35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
原田産業耐薬品エプロン
RoHS
クリーンルーム対応で非常に低発塵です。エプロンの長さが足元まであり、かっぽう着タイプのため、体全体を保護します。 人間工学に基づいて設計されており、長時間の作業でも疲れにくくなっています。 軽く(190g)、薄く、しなやかでキズつきにくい強靭さを持っています。 耐薬品性、耐寒冷性に優れ、通常合皮の10倍の耐久性を保持しています。 優れた耐熱性を持ち、オートクレープ(200℃)の温度にも耐えれます。 耐久ラミネート設計で強靭な接着強度と抜群の耐久性があります。 防カビ剤配合によりカビの発生を抑制。抗菌防臭加工(SEK176Y99)により、線維上の菌の増殖を抑制します。 焼却時のダイオキシンの発生がなく、環境にやさしい商品です。 広範囲な用途に、よりハードな分野にお役に立ちます。
ホワイト 仕様はっ水度90点以上(初期値) 種別エプロン 質量(g)190(±10) 引裂強度(kg)(縦・横とも)1.5 材質(裏)ポリエステルニット 材質(表)耐擦過性強力フィルムラミネート 耐薬品性【酸・アルカリ】 ◎:30%硫酸、25%塩酸、10%塩酸、10%水酸化ナトリウム ○:無水酢酸 ×:25%過酸化水素水、リン酸、フッ酸、次亜塩素酸ナトリウム 【有機溶剤】 ◎:酢酸エチル、n-ヘキサン、クロロホルム、エチレングリコール、ブチルアルコール ○:トルエン、メタノール、イソプロピルアルコール、エタノール、キシレン、酢酸ブチル、シクロヘキサンノン、アセトン ※カケンテストセンターによる 耐水圧(kg/cm2)3 生地ナイロン100% #210dオックスフォード+特殊ポリウレタンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食品衛生法適合素材を使用しています。エプロン本体には、ニトリルゴムを表にトッピングした生地を採用。抗菌配合の生地のため、衛生的にご使用いただけます。耐油性に優れており、油の跳ねる調理現場に適しています。ヒモには、CSMゴムを採用することで、丈夫で縛りやすい仕様になっています。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。背中でヒモをクロスして結ぶ、たすき掛けタイプのため、長時間の使用に適しています。首掛けタイプ(AF-7000eK)もあります。
用途調理や食品・食肉加工、その他水作業に。 厚さ(mm)【本体】0.2 ホワイト 質量(g)300 本数【紐】2 耐熱温度(℃)120 材質(ひも)CSMゴム 素材【表】NBRゴムトッピング【基布】ポリエステル 紐長(cm)130 ハトメニッケル
1枚
2,198 税込2,418
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

完全防水加工により、汚れが付いても拭き取りが容易です。 耐薬品性に優れています。
サイズL 質量(g)205 胸囲(cm)56 混率(%)ポリエステル97% ウエスト(cm)56 袖丈(cm)60 総丈(cm)126 裄丈(cm)80 ポケットなし
1枚
4,140 税込4,554
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱アラミド繊維「コーネックス」使用。耐熱、耐薬品に優れ、濃硝酸(90%)でも穴が開きません。耐熱性に優れ、突然の火走りにも燃え上がりません。オートクレーブ可能。前開きタイプ。
用途研究所・化学工場など。 オフホワイト 耐熱温度(℃)0~400 機能耐熱、難燃
1着ほか
37,980 税込41,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

化学物質とバイオハザード双方に対応。 デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等) 仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ 種別つなぎ 材質タイケム(R)2000 区分使い捨て 製法フラッシュスパン 構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施した2層 機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式縫い目にテープシーム EN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
1着
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フード前面・腰・足首にゴムひもを使用しています。 ファスナーはつまみが2個付いていますので上下どちらからでも開閉でき、ファスナーカバーで危険物の侵入を防ぎます。 バリア性と快適性を融合させたタイプで背中の青色ブリーザブルパネルはSMMS製です。
用途塗装、製薬、工場清掃メンテナンス作業などに。 種別つなぎ 材質(不織布)ポリエステル、ポリエチレン(フィルム)ポリエチレンフィルム(ポーラス) 規格JIS規格、EN規格 機能ダイオキシンレベル1、粉体防護、ミスト防護 JIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) ダイオキシン類対策用ダイオキシンレベル1
1着
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フッ素コートした繊維を使用した耐薬品性に優れたエプロンです。
仕様熱伝導率/(参考値)-5.9cal/cm.sec.℃溶融温度/(参考値)295℃ 種別エプロン 材質ポリエステル/98%、導電糸/2%
1枚
7,790 税込8,569
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体生地にクロロプレンゴムを採用することで、丈夫で安心安全な製品となっています。ハトメにはポリカーボネートを採用、薬品による化学変化や変色に対応しています。ヒモにはCSMゴムを採用することで、丈夫で縛りやすい仕様になっています。
用途工場など薬品を使う現場に。 厚さ(mm)【本体】0.65 ブラック サイズフリー 質量(g)860 寸法(cm)90×105 本数【紐】3 耐熱温度(℃)170 材質(ひも)CSMゴム 素材【表】クロロプレンゴム【基布】ナイロン【裏】クロロプレンゴム 紐長(cm)100 ハトメポリカーボネート
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷

広範囲にわたる溶剤に対応できます。 薬液の飛沫からの防護に使用できます。
アズワン品番8-5608-01 TGK品番248-87-04-31 トラスコ品番438-5772 種別エプロン 材質PE(ポリエチレン)、ポリエチレンビニールアルコール シルバー サイズフリー 幅(cm)90 着丈(cm)110
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷

デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)
1枚ほか
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。 化学薬品とバイオハザード両方に対応しています。 独自の構造SuperBパターンを採用。肘、股上、フード、様々な部分に工夫がされており快適性を提供します。 JIS T 8060 人工血液バリア性 クラス6 JIS T 8061 ウィルスバリア性 クラス6 EN14605 タイプ3(液体防護用密閉服) EN14605 タイプ4(スプレー防護用密封服) EN13982-1 タイプ5(微粒子防護用密封服) EN13034 タイプ6(ミスト防護用密封服) EN1073-2(放射性粉塵からの防護) EN1149-5(静電気からの防護) EN14126(感染性物質からの防護)
用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、ダイオキシン対策、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、軍事関連、緊急処理(流出物の処理及び事故処理)、疾病及び災害対策、医療関連、救助隊のテロ対策、放射線汚染物質の処理、警備 グレー EN規格EN1073-2 、EN14126、EN1149、EN340
1着
特価
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プリータ素材に特殊フィルムを複合したエプロン。 無塵性、耐薬品性、さらに制電性にもすぐれています。
ホワイト TGK品番285-25-05-11 種別エプロン 材質プリータⅡ+2フッ化エチレン無孔質膜ラミネート 総丈(cm)108.5 下幅(cm)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,398 税込10,338
当日出荷

グレー 仕様背中ノーフォーク、樹脂ボタン(前比翼・袖口・フラップ裏) 種別上衣 素材アクリル系100%(カネカロン) 袖丈長袖
1着
6,798 税込7,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。 デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、デュポン(TM)タイケム(R)2000の防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。
用途揮発性の高い薬品等、人体に有害な化学薬品を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等) 仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ 種別つなぎ 材質タイケム(R)6000 区分使い捨て 製法フラッシュスパン 構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施し、さらにバリアフィルムとポリマーコーティングをプラスした4層 機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式縫い目にテープシーム EN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
1着
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PVC素材にナイロン糸をサンド。 抗菌加工された強力防水タイプで水・油などの侵入を防ぎ、また汚れ・シミ等の付着をも軽減します。 紐タイプなので胴回りにあわせて調節できます。
用途水産加工業、食品加工業など油仕事、水仕事などに。 種別前掛 厚さ(mm)0.4 幅(cm)90 混率(%)表:ポリ塩化ビニール100裏(基布):ナイロン100 機能抗菌、防カビ
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚手のニトリルゴム素材を使用したロングタイプの手袋になります。 天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。 突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。 材質(裏)綿(メリヤス) 材質(表)ニトリルゴム
1双
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別パンツ 規格JIS規格 機能液体防護、スプレー防護、ミスト防護
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン耐酸衣
耐薬品性の大きいPVCレザーを使用した、軽くて丈夫な安全保護衣です。
種別上下セット 材質PVC(塩化ビニル樹脂)レザー (塩化ビニルのシー トを衣服の上から ラミネート加工) 胸廻(cm)120 機能耐薬品性
1枚
特価
24,280 税込26,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フッ素コートした繊維を使用した耐薬品性に優れたウェアーです。熱伝導率:-5.9call/cm.sec.℃(参考値) 。溶融温度:295℃(参考値)
材質ポリエステル/98%、導電糸/2%
1着
18,900 税込20,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリプロピレン不織布の防護服で通気性に優れています。プラントメンテナンス向けのエントリーモデルです。
ホワイト 仕様EN規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)、使い捨て用 種別つなぎ 材質/仕上ポリプロピレン(PP) 規格EN規格 機能通気性、粉体防護、ミスト防護
1着
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

背面がメッシュの通気性に優れた清涼タイプ。
付属品ハンガー サイズS 胸囲(cm)~90 身長(cm)150 着丈(cm)88 前幅(cm)55 医薬品医療機器等法一般医療機器
1着
41,190 税込45,309
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

防護性能に機能を絞り込み、軽さと経済性を追究しました。
付属品ハンガー サイズS 胸囲(cm)~90 身長(cm)150 着丈(cm)88 前幅(cm)55 医薬品医療機器等法一般医療機器
1着
40,280 税込44,308
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

背・側面からの散乱線にも配慮した360°防護タイプ。
付属品ハンガー 鉛当量(mmPb)0.25 医薬品医療機器等法一般医療機器
1着
54,050 税込59,455
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

背面がメッシュの通気性に優れた清涼タイプ。(無鉛)
付属品ハンガー 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001011 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
44,980 税込49,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

背面のマジックテープを合わせて着用するエプロンタイプ。 前面にベルトやマジックテープがないので、汚れの拭き取りがスムーズです。
付属品ハンガー 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001031 前幅(cm)58 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
33,980 税込37,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防護性能に機能を絞り込み、軽さと経済性を追究しました。(無鉛)
付属品ハンガー 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001011 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
43,980 税込48,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

背面がメッシュの通気性に優れた清涼タイプ。(含鉛)
付属品ハンガー 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001031 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
44,980 税込49,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

防護性能に機能を絞り込み、軽さと経済性を追究しました。(含鉛)
付属品ハンガー タイプ含鉛 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001031 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
39,980 税込43,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

背・側面からの散乱線にも配慮した360度防護タイプです。 裏地のメッシュは抗菌・防臭加工品を使用。 バックルタイプのベルトにもできます。(要注文時指定)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001011 医薬品医療機器等法一般医療機器
1枚
89,980 税込98,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

肩への重量負担を軽減する、ベルト付きのエプロンです。 裏地のメッシュは抗菌・防臭加工品を使用。 バックルタイプのベルトにもできます。(要注文時指定)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001011 医薬品医療機器等法一般医療機器
1枚
76,980 税込84,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

着脱が容易なマジックテープタイプです。別売のハンガーは防護衣がずり落ちにくいタイプです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00005004001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1枚
38,980 税込42,878
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

●甲状腺から胸元までワイドにカバー。●X線防護衣に重ねて着用すると、防護効果が高まります。
仕様3L 黒 ブラック サイズ3L タイプハイソックス アズワン品番69-1318-62 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10103000029 適合寸法(cm)腓骨頭(D):38-48、ふくらはぎ(C):39-49、ふくらはぎ下部(B1):33-39、足首(B):28-30、足関節(Y):33-40、つま先(A):27-34 ひざ下長さ(cm)34-39 指タイプつま先なし 医薬品医療機器等法一般医療機器
1足
5,898 税込6,488
7日以内出荷

作業者の安全と効率を両立する電動ファン付き呼吸用保護具(ルーズフィット形フード ヘッドギア/無じん衣タイプ)
用途LS-455F・NNH:浮遊粉じんが多量に発生する作業、薬品の粉末取り扱い作業、農薬(急毒性の高い粉剤・液剤)散布など LS-455F・MNH:研磨・切削作業、セメント、粉末薬品などの粉末取扱作業、バフ作業、IC工場のメンテナンス作業。 レンズミストレス フィルターNMF-500K 騒音値(dB)72 引張強度(N)連結管部分:196 粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.7 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 稼働時間(時間)9 必要風量(L/min)155~175 再生紙使用マーク適合
1個
73,980 税込81,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻きスカートと組み合わせて使用すると、重量を上下に分散するセパレートタイプの全周防護衣になります。外面は汚れに強いカーボン調の特殊ポリウレタンシートを採用。内面には汗の臭気成分に効果的な消臭シートを採用。
付属品ハンガー 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001071 医薬品医療機器等法一般医療機器
1着
44,140 税込48,554
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

ハーフコートと組み合わせて使用すると、重量を上下に分散するセパレートタイプの全周囲防護衣になります。外面は汚れに強いカーボン調の特殊ポリウレタンシートを採用。内面には臭気成分に効果的な消臭シートを採用。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001072 医薬品医療機器等法一般医療機器
1着
44,240 税込48,664
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)