61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部前面にも面体があり、飛来物から保護することができます。 布帽子の上からでも装着できます。
アズワン品番1-4517-01 形状かぶり型防災面 寸法(mm)(シールド部)320×320×2 材質(レンズ)アクリル 材質(面体)アクリル
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

アズワン品番9-039-02 材質本体/アルミ、シールド/PMMA(アクリル)板2mm厚 形状かぶり型防災面 寸法(mm)200×200 質量(g)176 材質(レンズ)アクリル
1個
3,240 税込3,564
当日出荷

ヘルメットを必要としない防災面。作業防の上から装着可能。丸型タイプ。
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業など 形状かぶり型防災面 仕様作業帽装着用、ひさしなし トラスコ品番128-4959 透明 質量(g)201 レンズサイズ(mm)高さ215×幅250×厚2 材質(レンズ)アクリル 再生紙使用マーク適合
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

MP型、前ひさし付(リブ小型)のヘルメットに使用できます。
用途薬品、溶剤などの取り扱い作業。 形状ヘルメット取付型防災面 材質(レンズ)アクリル 適合(ヘルメット)MP型、リブ小型 トラスコ品番379-3664 質量(g)198 レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH)(mm)250×215 対応MP型対応 装着方法ヘルメット取付
1個
3,298 税込3,628
欠品中

用途半導体工場用・軽作業用 形状かぶり型防災面 仕様作業帽装着用、レンズ交換可 寸法(mm)(元版)2 透明 質量(g)144 レンズサイズ(mm)H220×W205 材質(レンズ)アクリル
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

レンズがアクリル樹脂製なので透明度が高く作業性に優れます。薬品・溶剤取り扱い作業や農薬散布(液状)・草刈り作業などに最適です。 直接頭の上からかぶることができます。レンズの上げ下げが自由にできます。耐薬品性に優れたレンズです。
用途飛来物が発生する作業時の顔面の保護。 材質(シールド)アクリル 材質(金具)アルミ シールドカラー(標準装備)クリア
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ヘルメット(MP帽)にネジどめで簡単に装着できます。薬品・溶剤取り扱い作業その他ヘルメットを装着する作業などに最適です。 レンズがアクリル樹脂製なので透明度が高く作業性に優れます。レンズの上げ下げが自由にできます。耐薬品性に優れたレンズです。
用途飛来物が発生する作業時の顔面の保護。 材質(シールド)アクリル 材質(金具)真鍮 シールドカラー(標準装備)クリア
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

被った状態でも後部つまみでサイズ調整が可能です。 面体は上下式で使わない時は上に上げられます。 顔全体を覆う特殊紫外線吸収面です。
用途UVランプ使用作業 紫外線塗装乾燥装置に 殺菌灯使用作業所 ライン型UV照射装置に 形状かぶり型防災面 材質(レンズ)アクリル 材質(レンズ)アクリル、(ヘッドバンド)ナイロン トラスコ品番448-9209 質量(g)354 レンズ色クリア 可視光線透過率(%)92 レンズ厚さ(mm)2 紫外線透過率(%)0.0001
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

理研化学防災面
ヘルメットに傷が付きにくい2点止めなのでしっかりと固定できます。
形状防災面 透明 質量(g)250 寸法(幅W×高さH)(mm)215×250 レンズアクリル
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

マスクとの併用が可能な形状の防災面です。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。 形状ヘルメット取付型防災面 機能マスク併用可 適合(ヘルメット):MP型 材質アクリル 寸法(mm)約360×235 質量(g)約235 タイプヘルメット取付けタイプ 対応MP型対応 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

アクリル製の面を使用したスタンダードタイプの防災面です。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。 適合(ヘルメット):MP型 材質アクリル 形状ヘルメット取付型防災面 タイプヘルメット取付けタイプ 材質(レンズ)アクリル
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

理研化学防災面 350-M
円筒型レンズを使用したヘルメット装着型の防災面です。(MP型用)
形状ヘルメット取付型防災面 材質(レンズ)アクリル 適合(ヘルメット):MP型 型式円筒型 寸法(mm)215×250×2 質量(g)225 レンズ色クリア
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

理研化学防災面 350-WX
角型レンズを使用したヘルメット装着型のW型防災面です(MP型からミゾ付型まで)
用途切創・研磨・ハツリ・打鋲・砕岩・ハンマー・木工・芝刈り・製材・薬(品)剤取扱などの作業・機械操作時・飛沫防止などの作業 形状ヘルメットタイプ 型式角型 遮光度#10相当 材質(レンズ)アクリルレンズ 寸法(mm)215×295×2 質量(g)341 レンズ色クリア
1個
4,288 税込4,717
4日以内出荷

理研化学防災面 350WKN
仕様角型 寸法(mm)前面:H100×W190×2 質量(g)367 レンズアクリル サイズ(mm)H215×W295×2
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

形状ヘルメット取付型防災面 適合(ヘルメット)MP型 レンズ色クリア 材質(レンズ)アクリル
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状ヘルメット取付型防災面 仕様レンズ交換可 適合(ヘルメット)MP型 レンズ色クリア 材質(レンズ)アクリル
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

理研化学防災面 350-MX
円筒型レンズを使用したヘルメット装着型の防災面です。 あらゆるヘルメットに対応します。(MP型からミゾ付型まで)(一部不可)
用途切創・研磨・ハツリ・打鋲・砕岩・ハンマー・木工・芝刈り・製材・薬(品)剤取扱などの作業・機械操作時・飛沫防止用 形状ヘルメット取付型防災面 材質(レンズ)アクリル 適合(ヘルメット)MP型からミゾ付型まで 型式円筒型 寸法(mm)H215×W250×2 質量(g)216 レンズ色クリア
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

理研化学防災面 350-KV
上部にバイザーつきなので、顔面とレンズ部分との隙間がなく、埃や粉じん等の飛来物が入りにくくなっています。ファイバーを装着することも可能ですが、ヘルメットをつけたままでかさばりにくいバイザータイプをおすすめいたします。
形状ヘルメット取付型防災面 材質(レンズ)アクリル 型式円筒型 寸法(mm)215×250×2 質量(g)250 レンズ色クリア
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷

最もスタンダードな防災面として定着しております。(ヘッドバンド円筒タイプ) ヘッドギアの額部分がスポンジタイプで当たり柔らか。
形状かぶり型防災面 仕様JIS規格外 透明 レンズアクリル 標準質量(g)235 寸法(横×縦×厚さ)(mm)250×215×2 材質(レンズ)アクリル 頭囲(cm)約52~82
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

理研化学防災面 350WC
仕様角型 寸法(mm)前面:H100×W190×2 質量(g)302 レンズアクリル サイズ(mm)H215×W295×2
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

理研化学防災面 350AWX
仕様球面型 寸法(mm)前面:H100×W190×2 質量(g)240 レンズアクリル サイズ(mm)H245×W310×元板2
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

理研化学防災面 350AW
仕様球面型 寸法(mm)前面:H100×W190×2 質量(g)265 レンズアクリル サイズ(mm)H245×W310×元板2
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

理研化学防災面 350AWC
仕様球面型 寸法(mm)前面:H100×W190×2 質量(g)219 レンズアクリル サイズ(mm)H245×W310×元板2
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

トーアボージン角平面遮光面
仕様角平面、ツバなし 形状ヘルメット取付型 材質(レンズ)アクリル 質量(g)230 本体寸法(mm)(本体)215×300、(正面)幅約170 レンズ厚さ(mm)2
1個
5,298 税込5,828
11日以内出荷

理研化学防災面 350-KN
形状ヘルメット取付型防災面 材質(レンズ)アクリル 型式円筒型 寸法(mm)215×250×2 質量(g)250 レンズ色クリア
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

理研化学防災面 350-AV
球面型レンズを使用したヘルメット装着型の防災面です(MP型用)
用途切創・研磨・ハツリ・打鋲・砕岩・ハンマー・木工・芝刈り・製材・薬(品)剤取扱などの作業・機械操作時・飛沫防止用 形状ヘルメット取付型防災面 材質(レンズ)アクリル 適合(ヘルメット):MP型 型式球面型 寸法(mm)245×310×(元板2) 質量(g)185 レンズ色クリア
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

MP型前ひさし付(フラット型、リブ小型)のヘルメットに使用できます。
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護 形状ヘルメット取付型防災面 材質(レンズ)アクリル 適合(ヘルメット)MP型、リブ小型、フラット型 質量(g)258 対応MP型対応 材質(フレーム)金属 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)215×250×2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

マスクを併用できるバブルタイプ。ヒサシ付。プラスチックフレーム。
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護 形状ヘルメット取付型防災面 機能マスク併用可 適合(ヘルメット)MP型、リブ小型、リブ大型 質量(g)213 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)アクリル 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)223×213×3(元版)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

マルチに取付可能なタイプ。
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護 形状ヘルメット取付型防災面 材質(レンズ)アクリル 適合(ヘルメット)MP型、リブ小型、リブ大型、溝付き型、深溝付き型 質量(g)215 対応MP型対応、溝付型対応 材質(フレーム)プラスチック 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)215×280×2
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ヘルメットにそってスライドする上下自在2段式。
形状ヘルメット取付型防災面 材質(レンズ)アクリル 適合MP型、野球帽型ヘルメット 質量(g)120 本体寸法(mm)225×320 対応MP型対応 レンズ厚さ(mm)2
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

マスクを併用できるバブルタイプ。ヒサシ付。
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護 形状ヘルメット取付型防災面 機能マスク併用可 適合(ヘルメット)MP型対応、リブ小型、リブ大型 質量(g)243 材質(フレーム)金属 材質(レンズ)アクリル 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)223×213×3(元版)
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

薬品、溶剤などの飛散、刈払い作業から目や顔を保護
材質(レンズ)アクリル レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)2
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MP型前ひさし付(フラット型、リブ小型)のヘルメットに使用できます。
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護 形状ヘルメット取付型防災面 材質(レンズ)アクリル 適合(ヘルメット)MP型、リブ小型、フラット型 質量(g)296 材質(フレーム)金属 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)215×320×2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

トーアボージン角平面W型遮光面
仕様角平面、ツバなし 形状ヘルメット取付型 材質(レンズ)アクリル 質量(g)290 本体寸法(mm)(内角平面)215×300、(正面)幅約170、(外平面)105×160 レンズ厚さ(mm)2
1個
7,798 税込8,578
11日以内出荷

半導体工場に適した防災面です。
仕様球面シールド 材質(シールド)アクリル トラスコ品番819-9531 厚さ(mm)2 質量(g)190
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

様々なヘルメットに装着可能なマルチ取り付けタイプ 眼や顔全体を保護
形状ヘルメット取付型防災面 材質(レンズ)アクリル 適合適合ヘルメット:MP型、前ひさし型(リブ小型・リブ大型・溝付型・深溝付型) 種別ひさしなし 透明 質量(g)216 対応MP型対応、溝付型対応 レンズサイズ(mm)高さ215×幅250×厚2 材質(フレーム)金属 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

マスクを併用できるバブルタイプ。 ひさし・カバー付で左右からの飛来物からも守ります。
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護 形状ヘルメット取付型防災面 機能マスク併用可、ヒサシ・カバー付 適合(ヘルメット)MP型、リブ小型、リブ大型 質量(g)270 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)223×245×220 対応MP型対応 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

MP型、前ひさし付(リブ小型)のヘルメットに使用できます。
用途薬品、溶剤等取り扱い作業。 形状ヘルメット取付型防災面 仕様ヘルメット取付金具付 適合(ヘルメット)MP型、リブ小型 トラスコ品番128-4941 質量(g)216 レンズ色クリア 対応MP型対応 材質(レンズ)アクリル 装着方法ヘルメット取付 再生紙使用マーク適合
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

トーアボージン角平面かぶり型防災面
形状かぶり型防災面 材質(レンズ)アクリル 質量(g)255 本体寸法(mm)215×300 レンズ厚さ(mm)2
1個
5,598 税込6,158
11日以内出荷

L字ストッパー付で自在金具使用なので、レンズがヘルメットと平行の位置に上がるタイプ。
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護 形状ヘルメット取付型防災面 材質(レンズ)アクリル 適合(ヘルメット)溝付き型 質量(g)258 材質(フレーム)金属 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)217×213×3(元版)
1個
6,498 税込7,148
8日以内出荷