35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)
エコ商品
取付方式DINレール取付または壁面取付 適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2 構造プラグイン(本体部とソケット部で構成) 精度(基準)±0.1%fs(23℃にて) ケース色アイボリー色 材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0 高度(m)(定格)2000以下 使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露) 保存温度範囲(℃)-10~+60 温度特性±0.015%fs/℃ 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間) CE-対応品あり アイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5170種類の商品があります)

渡辺電機工業CT変換器(真の実効値形)
エコ商品
応答速度約500ms(0~90%) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (335種類の商品があります)

渡辺電機工業抵抗/直流変換器
応答速度約25ms(0~90%) 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1121種類の商品があります)

渡辺電機工業抵抗温度変換器
エコ商品
機能バーンアウト:上方振切 応答速度約25ms(0~90%) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1950種類の商品があります)

渡辺電機工業パルス分周期
エコ商品
入力周波数(Hz)100k(MAX) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし 第1入力信号電圧パルス
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

応答速度約25ms(0~90%) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間) CE-対応品あり 第1入力信号DC4~20mA 第1出力信号DC4~20mA
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

azbil(山武)変換器
質量(g)約200(ベースソケット含む) 使用周囲温度(℃)-5~55 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて) 応答時間(秒)0.025(90%応答にて)
1個
69,980 税込76,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)約200(ベースソケット含む) 使用周囲温度(℃)-5~55 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 出力4~20mA 種類絶縁形 一次遅れ演算器 負荷抵抗750Ω以下 精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて) 応答時間(秒)0.5~20可変(63%応答にて) 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け 関連資料寸法、仕様情報(1.09MB)
1個
69,980 税込76,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(g)約200(ベースソケット含む) 使用周囲温度(℃)-5~55 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 入力種類測温抵抗体 精度(%)±0.2FS 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け 関連資料寸法、仕様情報(0.79MB)
1個
58,980 税込64,878
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)

渡辺電機工業高速アイソレータ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間) CE-対応品あり
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3496種類の商品があります)

渡辺電機工業タコジェネ変換器
エコ商品
応答速度約500ms(0~90%) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1231種類の商品があります)

渡辺電機工業PT変換器(真の実効値形)
エコ商品
応答速度約500ms(0~90%) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (675種類の商品があります)

渡辺電機工業パルスレート分周期
エコ商品
入力周波数(Hz)100k(MAX) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし 第1入力信号電圧パルス
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

質量(g)約200(ベースソケット含む) 使用周囲温度(℃)-5~55 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて) 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け 仕様●追加処理:なし 関連資料寸法、仕様情報(1.1MB)
1個
73,980 税込81,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(g)約200(ベースソケット含む) 使用周囲温度(℃)-5~55 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 精度(%)±0.2FS(基準温度23℃にて) 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け 関連資料寸法、仕様情報(1.1MB)
1個
77,980 税込85,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)約200(ベースソケット含む) 入力種類熱電対 出力4~20mA 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 精度(%)±0.4FS 入力インピーダンス(Ω)1000000以上 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 使用周囲温度(℃)-5~55 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け 負荷抵抗750Ω以下 関連資料寸法、仕様情報(0.79MB) 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
1個
99,980 税込109,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)約200(ベースソケット含む) 入力種類測温抵抗体 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 精度(%)±0.2FS 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 使用周囲温度(℃)-5~55 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け 関連資料寸法、仕様情報(0.79MB) 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
1個
88,980 税込97,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

質量(g)約200(ベースソケット含む) 使用周囲温度(℃)-5~55 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 種類直流変換器(非絶縁形) 精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて) 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け 関連資料寸法、仕様情報(1.17MB)
1個
43,980 税込48,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

質量(g)約200(ベースソケット含む) 使用周囲温度(℃)-5~55 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて) 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け 関連資料寸法、仕様情報(1.09MB)
1個
69,980 税込76,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

質量(g)約200(ベースソケット含む) 使用周囲温度(℃)-5~55 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 入力種類熱電対 入力インピーダンス(Ω)1000000以上 精度(%)±0.4FS 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け 関連資料寸法、仕様情報(0.79MB)
1個
68,980 税込75,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (247種類の商品があります)

質量(g)約200(ベースソケット含む) 使用周囲温度(℃)-5~55 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて) 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け 関連資料寸法、仕様情報(1.21MB)
1個
69,980 税込76,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

質量(g)約200(ベースソケット含む) 使用周囲温度(℃)-5~55 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け 関連資料寸法、仕様情報(1.3MB)
1個
65,980 税込72,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応 質量(g)約200(ベースソケット含む) 種類直流変換器(非絶縁形) 消費電力約4.5VA 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて) 電源電圧(V)AC100/110/120(50/60Hz) 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 使用周囲温度(℃)-5~55 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け 起動電流(A)- 関連資料寸法、仕様情報(1.17MB) 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
1個
79,980 税込87,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応 質量(g)約200(ベースソケット含む) 材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0) 精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて) 使用周囲温度(℃)-5~55 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け 起動電流(A)- 関連資料寸法、仕様情報(0.31MB) 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
1個
88,980 税込97,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明書付き 質量(g)約200(ベースソケット含む) 種類絶縁形レシオ・バイアス設定器 入力種類DC4~20mA 出力DC4~20mA 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 入力インピーダンス(Ω)50 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 使用周囲温度(℃)-5~55 取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け 負荷抵抗750Ω以下 関連資料寸法、仕様情報(1.4MB) 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
1個
119,800 税込131,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応●電源特性:±0.1%FS(使用電源電圧にて) 質量(g)約200(ベースソケット含む) 材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0) 使用周囲温度(℃)-5~55 取付け方法壁取付けまたはDINレール取り付け 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
1個
65,980 税込72,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

渡辺電機工業反転変換器(リバース変換器)
エコ商品
応答速度約25ms(0~90%) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1885種類の商品があります)

渡辺電機工業実効値変換器(真の実効値形)
エコ商品
応答速度約500ms(0~90%) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (776種類の商品があります)

渡辺電機工業一次遅れ変換器
エコ商品
応答速度0.5~20秒可変(0~63%) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1885種類の商品があります)

質量(g)約200(ベースソケット含む) 使用周囲温度(℃)-5~55 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて) 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け 関連資料寸法、仕様情報(1.15MB)
1個
73,980 税込81,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

質量(g)約200(ベースソケット含む) 使用周囲温度(℃)-5~55 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて) 材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0) 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け
1個
59,980 税込65,978
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (327種類の商品があります)

質量(g)約200(ベースソケット含む) 使用周囲温度(℃)-5~55 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け 関連資料寸法、仕様情報(1.4MB)
1個
89,980 税込98,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

質量(g)約200(ベースソケット含む) 使用周囲温度(℃)-5~55 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0) 取付け方法壁取付けまたはDINレール取り付け
1個
38,980 税込42,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)