段調光機能(100%⇔85%)。連続調光(信号制御)5~100%
用途業務用
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5~35
材質(本体)アルミダイカスト
下面カバーアクリル拡散
ユニットボックス鋼板
グリーン購入法適合
MCシリーズ。段調光機能(100%⇔85%)。連続調光(信号制御)5~100%
用途軒下用
演色指数(Ra)85
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)-10~35
電圧(V)100~242
LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
MCシリーズ。こだわりの施工方法ですばやく装着。独自の技術による軽量・コンパクト化。段調光機能(100%⇔85%)を搭載。連続調光(信号制御)5~100%
埋込穴(Φmm)150
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5~35
反射板枠プラスチック白色
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
SLIT[Slim Line Type]。信号制御調光器(DEP1015A、DEP2015A)と組合せが可能です。建築に溶け込むシンプルフォルム。空間に広がりと奥行き感をあたえます
用途建築化照明器具
定格連続調光(信号制御)1~100%/段調光形(100%⇔70%)
定格電圧(V)100~242
出力高出力
演色指数(Ra)85
光源寿命40000時間
材質(本体)鋼板 白色仕上
材質(カバー)プラスチック 乳白
カバー角形カバー
MCシリーズ。こだわりの施工方法ですばやく装着。独自の技術による軽量・コンパクト化。段調光機能(100%⇔85%)を搭載。連続調光(信号制御)5~100%
用途リニューアル対応
タイプ白色コーン 遮光15°
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5~35
反射板枠プラスチック白色
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
配光角度(°)73
グリーン購入法適合
SLIT[Slim Line Type]。信号制御調光器(DEP1015A、DEP2015A)と組合せが可能です。建築に溶け込むシンプルフォルム。空間に広がりと奥行き感をあたえます
用途建築化照明器具
定格連続調光(信号制御)1~100%/段調光形(100%⇔70%)
定格電圧(V)100~242
出力定格出力
演色指数(Ra)85
光源寿命40000時間
材質(本体)鋼板 白色仕上
材質(カバー)プラスチック 乳白
カバー曲面カバー
MCシリーズ。こだわりの施工方法ですばやく装着。独自の技術による軽量・コンパクト化。段調光機能(100%⇔85%)を搭載。連続調光(信号制御)5~100%
埋込穴(Φmm)150
タイプ傾斜天井用
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5~35
反射板枠プラスチック 白色
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
MCシリーズ。こだわりの施工方法ですばやく装着。独自の技術による軽量・コンパクト化。段調光機能(100%⇔85%)を搭載。連続調光(信号制御)5~100%
クラス350
器具相当HID70形
タイプウォールウォッシャ
消費電力(W)28.7
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5~35
反射板枠プラスチック 白色
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
MCシリーズ。こだわりの施工方法ですばやく装着。独自の技術による軽量・コンパクト化。段調光機能(100%⇔85%)を搭載。連続調光(信号制御)5~100%
質量(kg)0.8
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)28.7
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000
クラス350
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
器具相当HID70形
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック白色
MCシリーズ。こだわりの施工方法ですばやく装着。独自の技術による軽量・コンパクト化。段調光機能(100%⇔85%)を搭載。連続調光(信号制御)5~100%
使用温度範囲(℃)5~35
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック白色
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)
形状下面開放タイプ/ダクト回避形
定格電圧(V)100~242
演色指数(Ra)85
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上
埋め込み寸法(mm)□600
グリーン購入法適合
Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ(白バッフル)/ダクト回避形
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
パネルアクリル 乳白
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
材質(枠)アルミ 白色塗装仕上
グリーン購入法適合
Myシリーズ。パネルタイプ
形状フラットタイプ/ダクト回避形
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
パネルアクリル 乳白
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
材質(枠)アルミ 白色塗装仕上
グリーン購入法適合
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)
器具相当FHP45形×3灯
形状乳白カバータイプ
質量(kg)8.7
定格電圧(V)100~242
演色指数(Ra)85
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
材質(枠)鋼板 白色塗装仕上
材質(カバー)アクリル 乳白
埋め込み寸法(mm)□600
グリーン購入法適合
Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ(木枠)/ダクト回避形
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
パネルアクリル 乳白
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
材質(枠)木製(ライトオーク調)
グリーン購入法適合
Myシリーズ。パネルタイプ
形状トリムレスタイプ/Cチャンネル回避形
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
パネルアクリル 乳白
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
グリーン購入法適合
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)
形状マルチルーバータイプ/ダクト回避形
質量(kg)4.4
定格電圧(V)100~242
演色指数(Ra)85
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上
埋め込み寸法(mm)□450
グリーン購入法適合
Myシリーズ。パネルタイプ
形状リニューアル対応タイプ/ダクト回避形
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
パネルアクリル 乳白
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
材質(枠)鋼板 白色塗装仕上
グリーン購入法適合
Myシリーズ。パネルタイプ
形状遮光タイプ/Cチャンネル回避形
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
パネルアクリル 乳白
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
材質(枠)アルミ 白色塗装仕上
グリーン購入法適合
電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)
形状下面開放タイプ/Cチャンネル回避形
定格電圧(V)100~242
演色指数(Ra)85
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
材質(枠)鋼板 白色塗装仕上
材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上
埋め込み寸法(mm)□685
グリーン購入法適合
AKシリーズ
仕様調光信号:(ノーマル/セーブ)約5~100%/約7~100%
質量(kg)1.3
材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上
電圧(V)100~242
消費電力(W)(ノーマル/セーブ)28.3/24.1
定格寿命(時間)40000時間
材質(レンズ)アクリル
材質(枠)アルミダイカスト白色
クラス300-250
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
器具相当HID70形器具相当
電源ユニット別置
AKシリーズ
消費電力(W)(ノーマル/セーブ)28.3/24.1
埋込穴(Φmm)125
クラス300-250
器具相当HID70形器具相当
演色指数(Ra)85
質量(kg)1.2
仕様調光信号:(ノーマル/セーブ)約5~100%/約7~100%
材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上
材質(枠)アルミダイカスト白色
材質(レンズ)アクリル
電源ユニット別置
電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000時間
グリーン購入法適合
AKシリーズ
仕様調光信号:(ノーマル/セーブ)約5~100%/約7~100%
質量(kg)1.2
材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上
電圧(V)100~242
消費電力(W)(ノーマル/セーブ)38.2/33.0
定格寿命(時間)40000時間
材質(レンズ)アクリル
材質(枠)アルミダイカスト白色
クラス400-350
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
器具相当HID70形器具相当
電源ユニット別置
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミダイカスト
反射板アルミ(銀色サンドブラスト)
カバーアクリル
消費電力(W)64
幅(mm)Φ215
埋め込み深さ(mm)242
質量(kg)2.7
明るさFHT57W×3灯相当
取付可能天井厚(mm)2022/05/25
構造防雨型
埋込穴(Φmm)200
取付必要高(mm)245
カットオフアングル30
仕様調光器:別売、信号線:別売
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
再生紙使用マーク適合
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミダイカスト
反射板アルミ(銀色サンドブラスト)
カバーアクリル
消費電力(W)86
幅(mm)Φ215
埋め込み深さ(mm)242
質量(kg)2.7
明るさCDM-TP150W相当
取付可能天井厚(mm)2022/05/25
構造防雨型
埋込穴(Φmm)200
取付必要高(mm)245
カットオフアングル30
仕様調光器:別売、信号線:別売
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミダイカスト
反射板アルミ(銀色サンドブラスト)
カバーアクリル
消費電力(W)114
幅(mm)Φ332
埋め込み深さ(mm)251
質量(kg)2.8
明るさメタハラ250W相当
取付可能天井厚(mm)2022/05/25
構造防雨型
埋込穴(Φmm)300
取付必要高(mm)255
カットオフアングル30
仕様調光器:別売、信号線:別売
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミ
反射板アルミ(オフホワイト色)
カバーアクリル
消費電力(W)86
幅(mm)Φ170
埋め込み深さ(mm)249
質量(kg)1.7
明るさCDM-TP150W相当
取付可能天井厚(mm)2022/05/25
構造防雨型
埋込穴(Φmm)150
取付必要高(mm)250
カットオフアングル30
仕様調光器:別売、信号線:別売
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
再生紙使用マーク適合
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミダイカスト
反射板アルミ(オフホワイト色)
カバーアクリル
消費電力(W)86
幅(mm)Φ215
埋め込み深さ(mm)242
質量(kg)2.7
明るさCDM-TP150W相当
取付可能天井厚(mm)2022/05/25
構造防雨型
埋込穴(Φmm)200
取付必要高(mm)245
カットオフアングル30
仕様調光器:別売、信号線:別売
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミダイカスト
反射板アルミ(オフホワイト色)
カバーアクリル
消費電力(W)114
幅(mm)Φ282
埋め込み深さ(mm)251
質量(kg)2.6
明るさメタハラ250W相当
取付可能天井厚(mm)2022/05/25
構造防雨型
埋込穴(Φmm)250
取付必要高(mm)255
カットオフアングル30
仕様調光器:別売、信号線:別売
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミ
反射板アルミ(銀色サンドブラスト)
カバーアクリル
消費電力(W)86
幅(mm)Φ170
埋め込み深さ(mm)249
質量(kg)1.7
明るさCDM-TP150W相当
取付可能天井厚(mm)2022/05/25
構造防雨型
埋込穴(Φmm)150
取付必要高(mm)250
カットオフアングル30
仕様調光器:別売、信号線:別売
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミダイカスト
反射板アルミ(銀色サンドブラスト)
カバーアクリル
消費電力(W)114
幅(mm)Φ282
埋め込み深さ(mm)251
質量(kg)2.6
明るさメタハラ250W相当
取付可能天井厚(mm)2022/05/25
構造防雨型
埋込穴(Φmm)250
取付必要高(mm)255
カットオフアングル30
仕様調光器:別売、信号線:別売
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付埋込型
タイプ省電力タイプ
明るさFHP32W×3灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□450
皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(連続100-1%)PWM
取付可能天井厚(mm)3~25
消費電力(W)29.1
寸法(幅W×高さH)(mm)475×475
色(本体)白
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付直付/埋込兼用型
タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型
明るさFHP32W×3灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□500
皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(連続100-1%)PWM
消費電力(W)29.1
寸法(幅W×高さH)(mm)540×540
色(本体)白
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付埋込型
タイプ省電力タイプ
明るさFHP32W×4灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□450
皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(100-1%)PWM
取付可能天井厚(mm)3~25
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)37.9
寸法(幅W×高さH)(mm)475×475
色(本体)白
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付埋込型
タイプ省電力タイプ
明るさFHP45W×4灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□600
皮相電力(VA)75/78/80(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(連続100-1%)PWM
取付可能天井厚(mm)3~25
消費電力(W)73.7
寸法(幅W×高さH)(mm)620×620
色(本体)白
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
関連キーワード