4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線 種類通信ケーブル シース色 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類FA用ケーブル 識別色別 絶縁体厚さ(mm)0.25 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 耐電圧(V/min)500 定格温度(℃)80 定格電圧(V)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
549 税込604
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線 種類制御・計装ケーブル 導体外径(Φmm)0.85 タイプ線心対より 公称断面積(mm2)0.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上 定格温度(℃)80 定格電圧(V)150 導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線ケーブル
種類FA用ケーブル 全長(m)100
1本
8,898 税込9,788
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)