15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類FA用ケーブル シース厚(mm)1.0 識別色別 絶縁体厚さ(mm)0.25 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 耐電圧(V/min)500 定格温度(℃)80 定格電圧(V)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
299 税込329
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (405種類の商品があります)

柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線 種類通信ケーブル シース色 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

多様化するコンピュータ・オートメーションシステム・電子式制御装置などの電気信号を正確に電送します。 外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。 端末処理や配線工事が容易です。
用途コンピュータや各種計測器の入出力装置間の信号伝送として。 種類産業機械用ケーブル うす灰(艶消し) 材質(シース)ソフトビニル 材質(絶縁体)耐熱ビニル 材質(導体)スズメッキ軟銅線 耐電圧(V/min)500(空中) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線ケーブル
種類FA用ケーブル 全長(m)100
1本
8,898 税込9,788
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (498種類の商品があります)

UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線 種類制御・計装ケーブル 導体外径(Φmm)0.85 タイプ線心対より 公称断面積(mm2)0.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上 定格温度(℃)80 定格電圧(V)150 導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。 ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。
用途電子機器配線用ケーブル 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)0.51 艶有りダークグレー 厚さ(mm)PVC絶縁体:約0.3、PVCシース:約1 構成30/0.08軟性銅線 絶縁抵抗(MΩ/km)10以上 耐電圧(V/min)AC500 定格温度(℃)60 定格電圧(V)100以下 導体サイズ(AWG[mm2])26(0.15) 導体抵抗(Ω/km)137以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。 種類FA用ケーブル シース色 定格電圧(V)300
1巻
999 税込1,099
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

高伸縮性/耐屈曲性/耐摩耗性/耐油性
用途産業用ロボット・NC機械等の伸縮旋回部分への配線。 種類電力ケーブル
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。 高い柔軟性を実現。ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。
用途電子機器配線用ケーブル ダークグレー 長さ(m)100 定格電圧(V)100 構成30/0.08裸軟銅線、AWG26 絶縁体厚さ(mm)約0.3 絶縁抵抗(MΩ/km)10以上 導体外径(Φmm)約0.51 定格温度(℃)60 導体抵抗(Ω/km)137以下 耐電圧(V)AC500
1巻(100m)
61,980 税込68,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

導体には、30/0.079の細径軟銅線を使用。 高い柔軟性を実現。 ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。 シースには耐熱・耐油性PVCを使用。 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。
用途電子機器配線用ケーブル ライトワームグレー 長さ(m)100 定格電圧(V)300 絶縁体厚さ(mm)約0.35 絶縁抵抗(MΩ/km)10以上 定格温度(℃)80 耐電圧(V)AC2000
1巻(100m)
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

導体に合金線を採用。 耐屈曲性に優れています。 ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 導電性PVCと編組シールドがあることによりEMC対策に有効です。 シースには耐熱・耐油性PVCを使用。 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。
用途ロボット・工作機械等の可動部用ケーブルにご使用いただけます ブラック 長さ(m)100 定格電圧(V)100 構成54/0.06銅錫合金線、AWG26 絶縁体厚さ(mm)約0.29 絶縁抵抗(MΩ/km)10以上 導体外径(Φmm)約0.51 定格温度(℃)80 導体抵抗(Ω/km)211以下 耐電圧(V)AC500
1巻(100m)
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。ULリスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。
用途可動部の信号ライン用等に シールド RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。ULリスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。
用途可動部の信号ライン用等に シールド無し RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

金子コードSPMC-8(DG)
エコ商品、RoHS
導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。シールドがありますのでEMC対策に有効です。
用途電子機器配線用ケーブル ダークグレー 長さ(m)100 定格電圧(V)100以下 肉厚(mm)【絶縁体】0.3 構成30/0.08A AWG26 芯数8 絶縁抵抗(MΩ)10以上 対数(P)4P 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)500 導体抵抗(Ω/km)137以下 材質(心線)PVC
1巻(100m)
58,980 税込64,878
10日以内出荷