横引き分岐ケーブル(TCシリーズ)
用途仮設現場で使用、100V仕様分岐ケーブル
電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCT
電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:2.0
電線仕様-芯数母線:3、支線:3
最大間隔(m)5
打ち込み用、分電盤用
用途あらゆる現場で活躍する引出しケーブル
打ち込み用、分電盤用
用途あらゆる現場で活躍する引出しケーブル
ソケットとキャブタイヤコードを最初から組み付けてありますからそのまま必要な長さに切断して使用できます。
コード全長(m)50
打ち込み用、分電盤用
用途あらゆる現場で活躍する引出しケーブル
仕様3m間隔に吊り金具付きE26ソケット×8個
全長(m)24
使用電線VKFビニールコード
1個
特価
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
色ブラック
口金E26
スズラン灯 Tシリーズ T1タイプ
用途仮設現場で使用、照明専用
電線仕様母線:VCT2C×2.0sq
コネクタ両端末防水:125V2P15A
MSタイプは、ビニール製の防雨型コンセントを使用し、Sタイプはゴム製の防雨型コンセントを使用しています。
用途仮設現場で使用、打ち込み等の室内作業に最適
全長(m)1
漏れ部分を泡スプレーで検知
逆さまでも使用可能
内容量(mL)360
危険物の類別非危険物
1本(360mL)
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
屋内照明や看板・装飾用などに適した防雨タイプのゴムソケットです。
電球は100W以下のものをご使用ください。
口金E26
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
適合電線600Vビニール絶縁電線(IV) 600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF) 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 600V ポリエチレンケーブル
適合【導体太さ】 単線/1.6/2.0mm より線/2mm2
材質(本体)フェノール樹脂
口金E26
ケーブル長(mm)約160
ソケットサイズ(mm)Φ36×約42
定格電圧(V)300
定格電流(A)6
寸法(mm)Φ34×380
質量(kg)3.3
穴径(Φmm)12
規格仮設工業会認定品
表面処理電気メッキ
ベース寸法(mm)140角
ガス栓から管内にシール剤を噴霧して漏れを止めます。
内容量(mL)350
危険物の類別非危険物
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
たまった雨水や洗浄水処理の定番ドライヤー スペア
用途水切り、スペア
殺菌剤を配合しない安心設計
有効成分をエタノールとした、指定医薬部外品の外皮消毒剤として承認されたものです。
食品・食品添加物のみを原材料としているので、食品工場、飲食店、給食センターなど、食品を扱う方々の消毒剤として最適!!
素早く手指になじみ、べたべた感やぬるつき感がありません。乾燥後さらっとしていて、使用後の水洗いは不要です。介護現場や医療機関などでもお使いいただけます。
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)80
添加物グリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム
関連キーワード