型式角型
付属品取付金具
材質(鏡)ガラス<鏡面飛散防止加工>、(ボディ本体)樹脂
型式丸型
付属品取付金具
材質(鏡)ガラス<鏡面飛散防止加工>、(ボディ本体)樹脂
小型のガレージミラー
用途屋内・屋外使用可能
型式角型
仕様飛散防止加工
材質(鏡面)ガラス
寸法(mm)330×170
質量(kg)0.6
材質(本体)(ボディ)樹脂
像の大きさ(曲面R)650R
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。
型式丸型
仕様壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで
取付可能対象ポール、壁面
材質(鏡)ステンレス
ミラーセット ポール取付タイプ
用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。
仕様鏡面:飛散防止加工
付属品ポール用取付パーツ一式
材質ポール金具:鉄(ユニクロ)、鏡面:ガラス
備考支柱は別売です
範囲(mm)25~60
取付金具ポールタイプ
工具径(mm)13スパナ
ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。
型式角型
仕様壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで
取付可能対象ポール、壁面
材質(鏡)ステンレス
外観とフィットするオシャレでワイドなミラー。貼付タイプで取り付けが簡単です。取り付け金具がないので出幅がわずか20mm。表面は汚染防止加工の化粧フィルムを使用しています。
鏡面飛散防止加工・貼付用両面テープ付き。
材質(ボディ本体)硬質塩ビ、(鏡面)ガラス
質量(kg)0.34
像の大きさ(曲面R)300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×210×20
軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー
工具を使わずロックキャップを回すだけでミラーの角度が固定可能
ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定
用途中央線のない道路のクルマ・バイクなどの確認に
仕様視認距離約20m~30m、曲面率:1000R
セット内容ミラー本体:1個、L型金具:1個、クランク型金具:1個、ロックピン:2個、フランジナット:2個、ボルト:1個、タッピングビス:4本、スパナ:2本
材質ミラー部:アクリル樹脂、フレーム:HIPS
視認距離約20m~30m
こんなお得な商品も!

カーブミラー 仮設用
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
ポリカーボネイト製で軽量、丈夫です。
用途車庫の出入口、せまい道路の出入口、曲がり角、工場や構内に
材質ポリカーボネイト
ポールタイプと壁取付用タイプがあります。
材質アクリル
種類1面鏡
ミラーセット 壁付けタイプ
用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。
仕様鏡面:飛散防止加工
付属品壁付け用パーツ一式
本体樹脂 PP
取付金具壁付タイプ
ミラーセット クリップ取付タイプ
用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。
仕様鏡面:飛散防止加工
付属品クリップ用取付パーツ一式
範囲(mm)丸パイプ20~60 平板10~60厚
取付金具クリップタイプ
フェンス挟み込み取付タイプ
用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。
仕様鏡面:飛散防止加工
付属品ビス・ワッシャ・ナット付(4本セット)、フェンス用取付パーツ一式
材質フェンス金具:ステンレス、鏡面:ガラス
寸法t(mm)フェンス金具:95×80×2.0
取付金具フェンス挟み込みタイプ
鉄製の丈夫で強い小型ミラーです。厳寒冷地域、温暖地域に対応可能です。枠タイプですので安全性が高く、レンズ交換できるので経済的です。鏡面裏は飛散防止加工済みです。
用途ガレージミラー
材質ミラー部:ガラス、ボデー本体:ビニール鋼板、ステー:鉄(焼付塗装)、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ)
形状丸形
型式丸型
加工鏡面飛散防止加工
金具取付金具付き
鉄製の丈夫で強い小型ミラーです。厳寒冷地域、温暖地域に対応可能です。枠タイプですので安全性が高く、レンズ交換できるので経済的です。鏡面裏は飛散防止加工済みです。
用途ガレージミラー
材質ミラー部:ガラス、ボデー本体:ビニール鋼板、ステー:鉄(焼付塗装)、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ)
形状角形
型式角型
加工鏡面飛散防止加工
金具取付金具付き
ミラーセット天井取付タイプ
用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。
仕様鏡面:飛散防止加工
付属品天井用取付取付パーツ一式
材質フレキ部:ステンレス、鏡面:ガラス、台座:鉄(ユニクロ)
取付金具天井取付タイプ
ミラーセット マグネット取付タイプ
用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。
仕様MG:2ヶ付
付属品マグネット用取付パーツ一式
取付金具マグネットタイプ
平面なのに視野が広い。ワンタッチ取付。カベ専用。
用途屋外可
型式角型
材質ミラー:新素材の特殊プラスチック(UVハードコート処理)枠:アルミ(ステンカラー)
ミラーセット【A】ブロック挟み込み取付タイプ
用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。
仕様鏡面:飛散防止加工
付属品ブロック挟み込み用取付パーツ一式
材質挟み込み金具:鉄(ユニクロ)、鏡面:ガラス
取付金具ブロック挟み込みタイプ
ミラーセット【B】H鋼取付タイプ
用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。
仕様鏡面:飛散防止加工
付属品H鋼用取付パーツ一式
材質鏡面:ガラス
取付金具H鋼取り付けタイプ
ミラーセット 貼り付け取付タイプ
用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。
仕様鏡面:飛散防止加工
付属品貼り付け用取付パーツ一式
材質鏡面:ガラス
取付金具貼り付けタイプ
ミラーセット【A】H鋼取付タイプ
用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。
仕様鏡面:飛散防止加工
付属品H鋼用取付パーツ一式
材質鏡面:ガラス
取付金具H鋼取り付けタイプ
ミラーセット【B】ブロック挟み込み取付タイプ
用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。
仕様鏡面:飛散防止加工
付属品ブロック挟み込み用取付パーツ一式
材質挟み込み金具:鉄(ユニクロ)、鏡面:ガラス
取付金具ブロック挟み込みタイプ
軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー
工具を使わずロックキャップを回すだけでミラーの角度が固定可能
ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定
用途せまい道路の歩行者・自転車の確認に
仕様視認距離約10m~20m、曲面率:650R
セット内容ミラー本体:1個、L型金具:1個、クランク型金具:1個、ロックピン:2個、フランジナット:2個、ボルト:1個、タッピングビス:4本、スパナ:2本
材質ミラー部:アクリル樹脂、フレーム:HIPS
視認距離約10m~20m
広角平面タイプで出幅は約10mm。粘着テープ・ビス止め両用タイプ。道路にはみ出ず、簡単に取り付けが出来る。有効視野がワイド。
用途車庫(ガレージ)の出入口に。
付属品取付用ビス(4個)、ビス止め用壁面金具、コンクリート用プラグ(4個)、粘着テープ(4枚)
材質(本体)アクリル
材質(枠)アルミニウム
不安解消、作業効率アップに
型式丸型
ミラー寸法(mm)330×550
取付場所柱壁を利用
材質(ミラー)高級アクリル
像の大きさ(曲面R)(中)860
1枚
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。
型式角型
仕様壁・ポール用金具付、フード付
材質(鏡)ステンレス
枠の色黒
適合ポール径(Φmm)34~50.8
ハッキリ、大きく見える。
取り付けワンタッチ!
角度調節ワンタッチ!
用途ガレージ、出入の安全確認
店舗内の防犯
倉庫、通路の安全確認
寸法(mm)160×195
鏡有効径(Φmm)300R
アクリル製ミラーのため割れにくく軽量になっています。ミラー部の厚みは約2mmのため丈夫です。
壁に固定後、手で角度の調整が可能になっています。
用途ガレージの出入り口での歩行者や車両確認などに
材質(ミラー)アクリル、(本体)PP
形状角
厚さ(mm)(ミラー)約2
寸法(mm)200×240
質量(kg)約0.4(付属品含む)
下穴ドリル寸法M6
取付金具壁取付用アンカー
取扱説明書(1.1MB)
視認距離中距離用~約30m
曲面R(mm)1225(参考値)
下穴深さ(mm)40~50
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
付属のタッピングビス4本にてコンクリートをはじめ様々な外壁に取り付け可能です。
角度調節が自由に出来ます。
広範囲な映像をキャッチ出来ます。
付属品取り付けビス4本
材質(ミラー)ガラス
曲げ半径(mm)600
ステンレスミラー・アクリルミラー用のポールです。
適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
本体、取付金具がステンレス製なのでさびだれがなく耐久性がよい
ガラス鏡タイプ(鏡面飛散防止加工)の小型のカーブミラー。
枠タイプですので安全性が高い仕様となっております。
取付方法はビス止めタイプ。
用途厳寒冷地域、温暖地域でも対応可。
付属品ステンレス取付金具付
材質(鏡面)ガラス製
材質(本体)(ボディ)ステンレス
材質(枠)樹脂ゴム
関連キーワード