耐久性の高いブラシレスモーター採用。締め付け最大トルク340N.m。緩め最大トルク360N.m。質量1.48kgの軽量タイプ(バッテリーパック含む)。暗い場所での作業も明るく照らす3眼LEDライト搭載
仕様モード切替ボタン:正回転モード:4段階(弱/中/強/フル出力)・逆回転モード:2段階(1.ネジが緩むと自動停止機能付/2.フル出力(自動停止機能なし))
全長(mm)134
質量(kg)1.48(バッテリーパック含む)
高さ(mm)232
差込角(mm)12.7
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800
バッテリーリチウムイオン
締付トルク(N・m)弱:約70~90/中:約120~170/強:約220~270/フル出力:340
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)約160~180
リバーストルク(N・m)360
耐久性の高いブラシレスモーター採用。締め付け最大トルク340N.m。緩め最大トルク360N.m。質量1.48kgの軽量タイプ(バッテリーパック含む)。暗い場所での作業も明るく照らす3眼LEDライト搭載
仕様モード切替ボタン:正回転モード:4段階(弱/中/強/フル出力)・逆回転モード:2段階(1.ネジが緩むと自動停止機能付/2.フル出力(自動停止機能なし))
全長(mm)134
質量(kg)1.48(バッテリーパック含む)
高さ(mm)232
差込角(mm)12.7
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800
バッテリーリチウムイオン
締付トルク(N・m)弱:約70~90/中:約120~170/強:約220~270/フル出力:340
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)約160~180
リバーストルク(N・m)360
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
関連キーワード