1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHINANO(信濃機販)ギアードサンダー
回転が止まらず、強い研磨力のギアアクションタイプです。ギアアクションメカニズムは、研磨目が細かくなるダブルアクションと強い研削力のシングルアクションの両方のメリットを兼ね備えた方式です。強力吸塵式です。
用途パテの荒研ぎ、塗膜はがし。金属研磨、ビード取りの仕上げ目消し。目消し研磨作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000 トラスコ品番794-8450 種別マジックシート、吸塵タイプ 全長(mm)166 質量(kg)1.49 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.19 ホース取付口Rc1/4 オービットダイヤ(mm)4.4 排気方向後方
1台
66,980 税込73,678
7日以内出荷