手研ぎファイルと同じ感覚で使える、作業性の良い超軽量タイプです。
用途平面の研磨作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
トラスコ品番794-8484
全長(mm)175
質量(g)500
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)75×175
空気消費量(m3/min)0.14
ホース取付口Rc1/4
ストローク長(mm)5
排気方向後方
使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
ハイパワーのシングルアクションタイプです。
低回転、高トルクタイプです。
小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業など
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
トラスコ品番794-8433
全長(mm)240
質量(kg)1.4
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.25
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
使用ペーパーのり付ペーパータイプ
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
ハイパワーのシングルアクションタイプです。
低回転、高トルクタイプです。
小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業など
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
トラスコ品番794-8425
全長(mm)240
質量(kg)1.4
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.25
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
関連キーワード