12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
44 税込48
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)スクレーパー(20mm) 810
エコ商品
用途ハツリ作業用 トラスコ品番857-1630 適合機種SI-4120A 全長(mm)178 質量(g)150 先端幅(mm)19 シャンク形状丸10.2Φ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

SHINANO(信濃機販)メカニカル・ソー
エコ商品
厚物パネル切断がエンストなしにスムーズに切れます。強力タイプ。新機構ノンストップ・メカニズム搭載!。高硬度メカブレード標準装備。
用途ヤスリ・万能切断作業用。 トラスコ品番251-3277 軸径(Φmm)5 全長(mm)235 質量(kg)1.0(ホース付) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 空気消費量(m2/min)0.3 ストローク長(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
46,980 税込51,678
7日以内出荷

SHINANO(信濃機販)マフラーカッター 808
エコ商品
用途マフラー切断作業用 トラスコ品番857-1632 適合機種SI-4120A 全長(mm)168 質量(g)150 先端幅(mm)16 シャンク形状丸10.2Φ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

耐久性があり、握りやすく作業性に優れています。ヘッド部カバー付きで耐久性が向上しました。
用途機械などの整備・分解に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 最大締付トルク(N・m)30 トラスコ品番287-6337 全長(mm)167 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.19 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口RC1/4 排気方向後方 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

SHINANO(信濃機販)ベルトサンダー
ベルト変換ワンタッチ機構付。 ベルトペーパーの寿命を延ばす冷却用排気口付。
用途金属加工のバリ取り作業から仕上げ作業。 自動車板金のさび取り溶接のビード研磨作業。 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)ミニアングルポリッシャー
エコ商品
小さな傷、ヘコミなど小面積のポリッシング作業に最適です。プラネタリギア使用で、ハイパワーと耐久性が大幅にアップしました。高速回転タイプでスピーディーです。サイドハンドル付きです。(取り外し可能)
用途塗装後のブツ(ホコリ)除去後のポリッシングに。自動車の小さな樹脂パーツのポリッシングに。 仕様後方排気 付属品80mmウールバフ×1個、80mmウレタンバフ×1個、1/4プラグ×1個 トラスコ品番595-0925 全長(mm)180 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 空気消費量(L/min)0.43 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)75 ホース取付口NPT1/4 パッドサイズ(mm)73 バフサイズ(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

ベルト交換がワンタッチ。
回転数(min-1[r.p.m])15000 仕様ベルトサイズ(mm)/10/12×330 付属品カプラ(20PM)・ペルトペーパー12mm(#60)・エアツールオイル トラスコ品番294-3476 全長(mm)275 質量(kg)0.8 ベルト速度(m/s)1100 空気消費量(m3/min)0.27 空気接続口PT1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
欠品中

1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)SI ニブラー
エコ商品
トラスコ品番580-5091 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

SHINANO(信濃機販)SI シェアー・ニブラー
エコ商品
トラスコ品番580-5082 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷