48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用 絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時) 種別一般工業用 使用温度範囲(℃)-50~200 破断伸度(%)350 比重1.05(23℃時) 体積抵抗率(Ωcm)5T 指触乾燥時間(分)6 硬さ(デュロメータA)30 引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 硬化方式脱オキシムタイプ 外観ペースト状 熱伝導率(W/mk)0.21 比誘電率 50Hz3.0 誘電正接 50Hz5×10-3 引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ) 危険物の類別指定可燃物
1本(100g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子、輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用 使用温度範囲(℃)-40~180 適合被着体-ガラスガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル被着体-金属アルミニウムクローム(但しプライマーCを使用)被着体-ゴムシリコーンゴム被着体-プラスチックアクリル(但しプライマーTを使用)ポリカーボネート(但しプライマーD-2を使用)ABS・エポキシ・ポリエステル・フェノールウレタン(但しプライマーCを使用) 種別一般工業用 タイプ1液縮合型常温硬化 破断伸度(%)400 比重1.05(23℃時) 体積抵抗率(Ωcm)1T 絶縁破壊電圧(kV)22(1mm圧測定時) 指触乾燥時間(分)5 硬さ(デュロメータA)25 引張強度(MPa[kgf/cm2])2.5[25] 外観ペースト状 熱伝導率(W/mk)0.21 比誘電率 50Hz3.0 誘電正接 50Hz5×10-3 引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KE-3490の後継品です。 難燃性(UL94 V-0取得)を有する、一液型アセトンタイプの液状シリコーンゴムです。 チューブやカートリッジから押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化する縮合硬化タイプの接着・シール材です。 電気接点障害の原因となる低分子シロキサンを極力低減しています。 耐熱性、耐寒性、電気特性、耐候性に優れます。 金属類に対する腐食性がなく、硬化性、保存安定性に優れます。
用途各種電気・電気部品の接着・固定・シール。アルミ、銅、ポリカーボネート、ABS樹脂、エポキシ、PA66、PVC(硬質)、ガラス、フェノール等、ほとんどの材質に優れたた接着性を示します。 性状ペースト状 外観グレー 指触乾燥時間(分)4 硬さ(デュロメータA)42 引張強度(MPa)2.5 伸び(%)390(せん断時) 引張せん断接着強さ(MPa)1.6(アルミ/アルミ) 難燃性(UL94)V-0 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)<300 密度(g/cm3)1.17(23℃) 絶縁破壊強度(kV/mm)30 比誘電率 50Hz3.2 誘電正接 50Hz2×10-2 熱伝導率(W/mk)0.28 グリーン購入法適合 仕様【体積抵抗率】1TΩ・m 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 特性耐熱性、耐寒性、電気特性、耐候性
1本(100g)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

信越化学工業シリコーンRTV
空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱オキシムタイプ、ペースト状です。 すぐれた電気特性を発揮します。電気機器のシール絶縁用に最適です。 電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。 硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。
用途モルタルや白セメントのようなアルカリ物質、電気・電子機器、一般工業用シーリング 容量(mL)100 使用温度範囲(℃)-40~180 主成分シリコーンゴム 危険物の類別非危険物 特性絶縁
1個
1,398 税込1,538
欠品中

オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。 高粘度
用途一般工業用シーリーング。 種別一般工業用 材質主成分:シリコーン 使用温度範囲(℃)-40~180 絶縁破壊電圧(kV)20 引張強度(MPa)2.0 密度(g/cm3)1.05(at23℃) 硬さ(デュロメータA)30 硬化方式脱オキシムタイプ 熱伝導率(W/mk)0.21 比誘電率 50Hz2.8 誘電正接 50Hz5×103 引張せん断接着強さ(MPa)1.2(アルミ) 粘度(mPa・s)70 切断時伸(%)300 危険等級 硬化前性状高粘度 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 体積抵抗率(MΩ・m)5×106 危険物の性状非水溶性
1本(100g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高透明の型取り製品です。
付属品CAT-RG 100g タイプ高強度付加タイプ 破断伸度(%)350 可使時間(分)200(23℃) 引張強度(MPa)4.3 密度(g/cm3)1.03(23℃) 硬さ(デュロメータA)28 外観無色透明 粘度(Pa・s)60 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 硬化時間23℃×24時間 引裂き強度(kN/m)12 添加量CAT-RG(10.0%)
1セットほか
21,980 税込24,178
17日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低分子シロキサン低減タイプ、高温部での使用に優れています
用途高温部の接着・シールなど 硬化方式縮合(アセトン) 仕様低分子含有率(ΣD3~D10):<300ppm、超耐熱 性状中粘度 粘度(Pa・s)45 硬さ(デュロメータA)35 熱伝導率(W/mk)0.25 指触乾燥時間(分)12 使用温度(℃)-50~300 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体
1本(100g)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品CAT-1316 100g タイプ高強度付加タイプ 破断伸度(%)700 可使時間(分)60(23℃) 引張強度(MPa)6.5 密度(g/cm3)1.13(23℃) 硬さ(デュロメータA)23 外観半透明 粘度(Pa・s)35 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 硬化時間23℃×24時間 引裂き強度(kN/m)33 添加量CAT-1316(10.0%)
1缶(1kg)ほか
22,980 税込25,278
12日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属を腐食させない、電気、電子部品用です。ペースト状タイプです。密封耐熱性が良好です。
用途アセトンタイプの一般電気用シーリング材です。 材質主成分:シリコーン 容量(mL)330 質量(g)408 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。 硬化剤を添加することで室温で硬化します。 アルコール縮合タイプ
用途一般型取り材として。 トラスコ品番389-1968 白色 使用温度範囲(℃)-40~180 主成分シリコーン 可使時間(分)30(23℃) 硬化時間(時間)8(23℃) 粘度(Pa・s)10 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg 硬化剤比率0.5%(CAT-RM)
1個(1kg)
5,998 税込6,598
当日出荷

複雑な型取り用に適しています。高透明の型取り製品です。
仕様作業可能時間:90分、標準硬化時間:24時間 タイプ高強度付加 配合(比率)1:1 引張強度(MPa)3.5 硬さ(デュロメータA)28 外観無色透明 内容量(kg)A剤:1、B剤:1 粘度(Pa・s)A:85、B:50 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 引裂強度12(kN/m)
1セット(2kg)
31,980 税込35,178
当日出荷

塩ビシートやウレタン系シートを中心にした合成皮革をウェルダー成形する際の型取り母型用として使われます。 高粘度の液状で、CAT-24とCAT-RMの2種類の硬化剤を添加することにより硬化する3液タイプです。硬化後のゴムは淡青色です。 高硬度でプレス圧では変形しにくく、耐熱性に優れています。
タイプウェルダー成形用・縮合タイプ 破断伸度(%)65 引張強度(MPa)6.0 密度(g/cm3)1.32(23℃) 硬さ(デュロメータA)83 外観灰白色 粘度(Pa・s)75 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 引裂き強度(kN/m)3
1缶(1kg)ほか
15,980 税込17,578
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低分子シロキサン低減タイプ
用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、接着のシールなど 硬化方式縮合(アセトン) 危険等級
1本(140g)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シリコーン1液型RTVゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子・輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。 すぐれた電気特性を発揮する。 電気、電子機器のシール絶縁用RTVゴムです。
用途電気絶縁用 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
1,398 税込1,538
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

信越化学工業二液型RTVゴム
付属品CAT-1300L-4 100g 破断伸度(%)800 可使時間(分)240(23℃) 引張強度(MPa)1.1 密度(g/cm3)1.04(23℃) 外観半透明 粘度(Pa・s)4 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 硬化時間120℃×30分(推奨) 引裂き強度(kN/m)10 硬度(アスカーC)8 添加量CAT-1300L-4(6.0%)
1缶(1kg)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。
用途一般型取り材として。 トラスコ品番389-1984 灰白色 使用温度範囲(℃)-40~150 主成分シリコーン 可使時間(分)60(23℃) 硬化時間(時間)24(23℃) 粘度(Pa・s)13 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg
1個(1kg)
6,998 税込7,698
当日出荷

金属を腐食させない電気、電子部品用万能タイプ
用途接着・シール、コーティング用、電気・電子部品の接着・シール用 種別一般電気用 タイプ1液縮合型常温硬化 使用温度範囲(℃)-40~180 指触乾燥時間(分)1 硬化方式脱アセトンタイプ 外観ペースト状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(100g)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビシートやウレタン系シートを中心にした合成皮革をウェルダー成形する際の型取り母型用として使われます。 高粘度の液状で、CAT-24とCAT-RMの2種類の硬化剤を添加することにより硬化する3液タイプです。硬化後のゴムは淡青色です。 高硬度でプレス圧では変形しにくく、耐熱性に優れています。
タイプウェルダー成形用・縮合タイプ 破断伸度(%)70 引張強度(MPa)7.5 密度(g/cm3)1.40(23℃) 硬さ(デュロメータA)88 外観灰白色 粘度(Pa・s)60 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 引裂き強度(kN/m)3
1缶(1kg)ほか
15,980 税込17,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

信越化学工業二液型RTVゴム 一般
汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。 硬化剤を添加することにより室温で硬化します。 ポリエステル樹脂、ウレタン樹脂、エポキシ樹脂などを注型してボタン、アクセサリー類、人形、美術工芸品の制作、塩ビゾルによる各種食品サンプル、ワックスによる装飾ろうそくの制作やロストワックス母型用として、また石こうによる低融点合金反転母型用として幅広い用途で使用されています。
付属品CLC-229 50g タイプ一般型取り用・縮合タイプ 破断伸度(%)280 可使時間(分)30(23℃) 引張強度(MPa)3.5 密度(g/cm3)1.16(23℃) 硬さ(デュロメータA)30 外観灰白色 粘度(Pa・s)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 硬化時間23℃×24時間 引裂き強度(kN/m)3 危険物の性状非水溶性 添加量CLC-229(5.0%)
1缶(1kg)ほか
10,980 税込12,078
12日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信越化学工業二液型RTVゴム
付属品CLA-9 100g 破断伸度(%)750 可使時間(分)150(23℃) 引張強度(MPa)3.4 密度(g/cm3)1.20(23℃) 外観灰白色 粘度(Pa・s)35 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 硬化時間23℃×24時間 硬度(アスカーC)30 添加量CLA-9(10.0%)
1缶(1kg)ほか
15,980 税込17,578
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信越化学工業熱伝導性RTVゴム
加熱硬化することにより、短時間で均一に硬化し、硬化後はゴム弾性体になります。発熱部品から冷却機器への熱伝導と同時に、固定・接着も可能です。
トラスコ品番389-1992 使用温度範囲(℃)-40~180 主成分シリコーン 熱伝導率(W/mk)2.2 硬化時間(時間)1(120℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 熱抵抗値(m2K/W)2.5
1缶(1kg)
59,980 税込65,978
18日以内出荷

付属品CAT-1600 100g タイプ高強度付加タイプ 破断伸度(%)200 可使時間(分)150(23℃) 引張強度(MPa)6.5 密度(g/cm3)1.27(23℃) 硬さ(デュロメータA)45 外観灰白色 粘度(Pa・s)170 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 硬化時間23℃×24時間 引裂き強度(kN/m)15 添加量CAT-1600(10.0%)
1缶(1kg)ほか
13,980 税込15,378
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
24,980 税込27,478
36日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低分子シロキサン低減タイプ、プラスチック接着に優れています
用途プラスチック樹脂の接着・シールなど 仕様低分子含有率(ΣD3~D10):<300ppm、プラスチック接着 硬化方式縮合(アセトン) 熱伝導率(W/mk)
1本(100g)ほか
8,998 税込9,898
12日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

信越化学工業熱伝導性RTVゴム (要冷蔵)
エコ商品
加熱硬化することにより、短時間で均一に硬化し、硬化後はゴム弾性体になります。発熱部品から冷却機器への熱伝導と同時に、固定・接着も可能です。一液なので使用前の混合・脱泡が不要です。
用途各種放熱シール、放熱ポッティングなど 難燃性UL94:V-0 (0.8mm) 密度(g/cm3)(23℃)2.92 硬さ(デュロメータA)75 外観灰色 硬化条件1液付加(加熱) 熱伝導率(W/mk)2.2 硬化時間(時間)120℃×1 粘度(Pa・s)80 保管環境要冷蔵:10℃以下 危険物の類別非危険物 入数1本(200g) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(200g×1本)
16,980 税込18,678
16日以内出荷

信越化学工業シリコーンRTV
エコ商品
空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱酢酸タイプ、ペースト状です。 ガラス・タイル・プラスチック等に優れた接着性を示します。 酢酸入りのため、硬化速度が速くガラス水槽などの目地シーリングなどに適しています。
用途建築用途のガラス周り、サッシ周りのシール(電気用途や金属、モルタルには不適です) 容量(mL)330 使用温度範囲(℃)-40~150 主成分シリコーン(1液形RTVゴム) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

信越化学工業二液型RTVゴム 発泡
付属品KE-521-A:1kg、KE-521-B:1kg A:黒、B:白 硬さ(デュロメータA)12 硬化方式縮合(水素) 発泡倍率3倍発泡 硬化時間(時間)24(23℃) 危険等級 比率1:1 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(2kg)
26,980 税込29,678
22日以内出荷

高強度、高引裂、高伸長半透明のゴム特性を有する付加タイプの製品です。 CAT-1310SまたはCAT-1310Lを10%添加・混合することにより硬化します。 半透明で、原型を観察しながら割型を作成できます。 硬化前は粘度がたかいため、原型注型する前には真空脱泡機で脱泡作業を行ってください。 付加タイプRTVシリコーンゴムは、ある種の物質を含む原型や型枠との接触や、空気中にある物質に反応し、硬化不良を起こすことがありますので注意が必要です。
付属品CAT-1310S 100g タイプ高強度付加タイプ 破断伸度(%)350 可使時間(分)80(23℃) 引張強度(MPa)5.5 密度(g/cm3)1.08(23℃) 硬さ(デュロメータA)40 外観半透明 粘度(Pa・s)75 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 硬化時間23℃×24時間 引裂き強度(kN/m)25 添加量CAT-1310S(10.0%)
1缶(1kg)ほか
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属を腐食させない、電気、電子部品用です。 中粘度タイプです。
用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁等の接着シール。 使用温度範囲(℃)-40~180 硬化前性状中粘度 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.1L
1本(100g)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湿気と反応して常温で硬化・接着し、硬化後はゴム弾性体になります。発熱部品からの冷却機器へ熱伝導と同時に、固定・接着も可能です。
容量(g)250 質量(g)250 トラスコ品番389-2000 タイプ脱アセトンタイプ 使用温度範囲(℃)-40~180 主成分シリコーン 熱伝導率(W/mk)2.4 危険物の類別非危険物
1本(250g)
27,980 税込30,778
当日出荷

高強度、高引裂、高伸長半透明のゴム特性を有する付加タイプの製品です。 硬化剤CX-32-1649を使用することにより、特にエポキシ樹脂の注型に対し、耐久性を発揮します。 硬化前は粘度がたかいため、原型注型する前には真空脱泡機で脱泡作業を行ってください。 付加タイプRTVシリコーンゴムは、ある種の物質を含む原型や型枠との接触や、空気中にある物質に反応し、硬化不良を起こすことがありますので注意が必要です。
付属品CAT-1310 100g タイプ高強度付加タイプ 破断伸度(%)350 引張強度(MPa)5.5 密度(g/cm3)1.08(23℃) 硬さ(デュロメータA)40 外観半透明 粘度(Pa・s)70 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 引裂き強度(kN/m)21
1缶(1kg)ほか
19,980 税込21,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。 CX-32-1714を5%、添加することにより硬化します。 ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。 家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。
付属品CX-32-1714 50g タイプ中・高強度縮合タイプ 破断伸度(%)400 可使時間(分)40(23℃) 引張強度(MPa)3.0 密度(g/cm3)1.19(23℃) 硬さ(デュロメータA)15 外観灰白色 粘度(Pa・s)35 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 硬化時間23℃×24時間 引裂き強度(kN/m)16 添加量CX-32-1714(5.0%)
1缶(1kg)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度、高引裂、高伸長半透明のゴム特性を有する付加タイプの製品です。 CAT-1314Lを10%添加・混合することにより硬化します。 オイルブリードタイプで、注型品の脱型が比較的容易にでき、型耐久性においても優れています。 半透明で、原型を観察しながら割型を作成できます。 硬化前は粘度がたかいため、原型注型する前には真空脱泡機で脱泡作業を行ってください。 付加タイプRTVシリコーンゴムは、ある種の物質を含む原型や型枠との接触や、空気中にある物質に反応し、硬化不良を起こすことがありますので注意が必要です。
付属品CAT-1314S 100g タイプ高強度付加タイプ 外観半透明 粘度(Pa・s)75 添加量CAT-1314S(10.0%) 可使時間(分)90(23℃) 硬化時間23℃×24時間 密度(g/cm3)1.08(23℃) 硬さ(デュロメータA)40 引張強度(MPa)5.0 破断伸度(%)350 引裂き強度(kN/m)25 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)ほか
19,980 税込21,978
12日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品CAT-1300 100g タイプ高強度付加タイプ 破断伸度(%)400 可使時間(分)90(23℃) 引張強度(MPa)5.0 密度(g/cm3)1.09(23℃) 硬さ(デュロメータA)40 外観半透明 粘度(Pa・s)95 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 硬化時間23℃×24時間 引裂き強度(kN/m)17 添加量CAT-1300(10.0%)
1箱(1kg×10缶)
58,980 税込64,878
12日以内出荷

高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。 CX-32-1714を5%、添加することにより硬化します。 ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。 家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。
付属品CX-32-1714 50g タイプ中・高強度縮合タイプ 破断伸度(%)400 可使時間(分)40(23℃) 引張強度(MPa)4.2 密度(g/cm3)1.19(23℃) 硬さ(デュロメータA)20 外観灰白色 粘度(Pa・s)45 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 硬化時間23℃×24時間 引裂き強度(kN/m)18 添加量CX-32-1714(5.0%)
1缶(1kg)ほか
19,980 税込21,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。 CAT-1417-30またはCAT-1417-40を5%、添加することにより硬化します。 ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。 家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。 体ウレタン樹脂型取り耐久性が大幅に向上しています。 一般型取り用の製品に比べ粘度が高く、硬化剤混合後の気泡が自然放置では抜けません。注型する前に真空脱泡機で脱泡することをおすすめします。
付属品CAT-1417-30 50g タイプ中・高強度縮合タイプ 外観灰白色 粘度(Pa・s)45 添加量CAT-1417-30(5.0%) 可使時間(分)90(23℃) 硬化時間23℃×24時間 密度(g/cm3)1.13(23℃) 硬さ(デュロメータA)30 引張強度(MPa)3.6 破断伸度(%)300 引裂き強度(kN/m)23 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(1kg)ほか
16,980 税込18,678
12日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。 CX-32-1714を5%、添加することにより硬化します。 ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。 家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。
付属品CX-32-1714 50g タイプ中・高強度縮合タイプ 破断伸度(%)300 可使時間(分)40(23℃) 引張強度(MPa)4.3 密度(g/cm3)1.14(23℃) 硬さ(デュロメータA)30 外観灰白色 粘度(Pa・s)25 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 硬化時間23℃×24時間 引裂き強度(kN/m)15 添加量CX-32-1714(5.0%)
1缶(1kg)ほか
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付加型パテ状のRTVゴムです。短時間(5分~10分)で硬化します。
用途パテ状 トラスコ品番423-0043 材質主成分:シリコーン 質量(kg)2.37 (主剤/硬化剤)青色/肌色 容量(kg)2 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量2kg
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

信越化学工業万能シーリング剤
電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。
用途電気・電子機器、一般工業用シーリング。
1本(330g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ