放熱用シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンオイルを基油にアルミナなど熱伝導性のよい粉末を配合したグリース状の製品です。広い温度範囲にわたり優れた熱酸化安定性、電気特性などを有し、高い放熱効果を発揮します。
用途パワートランジスタ、IC、CPUなど半導体デバイスの放熱。サーミスタ、熱電対などの測定個所との密着。熱機器類発熱体とヒートシンクとの間の充填など
使用温度範囲(℃)-40~200
ちょう度190
比重(25℃)3.2
外観白色グリース状
熱伝導率(W/mk)3.3
粘度(Pa・s)(25℃)140
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。
広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。
このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。
放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンパウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。
一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~200
外観白色グリース状
熱伝導率(W/mk)1.3
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下
シリコーンオイルを基油にしていますので使用温度範囲が広く放熱性に優れています。
用途放熱用
タイプ汎用放熱用
使用温度範囲(℃)-50~200
外観白色グリース状
比重2.45(25℃)
引火点(℃)330
体積抵抗率(Ωcm)2.0×1014
揮発分0.4%(150℃/24h)
混和ちょう度310
熱伝導率(W/mk)0.84
加熱減量(%)0.1(150℃/24h)
誘電率5.0(60Hz)
誘電正接0.006(60Hz)
危険等級その他のもの
発火点(℃)450
溶解度不溶
離油度(%)0.4(150℃/24h)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプオイルコンパウンド
適合用途放熱用
難燃タイプ(UL94V-0認定)の接着剤です。
一液常温湿気硬化型弾性接着剤です。
環境配慮型接着剤(ハロゲン系、重金属系、リン系難燃剤不使用)です。
初期立ち上がりが速く、耐久性に優れます。
シロキサンフリー(接点障害対策品)です。
※低分子環状シロキサン(D3~D10)を含有していません。
用途コンデンサー、コイルなどの回路基盤の固定。
電源、トランスなどの絶縁シール。
電子部品の防水シール。
色ホワイト
主成分変成シリコーン樹脂
密度(g/cm3)1.59
指触乾燥時間(分)9
粘度(Pa・s)42
危険物の類別指定可燃物
特性シロキサンフリー、難燃タイプ
被着材の素材金属(鉄、銅、SUS、アルミ)、ゴム(シリコーンゴム、EPDM)、プラスチック(ポリカーボネート、ナイロン、アクリル、ABS樹脂、FRP、各種エンプラ)など
関連キーワード