「俯瞰撮影スタンド」の検索結果
持っている撮影機器(カメラ)が搭載可能、撮影機器の解像度・性能をフルに発揮させることができる満足度100%非接触型最高中型スタンド。高耐久性・高精度・高作業性を追求して作られたハイグレード複写装置で精度の高い俯瞰撮影が可能。多用途での利用ができ、また,撮影機器を選ばない万能タイプです。大きな昇降 (上下移動) はバランサーアームを押して軽やかな動きで能率良い作業が可能。スマホ・iPhoneなどモバイル機器での撮影可能。XYスライダー標準装備で縦横mm単位の調整ができ、また、レンズの中心を常にベースボード中心に位置できる。単焦点レンズやマクロレンズは特に有効。静止画撮影はもちろん動画撮影による配信も可能。駆動部はすべてロック機能搭載で完全固定。支柱部を逆に取付けテーブル上に設置することで、大きな原稿や被写体の撮影も可能です。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影
仕様雲台:最大伸長約100mm/ワンロックアーム、モニター/iPod等の取付固定用 カメラネジオス
寸法(mm)【XYスライダー】横方向移動量:中心より左右50、縦方向移動量:中心より上下50、ベースボードからカメラネジまでの移動範囲:100~550、【ベースボード】幅450×奥行600×高さ25、全長:970(支柱全長920)
質量(kg)8.5
最大積載量(kg)3.7、1.5(支柱トップ雲台)
原稿サイズA3/B3
RoHS指令(10物質対応)対応
上下移動量(mm)約95~730(ベースボード面からカメラネジ)
ハンドル一回転移動量(mm)ロックつまみにより固定
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
耐荷重(kg)10
サイズ(inch)(最大対応)27
液晶モニター1面
RoHS指令(10物質対応)対応
高性能・高品質の大型最高級スタンドに大光量・光量調整・色温度変換機能を装備した、撮影物・撮影者の目にも優しい大型LED照明を搭載。完璧な俯瞰撮影を実現したプロフェッショナルデジタルデータスタンド。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影
適合スタンド:デジタルデータスタンドDS-5/DS-5DX/DS-7/DS-6/DS-30/DS-3
寸法(mm)ベースボード:幅600×奥行800×高さ25、全長:1482(支柱全長1352)/ライト部:幅150×奥行450×高さ30、発光面:幅140×奥行395
質量(kg)スタンド:26、ライト部:1×2、総重量:29
出力(W)約65×2(合計130)
電源AC100V 50/60Hz/DC24V-2.7A
最大積載量(kg)10
冷却方式本体内蔵ファン
光源白色LED120Pcs/橙色LED120Pcs
色温度(K)3200~5500(目盛表示)
照度(Lx)最大照度:白色光/1灯中心/約6600、調光最大時:橙色光/1灯中心/約6300、直下50cm:中間色光/1灯中心/約6500
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)90
調光率(%)10~100
照射角度(°)約45
1台
¥437,900
税込¥481,690
6日以内出荷
高性能高品質の中型最高級スタンドに大光量:光量調節・色温度変換機能を装備した撮影物・撮影者の目にも優しい大型LED照明を搭載。完璧な俯瞰撮影を実現したプロフェッショナルデジタルデータスタンド。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影
付属品コーナータップ、延長コード、コードホルダー(8)
寸法(mm)ベースボード:幅450×奥行450×高さ20、全長:960(支柱全長:920)/ライト部:幅140×奥行200×高さ35(1灯)、光面:幅120×奥行170(1灯)
質量(kg)スタンド:6.6、ライト総重量:1.5(2灯)
電源AC100V50/60Hz(出力34W×2)
光源SMD白色LED96個×2
色温度(K)5000
照度(Lx)2180/50cm(1灯)
クランプ取付幅(mm)7~35
RoHS指令(10物質対応)対応
最大荷重(kg)カメラ:5
演色指数(Ra)95
上下移動量(mm)270~940
照射角度(°)約70
1台
¥245,900
税込¥270,490
7日以内出荷
精密な俯瞰撮影を可能にした中型高品質ハイグレードスタンド。500gから最大6kgまでの業務用カメラを搭載可能。カメラネジサイズ3/8と1/4インチに対応。スプリングとバランスウェイトによりカメラ上下動の際の重量バランスを完璧に取ります。微調整ハンドルにより撮影作業の正確性が格段に向上します。べースボード上でA2サイズまでの原稿に対応。支柱部を逆に取り付ければさらに大きな原稿にも撮影可能
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影
寸法(mm)ベースボード:約幅600×奥行800×高さ25、全長:1482(支柱全長:925)
質量(kg)26
最大積載量(kg)10
原稿サイズA3/B4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥292,900
税込¥322,190
7日以内出荷