従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。
調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。
色青
トラスコ品番449-3672
材質(チューブ)ナイロン
質量(g)650
温度(℃)(冷風)一次:3.4、二次:-1.5
風量(L/min)(冷)一次:160、二次:148
チューブ長さ(m)1.4
適合ホース径(Φmm)8
1個
¥48,900
税込¥53,790
当日出荷
熱中症の予防に最適です。
トラスコ品番422-6560
タイプ標準
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
冷媒、電気は不要です。圧縮空気のみで冷却します。
流量調節可能です。
チューブを体に巻きつけて使用します。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症対予防。
トラスコ品番337-1468
質量(g)490
能力冷却能力/9840J/min(入気圧力0.5Mpa・入気温35℃時)
温度(℃)(冷風)5
風量(L/min)(冷風)250
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
冷媒は不要で圧縮空気のみで冷却します。
流量調節可能です。
CS-7と組み合わせて使用します。
用途鉄鋼・窯業などの温熱作業、熱中症予防
トラスコ品番816-7566
色青
質量(g)420
材質(ノズル)ナイロン
適合ホース内径(Φmm)8
冷却能力10.7kJ/min(入気圧力0.5MPa・入気温度35℃時)
冷風量(L/min)250
冷風温度(℃)5
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
使用流体空気
使用圧力(MPa)0.2~0.5
接続口径R1/4(PT1/4)
仕様ニップル付
トラスコ品番220-4029
質量(g)78
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
冷たい水が体中をかけめぐる快感!簡単3ステップで体を冷やす水冷ベスト。
セット内容アイスマンベスト×1、専用リチウムイオンバッテリー3350mAh×1(タイマー機能付き)、充電用ケーブル×1
色ブラック
サイズフリーサイズ(S~5L相当)
胸囲(cm)80~130
肩幅(cm)30
着丈(cm)43
素材ウエア:ポリエステル、タンク:TPU、保冷生地:アルミ・ポリウレタン、ホース:シリコーンゴム
前身丈(cm)36
後身丈(cm)47
1セット
¥16,900
税込¥18,590
3日以内出荷
ベストタイプの冷却服です。
VT-7K2と組み合わせて使用します。
胴回りを130cmまで調節可能、体形に合わせて調節できます。
内側に多数の冷気孔があり、冷風を噴出させます。
用途鉄鋼・窯業などの温熱作業、熱中症予防
トラスコ品番816-7565
材質布地:エチレン酢酸ビニル
色青
質量(g)350
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
渦動理論を利用し、圧縮空気のみで冷却します。流量調節可能です。ベストはメッシュ素材ですので、このうえに密閉性のある服を着用し、冷気を閉じ込めてください。ベストに通したホースに小さい穴が開いていて、そこから冷気が噴出する構造です。コンプレッサーとの接続部は20PHです。温風の排出がありません。
用途鉄鋼・窯業などの温熱作業。溶接作業時に。酷暑時の熱中症予防。
付属品冷却器、チューブ、チューブ
トラスコ品番257-7466
材質ベスト:ナイロン、綿、チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)、ナイロン
色黒
着丈(cm)55
胴回り(cm)90
1着
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
切削液を使用しない冷却方式です。冷却空気は、外気から最大31℃低くなります。機械を使用しないので、故障がなく、メンテナンスが容易です。「渦動理論」を応用したドライ加工用冷却装置です。
用途切削加工時の刃先冷却および被削物の冷却等に
付属品ホースニップル
トラスコ品番220-3669
質量(g)450
使用圧力(MPa)0.2~0.5
空気消費量(L/min)190~440
使用流体空気
エアー接続口R1/4(PT1/4)
吐出口1/8
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
圧縮空気を供給するだけで超低温空気が発生します。
可動部分がないので故障の心配がいりません。
冷気風量および冷気温度はフリーに調整できます。
用途金属切削時の刃物冷却に。
各種電子機器(制御盤等)の冷却に。
ヒートシールの冷却に。
使用圧力(MPa)0.3~0.7
適合流体圧縮空気(エア)
腰バンドなし、たすき掛けタイプです。冷媒は不要で圧縮空気のみで冷却します。流量調節可能です。
用途鉄鋼・窯業などの温熱作業。熱中症予防。
材質チューブ:ナイロン
トラスコ品番859-4459
質量(g)350
2018年トラスコ掲載ページ9 0754
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
冷蔵庫と同じ原理で冷えるペルチェ式
目立たないので日常生活で使いやすい
付け心地快適なプレートの形状
Type-C充電式&2モード搭載
仕様冷却プレート温度(外気温40℃で測定時。使用環境により冷却プレートの温度は前後します):ノーマル:外気温より-14℃、ゆらぎ(冷却機能のON(60秒)/OFF(180秒)の間欠動作を繰り返します。):-14℃
付属品USB TypeCケーブル、日本語説明書
質量(g)約140
寸法H(mm)28
電源内蔵バッテリー(3.7V/1200mAh/リチウムイオン)
寸法D(mm)129
寸法W(mm)60
安全装置本体温度60℃以上、0℃以下で動作停止
寸法(cm)首周り:最小約28、最大約50
使用環境外気温20~35℃(20℃以下で使用した場合低温やけどの可能性があります)
保証期間12 ヶ月
充電時間(時間)約3
モードノーマルモード・ゆらぎモード
ケーブル長(cm)全長約120
使用時間(時間)(内蔵バッテリー使用時 ※周囲の環境により異なります)ノーマル:約1、ゆらぎ:約2、(モバイルバッテリー(10000mAh)使用時 ※別売バッテリーの性能・容量により異なります)ノーマル:約5、ゆらぎ:約10
1個
¥7,190
税込¥7,909
4日以内出荷
1秒で瞬間冷却。2枚の冷却プレートと360°送風のW冷却構造。両サイドに冷却プレート。羽根なしで安全。3段階風量調節。2つ冷却プレート。USB充電式
セット内容本体、充電用USBケーブル、取扱説明書/保証書
外形寸法(mm)約216×173×58
本体質量(g)約400
使用時間扇風機:約(弱)8時間(中)4時間(強)3時間、冷却:約1時間半、扇風機+冷却:約1時間
充電時間約4時間
内蔵電池リチウムイオン電池4000mAh
USB充電:DC5V / 2A
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
ノガ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。
エアーホースをエアー源に、サイフォンラインを冷却液容器に差込、マグネットで本体を機械に固定し、ノズルを工具に当てます。
ノブを引いてバルブを開けると霧状の冷却液が勢いよく噴出します。
コントロールバルブで空気量を、ノズルで冷却液の吹付量をそれぞれ調整できます。
用途ボール盤・汎用フライス盤・汎用旋盤・研削盤など加工時の給油用に。
長さ(m)サイフォンライン/1、エアーライン/1
エアー接続口PF1/4
使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.098~0.98[1~10]
マグネット部寸法(mm)60×16×32
仕様28kgf.永磁マグネット付
熱中症対策として、保冷剤を入れるポケットを付けたベストです。
かさばらず重ねて着用しても違和感がありません。
冬場はカイロ入れとしても使えます。
ポケットは胸部と背中にそれぞれ2箇所、計4箇所付いています。
仕様ウエスト調整機能付
材質ポリエステル
サイズフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)内寸:130×180
1着
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質接続チューブ:ポリウレタン、挿入口キャップ:樹脂、流量調整継手:樹脂、先端カプラー:鉄(クロムメッキ)、調整つまみ:鉄
サイズ(mm)接続チューブ:250×15×15、挿入口キャップ:35×5×5、流量調整継手:55×45×15
1セット
¥1,490
税込¥1,639
7日以内出荷
冷媒や電気を一切使用しません。
圧縮空気を供給すると同時に超低温空気が発生します。
噴射される冷気は大気圧です。
冷気風量及び冷気温度の調整は本器の調整弁ネジによって簡単に行えます。
必要な風量、温度を設定する事ができます。
小型軽量のためセットが簡単です。
少容量で局部的な冷却に特に効果があります。
故障が皆無です。圧縮空気だけを使用し、可動部分がありません。
消音機構付です。冷気吐出側及び熱気排出側にサイレンサーをセットしてあります。
防爆地区など電気の使用ができない場所で使用できます。
摺動部分がなく故障の心配がありません。
チップ、ドリル、バイト等の刃先を直冷、噴射する事で、チップ寿命を数倍に延ばし、又切り粉の噛み込みを防止する事で、製品の品質向上に役立ちます。
前胸、背中に4個の大きなポケット付。夏は保冷材を入れ熱中症対策に、冬はカイロを入れ寒さ対策に。
用途野外作業、アウトドアに最適。
渦動理論を利用し、圧縮空気のみで冷却します。流量調節可能です。ベストはメッシュ素材ですので、このうえに密閉性のある服を着用し、冷気を閉じ込めてください。ベストに通したホースに小さい穴が開いていて、そこから冷気が噴出する構造です。コンプレッサーとの接続部は20PHです。
用途鉄鋼・窯業などの温熱作業。溶接作業時に。酷暑時の熱中症予防。
付属品冷却器
トラスコ品番257-7465
色黒
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
関連キーワード