同じ重さのものが大量にあって、精度高く簡単に数えたい場合に最も力を発揮。ACAI自動精度向上機能付です。単重登録ナビゲータ付なので、ライトにしたがってどなたでも簡単に設定できます。計量部と表示部の分離が可能です。(ケーブル長さ約70cm)。99品目の単重・風袋・上下限値をメモリーします。計数目標値に近付くと、ブザーでお知らせします
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計
計量皿寸法W(mm)300
計量皿寸法D(mm)210
外形寸法D(mm)331
外形寸法W(mm)315
外形寸法H(mm)126
材質ABS(本体)、ステンレス(計量皿、足コマネジ部)、PVC(ゴム足)
電源ACアダプター(付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます)
表示7セグメント液晶表示、文字高:個数18.6mm、重量/単重11.4mm
サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意個数設定可能)
動作温湿度範囲-5~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)
感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ.
表示書き換え間隔約10回/秒
通信機能RS-232C(オプション)
こんなお得な商品も!
デジタルはかり 電池式 5000g
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)
種類電子天秤
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
表示7セグメントLCD、文字高25mm
表示方式デジタル
外形寸法D(mm)250
外形寸法W(mm)265
外形寸法H(mm)106
計量皿寸法(mm)230×190
電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
動作温度(℃)-10~40
風袋引方法あり
RoHS指令(10物質対応)対応
計量皿形状角
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
こんなお得な商品も!
デジタル台はかり 電池式 スチール製
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。ポール無(表示器はベース部に取り付け)。表示部をベース部から分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり
種類電子天秤
表示形式デジタル
質量(kg)9.7
電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本
表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)
外形寸法D(mm)464
外形寸法W(mm)380
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)118
動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)380×300
電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
表示書き換え間隔約10回/秒
安定時間(秒)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
ひょう量単位kg(キログラム)、pcs(個数)
部品等の個数管理を高確度に実行できるカウンティング・スケール。受け入れ、出荷管理、棚卸用に最適。500品目のメモリが可能(ID別に、単重・風袋・上下限値・総個数)。ACAI(自動精度向上機能):計量物の単位質量のばらつきによって生じる誤差を自動的に補正する機能。アルミダイキャストフレーム。堅牢な本体構造。内蔵バッテリ(別売)の使用により、電源のない場所での使用や持ち運びも可能です。(約10時間使用可能)
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計
通信機能RS-232C
電源ACアダプタ(TB-109: 100V 50Hz/60Hz 約8VA)(TB-276: 100~240V 50Hz/60Hz 約14~20.5VA)またはNi-MH バッテリーパック(オプション)、バッテリー連続使用時間 約10時間(本体のみ、オプションなし)
材質背面金属部:SUS304
表示7セグメント/5×7ドット(蛍光表時間)
外形寸法D(mm)462
外形寸法W(mm)330
サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意設定)
材質(ケース)上下:ABS
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ.
表示書き換え間隔約10回/秒
上から水をこぼしても安心なシャワープルーフ(防滴)はかりです。重力加速度16エリア設定可能です。水準器・風袋機能付です。場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。
材質ABS樹脂
質量(kg)1.9
種類デジタル上皿式はかり
使用温度範囲(℃)0~40
電源単2乾電池×4本(別売)、またはACアダプター(別売)
センサーロードセル方式
保護等級IPX2 防滴II形
表示形式デジタル
使用環境湿度(%)85以下
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260
計量皿形状角皿
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
外形寸法D(mm)250
外形寸法W(mm)265
外形寸法H(mm)106
電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
検定検定付
表示7セグメントLCD、文字高25mm
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
外形寸法D(mm)232
外形寸法W(mm)244
外形寸法H(mm)137
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)
材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)
表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示
表示方式デジタル
動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下
電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトスケール。高精度10mg計量。ステンレス製計量皿(SUS304)。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。選べる表示単位:グラム、カラット、もんめ(真珠計量用単位)。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途研究室、工場、農業、厨房他で手軽に高精度計量
表示形式デジタル
計量皿形状丸皿
計量皿寸法(Φmm)70
付属品取扱説明書、単3形乾電池(動作確認用)
材質ABS(本体、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ポリカーボネート(足コマ)
質量(kg)約0.5(電池含む)
電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品)
ひょう量120g、600ct、32mom
最小表示(g)0.01g、0.05ct、0.005mom
表示7セグメントLCD、文字高15mm、バックライト付き
再現性0.01g
外形寸法D(mm)150
外形寸法W(mm)136
外形寸法H(mm)57.5
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
直線性±0.02g
電池寿命約500時間(20℃、アルカリ乾電池、バックライトオフ)、※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50
表示書き換え間隔約10回/秒
通信機能無
風袋引方法あり
RoHS指令(10物質対応)対応
校正分銅100g(出荷時設定)
ひょう量単位g、ct、mon
最大風袋量120g
◆A&D製の電子天びん、はかり、個数計、水分計、粘度計、計量インジケータ等の計量器と 接続し、計量機器から送信されたデータを印字する高性能サーマルプリンター。◆小型・軽量のため、設置場所を選ばず、持ち運びも容易。◆テンキーにより、日付時刻設定、ID設定、天びんのリゼロなどのコマンドが可能。◆便利な液晶パネル付きで、計量値の表示・プリンタの状態の確認が可能。◆フットスイッチなど、外部接点入力で印字・リゼロが可能。◆一定時間の間隔での印字(インターバル印字)が可能。◆計量データの時系列変化(チャート印字)も可能。◆時計機能付き(日付時刻印字出力可能)。◆パスワードロック機能付き。◆日付/時刻/IDを任意のタイミングで印字可能。◆無塵紙も使用可能(別売)
付属品プリンタ用感熱紙1巻、ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、簡易取扱説明書、RS-232Cケーブル(D-Sub9Pメス-9Pメス)
対象機種A&D製の計量器(接続可能機種はエー・アンド・デイのホームページでご確認ください。)
電源ACアダプター(付属)
本体質量(g)約500
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×141×87
インターフェースD-Sub9Pオス(RS-232C 兼 カレントループ)、外部入力コネクタ(フットスイッチ用)
印字速度(行/秒(s))約1.6
印字方式サーマル式
文字サイズ13ドット×28ドット / 1.5(W)×2.6(H)mm
印字文字24文字/行
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.71MB)
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
GLP/GMP準拠機能を満たす3レベルのユーザー管理が可能です。フルカラータッチパネル搭載しています。また、タッチパネル・操作ボタンともに日本語完全対応です。スムーズなガラス風防の開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現します。フック付きですので床下計量も可能です。校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正機能を搭載しています。USBメモリに計量データおよび設定の保存、上書きが可能です。計量モードとして、重量、個数、%、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定モードを搭載しています。
電源ACアダプタ(付属)
通信出力RS232 USB
材質(計量皿)ステンレス
GLP/GMP準拠機能を満たす 3 レベルのユーザー管理が可能です。フルカラータッチパネル搭載しています。また、タッチパネル・操作ボタン共に日本語完全対応です。スムーズなガラス風防の開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現します。フック付きですので床下計量も可能です。校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正を搭載しています。USBメモリに計量データおよび設定の保存、上書きが可能です。計量モードとして、重量、個数、%、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定モードを搭載しています。
電源ACアダプタ(付属)
通信出力RS232 USB
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(計量皿)ステンレス
関連キーワード