28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衣類・ベルト・時計などの値札付け及び商品の盗難防止に、最適です。値札や商品をアンビタッチに通し、両端を合わせて留めるだけのワンタッチ操作で、簡単にしっかりロックできます。
材質ポリプロピレン 先端寸法(mm)5×4
1箱(1000本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

商品名、価格、商品の特性や効能、使い方などを伝えたりことを自由に記載できます。お店のおすすめ品やお買得情報を伝えるとより効果的です。 。明るい黄色なので、アイキャッチャーの役割を果たし、来客者の注目や注意喚起を促します。
タイプ赤枠
1パック(100枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洋服や衣類に値札をつけるのに最適なタグガンです。値札の取り付け作業が効率アップします。片手で軽々と操作できるコンパクトサイズ、値段もお手頃価格です。補充ピンは15mmタイプと35mmタイプの2種類があります。また専用交換針もございます。
材質ABS樹脂 グリーン 質量(g)75 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×22×117
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ナックスループタイ
ワンタッチでつながります。
用途複数のものを1組につなぎ止める時に。 材質ポリプロピレン 寸法A(mm)0.6 引張強度(kg)5.85 寸法C(mm)5
1パック(30本)ほか
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

店舗ではド定番のPOP用クリップホルダー。 値札や商品名、セールPOPをはさんで表示します。 ジョイント部分は可動式でお好きな角度に変えられます。
寸法(幅W×高さH)(mm)25×100 ホルダー幅80mm
1袋(5個)
569 税込626
当日出荷

主に大ぶりのフルーツに表示することが多いため、この名が付きました。空きスペースに価格を記入します。黄べたに赤い縁取りで視認性はバツグンです。500枚入りの徳用商品です。
1パック(500枚)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ワンタッチでセーフティーロック! 値札付けに、結束に、幅広くご利用いただけます。取付器具を使わず、ワンタッチで装着できます。結束後のピン頭がなくなり、商品やストッキングへのひっかかりや、人体への引っかき傷がなくなり、さらに安全性が向上しました。結束作業中の引っかき傷もありません。スケルトン(透明)タイプでスッキリと商品イメージを損ないません。頭の出ない安全ロック!!
材質ポリプロピレン
1袋(100個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「税込価格」表示ができるタイプです。人気のギザ枠カード。書き味が滑らかで水性・油性問わず書くことができ、硬く張りのあるPOPカードに最適なアイボリー紙を使用。中でも表面に光沢のあるつややかな紙を使用しています。
材質アイボリー紙(260g/m2)
1冊(50枚)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タグガン タグメイトシリーズにご利用いただけるタグピンです。
用途衣料品、ファッション小物、玩具、スポーツ用品などへの値札・タグ付けや手袋・靴下等のペア商品を結束する際にご利用いただけます。 材質ナイロン66 半透明
1箱(10000本)
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

値札立てや名刺立てに。
RoHS指令(10物質対応)対応 収納寸法(横×縦)(mm)90×55
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮止め用に適しています。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85
1袋(100本)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体の滑り止めラバー、ランナー後部排出機構など使い勝手の向上を考えたバノックのニュースタンダード。 使いやすさを考えさらなるブラッシュアップを。 より進化したNEW503シリーズ。
用途タグピン用ガン
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(5000本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タグガン タグメイトシリーズにご利用いただけるカラータイプのタグピンです。
用途衣料品、ファッション小物、玩具、スポーツ用品などへの値札・タグ付けや手袋・靴下等のペア商品を結束する際にご利用いただけます。 材質ナイロン66 長さ(mm)15
1箱(10000本)
6,898 税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厚みのあるデリケートな製品に最適
用途シートなどの仮止めに。衣類・繊維品などの値札付けに。 仕様細長針 付属品針1本 トラスコ品番390-5616 材質ガラス繊維入ナイロン 質量(g)110 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×25×125
1台
8,298 税込9,128
当日出荷

軽量コンパクトで簡単操作のタグピン取付機です。デリケート素材や厚手素材など用途により種類がございます。
用途衣料品、ファッション小物、玩具、スポーツ用品などへの値札・タグ付けや手袋・靴下等のペア商品を結束する際にご利用いただけます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ディスプレイの吊り下げに最適です。
材質ナイロン66 ナチュラル 内寸(mm)(フック)9 開口寸法(mm)6
1パック(200本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮固定、各種結束工程に適しています。 材質軟質ポリエチレン(PE) 使用温度範囲(℃)5~70
1袋(100本)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サトーゴーセーまつばロック
松葉状に枝分かれした形状の結束具です。値札・タグ付けをした際に、支点でタグがきちんと止まります。またタグ同士や商品同士の絡まりも防ぎます。
用途衣料品、ファッション小物、玩具、スポーツ用品などの値札・タグ付け等にご利用いただけます。 材質ナイロン66
1箱(5000本)
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に取り付け可能なリング状の結束具です。
用途衣料品、ファッション小物、玩具、スポーツ用品などの値札・タグ付けやサンダル等のペア商品の結束、商品の吊り下げ用途にご利用いただけます。 材質ポリプロピレン
1箱(5000本)
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量コンパクトで簡単操作のタグピン取付機です。 デリケート素材や厚手素材など用途により種類がございます。
用途衣料品、ファッション小物、玩具、スポーツ用品などへの値札・タグ付けや手袋・靴下等のペア商品を結束する際に
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリプロピレン製より丈夫なナイロン66製のリング状の結束具です。
用途衣料品、ファッション小物、玩具、スポーツ用品などの値札・タグ付けやサンダル等のペア商品の結束、商品の吊り下げ用途にご利用いただけます。 材質ナイロン66
1箱(5000本)
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サトーゴーセーいとループ
糸の風合いが商品のイメージアップを演出するリング状の結束具です。
用途衣料品、ファッション小物、玩具、スポーツ用品などの値札・タグ付け等にご利用いただけます。 材質ナイロン66・ポリエステル
1箱(5000本)
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サトーゴーセーピーロック
頭部形状をコンパクト化し、商品を傷つけない設計としたリング状の結束具です。
用途衣料品、ファッション小物、玩具、スポーツ用品などの値札・タグ付けやサンダル等のペア商品の結束、商品の吊り下げ用途にご利用いただけます。 材質ポリプロピレン
1箱(5000本)
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ蛍光スプレー 180ml
美しい蛍光を発して、鮮やかな色彩を見せます。乾きが速くなめらかに美しく仕上がります。
用途防災・安全標識・交通標識。広告、宣伝、ポスター、値札、ウインド装飾。自動車、自転車、スポーツ・レジャー用品、スキー、ボード、釣具、登山用品。美術・工芸・雑貨、文字盤、指針など。屋内外の鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(発泡スチロール、硬質塩ビ、アクリルなど) 容量(L)0.18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツ蛍光スプレー 180ml
美しい蛍光を発して、鮮やかな色彩を見せます。乾きが速くなめらかに美しく仕上がります。
用途防災・安全標識・交通標識。広告、宣伝、ポスター、値札、ウインド装飾。自動車、自転車、スポーツ・レジャー用品、スキー、ボード、釣具、登山用品。美術・工芸・雑貨、文字盤、指針など。屋内外の鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(発泡スチロール、硬質塩ビ、アクリルなど) 成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤 容量(L)0.18 主な用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(発泡スチロール、硬質塩ビ、アクリルなど) 塗布面積(m2)約0.6~0.9(鉄部)、約0.4~0.6(木部) 危険等級 使用場所屋内・屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性速乾 乾燥時間約20分(夏30℃)、約40分(冬10℃) 危険物の性状非水溶性
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RFID タグとは。アルミニウム素材のコイルを採用した HF 帯 RFID タグ(IC タグ)です。近年、環境への配慮から様々な規制が強化されており、ユーザーからも環境にやさしい(リサイクルしやすい)製品への要望が高まっています。このニーズに応えるため、アルミニウムコイルを採用しました。パッシブタグのため、電源を持たないタイプです。リーダからの電波で動作します。非接触で無線通信を行い、ID やデータを読み書きすることで、様々なモノを管理・識別できます。IoT やスマートファクトリーの分野では、データを収集・活用することで、より効率的な管理やサービスを提供することができます。 RFID タグの特徴。小型で軽量:国際標準規格「ISO/IEC 15693」に準拠しており、名刺やクレジットカードより小さいサイズで、様々な場所に貼り付けや取り付けが可能です。書き込み可能:データを書き込むことで、個体識別や追跡などが可能になります。読み取り距離:HF 帯(13.56MHz)では、数cm まで読み取り可能です。耐久性:環境や温度に強く、様々な場所で利用できます。 RFID タグの仕様。形状:長方形。搭載チップ:NXP社 I-Code SLI (ISO/IEC 15693 準拠)。発信周波数:HF帯 13.56MHz。メモリ種類:128バイト (EEPROM)。メモリ容量:112バイト (ユーザエリア)。動作温度:-10℃ ~ 70℃ (※) 氷結、結露しないこと。保存温度:-30℃ ~ 70℃ (※) 氷結、結露しないこと。色:白 (ホワイト)
用途RFID タグの活用例。サイズが小型で取り扱いやすいため、アイテム(個品)レベルでの利用に最適です。在庫管理:倉庫や店舗での商品管理、棚卸などに活用されます。物流管理:物流の追跡、配送管理などに活用されます。入退室管理:従業員や会員の入退室管理などに活用されます。セキュリティ:鍵の管理や盗難防止などに活用されます。アパレル:値札タグとして、商品の管理や在庫管理などに活用されます。医療:薬剤管理、医療機器管理などに活用されます。製造業:部品管理、製品管理などに活用されます。図書館:書籍の貸出管理などに活用されます。ペット:ペットの迷子防止や健康管理などに活用されます。イベント:マラソンなどのイベントで、参加者の識別や記録などに活用されます。 幅(mm)アンテナコイル:46 ロール幅(mm)48
1枚ほか
399 税込439
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)