偏光レンズにより眩しさや反射光を効果的にカットします。
仕様EN166規格品
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー
トラスコ品番836-6651
質量(g)94
レンズ色グレー
フレーム色ブラック
可視光線透過率(%)14
コーティング防傷
レンズ厚さ(mm)2.1
2018年トラスコ掲載ページ6 0047
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
眼に有害なUV-Bをカットしあなたの眼を守ります。
耐衝撃性に優れています。
眼の脇まで周り込んだ機能的デザインにより顔にフィットし周りからの紫外線の侵入をブロックします。
規格ANSI 規格適合、EN 規格認定
紫外線透過率(%)313nm:0.0001365nm:0.0001
質量(g)22
仕様防曇レンズ
形状一眼型
機能UVカット、耐衝撃性
材質(フレーム)ポリカーボネート
材質(レンズ)ポリカーボネート
側面にもレンズを配置した4面仕様で180°弱の視界を実現。ワイド設計で幅広のフレームも入ります。偏光レンズのオーバーグラスです。
用途フィッシングやスキー、スノーボードなどのウォーター&ウインタースポーツ、さらにゴルフやサイクリングなど幅広いアウトドアを楽しむ際や快適なドライビングの必携アイテムです。
紫外線透過率(%)1.0
材質ポリカーボネート樹脂
付属品収納ポーチ
偏光率(%)98
タイプ男女兼用
まぶしい光や反射光によるギラツキをカットします。
UVカット仕様(99.9%)のレンズを採用しています。
レンズ色グレー
レンズ厚さ(mm)2
質量(g)32.5
仕様防傷加工、UVカット、偏光度95%以上、サイド付
トラスコ品番276-5888
形状二眼型
材質(バネ部)ステンレス
機能UVカット
材質(フレーム)ナイロン
可視光線透過率(%)約25
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
仕様傷つき防止加工、紫外線99.9%カット
レンズ色スモーク(偏光)
材質レンズ:TACフレームポリカーボネイト
トラスコ品番859-2272
フレーム色赤
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
機能UVカット、鼻パッド有、鼻パッド調整可
形状一眼型
質量(g)23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.0×16.0×4.50
材質(フレーム)TR90/ポリカ
材質(レンズ)TAC
遮光めがねのスタンダードタイプ。度付眼鏡の上からも掛けられるタイプ
用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など
種類遮光メガネ
質量(g)43
材質(フレーム)プラスチック
そのままでもメガネの上からも掛けることもできる偏光グラスです。ノーズパッドをワンタッチで取り外すと、オーバーグラスになります。通気性が高く、締め付けを感じさせない軽量な着用感です。眼鏡の上から着用する際は、ノーズパッドを取り外してください。小ぶりの眼鏡の上から着用する際にはノーズパッドを付けたままでご使用ください。眼鏡でもコンタクトでも使用可能な2WAY仕様
用途車の運転で。港湾などの水辺で。
セット内容ハードケース、メガネ拭き、取り扱い説明書、化粧箱
幅(mm)140
材質/仕上レンズ:CR39、フレーム:ナイロン
サイズ58□16-157(60×40)
高さ(mm)45
フレーム色マットブラック
機能UVカット、ノーズパッド、防傷加工、防曇加工
コーティングハードマルチコート
テンプル色マットブラック
レンズ厚さ(mm)2
反射が多い「屋外作業」や 反射光のある「検品作業」などに最適!
反射光を抑制し、見えにくさを解消する偏光機能付き保護めがね。
付属品布袋(ブラック)
材質(フレーム)プラスチック
質量(g)31
レンズ色スモーク
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×47×158
フレーム色ブラック
レンズPET(両面ハードコート)/偏光レンズ UVカット仕様
可視光線透過率(%)27
材質(レンズ)ポリカーボネート
偏光率(%)97以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
気になるサイド(横)からの日差しもカットできます。お手持ちのメガネにカンタンクリップするだけで偏光サングラスに早変わりです。
ひずみがないレンズ厚1mm
形状二眼型
材質金属アーム:真鍮 プラスチック部分:ポリカーボネート
寸法A(mm)70
寸法B(mm)38
寸法C(mm)150
材質(ケース)PVC
材質(キャップ)PVC
材質(レンズ)偏光トリアセテート
機能UVカット、鼻パッド有、鼻パッド調整可
形状一眼型
質量(g)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16.0×16.0×4.5
材質(フレーム)TR90/ポリカ
材質(レンズ)TAC
お手持ちの帽子(キャップ)にワンタッチで装着できる前掛偏光サングラス(クリップオン・クリップアップ)です。使用しないときは跳ね上げ(クリップアップ)可能♪ラチェットギア式でレンズの上下・前後・傾斜位置調節も可能。UVカットはもちろん、偏光レンズでギラツキを抑えるので釣り・ドライブに最適です。
材質(フレーム)プラ
寸法(mm)(フレーム)横:約155・(レンズ)縦:約50
質量(g)約19
可視光線透過率(%)約15
サングラスとメガネの掛け替えが不要なので便利です。オーバーグラスはコメカミ部分から耳廻りへの圧迫感、鼻パッド部分の圧迫感が多からず生じます。近視メガネなどを付けられている方は、メガネと防護グラスの強い圧迫感をやわらげる。メガネをかけられていない方はオーバーグラス装着のストレスが無い。女性からは鼻パッドの跡がつかない、こめかみ部分の跡がつかないと喜ばれています。顔の体温などから生じる眼鏡曇りからも解消されます。一度装着していただくと、不要時には跳ね上げることで裸眼視認ができますので非常に便利です。軽量を実現、長時間の使用も苦になりません。
角度も自由に変更でき、従来の保護グラスでのコメカミ部分や鼻パッド、耳への圧迫感がなく快適に使えます。偏光サングラスなので視界もクッキリ鮮やかで見やすい。実用新案登録済【登録第3165745号】
付属品マイクロファイバー眼鏡ふき
材質フレーム:ポリカーボネイト他 、レンズ:CAB
質量(g)約19
寸法(cm)4.8×14.5
厚さ(cm)1.5
対向車のヘッドライトの眩しさを和らげる夜間用グラス。濃霧や豪雨・吹雪の際にも使用可能。ブルーライト/HEV(380~500nm)を76%ブロック。長時間でも快適な掛け心地の軽量フレーム
用途夜間用サングラスとして。運転のサポートに。ナイトグラス/偏光サングラス/夜/夜間/夜間専用/運転/夜間運転/ドライブ/濃霧/豪雨/吹雪/メガネ/眼鏡/偏光/UVカット/紫外線カット/ブルーライトカット/カラーレンズ/メンズ/レディース/男女兼用/軽量/おしゃれ
材質フレーム:ナイロン、レンズ:TAC偏光
機能UVカット、ブルーライトロック
可視光線透過率(%)83
紫外線遮断率(%)99以上
女性や小顔な方にも掛けやすい、小ぶりなラウンドシェイプのユニセックスモデル。反射光や照り返しをカットする偏光サングラス。クリアな透明感とニュアンスのある色味に調えた、軽やかな樹脂製フロント。ブリッジやテンプルの金属フレームにあしらわれたレリーフ模様が程良いアクセントに。バネヒンジの柔軟な着用感と軽さ、カジュアルなデザインでアウトドアから普段使いまで。
用途偏光サングラスとして。めがね 眼鏡 メガネ 男性用 メンズ UVカット 紫外線カット アウトドア おしゃれ ギフト プレゼント 女性用 レディース 男女兼用
材質レンズ:プラスチック偏光、本体:ナイロン/メタル
機能UVカット、傷防止
可視光線透過率(%)21
度数なし
紫外線カット99%以上
偏光率(%)99
お手持ちのメガネにワンタッチで装着できる前掛サングラス(クリップオン・クリップアップ)です。使用しないときは跳ね上げ(クリップアップ)可能♪UVカットはもちろん、偏光レンズでギラツキを抑えるので釣り・ドライブに最適です。
レンズプラ偏光(UVカット)
材質(フレーム)合金/プラ/ラバー
質量(g)約12
可視光線透過率(%)約20
お手持ちのメガネにワンタッチで装着できる前掛サングラス(クリップオン・クリップアップ)です。使用しないときは跳ね上げ(クリップアップ)可能♪UVカットはもちろん、偏光レンズでギラツキを抑えるので釣り・ドライブに最適です。更に調光機能があり、紫外線(UV)の量によってレンズの濃さが変わります。ソフトケース付。
レンズプラ調光偏光(UVカット)
材質(フレーム)合金/プラ/ラバー
質量(g)約10
可視光線透過率(%)約10~30(調光)
形状二眼型
機能二眼フレームレス、軟質鼻パッド付、フリッパーテンプル、ストレートモダン、耐衝撃PC防曇レンズ、ミラーUV400防曇レンズ(紫外放射99.9%カット)
質量(g)26
フレーム色グレー
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
メガネの上から掛けられるカバータイプの偏光サングラスです。フロントレンズもサイドレンズもUVカットです。
形状二眼型
機能メガネ併用可、UVカット
寸法A(mm)59
寸法B(mm)39
材質(フレーム)ポリカーボネート
材質(レンズ)(偏光)トリアセテート、(サイド)アクリル
材質(テンプル)ポリカーボネート
赤、オレンジ系の色をより視認しやすくなる高性能偏光レンズ。反射光や照り返しをカットする機能性サングラス。誰にでも合いやすいスクエアシェイプのレンズとマットなグラデーションカラーが映えるテンプル。簡単に調整できるラバー製ノーズパッド。アクティブなスポーツシーンにも幅広く対応する、使い回しの良いモデル。
用途偏光サングラスとして。めがね 眼鏡 メガネ 男性用 メンズ UVカット 紫外線カット アウトドア おしゃれ 釣り スポーツ
仕様●LENS COAT:キズ防止ハードコート●LENS CURVE:4カーブ
材質レンズ:ポリカーボネイト偏光、本体:ナイロン
サイズLarge
機能UVカット、傷防止
可視光線透過率(%)27
度数なし
紫外線カット99%以上
偏光率(%)93
形状ゴーグル型
機能硬化処理、くもり止め
質量(g)約80
レンズ色偏光レンズ
フレーム色クリア
材質(フレーム)軟質塩化ビニル
材質(レンズ)トリアセテート0.75mm厚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
眼鏡の上から使用できるクリップ式の偏光グラス。ハネ上げ可能。
用途釣りやアウトドアなどに。偏光グラス/クリップ式/クリップオン/クリップ/跳ね上げ式/ハネ上げ/ハネあげ/ポップアップレンズ/メガネ/眼鏡/偏光/UVカット/紫外線カット/カラーレンズ/釣り/フィッシング/メンズ/レディース/男女兼用
材質金具:ステンレス、レンズ:プラスチック
機能UVカット
可視光線透過率(%)27
紫外線遮断率(%)99以上
偏光率(%)93
1個
¥8,998
税込¥9,898
12日以内出荷
折り畳み式の眼鏡ケースです。眼鏡などの使用時にはコンパクトに収納が可能です。
用途偏光グラス・眼鏡・サングラス・保護メガネなどの収納に。
トラスコ品番138-8764
幅(mm)160
質量(g)121
組立寸法(mm)幅160×奥行70×高さ68
アズワン品番64-8408-60
折りたたみ寸法(mm)幅160×厚さ12×高さ70
1個
¥959
税込¥1,055
翌日出荷
2つの振動子で強力洗浄。
選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。
操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。
時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。
使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。
過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。
周波数(kHz)超音波40
消費電力(W)40
槽容量(L)0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2)
付属品フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード
材質(洗浄槽)ステンレスSUS304
質量(kg)1.27
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×138×141
電源コード(m)1.5
振動子2個
タイマー5段階(60/120/180/240/360秒)
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×87×58
不適合【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
赤、オレンジ系の色をより視認しやすくなる高性能偏光レンズ。反射光や照り返しをカットする機能性サングラス。天地が大きめのレンズサイズでも落ち着いた印象を与える端正なレンズシェイプ。すっきりとした細身の金属ステンレス製フレーム。掛けやすく調整可能な金属クリングスとシリコン製ノーズパッド。日常使いにもフィットするユニセックスモデル。
用途偏光サングラスとして。めがね 眼鏡 メガネ 男性用 メンズ UVカット 紫外線カット アウトドア おしゃれ ギフト プレゼント 女性用 レディース 男女兼用 釣り スポーツ
材質レンズ:ポリカーボネイト偏光、本体:ナイロン/ステンレス
機能UVカット、傷防止
可視光線透過率(%)27
度数なし
紫外線カット99%以上
偏光率(%)93
偏光レンズ仕様で釣りやドライブ時の映り込みを防ぎ見易さ抜群。UVカット率99%以上 UV400。度付きめがねの上から使用できるので、度付きサングラス不要です。可視光線透過率:茶 17% /黒 16%。紫外線透過率:1.0%以下。使用可能なメガネの大きさ。最大横幅:13cm 最大縦幅:4cm(形状により入らない物もあります)
材質レンズ:プラスチック(TAC/トリアセチルセルロース)、枠:プラスチック(ポリカーボネート)
質量(g)約35
寸法(cm)約4.7×16.5×16.8
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
【上部老眼鏡レンズのバイフォーカル仕様】スタンダードメタルデザイン境目が目立たない老眼鏡入り偏光サングラスがモデルチェンジしました。従来のスモークレンズに加え、待望のブラウンレンズ加わりました。バネチョウバンテンプル仕様で掛け心地も最高。
UVカット。ソフトケース付
仕様ARコート(反射防止コート)、偏光(偏光度99%以上)、UVカット(99%以上カット)、ブルー光カット、下部老眼鏡レンズ、動く鼻パッド、動くテンプル
レンズ老眼付きポリカ偏光ブラウン
材質(フレーム)プラ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00015000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
眼鏡の上から使用できるクリップ式の偏光グラス。ハネ上げ可能。対向車のヘッドライトの眩しさを和らげるため夜間運転時に活躍。濃霧や豪雨・吹雪の際にも使用可能。ブルーライト/HEV(380~500nm)を76%ブロック
用途対向車のヘッドライトの眩しさを和らげるため夜間運転時に活躍。濃霧や豪雨・吹雪の際にも使用可能。夜間用グラス/夜間用サングラス/夜間専用サングラス/ナイトグラス/偏光サングラス/偏光グラス/クリップ式/クリップオン/クリップ/跳ね上げ式/ハネ上げ/ハネあげ/ポップアップレンズ/夜/夜間/夜間専用/運転/夜間運転/ドライブ/濃霧/豪雨/吹雪/メガネ/眼鏡/偏光/UVカット/紫外線カット/ブルーライトカット/カラーレンズ/メンズ/レディース/男女兼用
材質金具:ステンレス、レンズ:プラスチック
機能UVカット
可視光線透過率(%)83
紫外線遮断率(%)99以上
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
度付きめがねの上から使用できるので度付きサングラス不要です。偏光レンズ仕様で釣りやドライブ時の映り込みにも防ぎ見易さ抜群。UVも99%カットのUV400仕様です。
材質レンズ:プラスチック(TAC/トリアセチルセルロース)、枠:プラスチック(ポリカーボネート)
質量(g)約33
寸法(cm)約4.7×16.5×16.8
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
HK-501 MOTO GOGGLES。ミラーレンズに特徴的なフレームを組み合わせたスポーティなモーターサイクルゴーグル。眼鏡をかけたままでも装着可能。紫外線を99%カットする「UV400」偏光レンズや、ベルト内側にあるシリコン素材の滑り止めで快適な走行をサポート。※メガネの形状によっては装着できない可能性があります。・「UV400」偏光レンズで紫外線を99%カット。・蒸れにくく通気性の高いフレームを使用。・ベルト内側には滑り止めにシリコン素材を使用。・眼鏡をかけたままでも装着可能(メガネの形状による)。・ベルトの長さ調節可。素材 :【フレーム】TPU 【レンズ】ポリカーボネート 【スポンジ】ポリエーテル・ポリエステル 【ゴムベルト】ポリアミド・ポリエステル・ゴム
用途・「UV400」偏光レンズで紫外線を99%カット。・蒸れにくく通気性の高いフレームを使用。・ベルト内側には滑り止めにシリコン素材を使用。・眼鏡をかけたままでも装着可能(メガネの形状による)。・ベルトの長さ調節可
サイズフリー
レンズ色ブラックミラー
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
メガネの横の隙間から入る、光・雨・風などを完全にシャットアウトする、超高機能クリップオン偏光シリーズ。あらゆるメガネユーザーからのご要望にお応えして、遂に完成!
用途サイドガード仕様
仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット
寸法(mm)【片目レンズ】47×63(*サイドガード湾曲部まで)
フレームブラック(クリップ式)
メガネをかけたままサングラスが装着でき、さまざまなシーンで使用することができます。
偏光レンズを採用しているので、映り込みが気にならない。
今かけているメガネの上から使用するだけでドライブ中の道路なども見やすくなります。風やホコリをシャットアウトし、PM2.5や花粉症対策などにも最適です。
用途紫外線や風、ホコリから目を守りたいときに。
機能防傷加工・UVカット・メガネ併用可
形状二眼型
質量(g)33
寸法(幅W×高さH)(mm)150×44
材質(フレーム)ポリカーボネート
材質(レンズ)トリアセテート
レンズ厚さ(mm)1
紫外線カット400nm
2018年トラスコ掲載ページ6 0052
お手持ちのメガネにワンタッチで装着できるサイドガード付前掛サングラス(クリップオン・クリップアップ)です。使用しないときは跳ね上げ(クリップアップ)可能♪UVカットはもちろん、偏光レンズでギラツキを抑えるので釣り・ドライブに最適です。
寸法(mm)(フレーム)横:約140・(サイドガード内レンズ)横:約63×縦:約47
質量(g)約19
レンズプラ偏光(UVカット)
材質(フレーム)合金/プラ/ラバー
可視光線透過率(%)約20
180度以上の視界が確保できるパノラミックビューレンズを搭載した、大型メガネの上からでも掛けられるオーバーグラスです。
用途大型眼鏡を使用されている方が、ドライブやスポーツ時に紫外線や風、ホコリから目を守りたいときに。
仕様UV400プロテクション偏光トリアセテートレンズ(TAC)パノラミックビューレンズ硬質ナイロンフレーム(TR90)フレキシブルラバーテンプル大型メガネ使用可顔あたりソフト
機能UVカット、ツル調整可能、防傷加工
付属品収納ケース
材質フレーム:硬質ナイロン、レンズ:トリアセテート
高さ(mm)50
質量(g)34
全幅(mm)163
レンズ厚さ(mm)1
特性UVカット、ツル調整可能、防傷加工
180度以上の視界が確保できるパノラミックビューレンズを搭載した、大型メガネの上からでも掛けられるオーバーグラスです。
用途大型眼鏡を使用されている方が、ドライブやスポーツ時に紫外線や風、ホコリから目を守りたいときに。
機能UVカット、ツル調整可能、防傷加工
仕様UV400プロテクション偏光トリアセテートレンズ(TAC)パノラミックビューレンズ硬質ナイロンフレーム(TR90)フレキシブルラバーテンプル大型メガネ使用可顔あたりソフト
材質フレーム:硬質ナイロン、レンズ:トリアセテート
高さ(mm)50
質量(g)34
全幅(mm)163
レンズ色マヅメグリーン
フレーム色グラデーションシルバー
可視光線透過率(%)33
レンズ厚さ(mm)1
特性UVカット、ツル調整可能、防傷加工
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
<使用例>メガネの上から、そのままかぶせるだけで偏光グラスになります。
用途<夜間対応オーバーグラス>メガネの上から装着した時に生じる目障りな自身のメガネフレームの映り込みを解消するレンズ裏面反射防止ARコーティング仕様により、更に明るくクッキリとした視界が確保可能となり夜間使用時でも最大の効果を発揮します。
仕様偏光機能付、UVカット、ブルー光カット、反射防止ARコート付、夜間対応レンズ、四角型
フレームマットブラック
レンズルミナスイエロー(夜間用弱偏光)
内寸(幅W×高さH)(mm)145×40
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
反射光や照り返しをカットする機能性サングラス。
用途車の運転時や、釣り、アウトドアなどに。サングラス/偏光サングラス/偏光グラス/メガネ/眼鏡/めがね/偏光/UVカット/反射光/照り返し/釣り/フィッシング/アウトドア/運転/ドライブ/カラーレンズ/高性能/メンズ/レディース/男女兼用/おしゃれ/オシャレ
機能UVカット
度数なし
紫外線遮断率(%)99.9
メガネの上からそのまま掛けられる、洗練デザインの偏光オーバーグラス。眩しさを軽減し、クリアで快適な視界をキープ。
用途お手持ちのメガネにそのまま重ね掛けできる【偏光オーバーグラス】。近視用や老眼用のメガネの上から装着でき、視力をそのままに眩しさをカットします。もちろん、メガネをかけていない方でもサングラス単体としてご使用可能です。TAC偏光レンズが路面や水面の反射光を抑え、鮮明でコントラストの高い視界を実現。UV400仕様で紫外線をしっかりブロックし、目を保護します。さらに軽量設計で長時間の着用でも疲れにくく、ドライブや釣り、登山、キャンプ、サイクリング、ツーリングなど、幅広いシーンで活躍します。
見た目のカッコよさと疲れを感じさせない装着感を両立させた、人気のミドルサイズオーバーグラスシリーズ。メガネの上からだけでなく、裸眼でも装着可能です。(光・風をシャットアウトします)
用途メガネの上から掛けられる!メガネの上から、そのままかぶせるだけで偏光グラスになります。
仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット
内寸(幅W×高さH)(mm)140×40
関連キーワード
1
2
次へ