薄手シートなので、ハサミ等で切ることができます。
保護フィルムをはがしてから使用してください。
寸法(mm)80×80×0.25
光を曲げる!不思議なシート。
質量(g)9.1
寸法(mm)80×80
1袋(2枚)
¥400
税込¥440
当日出荷
薄手で柔らかい偏光フィルムです。丸めたり、ハサミで自在にカットできます。
偏光ステンドグラスや偏光万華鏡などのものづくりに活用できます。
厚さ(mm)0.2
透過率(%)43
光の偏光に関する各種実験や、TPシートにはりつけて、しま模様の移動を見るときなどに使用するプラスチック製の偏光板です。
種別C 250×250mm
材質プラスチック
厚さ(mm)0.2
寸法(mm)250×250
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
薄目のシートなので、はさみで切ることができます。
お持ちのドライブレコーダーのサイズに簡単に合わせることができます!
旅行先の風景を移すために!
事件事故を鮮明に録画!
あおり運転やあおられ運転を確実に録画!
様々なシチュエーションを映し込むために必要です。
ハサミやカッターナイフで簡単に裁断することができるため、いろいろな工作の材料としてお使いいただけます。
本商品には片面、保護フィルムがついていますので、はがしてからご使用ください。
粘着ありタイプ
セット内容1枚
材質TAC
寸法(cm)5.5×5.5×0.1
厚さ(mm)0.32
1枚
¥146
税込¥161
当日出荷
厚手タイプでハサミで簡単にカットできます。
適合ヘイズ:1%
材質トリアセテート PVA-Iodine
厚さ(mm)0.55±0.05
寸法(mm)300×210
入数(枚)1
透過率(%)単一透過率:38±1(550nm時)、直交透過率:<0.5(430~670nm時)
耐薬品性アルコール ケトン類
偏光率(%)>99.9
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
光の偏光に関する各種実験や、TPシートにはりつけて、しま模様の移動を見るときなどに使用するプラスチック製の偏光板です。
種別F
材質プラスチック
厚さ(mm)0.2
寸法(mm)150×125
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
波の性質を持っている光は進行方向に対して直角に振動しています。
偏光板は特定の方向に振動している光だけを通過させるという性質を持っています。
ハサミやカッターナイフで簡単に裁断することができるため、いろいろな工作の材料としてお使いいただけます。
本商品には両面、保護フィルムがついていますので、はがしてからご使用ください。
粘着なしタイプ。
セット内容1枚
材質TAC
寸法(cm)20.5×20.5×0.1
厚さ(mm)0.28
1枚
¥782
税込¥860
当日出荷
光の偏光に関する各種実験や、しま模様の移動を見るとき、自作実験器具の素材などに使用するプラスチック製の偏光板です。
種別H
厚さ(mm)0.2
寸法(mm)50×50
1セット(10枚)
¥800
税込¥880
欠品中
こんなお得な商品も!

遮光・遮熱フィルム
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
遮熱効果で冷房効率がアップします。
太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。
紫外線防止・目かくし効果に良好です。
水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。
材質ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.065
長さ(m)1.8
スモークフィルム状のシートで、貼り付けることでSTAR BOOKの液晶画面を暗くすることができます。(2枚入)
サイズ(cm)10.3×8
1台
¥799
税込¥879
当日出荷
透明シートに縦横にラインを入れた簡易型の回折格子です。
材質PET
厚さ(mm)0.05
仕様格子ライン:約250本/mm
寸法(cm)10×10
1組(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
偏光実験、光弾性実験などに使用できる偏光板で、回転角度を計測しやすい目安の目盛板付です。
材質セルロースアセテートフィルム
直径(Φmm)90(目盛板付)
アズワン品番64-8364-95
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
ハサミで切ったり、折り曲げたりと加工が簡単なプラスチックミラーです。
反射の実験や万華鏡工作など幅広く活用できます。
仕様両面ミラー
寸法(mm)300×225×厚さ0.5
1セット(5枚組)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
フィルムを覗いて豆球などの点光源を見ると、イラストが浮かび上がる不思議なフィルムです。
レーザーポインターで照射するとイラストを投影できます。
寸法(mm)50×50
材質ポリエステル
厚さ(mm)0.76
寸法(mm)300×150
軽くて割れないプラスチック製のシート状レンズです。 片面に浅い溝を彫るフレンネル加工によりレンズを軽くし、高分解・広視野を実現しました。
ナビスオリジナル、高品質の薬包紙です。半透明で光沢があり、滑らかな薬包紙です。半透明、高平滑、高光沢、高透気度の薬包紙です。防湿性に優れています。
仕様使用紙:グラシン
坪量(g/m2)25.8
光に対し高い拡散性を持つフィルムです。 LED発光部のクリアパーツ表面あるいは裏面に貼ることで、LEDの光を拡散し面での発光を実現します。 180%という非常に高い伸び率と感圧型粘着剤の採用により曲面への高い追従性を有しています。 別途エンハンスメント・フィルム(MMEHS)と組み合わせることで、端部まで均一な明るさを保つことが可能です。
材質ポリ塩化ビニル
寸法(mm)約105×148
色乳白色
サイズA6
使用温度範囲(℃)-20~65
厚さ(μm)80(粘着剤含む)
引張強度(N/25mm)約30
接着剤タイプ:感圧型恒久タイプ
伸長率(%)約180
1個
¥469
税込¥516
5日以内出荷
関連キーワード