36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水位置合わせが容易な偏心タイプ
形状偏心パイプ パイプ径(Φmm)32 長さ(mm)175 呼び径32 偏芯(mm)100
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

排水位置合わせが容易な偏心タイプ
形状偏心パイプ パイプ径(Φmm)38 長さ(mm)183 呼び径38 偏芯(mm)100
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷

管径の切り替えができる偏心継手です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状偏心インクリーザー タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~45 使用流体排水
1個
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

管路を1/2偏心させる継手です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VUパイプ用継手。下水用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 最高使用圧力無圧
1個
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

管路を1/3偏心させる継手です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~45
1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


排水位置合わせが容易な偏心タイプ
形状偏心パイプ パイプ径(Φmm)25 長さ(mm)170 呼び径25 偏芯(mm)100
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

海外排水金物用 ノンアスベストパッキン付き 20ミリの芯ズレに対応できます。
呼び32 材質黄銅、ABS 使用温度(℃)1~50 形状偏芯パイプ 呼び径32
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



寸法調節がしやすい深型タイプ。排水管・洗浄管継手
仕様対応芯最大ズレ幅(mm):20 材質黄銅
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷


1個
509 税込560
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

呼40・50VP・VU管外面接続。キッチントラップと立ち上げ管の硬質配管における芯ズレ幅を最大で50mm補正できます。住宅品質確保促進法における排水管の維持管理対策に関して等級3に相当
材質ABS 取付ねじ(トラップ)G2
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷



1個
799 税込879
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷


シングル混合栓 SANEI 動画あり
1台
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来商品よりも軽量化をはかり、携帯性と作業性をアップ。圧着機能付で1.25~3.5mmを簡易圧着できます。プライヤー部がありパイプやナットを回し易くなっています。テコの原理を応用して偏心することで、従来製品よりも軽く切断できます。エラストマーカーバー付
用途把持・圧着・切断 刃長(mm)20 切断能力(Φmm) 鉄線3.6 圧着力1.25~3.5
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付けが簡単、偏心管を逆回ししても大丈夫なタイプ。パイプが上向き、スペース広々。
仕様節水水栓、クリック、ベンリー偏心管付(偏心管取付後に取付位置を調節できます。) 規格JIS
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦排水、横排水の兼用タイプです。縦排水は偏心(36mm)しますので施工性に優れています、呼び50VUパイプ用、封水50で360度回転するワントラップ付き、ステンレス製
材質ステンレス
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

ハイワットカートリッジヒーターにサーモカップルを内蔵させたヒーターは、狭い箇所や温度を間接的にキャッチするため、温度差が出る箇所など温度コントロールが難しい箇所に使用され、的確な温度コントロールができるヒーターです。 直接伝導として使用できますので、熱を必要とする部分への集中により、熱損失はほとんどなく、消費電力が経済的です。 パイプ、発熱体、無機絶縁物が一体化され、硬いので、振動による発熱体の偏心、断線がありません。 パイプと発熱体とは完全に絶縁されているので、ショートの心配はありません。 直接加熱なので熱伝導の時間差が少ないため、温度制御が簡単に正確にコントロールできます。
用途樹脂成型金型、包装機、各種熱板、印刷機、ロール機、医薬品、食品加工、繊維 仕様常用限度:820℃
1本
6,798 税込7,478
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

縦排水、横排水の兼用タイプです。縦排水は偏心(36mm)しますので施工性に優れています、呼び50VUパイプ用、封水50で360度回転するワントラップ付き、ステンレス製
材質ステンレス
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

縦排水、横排水兼用タイプ、なお縦排水は偏心(36cm)しますので施工性に優れています、呼び50VUパイプ用、封水50で360度回転するワントラップ付き
材質ステンレス
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

縦排水、横排水兼用タイプ、なお縦排水は偏心(36cm)しますので施工性に優れています、呼び50VUパイプ用、封水50で360度回転するワントラップ付き
材質ステンレス
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

床面に傾斜があり、水はけ良好です。縦排水、横排水兼用タイプ、なお縦排水は偏心(36cm)しますので施工性に優れています、呼び50VUパイプ用、封水50で360度回転するワントラップ付き
材質ステンレス
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷

床面に傾斜があり、水はけ良好です。縦排水、横排水兼用タイプ、なお縦排水は偏心(36cm)しますので施工性に優れています、呼び50VUパイプ用、封水50で360度回転するワントラップ付き
材質ステンレス
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

床面に傾斜があり、水はけ良好です。縦排水、横排水兼用タイプ、なお縦排水は偏心(36cm)しますので施工性に優れています、呼び50VUパイプ用、封水50で360度回転するワントラップ付き
材質ステンレス
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

SK1861D-S-13 サーモシャワー混合栓 SANEI 動画あり
パイプの長さが短いタイプ(70mm)。 混合栓本体は断熱仕様。湯側の偏心管にカバーがついており、うっかり触れても熱くない。
用途バスルーム用 適合場所バスルーム 仕様節水、クリック、断熱
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

最適な切断形状の刃と偏心リベットベアリングで力が加わりやすいです。通常タイプより35%負担を軽減できます。ねじ、ボルト、パイプなどもつかみやすい先端形状です。焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC62‐64です。
用途鉄線などの挟む、切る、つまむ、ねじる作業に。 材質/仕上特殊処理済み工具鋼、グリップ:マルチコンポーネント 取付穴落下防止用ひも:無 ハンドルマルチコンポーネント 切断能力(Φmm) ピアノ線Φ1.6
1丁
2,998 税込3,298
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容:電工ペンチ(偏芯型)×1、電工ニッパ×1、ラジオペンチ×1、ウォーターポンププライヤー×1、収納バッグ(スエード革)×1、ウォーターポンププライヤー(全長:250mm、能力 パイプ径:1/8”~2”、ナット(対辺):7~46mm、最大開口:2”、調整段数:25)、収納バッグ。電工ペンチは偏心型のため少ない力で切断する事ができます。 ウォーターポンププライヤーは力を掛けた時に横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント構造、サイズ調整はボタン式のため細かい位置調整ができます。 ラジオペンチは先端ギザ付き。
材質スエード革 寸法(mm)収納バッグ:250×150(H) 全長(mm)ラジオペンチ:160、電工ニッパー:160、電工ペンチ:200 切断能力【電工ペンチ】ピアノ線:Φ2.2、銅・アルミ:Φ13.0、鋼線:Φ2.8、【電工ニッパー】軟線:Φ4.0、中硬線:Φ3.0、硬線:Φ2.0、【ラジオペンチ】中硬線:Φ2.5、硬線:Φ1.6
1セット(1セット)
18,900 税込20,790
翌日出荷


混合栓本体に小物を乗せられるトレー付き。トレーは撥水性に優れ、水アカが落としやすいセラピカ樹脂を採用。水の勢いそのまま、節水効果約25%の節水シャワー付き。スタイルに合わせてパイプあり・なしを使い分けできる。
適合場所浴室/洗面所 仕様偏心管:流量調整栓付、パイプ:2スタイルパイプ(整流器をはずして本体に取付可能)、シャワーヘッド:節水シャワーヘッド(約25%節水) ピッチ(mm)取付け芯:最小120~最大200(取付穴と取付穴の距離) 本体断熱ボディ ホース長さ(m)1.6 材質(トレー)セラピカ樹脂 グリーン購入法適合
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)