14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大菱計器製作所縦横兼用偏心検査器
エコ商品
標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
使用センターMT#1 センター高(mm)110 平行度(μm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198,000 税込1,317,800
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所ラック式偏心検査器
エコ商品
ダイヤルゲージスタンドは、ラック付きハンドルで左右に移動できます。 ダイヤルゲージスタンドは、ハンドルで前後に移動できます。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599,800 税込659,780
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大菱計器製作所偏心検査器
エコ商品
Vブロック(V幅16mm)がストックに付いている検査器です。 センター穴付き及び穴なし両方のシャフト等が測定出来ます。 ダイヤルゲージスタンドには、てこ式ダイヤルゲージも取り付けられます。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
センター距離(mm)300 使用センターMT#1 センター高(mm)75 平行度(μm)5 全長L(mm)530 質量(kg)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329,800 税込362,780
5日以内出荷

大菱計器製作所偏心検査器
エコ商品
シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499,800 税込549,780
3日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大菱計器製作所縦形偏心検査器
エコ商品
定盤の平面度は、JIS1級です。 定盤は袋タイプですので長期間の精度保持が可能です。 ストックはギヤにより上下致します。 コラム内のバランスウエートにより軽い力で移動します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798,000 税込1,977,800
40日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SK(新潟精機)偏心検査器 (P形)
エコ商品
お手持ちのインジケータに取り付け、定盤上や卓上での偏心度測定が可能です。 信頼の日本製です。 切削工具を測定しやすくするためスイングを低くしています。 専用スタンド1台付属しています。
用途円筒形状の加工物、切削工具の偏心度測定に 平行度(μm)【ベット上面とセンター】5以内、【ベット上面】5以内、【センター側面】10 RoHS指令(10物質対応)対応 移動量(mm)スピンドル:10
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大菱計器製作所石製縦形偏心検査器
エコ商品
定盤は石製で平面度は、JIS1級です。 ストックはギヤにより上下致します。 コラム内のバランスウエートにより軽い力で移動します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298,000 税込2,527,800
40日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大菱計器製作所レースセンター
エコ商品
ML形、VP形、VPG形以外のメーカー製偏心検査器に標準でセットされています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テクロック小形偏心測定器
エコ商品
各種精密軸、丸物工作物、及び精密歯車、ピニオン等の偏芯量(触れ)を測定するのに適してます。 ワークの形状により、センタの凹凸が簡単に切り替えられます。センタの移動も可能です。
測定範囲(mm)10 目量(mm)0.01 測定力(N)1.4以下 仕様対象ワーク寸法(直径:Φ60mmまで、幅:60mmまで) 質量(kg)2 指示誤差±15μm RoHS指令(10物質対応)対応 指示誤差(μm)ゲージ:±15
1個
66,980 税込73,678
21日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所レースセンター(超硬付
エコ商品
ML形、VP形、VPG形の偏心検査器に標準でセットされています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大菱計器製作所テコシキダイヤルゲージ用アーム
エコ商品
偏心検査器には標準で耳金取付タイプのダイヤルゲージが使用できるスタンドが付属します。 アームを交換することにより、テコ式ダイヤルゲージを取り付けることができます。 微動調整ツマミ付ですので、ダイヤルゲージのセットが容易です。
商品タイプパーツ品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大菱計器製作所回転機能付歯車測定アタッチメント
エコ商品
はすば歯車、かさ歯車の円ピッチ振れ(偏心)測定に利用できるアタッチメントです。回転テーブル上に測定検出器をセットしますので角度設定ができます。 角度最小目盛り 5′(バーニア読み) 標準型偏心検査器、ラック送り式検査器等に取り付けてご使用下さい。 測定子はSH形と同様です。(モジュール1.0~4.0まで0.5毎7本付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629,800 税込692,780
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所歯車偏心測定用アタッチメント
エコ商品
歯車の円ピッチ振れ(偏心)測定用アタッチメントです。 標準形検査器、ラック送り式検査器等に取り付けてご使用ください。 測定子は標準で7本付属しております(モジュール1~4まで0.5毎)。
測定子1.0~4.0(0.5毎) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大菱計器製作所高さ調整式V受けアタッチメント
エコ商品
外径基準で測定する際に利用するアタッチメントです。 支持部の外径が異なるワークに対応できる様に片側のV受けは高さ調整式です。 V受け幅が狭く設計されています。両フランジタイプのワークにも対応できます。 対応ワークサイズ Φ8 ~Φ50mm 調整側の高さ調整範囲 基準値±10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379,800 税込417,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)