用途SAN-EI製偏心管にTOTO社製の主なサーモ、シングルレバー混合栓本体を取付時に使用。
材質黄銅
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
偏心管が流し台にあたり、回せない場合に使用。取付けることで約3cm前に出ます。
付属品シールテープ
材質黄銅
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途TOTO社製の主なサーモ、シングルレバーの偏心管にSAN-EI製混合栓本体を取付時に使用。
材質黄銅
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
偏心管が流し台にあたり、回せない場合に使用、取付けることで約3cm前に出ます、混合栓には2個必要です
材質黄銅
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
仕様ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
付属品シールテープ
材質黄銅
1個
¥849
税込¥934
翌日出荷
用途13(1/2)壁付き混合栓シャワーのソケットが流し台や壁とあたって廻らない場合にご利用ください。
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。流量調節・ストレーナ内蔵
ソケットを2つに分離した2ピース構造なので、せこうがカンタンでスピーディーにできます。
配管用ソケットを配管にねじ込めば、後は本体用ソケットでナット固定するだけのカンタン構造なので、角度調節の手間がいりません。
仕様ストレーナ、流量調節止水弁付
適合KF800(T)HA、KM550(G)HA、KF5000(T)HA、KM5000(T)HA用
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
袋ナット回転式
材質黄銅
タイプ袋ナット回転式
ねじG3/4(本体側)
適合品番T33AS13、T33BDS13、T33BS13、T133AS13、T133BS13、TK15AS、TK20AG、TK210A、TK210B、TM15CDSRN、TM15CSRN、TM20AG、TM115CDSR、TM115CG、TM115CSN、TM210、TM215CRほか
取付脚50mm
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
用途TOTO製水栓の取付脚に、LIXIL製取替用水栓を取り付けるためのアダプターです。
適合TOTO 壁付2ハンドル混合栓(TM610型、T610型、TM660型、TK660型)
1パック(2個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
SAN-EI製取替用混合栓をKVK社、KAKUDAI社製のナットの無い偏心管に取付する際に使用するアダプター。
材質黄銅
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
仕様流量調節・ストレーナ内蔵
用途KAKUDAI製・KVK製(一部)の取付脚に、LIXIL製取替用水栓を取り付けるためのアダプターです。
適合KAKUDAI製・KVK製 壁付2ハンドル混合栓
1パック(2個)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
適合M22×2のオネジにW26-20のシャワーエルボナットが接続できます。
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
流しトラップ接続用の実管・アダプターです。
偏心タイプで接続が容易にできます。
材質本体/PP、パッキン/EPDM
寸法40(0-50)
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
伸頂、低位兼用の1台2役の通気弁です。
サイズも40A50A兼用でアダプタ無しで取付可能です(VU40,50、VP40)。
弁体は二重偏心構造を採用することで静かな通気を実現。
保温材不要で、形状も通気管の外径に近い超コンパクト形状になっています。
点検口付きも別途販売しています。
用途排水用通気弁
寸法H(mm)71.5
寸法d(mm)48.3
寸法D1(mm)62
寸法D2(mm)55.4
寸法h1(mm)22
寸法H1(mm)22
呼び径(A)40
関連資料(0.11MB) (1.24MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
関連キーワード