21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途TOTO社製の主なサーモ、シングルレバーの偏心管にSAN-EI製混合栓本体を取付時に使用。 材質黄銅
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

PT82-1S-13 偏心管アダプター SANEI 動画あり
偏心管が流し台にあたり、回せない場合に使用。取付けることで約3cm前に出ます。
付属品シールテープ 材質黄銅
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

用途SAN-EI製偏心管にTOTO社製の主なサーモ、シングルレバー混合栓本体を取付時に使用。 材質黄銅
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

偏心管が流し台にあたり、回せない場合に使用、取付けることで約3cm前に出ます、混合栓には2個必要です
材質黄銅
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。流量調節・ストレーナ内蔵
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
5,498 税込6,048
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじG3/4(本体側) 適合品番T33AS13、T33BDS13、T33BS13、T133AS13、T133BS13、TK15AS、TK20AG、TK210A、TK210B、TM15CDSRN、TM15CSRN、TM20AG、TM115CDSR、TM115CG、TM115CSN、TM210、TM215CRほか 取付脚50mm
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

用途給水位置を調整する継手 材質青銅 形状その他 種類ねじ込み継手
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SAN-EI製取替用混合栓をKVK社、KAKUDAI社製のナットの無い偏心管に取付する際に使用するアダプター。
材質黄銅
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

ZS500S 楽締めソケットセット KVK 動画あり
ソケットを2つに分離した2ピース構造なので、せこうがカンタンでスピーディーにできます。 配管用ソケットを配管にねじ込めば、後は本体用ソケットでナット固定するだけのカンタン構造なので、角度調節の手間がいりません。
仕様ストレーナ、流量調節止水弁付 適合KF800(T)HA、KM550(G)HA、KF5000(T)HA、KM5000(T)HA用
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷


湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。2個1組。
仕様流量調節・ストレーナ内蔵 付属品シールテープ 材質青銅
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
799 税込879
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カクダイ偏芯ザルボ
用途給水、給湯口の位置の調整用 材質青銅 形状その他 種類ねじ込み継手
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

寸法(mm)70 タイプサーモスタット用 ねじW28山18(本体側) 適合品番TEM47CRX、TMNW40EC、TMF49ASR、TMF49C1GARR、TMF43CS、TMF44CS、TMHG44CS、TMHG40AR・CR・CQR・WR、TMJ40A3R・C3S・W3S・C3LS、TMN40CTN、TMN40JTN、TMN42CTRほか
1個
7,888 税込8,677
当日出荷

流しトラップ接続用の実管・アダプターです。 偏心タイプで接続が容易にできます。
材質本体/PP、パッキン/EPDM 寸法40(0-50)
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸頂、低位兼用の1台2役の通気弁です。 サイズも40A50A兼用でアダプタ無しで取付可能です(VU40,50、VP40)。 弁体は二重偏心構造を採用することで静かな通気を実現。 保温材不要で、形状も通気管の外径に近い超コンパクト形状になっています。 点検口付きも別途販売しています。
用途排水用通気弁 寸法H(mm)71.5 寸法d(mm)48.3 寸法D1(mm)62 寸法D2(mm)55.4 寸法h1(mm)22 寸法H1(mm)22 呼び径(A)40 関連資料(0.11MB) (1.24MB)
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷