シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)34
全長L(mm)650
平行度(μm)6
センター距離(mm)400
センター高(mm)150
使用センターMT♯1
1個
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)17
全長L(mm)560
平行度(μm)5
センター距離(mm)300
センター高(mm)110
使用センターMT♯1
1個
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
ワークを両センターで保持し、回転を加えダイヤルゲージにて読み取ります。歯車、エンドミルカッター、クランクシャフト等の曲がりの検査にご使用いただけます。
使用センターMT-1
センター高(mm)110
平行度(μm)ベッドセンター間/5、センター側面/10
標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)14
全長L(mm)410
平行度(μm)5
センター距離(mm)150
センター高(mm)110
使用センターMT♯4
1個
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
ワークを両センターで保持し、回転を加えダイヤルゲージにて読み取ります。歯車、エンドミルカッター、クランクシャフト等の曲がりの検査にご使用いただけます。
標準形検査器を小形にしたタイプです。
シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。
テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。
センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
使用センターMT#1
センター高(mm)110
平行度(μm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)15.5
全長L(mm)470
平行度(μm)5
センター距離(mm)200
センター高(mm)110
使用センターMT♯1
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。
タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
大型測定器のステージ等に搭載可能な超コンパクト&長穴付のクランプベースです。
丸棒などフランジが無いワークに便利なフラットローラーです。
用途お手持ちのインジケータに取り付けての偏心度測定に
長さ(mm)測定可能:5-80
形状測定可能:円筒状
外径(Φmm)測定可能:4-30
精度(μm)2-3.5以内
ベースクランプベース
キャリア無
ローラーフラットローラー
1台
¥179,800
税込¥197,780
46日以内出荷
お手持ちのインジケータに取り付け、定盤上や卓上での偏心度測定が可能です。
信頼の日本製です。
切削工具を測定しやすくするためスイングを低くしています。
専用スタンド1台付属しています。
用途円筒形状の加工物、切削工具の偏心度測定に
平行度(μm)【ベット上面とセンター】5以内、【ベット上面】5以内、【センター側面】10
RoHS指令(10物質対応)対応
移動量(mm)スピンドル:10
シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。
テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。
センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータを取り付けて、偏心度測定が簡単に行えます。
タイミングベルト+プーリーによる駆動システムと、グリップ付ハンドルにより滑らかな回転で測定を行います。
測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリア。
Z方向の自由な移動が可能で、最適な位置での測定をサポートします。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
付属品収納ケース
使用温度範囲(℃)0~40
測定対象外径:Φ4~30mm、長さ:5~80mm、形状:円筒状、基準とする部分がローラーで十分に挟める長さであること
精度(μm)2~3.5以内(※2μm=Φ20mmワーク測定時)
保管温度(℃)-10~50
各種精密軸、丸物工作物、及び精密歯車、ピニオン等の偏芯量(触れ)を測定するのに適してます。
ワークの形状により、センタの凹凸が簡単に切り替えられます。センタの移動も可能です。
測定範囲(mm)10
目量(mm)0.01
測定力(N)1.4以下
仕様対象ワーク寸法(直径:Φ60mmまで、幅:60mmまで)
質量(kg)2
指示誤差±15μm
RoHS指令(10物質対応)対応
指示誤差(μm)ゲージ:±15
たて・よこどちらでも測定可能です。センターを取り外しV溝を利用して、センター穴の無いワークも測定できます。各基準面はすべて焼き入りを施しています。
用途丸物の偏心・曲がり・振れ測定。丸物の偏心測定
ダイヤルゲージスタンドは、ラック付きハンドルで左右に移動できます。
ダイヤルゲージスタンドは、ハンドルで前後に移動できます。
テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。
センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイエンドモデルSラインシリーズです。
タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
大型測定器のステージ等に搭載可能な超コンパクト&長穴付のクランプベースです。
フランジのあるワークの逃がしに便利なスリットローラーです。
用途お手持ちのインジケータに取り付けての偏心度測定に
長さ(mm)測定可能:5-80
形状測定可能:円筒状
外径(Φmm)測定可能:4-30
精度(μm)2-3.5以内
ベースクランプベース
キャリア無
ローラースリットローラー
1台
¥179,800
税込¥197,780
46日以内出荷
定盤の平面度は、JIS1級です。
定盤は袋タイプですので長期間の精度保持が可能です。
ストックはギヤにより上下致します。
コラム内のバランスウエートにより軽い力で移動します。
RoHS指令(10物質対応)対応
偏心測定における万能形です。
小形で高精度です。
センター軸と下面、側面、端面との精度が確保されています。
テ-パ-形状も測定可能なサインバ-方式です。
センターはオス、メス兼用です。
センターはストレートセンターで、センター受け部はV溝式です。
センターを取り外し、センター穴のないワークの測定も出来ます。
角度測定時に使用する安定用Vブロックを付属しています。
全長L(mm)300
質量(kg)11
平行度(μm)3
センター距離(mm)150
センター高(mm)70
ローラーセンター距離(mm)200±0.003
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649,800
税込¥714,780
40日以内出荷
定盤は石製で平面度は、JIS1級です。
ストックはギヤにより上下致します。
コラム内のバランスウエートにより軽い力で移動します。
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
材質(ホルダー)ステンレススチール
ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。セラミック軸は軽量でも優れた剛性を備え、クラッシュプロテクションにもなります。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
仕様センタースタイラス:N
材質(ホルダー)ステンレススチール
先端材質ルビー
Vブロック上で製品を回して製品にキズがついたって経験がある方に最適な商品。受け部分がベアリングのため、製品との接触面が摩耗しにくい。Vブロックと違いベアリングで受けているので、製品にキズが付きにくい。ベアリングでワークが回転しやすい。コンパクトでどこでも使える。円筒ワークに合わせてサイズの変更が可能。
用途円筒ワークを傷つけずに精密測定。ベアリング付きVブロック。
長さ(mm)125
幅(mm)41
高さ(mm)66
適合外径(Φmm)5~100
1個
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
M3 ストレートスタイラス、ツァイスパーツ No;626113-0080-034 に相当。
寸法(mm)DG/D:5、DK:0.8、DS1:0.6、ML1:4.1
質量(g)0.8
寸法L(mm)34
ねじ径オス側:M3
材質(ステム)超硬
ボール径(Φmm)0.8
寸法ML(mm)25
先端材質ルビー
寸法DS(mm)1
1本
¥19,980
税込¥21,978
45日以内出荷
M3 ストレートスタイラス XXT。同等 Zeiss 製品のパーツ No.;626103-0610-070
寸法(mm)DG/D:5、DK:6
質量(g)1.8
寸法L(mm)70
ねじ径オス側:M3
材質(ステム)カーボンファイバ
ボール径(Φmm)6
寸法ML(mm)61
先端材質ルビー
寸法DS(mm)3.5
1本
¥36,980
税込¥40,678
45日以内出荷
M3 ストレートスタイラス、ツァイスパーツ No;626113-0030-020 に相当。
寸法(mm)DG/D:5、DK:0.3、DS1:0.2、ML1:2.3
質量(g)0.69
寸法L(mm)20
ねじ径オス側:M3
材質(ステム)超硬
ボール径(Φmm)0.3
寸法ML(mm)11
先端材質ルビー
寸法DS(mm)1
1本
¥20,980
税込¥23,078
45日以内出荷
M5 ストレートスタイラス、ツァイスパーツ No;000000-1120-407 に相当。
長さ(mm)32
寸法(mm)DG/D:11、DK:0.6、DS1:0.4、ML1:4.6
寸法L(mm)32
ねじ径オス側:M5
材質(ステム)超硬
ボール径(Φmm)0.6
寸法ML(mm)12
先端材質ルビー
寸法DS(mm)1
1本
¥50,980
税込¥56,078
45日以内出荷
M3 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.; 6261130250-04
寸法(mm)DG/D:5、DK:2.5
質量(g)2
寸法L(mm)40
ねじ径オス側:M3
材質(ステム)超硬
ボール径(Φmm)2.5
寸法ML(mm)31
先端材質ルビー
寸法DS(mm)1.5
1本
¥18,980
税込¥20,878
45日以内出荷
M3 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.;626113-0150-020
寸法(mm)DG/D:5、DK:1.5
質量(g)0.72
寸法L(mm)20
ねじ径オス側:M3
材質(ステム)超硬
ボール径(Φmm)1.5
寸法ML(mm)11
先端材質ルビー
寸法DS(mm)1
1本
¥18,980
税込¥20,878
45日以内出荷
M3 ストレートスタイラス XXT。同等 Zeiss 製品のパーツ No.;626103-0500-030
寸法(mm)DG/D:5、DK:5
質量(g)1.1
寸法L(mm)30
ねじ径オス側:M3
材質(ステム)カーボンファイバ
ボール径(Φmm)5
寸法ML(mm)21
先端材質ルビー
寸法DS(mm)3.5
M3 ストレートスタイラス XXT。同等 Zeiss 製品のパーツ No.;626103-0800-030
寸法(mm)DG/D:5、DK:8
質量(g)1.86
寸法L(mm)30
ねじ径オス側:M3
材質(ステム)カーボンファイバ
ボール径(Φmm)8
寸法ML(mm)30
先端材質ルビー
寸法DS(mm)5
1本
¥39,980
税込¥43,978
60日以内出荷
M3 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.;626113-0100-040
寸法(mm)DG/D:5、DK:1、DS1:0.8、ML1:5
質量(g)1.5
寸法L(mm)40
ねじ径オス側:M3
材質(ステム)超硬
ボール径(Φmm)1
寸法ML(mm)31
先端材質ルビー
寸法DS(mm)1
1本
¥18,980
税込¥20,878
45日以内出荷
M3 ストレートスタイラス XXT。同等 Zeiss 製品のパーツ No.;626103-0300-075
寸法(mm)DG/D:5、DK:3
質量(g)1
寸法L(mm)75
ねじ径オス側:M3
材質(ステム)カーボンファイバ
ボール径(Φmm)3
寸法ML(mm)66
先端材質ルビー
寸法DS(mm)2
1本
¥31,980
税込¥35,178
45日以内出荷
M3 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.; 602030-8106-000
寸法(mm)DG/D:4、DK:3
質量(g)1
寸法L(mm)21
ねじ径オス側:M3
材質(ステム)超硬
ボール径(Φmm)3
寸法ML(mm)13
先端材質ルビー
寸法DS(mm)2
1本
¥10,980
税込¥12,078
21日以内出荷
M3 ストレートスタイラス XXT。同等 Zeiss 製品のパーツ No.; 626103-0300-042
寸法(mm)DG/D:5、DK:3
質量(g)0.8
寸法L(mm)42
ねじ径オス側:M3
材質(ステム)カーボンファイバ
ボール径(Φmm)3
寸法ML(mm)33
先端材質ルビー
寸法DS(mm)2
1本
¥28,980
税込¥31,878
45日以内出荷
M2 ストレートスタイラス。ツァイスパーツ No;602030-8015-000
仕様センタースタイラス:N
寸法(mm)EWL:47
全長(mm)50
ねじ径オス側:M2
ステム径(Φmm)2
材質(ステム)カーボンファイバ
ボール径(Φmm)3
材質(ホルダー)ステンレススチール
先端材質ルビー
1本
¥9,898
税込¥10,888
21日以内出荷
M3 ストレートスタイラス、ツァイスパーツ No;626113-0060-020 に相当。
寸法(mm)DG/D:5、DK:0.6、DS1:0.4、ML1:4.6
質量(g)0.68
寸法L(mm)20
ねじ径オス側:M3
材質(ステム)超硬
ボール径(Φmm)0.6
寸法ML(mm)11
先端材質ルビー
寸法DS(mm)1
1本
¥17,980
税込¥19,778
45日以内出荷
トレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。カーボンファイバー軸は非常に軽量で、重量が重要になるアプリケーションに理想的です。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。このスタイラスは REVO への使用をお勧めします。
仕様センタースタイラス:N
寸法(mm)EWL:47
全長(mm)50
ねじ径オス側:M2
ステム径(Φmm)2
材質(ステム)カーボンファイバ
ボール径(Φmm)3
材質(ホルダー)ステンレススチール
先端材質ルビー
1本
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
シャフトやスピンドル等の偏心、振れ、真円度曲り等をダイヤルゲージを用いて検査、測定に使用します。剛性、経年変化による狂いの生じないよう工夫改良されております。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
用途シャフトやスピンドル等の偏心、振れ測定にご使用下さい。
関連キーワード
1
2
3
次へ