全身のストレッチ、リフレッシュにオススメのぶら下がり健康器。ぶら下がって背筋を伸ばすだけでリラックス。
用途ぶら下がり健康機、ぶらさがり健康器、健康ぶら下がり器として。
材質スチール(粉体塗装・クロムメッキ)
質量(kg)8
耐荷重(kg)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×650×1800~2200
高さ調節180・190・200・210・220cm
ピッチ(cm)10(5段階)
仕様組み立て式(要工具)
材質スチール(粉体焼付塗装仕上)・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・ウレタンフォーム
質量(kg)19
種類ぶらさがり運動・プーリー運動・腹筋運動・チェストプレス2種・腕の開閉運動2種・アームカール・レッグエクステンション・足首の運動・ウエストシェイプ・足の開閉運動
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×910×2100
アズワン品番7-1175-01
1個
¥55,900
税込¥61,490
6日以内出荷
アイアンに焼付塗装を施し、風合いのある質感に仕上げています
ひとつひとつ製品の使いやすさを考え、製品の品質を確認しながらMADE IN JAPANならではの丁寧な仕事をしています
耐荷重(kg)3
材質鉄
材質(バー)鉄
ご自宅でプーリー運動が手軽に行えます。腕や肩甲骨をストレッチ!。握りやすいクッション素材。軽量で手軽に使えます。
材質PP、NBR、PE
質量(g)約103
サイズ(cm)横106×幅5.1×高さ3.7
耐荷重(kg)15
1本
¥1,688
税込¥1,857
5日以内出荷
上肢や関節のリハビリに。滑車の天井の鴨居などに取り付けて上肢の訓練をします。
質量(g)380
ロープ長さ(m)2
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
手軽に運動ができるトランポリン。安全で丈夫なテンションゴム採用。折りたたんでコンパクトに収納。
用途ジャンピング、バランス運動、体力強化、ストレス発散、フィットネス、トレーニング、シェイプアップ、ダイエットに。
収納時寸法(mm)幅685×奥行335×高さ85
取扱説明書(0.95MB)
手軽な運動から本格的なトレーニングまで多様に使用できる。組み合わせを変えることにより、重さの変更が可能。ラバー付きなので、床を傷つけにくい。
用途ウェイトトレーニング、筋トレ用に。
材質プレート:鉄(黒塗装)、シャフト・ノブ:鉄(クロムメッキ)、ラバーカバー:ゴム
自宅で手軽に腹筋トレーニング。使わない時は折りたたんでスリムに収納。レッグパイプは高さ4段階調節。女性にも簡単組み立て。
用途腹筋ベンチ、腹筋マシン、腹筋台として。
質量(kg)8.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×1360×620
高さ調節(レッグパイプ)4段階
折りたたみ寸法(mm)幅320×長さ1230×厚さ200
背面(cm)幅26×長さ103
1台
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

手すり ステンレス製 ヘアーライン仕上
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
素材感が美しいヘアライン仕上げ。
用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。
穴径(Φmm)5
参考使用荷重(kN)0.78
材質/仕上ステンレス(SUS304)
仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本
寸法d(mm)5
仕様No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位
材質真鍮(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00096000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
下地があるのであれば「けんすい棒」を。壁に沿って設置したり、階段室の空いた空間を有効利用できます。
適合年齢(歳)6以上
材質本体:JISG3445による機械構造用炭素鋼鋼管STKM/固定プレート:JISG3101による一般構造用圧延鋼材SS400
パイプ径(Φmm)25.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)680×100×130
耐荷重(kg)100
仕上粉体塗装
質量(kg)2
仕様グリップ部:ローレット加工付
健康経営オフィスの実現ができる懸垂マシン ビギナーズラック
用途【ビギナーズラックとは】。初~中級車向け懸垂マシン「BEGINNERS RACK(ビギナーズラック)」は、特殊なアルミフレームで製作されており、圧倒的な「軽さ」と「組み立てやすさ」を実現。商品重量はたったの9kg、組み立てはボルト6本だけ。アルミ製なので屋外に設置しても問題ありません。本格的なトレーニングを行える頑丈さを持ちながら洗練されたシンプルなデザインで、棚(ラック)としてもご利用頂けます。【日常に溶け込むデザイン】。「 トレーニング器具を部屋に置きたくない! 」という方のために、一般的な懸垂マシンと異なり、。極限までシンプルなデザインにこだわりました。使用しない時には棚やハンガーラックとしても活用できます。【専用テーブル付】。ラックとして使用する際に便利な、専用テーブルが付属しています。専用テーブルを使えば、おしゃれなインテリアラックに早変わりします。テーブルには、耐水加工を施した板材を使用しているので、濡れても問題ありません。【軽量で組み立て簡単】。フレームは軽量&頑丈なオリジナルのアルミフレームを採用軽々持ち上げる事ができます。また組み立て、解体も簡単に行えます。女性でも楽に運ぶことができるのも『BEGINNERS RACK』の魅力のひとつです。【屋外にも設置可能】。サイズは幅83cm×奥行72cmなので、省スペースにも収まります。また濡れても錆びないアルミ製なので、ベランダや庭などの屋外にも設置できます。会社に設置すれば、健康経営オフィスの実践にもなり、社員の健康維持・促進に繋がります。
材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
幅(mm)830
質量(kg)9
色ブラック
高さ(mm)1860
奥行(mm)720
耐荷重(kg)100
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
最高時速5kmのルームランナー。歩行面の傾斜角度は5°固定式。軽い坂道程度の傾斜で短時間でも効率的に運動が可能。折りたたんだ時の奥行はわずか約32cm。邪魔にならない場所にスッキリ収納できます。8種類のプログラム内蔵。タブレットトレー付き。
用途有酸素運動マシン、ルームウォーカー、ランニングマシン、ウォーキングマシン、トレーニングマシンとして。健康維持・ダイエット・リハビリに。
仕様速度調整(km/h):0.8-5.0
材質スチール、PP、ABS、PVC
質量(kg)約18
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×104×113
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×32×113
制限体重(kg)90
寸法(幅W×奥行D)(cm)(ベルト)30×79.5
1台
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
大人から子供まで幅広く遊べる。
材質天面:ポリプロピレン、フレーム・脚:鉄、フレームカバー:ポリ塩化ビニル、収納袋:ポリエステル、脚キャップ:合成ゴム
寸法(mm)外径920×250
質量(g)5300
耐荷重(kg)80
収納寸法(mm)700×340×90(本体のみ)
1台
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
肩関節の運動角度を考慮した上肢交互運動器です。
R-128-CHは身長に合わせて椅子の高さ調節が可能。滑車取り付け位置幅の調節もできます。
R-128-AKはコンクリート壁に取り付けるだけの簡易型です。
単純なぶら下がりで全身ストレッチと健康的で正しい姿勢をサポート。滑りにくい発泡ゴムグリップ付きの高さ調節が不要な5段階バーを採用。床面との隙間を微調整できる直径6cmのオリジナルアジャスター付き。
仕様サイズ:幅58cm×長さ82cm×高さ216cm 重量:18kg
アズワン品番65-3371-20
1個
¥72,980
税込¥80,278
14日以内出荷
関連キーワード