インテリアを損なわないシンプルデザインの高機能クロスバイク。背もたれ、大型座面シート採用。静音設計。8段階負荷調整。折りたたむとコンパクト。タブレットトレー付き。パルスセンサーグリップ搭載
用途お家での運動に。タブレットトレー/背もたれシート/サイドハンドル/体力評価機能/心拍数測定/静音/在宅勤務/母の日/クロスバイク/トレーニング/エクササイズ/フィットネス/マグネットバイク/エクササイズマシン
材質本体:スチール、ABS、PU、PVC、PP
質量(kg)16.5
耐荷重(kg)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×108.5×115.5
高さ調節サドル:7段階(74.5-83.5cm)
軽量コンパクトなエクササイズバイク。シートの高さ調節可能。液晶カウンター付き。負荷ダイヤルでフラット・坂道など様々なシーンを選べる。
用途フィットネスバイク、エクササイズバイクとして。ダイエット、サイクリング練習、自転車運動に。
材質スチール、ABS、EVA
質量(kg)11
耐荷重(kg)90
表示カウンター機能:時間・速度・距離・カロリー・スキャン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×720×1030
保証期間1年
1台
¥10,900
税込¥11,990
5日以内出荷
体力に自信がなくても。イスに座ったり、横になってペダルこぎ運動。ほとんど自重がかからず、体力のない方やひざ、腰に不安のある人向け。
質量(kg)2.1
材質スチール、(メーター)ABS
電源単4形電池1個(サンプル付属)
連続使用時間(分)15
負荷調節機能付きで無理なくリハビリ運動ができます。
ペダル回転回数、運動時間、消費カロリー目安をデジタル表示できます。
軽量コンパクトで、折りたたみもできます。
質量(kg)2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×480×260
松吉医科器械コード24-4363-00
1個
¥12,980
税込¥14,278
12日以内出荷
スポーツクラブでも採用されている電磁負荷方式。
ペダルが360度、どこにあるときも滑らかで均一な負荷が得られるので、ストレスの掛からないスムーズな運動が行える。
表示メーターはシンプルな形状の液晶メーターで、操作性、視界性が向上。
中央部に運動強度が確認できるハートレートモニターを搭載し、その他にも運動中にスマートフォンなどを充電することができるUSB電源充電機能が搭載されている。
本格的な機能や多彩なプログラムが効果的な運動をサポートするので、スポーツクラブに通わなくても自宅で快適な運動が行えるマシン。
運動中の水分補給が簡単に行える便利なドリンクホルダーとメーター下部にタブレットトレーを配置。
足の踏み外しを防ぐペダルベルト付き。ペダルはどなたでも使える幅広サイズ。サドル高さと前後位置調節と、ハンドル角度調節が可能。
体に負担のかからないベストポジションで調節できる。年配の方や女性の方でも楽に移動できるキャスター付き。使用後は部屋の隅に移動できる。
用途ダイエット、シェイプアップ、エクササイズ、フィットネス、ホームフィットネス、運動、筋トレ、サイクリングに。エクササイズバイク、フィットネスバイク、プログラムバイクとして。
材質スチール、ABS、PP、PVC、PU
質量(kg)35.5
消費電力(W)50
電源AC100V(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×1060×1365
アズワン品番64-5288-58
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
おうちでスイスイエクササイズ!
天候が悪い日や暑い日など外で運動するのは気が引ける...
そんな方におうちでできるバイク式エクササイズをおススメします!
その場で自分のペースでこぎ続けられるので外ではできないような、テレビを見ながら、音楽を聴きながらでも運動ができます。
折りたたみができて収納も楽々!
運動のしない日は折りたたんでスマートに収納が可能です。
多機能メーターで運動量が一目でわかる
普段の自転車ではわかりにくい走行距離や運動時間が一目でわかる仕様となっております。
ぜひ有効活用して健康を維持していきましょう!
用途エクササイズ、健康維持
付属品電池単三2本(動作確認用)
材質フレーム:鉄、カバー:ABS、ポリプロピレン、ナイロン、サドル:合成皮革、ウレタンフォーム
寸法(mm)ペダル:90×65×30
耐荷重(kg)80
シートサイズ(mm)210×250×80
機能メーター(TIME:運動時間、SPD:現在の速度、DIST:疑似走行距離、CAL:消費カロリー)
座面高さ(mm)740-840(ピッチ20)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)67×53×116
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×355-385×1290
負荷方式ベルト式、負荷無段階調整
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
折りたためるコンパクトで軽量なクロスバイク。省スペースで快適にエクササイズ。製品重量は約14kgと自社最軽量クラスで、ピンを抜くだけでカンタンに折りたたみが可能です。よりコンパクトに折りたためるS字構造を採用しており、折りたたんだ際の接地面積は新聞紙1枚程度ととても省スペースなので邪魔になりません。サドル高さは7段階で調整でき、自分の身体に合ったポジションで快適な運動ができます。負荷調節はマグネット負荷方式で、ダイヤルを回すだけで運動中もスムーズにペダルの負荷調節が可能。自分の体力に合わせて調節できるので、家族みんなで使用できます。フィットネスバイクを使用したことがない方の入門機としてもオススメです。
用途お家での運動に。フィットネス/エクササイズ/ダイエット/シニア/筋力/簡単/足腰/ひざ/体力作り/フィットネスバイク/運動/筋トレ/サイクリング/自転車/ペダル/バイク運動/ギフト/プレゼント
材質スチール、ABS(アクリロニトリルブタジエン共重合合成樹脂)、PP(ポロプロピレン)、PVC(ポリ塩化ビニル樹脂)、PU(ポリウレタン)
質量(kg)約14
電源単3乾電池×2本
耐荷重(kg)90
連続使用時間(分)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×91×112.5
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
手足おくだけクルクル運動!電動で回転補助するから楽々できる、お家でペダル漕ぎ運動ができる足若丸です。
スムーズな間接の曲げ伸ばしと地面からの膝への衝撃・負担軽減を意識した高い歩行運動と同等の効果が機体できる運動機器。
運動不足は感じているけれど、運動するのはおっくう、外を歩くのは段差や交通事故も怖い。天候や気候も気になる。そんな心配も足若丸なら一切ありません。
無理なく自分のペースで始められ、しかも足若丸の運動方法はペダル漕ぎだけではなく「椅子サイクリング」「体育すわりランニング」「寝転びウォーキング」「テーブルボクシング」と足、お腹、上半身の運動ができる優れものです。
回転モードで運動負荷をコントロールでき、運動時間もタイマー設定で可能。コントローラーは直感的な操作ができるのでどなたにでも簡単にお使いいただける仕様です。
用途運動不足の解消や運動のきっかけづくりに。お家で出来る簡単トレーニング
付属品フットベース、ペダル(左右)、工具、固定ボトル用ワッシャー×4、フットベース固定ボトル×4、すべり止めシート、取扱説明書/保証書
材質スチール、ABS樹脂
質量(kg)約4.5
消費電力(W)40
電源100V(50/60Hz)
連続起動時間(分)60(使用後は2時間程度モーターを休ませるようにしてください)
色(本体)白、部分色:緑
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約40×48×30
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
イスに座ったまま手軽にサイクル運動!ながら運動で時間を有効活用!。ダイヤルを回してペダルの負荷を調節できます。運動量をチェックできるメーター付きです。コンパクトなので、運動したい場所への持ち運びも簡単!。寝転んだままでもOKで、腕や肩のエクササイズにも最適です。
材質本体:ABS樹脂、脚部&ペダル:ポリプロピレン、ポリエチレン、脚部裏滑り止め:スチレン系熱可塑性エラストマー
寸法(cm)37×40.3×30
1個
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
椅子に座ったり、寝ころんだり、テーブルに置いて運動が可能です。コンパクトに折りたたんで収納できます。
材質スチール、PP(ポリプロピレン)、ABS樹脂、PA(ポリアミド)、TPR(熱可塑性ゴム)、PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)380×445×305
質量(kg)約2.5
連続使用時間(分)15
電池LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)
アズワン品番7-5887-01
折りたたみ寸法(mm)380×445×185
1台
¥7,898
税込¥8,688
欠品中
仕様組み立て式(要工具)
材質スチール(粉体焼付塗装仕上)・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・ウレタンフォーム
質量(kg)19
種類ぶらさがり運動・プーリー運動・腹筋運動・チェストプレス2種・腕の開閉運動2種・アームカール・レッグエクステンション・足首の運動・ウエストシェイプ・足の開閉運動
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×910×2100
アズワン品番7-1175-01
1個
¥55,900
税込¥61,490
6日以内出荷
こぎやすく関節への負担を軽減したクランクを使用しています。ウォークスルータイプですので乗り降りしやすいです。下肢の筋トレ・リハビリとしても最適です。
仕様脈拍:ハンドグリップセンサー式、負荷レベル:1~12段階、シート調節:前後14段階調整可
質量(kg)70
背もたれ95~120°(無段階調節)
表示時間、距離、脈拍、消費カロリー、回転数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×1440×1280
適応身長(cm)145以上
アズワン品番7-6062-01
シート高(cm)約57~61
1台
¥339,800
税込¥373,780
5日以内出荷
電動アシストで心肺機能への負担が少なく、車いすでも使用できるやさしい運動機器です。
上肢・下肢同時にトレーニングが可能。
15段階スピード調節機能、5~30分(5分間隔)タイマー付。
質量(kg)16
消費電力(W)50
電源AC100V、50/60Hz
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)580×700×810~1010
アズワン品番8-6496-01
松吉医科器械コード24-2852-00
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
ご家庭で歩行運動を補助してくれる、サイクルステッパーです。
電動で動くので運動が苦手な方やご高齢の方でも継続してご利用いただけます。
ながら運動でできるだけ楽して運動しましょう。
材質ABS樹脂
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
漕がなくても電動でペダルが回る!自分のペースで楽らくトレーニング。色/ホワイト。運動が苦手な方、日頃の運動不足を感じている方、足腰や体力に自信のない方におすすめです!。6段階スピード調節、正回転・逆回転機能、3つの運動モード。速度・時間・消費カロリーがひと目で分かる液晶表示部分。ここがポイント:わずか10分間でなんと約1,000歩のウォーキング相当の運動ができます。※55回転/分で換算。リモコン付きで座ったまま簡単操作!。ソファに座って:股間節・ひざ・ふくらはぎの強化に。寝ころんで:太ももや腹筋の強化に。テーブルに乗せて:二の腕の強化・肩の筋肉ほぐしに。切替可能:電動で楽らく自動運転、より鍛えたい方に自力運転。静音設計。滑り止めマット付き。一部組立式。6ヶ月間保証書付き
付属品リモコン、滑り止めマット付き
材質ABS樹脂、スチール、PVC(ポリ塩化ビニール)
質量(kg)(約)4.16
色ホワイト
消費電力(W)25
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)36×40×26
オートタイマー(分)約30
1台
¥14,364
税込¥15,800
4日以内出荷
省スペースで簡易的な片側抵抗トレーニングができる両足の訓練台。
負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用。
松吉医科器械コード24-2853-00
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1140×1070
質量(kg)36
材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム<30mm厚>、(張地)ビニールレザー
自転車のメンテナンススタンドです。自転車のセットアップに便利です。自転車、ロードバイク、マウンテンバイク、レーシングバイクなど様々なサイズに対応します。工具が置けるトレーもついており便利です。
用途自転車のメンテナンスに
材質スチール
質量(kg)7
耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×970×1130~1960
取扱説明書(1.7MB)
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
健康管理アプリへユーザー登録をする事で基礎代謝や理想体重・標準体重BMIなどを算出することができるフィットネスバイク。
AFB6119本機バイクをBlueToothで連携することで、日々の運動量を計測できる。離れて暮らす家族や両親をグループ化してデータの共有も可能。キャスター付きなので移動もラクラク。ペダルバンド付きで足の踏み外し防止。
ハンドル部分のセンサーで簡単に心拍測定できるグリップセンサー搭載。多彩なトレーニングメニュー搭載。運動後、1分間でどの程度心拍数が平常に戻ったかを6段階で評価する体力評価機能付き。
用途エクササイズ、運動に。
トレーニング/シェイプアップ/ダイエット/フィットネスバイク/マグネットバイク/エクササイズマシン/体力強化/バイク運動
材質スチール、ABS、PVC、PU、PP
質量(kg)23.5
定格消費電力(W)9.5
センサーグリップセンサー方式
電源(AC100V)50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53.5×92×123.5
負荷方式マグネット24段階
制限体重(kg)120
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
ハンドルバーは、リラックストレーニングから厳しいトレーニングまで対応できる設計です。トレーニング中の負荷調整が簡単に行えます。座席の位置調整が簡単にできます。
仕様【プログラム数】10、【ユニット付加マルチメディア】オーディオ機器接続、【シート位置の調節】ノブ方式、【負荷調整方法】パネルボタン・ハンドル先端ボタン、【運動負荷レベル】25段階、【負荷】5~400W(設定時)、13~80W(手動時)
電源(V)AC100、50/60Hz、アース付3P 一般コンセント
表示時間、距離、カロリー、メッツ、負荷レベル、ペース、脈拍、WATT、回転数/分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×690×1460
ハンドルフロントサイド・レーシングスタイル肘サポート付き
電源コード(m)約1.8
検知方式脈拍:ハンドルタッチセンサー(2箇所)
適応身長(cm)145以上
アズワン品番7-6063-01
保存データ種類USBデータ保存機能:時間、距離、カロリー、平均ワット、最大ワット、平均心拍数、最大心拍数
1台
¥499,800
税込¥549,780
6日以内出荷
パンクしない。空気入れ不要。工場現場や防災用にも便利なノーパンク自転車です。
遠くからの視認性に優れたオレンジカラーです。
社名などを入れれるスペースをフレーム部に確保しています。
パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。
スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。
材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)
タイプ折りたたみ
関連キーワード