23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管 ナチュラルグレー 設置形態下置き専用 均等耐荷重(kg/段)40
1台
40,980 税込45,078
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。
種類両開き 最大積載量(kg)50 付き
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

A4縦型のファイリング用品を効率的に収納できます。引き違い扉ですので、書類を取り出す際にも、スペースをとりません。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管 ナチュラルグレー 設置形態下置き シリンダー 均等耐荷重(kg/段)約40
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

連続伝票、ファイルやA3書類も収納できる奥行き515mmの深型タイプ。
用途書類整理 適合(棚)A-S65DF1N 材質引き手/樹脂成型品(ABS) ナチュラルグレー 材質(本体)スチール 区分本体 タイプ両開きタイプ 種類両開き 奥行(mm)515 間口(mm)880 シリーズ保管庫深型 棚板耐荷重(kg)50 材質(棚板)スチール 材質(扉)スチール ベース取付不可 耐荷重N(kgf)棚板(等分布)/ 浅型タイプ用:392(約40)・深型タイプ用:490(約50) 材質(塗装)焼付塗装 設置形態下置き専用 シリンダー錠 グリーン購入法適合 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)856×450 材質(鏡板)引き出し:スチール サービス分類組立・設置・取付
1台
44,980 税込49,478
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベージュ 容量(L)引出し1個につき約5.6 仕切板15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)340×220×410 有効内寸法・間口(mm)83 有効内寸法・奥行(mm)213 有効内寸法・高さ(mm)67
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
116,000 税込127,600
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベージュ 容量(L)引出し1個につき約2.6 仕切板9 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)533×265×310 有効内寸法・間口(mm)144 有効内寸法・奥行(mm)246 有効内寸法・高さ(mm)76
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

奥行400mmのスリムなボディで、上段・下段とも引違戸を採用していますので、狭いスペースを活用できます。 耐薬スチール製の保管庫で、棚間隔が自由に変更できますので、薬品に限らず備品の管理にも最適です。 床固定金具・上下連結金具を標準装備して、薬品庫全体の転倒を防止した耐震対策製品です。 SK-90DAには薬品の分類・整理・運搬に便利な薬品整理箱が6個付属しており、500mL瓶を72本収納できます。
付属品耐震用床固定金具×2、上下連結金具×2 材質スチール、エポキシ粉体塗装 質量(kg)50(薬品整理箱含まず) 構造上段:ガラス引違戸、棚板×2、専用錠、下段:スチール引違戸、棚板×2、専用錠 内寸法(mm)830×340×787(各上下段) 表示薬品保管庫、医薬用外毒劇物 外寸法(mm)880×400×1760
1個
94,980 税込104,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管 タイプ下置き用 仕様錠付き 材質本体・扉・引き出し鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/ABS ナチュラルグレー 設置形態下置き シリンダー 均等耐荷重(kg/段)約40
1台
78,980 税込86,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

A4縦型のファイリング用品を効率的に収納できます。両開きですので、すべての書類が取り出しやすく、便利です。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管 適合(棚)A-S36F1N ナチュラルグレー 質量(kg)45.7 高さ(mm)1850 材質(本体)スチール 区分本体 奥行(mm)400 間口(mm)880 シリーズA4サイズ対応保管庫 耐荷重(kg/段)40 棚段数5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×1850 材質(棚板)スチール 材質(扉)扉/スチール、引き手/ABS ベース取付不可 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×372×1700 材質(塗装)焼付塗装 棚板寸法(mm)856×317 設置形態下置き専用 シリンダー錠 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1850 適合金具PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策(Level1用))、PE-L11(床固定) 均等耐荷重(kg/段)40 サービス分類組立・設置・取付
1台
63,980 税込70,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カイスイマレンジャンボ収納BOX
耐候・断熱・耐久性に優れたFRP製です。 フロ栓タイプの排水口が付いていますので水を入れることもできます。
用途災害対策用備品収納。危険物収納。保安用品収納。分別リサイクルBOX。一般の大型産業廃棄物コンテナ。土嚢など重量物の収納庫。 質量(kg)48 容量(L)約690(非常用土嚢30俵格納) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1435×815×915 材質FRP 種類集積保管庫
1台
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A4縦型ファイルを無駄なく収容できます。 A4ファイルを3段のフィットサイズ。 通路が狭く、開き扉はじゃまな時、省スペースに対応します。
種類引戸 仕様(取手)シリンダー錠 性能錠付・棚板なし ホワイト 材質(本体)スチール/粉体塗装 段数1 棚段数1段 材質(扉)スチール/粉体塗装 材質(取手)ABS樹脂(再生:15%) 設置形態上置き シリンダー グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/段)40
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



フロント扉に深めのスリットをデザインしたおしゃれな多用途ロッカー 亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP。衝撃に強く、サビにも強い 内側の最上部に金属製ポールを設置。付属のフックにモップや衣類を掛けられます 長尺物でも出し入れし易い縦長の収納部 安心の専用鍵付き
用途物置、ロッカー、収納庫として。 備品庫/ハンガーポール/フック/ストッカー/ベランダ収納/ベランダ/バルコニー/ガレージ/スチール収納庫/スチール物置/屋外収納庫/屋外/収納/スチール/スチール製/家庭用収納庫/おしゃれ/お庭/玄関/廊下/ポリタンク/ガーデン/ガーデニング/収納ボックス/倉庫/収納棚/小型/大型/大型物置/物置小屋/タイヤ収納/タイヤ/スライドレール式/雨よけ/屋外物置/鍵付き/軒下/大容量 材質亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装) ブラック 高さ(mm)1620 奥行(mm)500 耐荷重(kg)(底板)約100、(棚板)約20 組立時間約40-60分
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
108,000 税込118,800
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類両開き 仕様完成品 付属品シリンダ錠、棚板4枚 適合TK・NTK型(転倒防止金具) トラスコ品番511-9189 質量(kg)45 ネオグレー 高さ(mm)1790 タイプ両開き 奥行(mm)380 間口(mm)880 最大積載量(kg)200 棚段数5 適合品番追加棚板:N-33 棚ピッチ(mm)30 設置形態下置き専用 シリンダー錠 均等積載量(kg/段)60 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×380×1790 均等耐荷重(kg/段)60
1台
47,980 税込52,778
欠品中

連続伝票、ファイルやA3書類も収納できる奥行き600mmの深型タイプ。
用途書類の保管 種類両開き シリーズ保管庫深型 設置形態下置き専用 適合(棚)A-S3606F1N その他棚板/4枚、棚板寸法/W856×D530(mm)、錠・ラッチ付き(ベース取付不可) 質量(kg)60.8 ナチュラルグレー 高さ(mm)1790 材質(本体)スチール 区分本体 奥行(mm)600 間口(mm)880 棚段数5 棚板耐荷重(kg)50 材質(棚板)スチール 材質(扉)扉/スチール、引き手/ABS ベース取付不可 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×570×1640 材質(塗装)焼付塗装 シリンダー錠 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×600×1790 適合金具PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策(Level1用))、PE-L6(床固定) 均等耐荷重(kg/段)50 サービス分類組立・設置・取付
1台
79,980 税込87,978
11日以内出荷

一歩先の異物混入対策 !金検対応の現場備品、金属検出機/ X線異物検出機対応商品、温度の低い(冷蔵庫等)環境に、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1本
399 税込439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上段SG型は、ガラス飛散防止にワイヤー入りを採用 下段SM型は2室に分かれており、コンテナでの試薬瓶の保管や、器具・備品の管理、棚を外してガロン瓶を保管する事も出来ます 下段SM型の扉はスライド蝶番を採用しており、取り外し可能です 上下連結は庫内連結可能で、並列配置の隙間を最小化しました
仕様●上段SG型●▼サイズ:W900×D330×H900●▼重量:38kg●下段SM型●▼サイズ:W900×D500×H900●▼重量:43kg アズワン品番67-7161-26
1組
429,800 税込472,780
5日以内出荷

一歩先の異物混入対策 !金検対応の現場備品、金属検出機/ X線異物検出機対応商品、バネが無い構造の為、より安全に使用ができます。ペンを引込める動作は手動です。粉砕しにくい樹脂で成形。温度の低い(冷蔵庫等)環境に、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1本
539 税込593
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 備品