材質表面:ポリエチレン・炭(備長炭)、本体:ポリエチレン
幅(cm)180
長さ(cm)90
高さ(cm)0.1
1枚
¥739
税込¥813
当日出荷
材質表面:PE・炭(備長炭)、本体:PE(消臭・抗菌・防カビ剤加工)
幅(cm)300
長さ(cm)30
高さ(cm)0.1
1枚
¥519
税込¥571
当日出荷
1枚
¥699
税込¥769
5日以内出荷
脱臭・ガス吸着性能に優れた高品質ヤシ殻活性炭使用しています。
VOC吸着、脱臭、浄化、調湿などの作用があります。
必要に応じて、ハサミでカットしてご使用ください。
用途脱臭、ガス吸着、調湿に
トラスコ品番135-6294
材質ヤシ殻活性炭、PP不織布、アクリル系接着剤
幅(mm)1000
厚さ(mm)1.8
質量(kg)6.5
タイプロール
長さ(m)10
幅(cm)100
使用量【ヤシ殻活性炭】100g/m2
危険物の類別非危険物
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
また2、3ヶ月ごとにから拭きをして下さい。湿気や臭いから流し台を守る、備長炭の吸湿シートです。自由にカット出来るフリータイプ。※衛生上1年を目安に交換してください。
材質備長炭・ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×3200×2
質量(g)約85
1枚
¥699
税込¥769
7日以内出荷
1枚
¥469
税込¥516
当日出荷
1枚
¥399
税込¥439
当日出荷
自由な発想でいろいろな使い方が楽しめるフリーカットシート!。ハサミで好きな形に簡単にカットできます。ダイオキシンを含まない安全なEVA素材。耐久性があり、色落ちしにくい素材です。手洗いできます。波型形状タイプ
用途食器や荷物の安定に。食器棚や引き出し内などの滑り止めに。フロアマットやコースターに。下駄箱の下敷きなど様々な用途にご使用できます。
抜群の消臭・除湿・防カビ効果、太陽光の力で繰り返し使えます。シリカクリン「激取りMAX大判シート」は、良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。押入れや敷布団の下にお使いいただけます。
消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。
シリカゲルの調湿機能がカビやダニの発生を防止します。
吸湿してもベタつきませんので、衣類の保存に最適です。
防虫剤との併用もできます。
再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。
シグナルがブルーからピンクに変わったら、天日に約半日ほど干し再生してください。
使用環境にもよりますが、6ヶ月~1年での交換をお勧めします。
用途押入れ、敷布団の下などに。
商品タイプシートタイプ
成分シリカゲル
寸法(cm)約50×72
使用の目安押入れ上段(90cm×180cm×100cm)1シート、押入れ下段(90cm×180cm×100cm)1シート、敷布団は2シート程
吸湿量(mL)1シート当たり/約170(気温25度・湿度90%にて)
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
トラスコ品番793-0666
適合機種KDCシリーズ
質量(kg)0.09
品名活性炭シート
1枚
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
シート表面のフィルムに備長炭粉末を特殊加工し、本体のポリエチレンに消臭・抗菌・カビ効果を施しています。
流し台下の汚れやニオイを防ぎ、清潔に保ちます。
床面のキズ防止にも。
流し台下のほか、引出しや棚の中など、幅広くご使用頂けます。
使用場所のサイズに合わせてハサミでカットしてお使い下さい。
材質ポリエチレン、木炭
寸法(cm)60×180
1個
¥579
税込¥637
3日以内出荷
1枚
¥469
税込¥516
当日出荷
空気中や水中の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着。
用途脱臭・脱色・排水処理・排気処理・油浄化・電磁波吸収・静電気除去など
材質ヤシ殻活性炭、EVA樹脂、PET不織布
エスコ品番EA929F-2
厚さ(mm)1.8
質量(kg)4.5
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10
使用量【活性炭】150g/m2
1個
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
システムキッチンの汚れを防ぐキッチンシート。
フィルムに備長炭粉末、消臭抗菌剤を加工したシート。
クッション性がありキズつきを防ぐ。
裏面はズレにくい厚さ2mmの発泡タイプ。
シートを固定するシール入り。
材質ポリエチレン
ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。カットして使用可能です。
湿気をとってしっかり脱臭。湿気を吸うと薬剤がゼリー状になるので、除湿効果がひとめでわかります。除湿剤に備長炭と活性炭を配合しているので、衣類の収納時に湿気とニオイを吸い取ります。
用途洋服ダンス用
商品タイプシートタイプ
成分塩化カルシウム、保水剤、活性炭、備長炭
セット内容51g×2
質量(g)150
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×210×28
使用期間(ヶ月/常温)1~2(季節や湿気の状態によって異なります。)
1セット
¥489
税込¥538
当日出荷
ヤシ柄活性炭消臭調湿材!床下に敷くだけ!備長炭の100倍以上(※市販の一般的な備長炭と比較して)の吸着力で家中をカラッと快適に!
ヤシ柄活性炭とは・・・活性炭は、木炭の最高級品とされる「備長炭」の100倍以上の吸気吸着機能があります。特にヤシの殻から作られる活性炭は、ミクロ単位の微細な孔が高密度で分布。
数ある活性炭の中でも特に吸気吸着能力が高く、自分の大きさの約1000倍もの表面積で湿気や臭気を吸着します。古来から生活の知恵として活用されてきた「炭」が現代の技術と結実し、さらに高い効果を発揮できるものとなったのです。
用途シックハウス対策(シックハウス症候群の原因とされる化学物質を吸着し、健康を守ります)
消臭(気になる住まいのニオイを抑制。快適な住環境を生み出します)
湿気やカビ・結露を抑制(優れた除湿能力は、気密性の高さがアダとなって湿気の害が起こりやすい昨今の住宅に最適です)
除湿効果は半永久的(活性炭の除湿効果は半永久的に持続します。お手入れ不要で取り替える必要もなくラクラクです)
押入れや下駄箱にも最適(床下はもちろん、押入れや下駄箱に使っても高い消臭効果や除湿効果が発揮されます)
白アリ、ダニ、ゴキブリ、ネズミ等から家をガード(ヤシ柄活性炭ならではの抗菌作用によってクリーンな環境をつくり、害虫を寄せつけにくくします)
冷暖房費を節約(高い調湿能力により、夏はカラッと涼しく、冬はホカホカ暖かく室内を保ち、冷暖房費を抑えます)
車の中に(車のシートの下に敷いて、消臭効果を高めます)、マイナスイオンを増殖(身体に悪影響を及ぼすプラズマイオンを吸引し、身体に良いとされるマイナスイオンを増殖させます)
家屋を長寿命化(除湿効果や防虫効果等により家屋の木材の老朽化を抑え、耐久性を格段に向上させます)
成分ヤシ柄活性炭100%
寸法(mm)270×360
質量(kg)1.5
包装不織布
使用量1坪当たり3~4個
安全性の高い防ダニ剤【セグロセラ】を使用。無臭・無揮発の無機系ダニよけ剤で、ダニの水分調整バランスを崩し、増殖抑制をします。吸湿量約270mL。高性能B型シリカゲルは人に快適な湿度にコントロール。再生シグナル付きなので、天日干しで繰り返し使えて経済的。効果は約1年間持続します。紀州産の備長炭を使用した黒いシートが太陽熱を効率よく吸収し、B型シリカゲルの再生速度2倍!※メーカー従来品と比較
成分シリカゲル
商品タイプシートタイプ
1個(440g)
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
吸湿性・脱臭性に優れたB型シリカゲルと備長炭シートを合わせたくつ用除湿・脱臭剤。湿気や汗、イヤな臭いをすばやく吸収しカビの発生も防ぎます。べとつかず靴に安心。再生シグナル・便利なフック付きで、天日に干してくり返し使えます。黒い不織布が太陽熱を吸収し、再生スピードアップ!
成分シリカゲル
1パック(300g)
¥899
税込¥989
翌々日出荷
通気性をアップした消臭・抗菌効果のある!シャープなデザインヘルメット
4つの消臭・抗菌効果
1.ハンモックテープ光触媒加工!2.アゴヒモに備長炭テープ採用!3.汗止めシートに抗菌加工!4.スチロールライナーに静電気防止剤(フルコート処理)!
通気孔の効果
ヘルメットの帽体にある通気孔の面積を拡大することで、さらに通気性を高めることを実現。通気孔の大きさは(No.390F)の約2倍になりました。
ひさしの効果
特殊ハードコーティング加工でキズが付きにくく、歪みがなく透明度が抜群です。汚れや破損が発生した場合は交換できる構造になってます。
用途飛来・落下物用 墜落時保護用
仕様アゴヒモ:No.SB-2
サイズ(cm)53~62
製品質量(g)約438
内装OT型
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
関連キーワード