信頼と実績のホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレーです。OC(オレオレシン・カプシカム)濃度12%と大変強力です。スプレーが顔に付くと眼・鼻・喉の粘膜等に作用し、激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きできなくなります(OCガスは唐辛子の成分のため安全性が高いことが特徴です)。誤噴射防止機能付きで、片手で簡単にロック・解除ができます。風のある日や室内でも使用しやすい液状スプレータイプです。コンパクトなので置き場所を選びません。全日本防犯グッズ協会推奨品です。
成分催涙成分:OCガス 濃度12%
タイプ液状発射※イメージは水鉄砲
内容量(mL)約20
噴射距離(m)最大飛距離:約2~3(目安/無風時)
信頼と実績のホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレーです。OC(オレオレシン・カプシカム)濃度12%と大変強力です。スプレーが顔に付くと眼・鼻・喉の粘膜等に作用し、激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きできなくなります(OCガスは唐辛子の成分のため安全性が高いことが特徴です)。風のある日や室内でも使用しやすい液状噴射タイプ。噴射距離約3~5m(無風時)で広範囲をカバーし、トルネード20の約3倍の容量。全日本防犯グッズ協会推奨品です。
成分催涙成分:OCガス 濃度12%
高さ(mm)約128
タイプ液状発射※イメージは水鉄砲
内容量(mL)約60
缶径(mm)約35
噴射距離(m)最大飛距離:約3~5(目安/無風時)
1本(60cc)
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
信頼と実績のホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレーです。
OC(オレオレシン・カプシカム)濃度12%と大変強力です。スプレーが顔に付くと眼・鼻・喉の粘膜等に作用し、激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きできなくなります(OCガスは唐辛子の成分のため安全性が高く、後遺症や失明の心配がありません)。
スプレー缶とプラスチック製ホルスターが一体で、指に沿うような形状となっているので、しっかりと力を入れて噴射することができます。細身ながらトルネード20の約2倍の安心容量です。
全日本防犯グッズ協会推奨品です。
成分催涙成分:OCガス 濃度12%
高さ(mm)約124
タイプ液状発射※水鉄砲のイメージ
内容量(mL)約40
缶径(mm)約25
噴射距離(m)約2~3(無風時)※目安
1本(40cc)
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
ホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレー「トルネード20」と同型の練習用スプレーのセットです。
実践用はOCガス濃度12%と大変強力で、眼・鼻・喉の粘膜等に激しい持続的な痛みと大量の流涙をもたらします。
(OCガスは、唐辛子成分で安全性が高く、後遺症や失明の心配がありません)
誤噴射を防ぐロック機能付きです。
風のある日や室内でも使用しやすい液状スプレータイプです。
練習用スプレーは、水とオイル(精油)の混合物でベタベタや嫌な匂いがしません。
外観および使用方法が実践用スプレーと同じなため訓練や練習が可能です。
仕様最大飛距離:約2~3m(無風時/目安)
成分【催涙スプレー】OCガス/濃さ:12%、【練習用スプレー】水・精油
高さ(mm)約100
タイプ液状発射※イメージは水鉄砲
内容量(mL)約20
太さ(mm)(缶)約25
1セット
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
信頼と実績のホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレーです。
OC(オレオレシン・カプシカム)ガスを採用しており、催涙液が顔に付くと眼・鼻・喉の粘膜等に作用し、激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きできなくなります(OCガスは唐辛子の成分のため安全性が高いことが特徴です)。
外見が仰々しくなく、催涙スプレーと分かりにくいデザインなので女性へのプレゼントにもオススメです。
風のある日や室内でも使用しやすい液状スプレータイプです。
コンパクトなので置き場所を選びません。
仕様催涙成分:OCガス
質量(g)約35(目安)
タイプ液状発射
直径(Φcm)約2.4
全長(cm)約10(キャップを閉めた状態)
噴射距離(m)飛距離:約2~3(目安/無風時)
取扱のやさしい護身用品です。
不審者や害獣の目を狙って噴射してください。
用途護身・防犯・害獣対策に
信頼と実績のホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレーです。OC(オレオレシン・カプシカム)濃度12%と大変強力です。スプレーが顔に付くと眼・鼻・喉の粘膜等に作用し、激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きできなくなります(OCガスは唐辛子の成分のため安全性が高く、後遺症や失明の心配がありません)。スプレー缶とプラスチック製ホルスターが一体で、指に沿うような形状となっているので、しっかりと力を入れて噴射することができます。風のある日や室内でも使用しやすいジェル状スプレータイプです。全日本防犯グッズ協会推奨品です。
成分催涙成分:OCガス 濃度12%
高さ(mm)約100
タイプ液状発射※イメージは水鉄砲
内容量(mL)約20
缶径(mm)約25
噴射距離(m)最大飛距離:約2~3(目安/無風時)
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
護身用スプレーです。
寸法(mm)Φ45×172
主成分マスタード、着色料、代替フロン
噴射距離(m)約2(無風時)
有効期限2年間
噴射時間(秒)(連続)20
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレー「トルネード60」と「専用ホルスター」のセットです。
実践用はOCガス濃度12%と大変強力で、眼・鼻・喉の粘膜等に激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きを封じます。
(OCガスは、唐辛子成分で安全性が高く、後遺症や失明の心配がありません)
風のある日や室内でも使用しやすい液状スプレータイプです。
ホルスターはベルト装着も可能です。見回り時などに重宝します。
トルネード60は、全日本防犯グッズ協会推奨品です。
仕様発射タイプ:液状発射※水鉄砲のようなイメージ
成分催涙:OCガス(濃度:12%)
高さ(mm)約128
深さ(mm)約35
噴射距離(m)約3~5(無風時)※目安にしてください
1本(60cc)
¥5,798
税込¥6,378
16日以内出荷
取扱いの易しい護身用品です。一般のスプレー缶が垂直でのみの使用に対して、噴射可能角度が360度になり横からでも下からでも確実に噴射します。風の影響を受けにくく、飛び散りにくいジェルタイプです。犯人特定につながるUV塗料を配合しています。
飛距離は約6m、5秒前後で一気に噴射!瞬間噴射タイプです。屋外でも風にも左右されず目標に向かって幅広いエリアに瞬間噴射。目の前に10人いても瞬間で全員の体に大量に浴びさせる事が可能な 超強力噴射が特徴です。溶剤の色が唐辛子色の赤茶色を噴射します。専用のホルスターが付属していますので、携帯に困りません。熊だけでなく、人に対しても使用可能なので防犯スプレーとしても効果があります。UV塗料が入っていますので犯人識別用としても役立ちます。赤唐辛子から抽出したOCガスを使用した催涙スプレーはアルコール中毒者や暴徒鎮圧用としても効果があります。
用途山間部や、ハイキング、山登りなどで熊の撃退、住宅街への出没への備えに。暴漢や不審者の撃退、防犯への備えに。
仕様200万SHUベース、濃度10%
付属品専用ホルスター
成分カプサイシン1.44%、UV塗料
寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×230
内容量(mL)360
ガスの種類高圧ガス:HFC-134a
胴回り(mm)220
飛距離(m)約6
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
空気消費量(L/min)-
仕様エグザイアーエアーガン
付属品-
種別専用エアーガン
材質-
ホース長さ(m)-
ホース径(Φmm)-
吸入流量-
真空度(mmH2O)-
アズワン品番1-7311-03
1個
¥18,400
税込¥20,240
6日以内出荷
ホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレー「トルネード40」と「専用ホルスター」のセットです。
実践用はOCガス濃度12%と大変強力で、眼・鼻・喉の粘膜等に激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きを封じます。(OCガスは、唐辛子成分で安全性が高く、後遺症や失明の心配がありません)。
スプレー缶とプラスチック製ホルスターが一体で、指に沿うような形状となっているので、しっかりと力を入れて噴射することができます。ホルスターはベルト装着も可能です。見回り時などに重宝します。
トルネード40は、全日本防犯グッズ協会推奨品です。
成分催涙成分:OCガス 濃度12%
高さ(mm)約124
タイプ液状発射※水鉄砲のイメージ
内容量(mL)約40
缶径(mm)約25
噴射距離(m)約2~3(無風時)※目安
1本(40cc)
¥4,398
税込¥4,838
18日以内出荷
唐辛子成分(カプサイシン2.0%含有)のスプレーで、約7-8メートルの飛距離で身を守ります!熊や環境に後遺症などは残りません。
環境保護庁登録商品で、熊対策の効果が証明されています。
不凍性で、使用直前に缶を振る必要もなく、代替フロン(134a/P)使用により噴射圧力を常に一定に保つことができます。
緊急時にすばやく対応できる夜光塗料のロックカバー付きで安全クリップの不意の脱落も防止します。
山間部に行く際の護身用としてアウトドアに使えます。
付属品としてホルスターが付きます。
付属品ホルスター
セット内容トウガラシエキス 代替フロン(HFC-134a)
質量(g)本体:約300g、ホルスター:約100g
本体寸法(mm)直径50×215
噴射距離(m)約7~8
対象動物熊
噴射時間(秒)約5~7
1本(250mL)
¥15,680
税込¥17,248
当日出荷
こんなお得な商品も!

伸縮警棒 護身用
モノタロウ
¥4,798
税込¥5,278
信頼と実績のホワイトウルフブランド!スチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。グリップは樹脂製で手にフィットしやすい形状です。こちらはグリップエンドの取り外しは出来ないタイプとなります。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)
材質警棒シャフト:スチール
サイズ17インチ(約18.5~42.5cm)
質量(g)約390※個体差があります
タイプフリクションロック(摩擦ロック)式
材質(グリップ)樹脂製
『VEXOR(ベクサー)催涙スプレー キーガードストリーム SD-105S61R』は、ローカラージェルOCを使用した催涙スプレーです。使用する溶剤は、ジェルタイプを使用することで屋外でも屋内でも風の影響を受けることが少なくなり、標的まで一直線に届きます。地面に落下したOC溶剤は、粘性があるために周りに飛び散ることが少なくなり、他のスプレーと比べると汚染区域を最小限に抑えることになります。また、色味を抑えたローカラーOCを使用していますので、噴射後の清掃を容易にし、事業再開までの時間を大幅に短縮します。
用途暴漢や痴漢などからの身を守るために。熊などの野生動物から身を守るために。自宅や店舗の防犯対策に。
仕様UV塗料有
その他【OC強度】1.33(法執行機関が使用するOC濃度と同じ)
直径(Φmm)27~32
高さ(mm)97(リングを含まず)
タイプ【スプレー】ストリーム状(噴射口から一直線に飛ぶ)
内容量(mL)12
溶剤ジェルタイプ(ローカラーOC)
飛距離(m)3~4
1本
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
催涙ガススプレーは、カバンに入る護身具です。音や光よりも確実な防御策の催涙ガスは涙が止まらなくなり激しく咳き込みます(人体に害はありません)。携帯、保管時に誤作動しない安全ロック機能付です。
用途護身用に。
時間噴霧:約15~20秒
サイズ(mm)約25×80
距離噴霧:約2m
1本
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
熊よけスプレーは熊に遭遇し、攻撃されそうな時に限り、それらを抑制・阻止するために使用することを目的としております。この商品は一般的に流通している熊よけスプレーよりコンパクトなサイズなので、片手でも簡単に扱えます。従来の大きな熊よけスプレーを普段から持ち歩くことは難しいですが、本商品は小型ですのでかばんやポケットに入れても邪魔になりづらく、簡単に持ち歩けます。
成分催涙:OCガス
容量(mL)約60
タイプ噴霧発射
直径(Φcm)約3.5※最大
全長(cm)約13
噴射時間(秒)約5~7※スプレートップの押し具合によっても変わるため目安としてください
飛距離(m)最大約3※使用状況により変わってきますので、あくまでも目安となりますのでご注意ください
1本(60cc)
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
普段は広告やお知らせ用のパネルとして、有事の際は盾として使用できます。
アラームピン紐を引っ張るかボタンを押すとアラーム警報音が鳴り響き周囲に危険を知らせます。
ハンドルにはオプションで催涙スプレーを内蔵できます。
質量(g)800
内容アラーム・パネル・スタンド
板厚(mm)5
サイズ(mm)250×335
アズワン品番4-2815-01
音量(dB)(アラーム)30cm:108、1m:96
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
7段シャフトの採用により長さ調整が容易です。ポケット収納に便利なクリップ付きです。ネオジム磁石の採用で従来品に比べ吊り上げ力が2~3倍アップしました。サイド磁力を低減し、狭いところでも側面へマグネットがとられにくくするエナジーリング採用。吊上能力は1.3kgです。
関連キーワード