錆びにくいステンレス製
用途ウェーブトレー用傾斜台
材質ステンレス
書類の読み書きやタブレット端末の操作に最適です。置くだけの簡単設置となります。0°~70°まで5段階で角度調整可能。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
仕様裏面すべり止めゴム付き、コボレ止め付き
材質SUS430(2B仕上げ)
質量(kg)2
積載荷重(kg)20
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。
アズワン品番1-5926-01
材質置き台/ PMMA(アクリル)、スタンド/ 鋼板(焼付塗装)
寸法(mm)166×105×60(プレ-ト水平時)
角度調整範囲±45度
1個
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
ギフト展示・陳列に欠かせない!商品サンプルやギフト立てに。
材質アクリル透明 t4mm
傾斜角度(°)30
色(カバー)シルバー
色(ゴム足)ブラック
高さ調節と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。
組立式です。
用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台。工場やオフィスのサイドテーブルとして。
材質スチール
組立時間(目安)1人30分
高さ調節30mmピッチ
15°に傾斜させた状態で使用することができます。
手前に前あたりがあり、こぼれ止めになっています。
支柱にひっかける角度とボルトの止める場所を変えることにより水平の状態でも使用が可能です。
適合ULRTタイプ
傾斜ステージは、±20°の簡易式です。シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
耐荷重(N)29.4
質量(kg)0.22
種類回転ステージ
移動量(°)±20
テーブル幅(mm)60
テーブル長さ(mm)40
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
1個
¥50,300
税込¥55,330
翌日出荷
ペグの傾斜台として使用できます。
5段階の傾斜調整。
ご利用者に合った角度でペグができます。
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
ギアによるスムーズな昇降とレバーによるワンタッチ傾斜が出来ます。サイズもコンパクトで一人用作業に最適です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色ホワイト
キャスター50Φナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450
傾斜角度(°)(天板)0~60(20度ピッチの3段階で調整可能)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.75MB)
タブレットを使用したデジタル学習の際に、猫背になってしまうのを防ぎ程よい傾斜が作れる卓上の学習台です。学習机やダイニングテーブル、リビングテーブルなどに置いて使うことで学習時の姿勢を改善し、体への負担の軽減と学習環境を整えます。角度を6段階で調整することができる為、お好みの角度で使用できます。また、力の弱い児童でも角度調節が行いやすい設計です。天板下部にはリストレスト付きで、タッチペンでタブレットに入力する際に手首をサポートします。タブレットを立てて置くことで、オンライン学習などでタブレットの画面を見ながら手元でノートをとることもできます。デスクと接する設置面にはシリコーンゴムシート付きで、滑りにくく傷が付くのを防ぎます。折りたたんで薄くできるので、省スペースに収納できます。天板の角Rを大きく設計しているので、見た目にも柔らかい印象を与え怪我をしにくい形状になっています。
仕様●天板サイズ_W:290mm●対応機器台数:1台
耐荷重5kg
寸法D(mm)天板:220
特性姿勢改善/角度6段階調整/リストレスト付/滑り止め/折り畳み可能
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
移動方向傾斜2方向、回転1方向
質量(kg)0.5
種類傾斜回転ステージ
耐荷重(N)196
RoHS指令(10物質対応)対応
移動量(°)傾斜±3・回転±3
テーブル幅(mm)60
テーブル長さ(mm)60
移動量(ツマミ1回転)傾斜1.68°・回転約1.64°
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
材質アクリル透明t3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:200×280×100
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
フラット・傾斜と用途に合わせて使い分けが可能です。取付け高さは25mmピッチで変更出来ます。
用途ワーキング架台用可動棚。
均等耐荷重(kg)20
色アイボリー
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディーボトル専用の置き台です。
台が傾斜していますので残液が水平置きの4分の1以下です。
棚に使用しているステンレス材はSUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。
キャスター径(Φmm)50(対角ストッパー付)
材質(棚板)ステンレス
材質(パイプ)ステンレス(SUS304)
ロック機構を内臓しており作業中でも簡単に高さ調節が可能、また天板傾斜機能もあり座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。組立式、ロック機構付昇降調節、天板傾斜機能、キャスター付スタンド
用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台、工場やオフィスのサイドテーブルとして
仕様ロック機構付高さ調整、天板傾斜機能、こぼれ止め付
材質スチール
キャスター種類自在ストッパー付(TYST-75ELS) 4個
傾斜台にボックスを置いて傾斜陳列することできます。傾斜台は組み立て簡単!。傾斜陳列と平面置きを組み合わせることで、ディスプレイの幅が広がります。ラーチ合板は、針葉樹のカラマツをスライスし貼り合わせた合板で、天然木一枚板よりも強度が強く、ゆがみや反りが出にくい積層構造です。木目と節が1点ごとに異なるのが最大の特徴で、木目・木口の積層そのものがデザインとなって空間を演出します。
用途別売ボックス(メーカー品番:2030-300、110、112、111、113)に対応しています。
材質木製 ラーチ合板材 無塗装
板厚(mm)12
試験管立てを傾斜させることができますので斜面培地作成に適しています。2種類の角度を選ぶことができます(5°または20°)。
仕様SS12・15・16.5・18-50(品番:6-302-01・05・07・11)
材質ステンレス(SUS304)
型番SSK-010
アズワン品番3-5355-01
1個
¥2,890
税込¥3,179
当日出荷
タブレットやノートパソコンを使用したデジタル学習の際に、猫背になってしまうのを防ぎ程よい傾斜が作れる卓上の学習台です。学習机やダイニングテーブル、リビングテーブルなどに置いて使うことで学習時の姿勢を改善し、体への負担の軽減と学習環境を整えます。角度を6段階で調整することができる為、お好みの角度で使用できます。また、力の弱い児童でも角度調節が行いやすい設計です。天板下部にはリストレスト付きで、パソコンのキータッチやタッチペンでタブレットに入力する際に手首をサポートします。タブレットを立てて置くことで、オンライン学習などでタブレットの画面を見ながら手元でノートをとることもできます。デスクと接する設置面にはシリコーンゴムシート付きで、滑りにくく傷が付くのを防ぎます。折りたたんで薄くできるので、省スペースに収納できます。天板の角Rを大きく設計しているので、見た目にも柔らかい印象を与え怪我をしにくい形状になっています。
耐荷重(kg)5
対応対応機器台数:1台
天板寸法・幅(mm)550
天板寸法・奥行(mm)380
角度調節対応※10段階
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
タブレットやノートパソコンを使用したデジタル学習の際に、猫背になってしまうのを防ぎ程よい傾斜が作れる卓上の学習台です。ライティング部とリーディング部を備えた2層タイプで、教科書やタブレットの画面を見ながら手元でノートをとることもできます。学習机やダイニングテーブル、リビングテーブルなどに置いて使うことで学習時の姿勢を改善し、体への負担の軽減と学習環境を整えます。ライティング部は角度を6段階で調整することができる為、お好みの角度で使用できます。また、力の弱い児童でも角度調節が行いやすい設計です。リーディングは無段階で角度調整ができるので、ライティング部の角度に合わせて細かい角度調整ができます。天板下部にはリストレスト付きで、パソコンのキータッチやタッチペンでタブレットに入力する際に手首をサポートします。リーディング部は教科書をしっかりと固定できるブッククリップ付きです。デスクと接する設置面にはシリコーンゴムシート付きで、滑りにくく傷が付くのを防ぎます。折りたたんで薄くできるので、省スペースに収納できます。天板の角Rを大きく設計しているので、見た目にも柔らかい印象を与え怪我をしにくい形状になっています。
耐荷重(kg)5
天板寸法・幅(mm)550※リーディング部:345
天板寸法・奥行(mm)380※リーディング部:245
角度調節対応※6段階
1台
¥7,798
税込¥8,578
欠品中
商品の立てかけ、ボリュームアップに
用途竹編み丸かご用網
材質ステンレス
短辺(mm)85
長辺(mm)167
1セット(2個)
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
材質18-8ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×60×90
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
1個
¥1,900
税込¥2,090
3日以内出荷
寸法(mm)50×55×90
使用電圧(V)DC1.5~3
1個
¥1,900
税込¥2,090
3日以内出荷
ステンレス製試験管立を6°~60°(5段階)に傾斜させる専用台です。 左右に伸縮し、幅200~320mmの試験管立をセットすることが可能です。
適合試験管(Φmm)12~8
1個
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
傾斜がついているので作物の選別や箱詰め作業がしやすい。
高さは3段階で調節可能。
高さは手前側より奥側が高い仕様です。
コンテナは別売りです。
仕様●サイズ:約幅110×奥52cm●高さ:手前側/45・55・65cm、奥側/55・65・75cm●重量:約6.7kg●耐荷重:約60kg●主な素材:本体/アルミ合金、ボルト・ナット/ステンレス
アズワン品番67-8772-16
1台
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
電子整準式レーザー墨出し器等で三脚上での斜めラインを投影する際に便利です。
用途三脚上で斜めラインを投影する際に
質量(g)約170
サイズ(mm)230×90
取付ネジ径5/8インチ
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
色黒
材質(本体)ポリプロピレン製
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2500
定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
勾配のある場所でもケアスロープを安定設置できます。ケアスロープと地面の隙間に本製品を敷き、脱輪防止アームをセットするだけの簡単設置。
仕様●サイズ:奥行/約29cm~30cm、幅/約75cm●重量:約3kg●材質:ステンレス・樹脂
アズワン品番65-6911-16
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
レールハンガーで工具などの吊り下げ使用が可能です。生産する製品の工程数に合わせて、組み立て・梱包ラインが簡単に組み替えできます。天板表面はメラミン樹脂を使用しています。耐熱性が高く硬度が高いため傷が付きにくくなっています。天板面高さは700~900mmまで設定可能で、作業者に合わせて設定できます。傾斜棚を設置することで、天板の作業スペースを有効活用でき、水平な棚板と比べて載せているものがよく見え作業効率が上がります。コンテナをセットして小さな部品を分けて管理ができます。LED照明付きなので手元を明るくして作業ができます。
付属品LED照明器具1セット、コンテナ受け2本、傾斜棚1枚、レールハンガー1本
材質天板:メラミン化粧天板、本体:スチール
高さ(mm)1920、天板面:700~900
ピッチ(mm)天板面調整:50
奥行(mm)687.5
電源(V)AC100V
電源AC100V
均等荷重(kg)50
全光束(Lm)1275
電源コード(m)4
蛍光灯LED照明
レールハンガーを利用することで工具などの吊り下げ使用が可能です。生産する製品の工程数に合わせて、組み立て・梱包ラインが簡単に組み替えできます。天板表面はメラミン樹脂を使用しています。耐熱性が高く硬度が高いため傷が付きにくくなっています。天板面高さは700~900mmまで設定可能で、作業者に合わせて設定できます。傾斜棚を設置することで、天板の作業スペースを有効活用でき、水平な棚板と比べて載せているものがよく見え作業効率が上がります。コンテナをセットして小さな部品を分けて管理できます。LED照明付きなので手元を明るくして作業ができます。
付属品LED照明器具1セット、コンテナ受け2本、傾斜棚1枚
材質天板:メラミン化粧天板、本体:スチール
高さ(mm)1885、天板面:700~900
ピッチ(mm)天板面調整:50
奥行(mm)687.5
電源(V)AC100V
電源AC100V
均等荷重(kg)50
全光束(Lm)1275
電源コード(m)4
蛍光灯LED照明
1個
¥56,400
税込¥62,040
翌日出荷
ボトルを傾斜させる為の台で、液残り無く抽出が容易です。液体クロマトグラフィーへの溶媒供給に適しています。ガロンボトル又は5LのDURAN瓶のサイズが使用できます。
仕様●サイズ:300×180×H240mm●ガロン瓶・5L ボトル 2way使用可能
アズワン品番65-5779-91
1個
¥36,400
税込¥40,040
23日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ