51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リモコン式。長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。また15度までの傾斜天井にも取り付けられます。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26 質量(kg)6 直径(Φmm)(回転)1060 高さ(mm)395 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)ON・OFF、電球4灯-2灯-2灯-OFF セード寸法(mm)Φ135 フレンジ寸法(mm)Φ130 調光の可否 適用畳数6畳 スイッチ種類リモコン
1台
25,980 税込28,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングファン 天井扇
レギュレーターまたはマルチレギュレーターをご使用ください。 風量:レギュレーター(別売品)ご使用時:6段切替、マルチレギュレーター(別売品)ご使用時:5段切替(1/fゆらぎ運転可) 傾斜天井対応
湿度(%RH)RH80%以下 使用環境温度(℃)5~40
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DC MOTOR FAN 4枚羽根(木調)。木調の内装に調和する、羽根とシルバー色本体の組み合わせです。器具高約300mmの薄型設計。マンションにおすすめです。
種別シーリングファン(4枚羽根) 材質鋼・樹脂 取付パイプ吊り 高さ(mm)377 機能リズム回転・風向切替 材質(羽根)樹脂 リモコン付属 入数1台 施工内容簡易結線型 調色の可否×
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消費電力(W)35 仕様傾斜天井対応、角度15度 質量(kg)5.57 羽/白、薄茶(リバーシブル) 直径(Φmm)(回転)1060 高さ(mm)314 羽枚数5 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆 フレンジ寸法(mm)Φ150 調光の可否 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷


シーリングファン パイプ吊り器具専用の延長パイプです。
種別シーリングファン用延長パイプ 幅(mm)Φ27 入数(本)1
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

消費電力(W)35 仕様傾斜天井対応、角度15度 質量(kg)5.57 羽/黒、濃い茶(リバーシブル)、本体/黒 直径(Φmm)(回転)1060 高さ(mm)314 羽枚数5 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆 フレンジ寸法(mm)Φ150 調光の可否 スイッチ種類ひもスイッチ
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷

1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングファン
エコ商品
スチール素材の丸みを持たせたフォルムが魅力。洗練されたコンテンポラリーな印象のシンプルデザインです
高さ(mm)308 機能風向切替 仕様電動昇降装置:対応型、調光器:不可 取付方式簡易結線型 再生紙使用マーク適合
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AC MOTOR FAN ヴィンテージウッド調。古材調のリアルな風合いの羽根、アイアン調の無骨な本体。人気のヴィンテージスタイルのインテリアに合わせて羽根色をセレクトできます。
材質鋼(オフブラック色) 取付パイプ吊り 高さ(mm)346 備考傾斜天井対応35度(延長パイプ WF837P1~838P1使用時)、傾斜天井対応25度(延長パイプ WF836P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付) 機能風向切替 材質(羽根)木材・リバーシブル(ブラウン色木調古味/白色木調古味) リモコン付属 入数1台 施工内容簡易結線型 調光の可否不可
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングファン延長パイプ
エコ商品
パイプ吊り器具専用。WF735・736は簡易取付ボルト付
適合(延長パイプ)WF080・081・090・091専用 材質鋼管(マットシルバー) 長さ(mm)1500 質量(kg)1.5 直径(Φmm)27 傾斜天井取付角度(°)35 再生紙使用マーク適合
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷

豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。 落ち着いたシックな空間におすすめです。
付属品専用リモコン付、回転切替スイッチリモコン付、4段スピード切替スイッチ付、30分/60分リモコンタイマー付 材質鋼:金古美色メッキ/羽根:木製 ウォームブラウン/シックブラウン
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングファン本体
エコ商品
古材調のリアルな風合いの羽根、アイアン調の無骨な本体。人気のヴィンテージスタイルのインテリアにマッチします。表面(ブラウン)・裏面(白色)で仕上が異なるリバーシブル仕様。お好きな面でお使いください
仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可 材質本体:鋼(オフブラック)、羽根:木材・リバーシブル(ブラウン色木調古味/白色木調古味) 機能風向切替 再生紙使用マーク適合
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングファン本体 4枚羽根
エコ商品
ナチュラルインテリアに調和する木調羽根とシルバー色本体の組合せです
機能リズム回転・風向切替 仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可 再生紙使用マーク適合
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングファン 天井扇
風量4段切替 1/fゆらぎ運転 逆回転切替 1・2・3・4・5・6時間切タイマー ワイヤレスリモコン付 引掛けシーリング取付 傾斜天井対応(「傾斜天井対応一 覧」参照)
湿度(%RH)RH80%以下 使用環境温度(℃)5~40
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングファン
エコ商品
玄関ホールや階段室、リビングの一角に備えた吹き抜けなど、幅の狭い空間でも使用できるコンパクトタイプです
仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可 質量(kg)5.4 直径(Φmm)800 高さ(mm)307 取付方式簡易結線型 機能風向切替 再生紙使用マーク適合
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングファン
薄型化により空間への圧迫感を抑え、一般天井にさらに使いやすくなったACモータータイプ。 送風パターンの制御に「1/fゆらぎ」理論を応用しました。
仕様風量4段切替、風向切替、1/fゆらぎ、1~6時間(1時間単位)タイマー プラスチック羽根:ブラックつや 色(本体)プラスチック:ブラックつや
1台
44,900 税込49,390
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングファン
高性能で静かな、DCモータータイプ。
仕様風量4段切替、風向切替、1/fゆらぎ、3時間タイマー 付属品リモコン送信機 プラスチック羽根:ブラック 取付ローゼット(ハンガー付):取付可能 高さ(mm)255 色(本体)プラスチック:ブラック 取付け高さ(cm)ローゼット:273 傾斜天井取付角度(°)(別売フランジ、吊下パイプ使用時のみ)32
1台
85,900 税込94,490
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き掛けシーリング式で簡単に導入できるDCモーターシーリングファンです。省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。リモコンで回転方向を変えることにより冷暖房どちらにも使用できます。5段階スピード調節が可能。傾斜天井15°使用可能。本製品は重量がありますので、設置は天井強度を確認の上設置ください。
その他傾斜天井15°使用可 寸法(mm)回転径:Φ1120×H370、セード径:180、フレンジ径:Φ130、全高370 質量(kg)4.6 取付引き掛け式 消費電力(W)20.8(ファン:5.8、ランプ:15) 使用電圧(V)AC100 LED15W、色温度4000K、調光可 色(本体)ブラック リモコン操作:ファンスイッチ5段階、ファン回転方向、タイマー、電球 適用畳数6畳用
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

ODELIC(オーデリック)シーリングファン延長パイプ
エコ商品
パイプ吊り器具専用
材質鋼管(マオフブラック)) 適合(延長パイプ)WF831・833専用 直径(Φmm)27 再生紙使用マーク適合
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。紐ファンスイッチ 強、中、弱、OFF ・ファン回転方向切替スイッチ (正、逆)、紐電球スイッチ:電球4灯-OFF、羽:表・裏 リバーシブル、調光器との併用はできません、6畳用壁スイッチでの調光不可、傾斜天井不可
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングファン延長パイプ
エコ商品
パイプ吊り器具専用
直径(Φmm)25 再生紙使用マーク適合
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングファン延長パイプ
エコ商品
パイプ吊り器具専用
適合(延長パイプ)WF801P1専用 材質鋼管(オフホワイト色) 直径(Φmm)27 再生紙使用マーク適合
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングファン延長パイプ
エコ商品
パイプ吊り器具専用。WF735・736は簡易取付ボルト付
適合(延長パイプ)WF080・081・090・091専用 材質鋼管(マットシルバー) 長さ(mm)900 質量(kg)0.9 直径(Φmm)27 傾斜天井取付角度(°)35 再生紙使用マーク適合
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)シーリングファン延長パイプ
エコ商品
パイプ吊り器具専用。WF735・736は簡易取付ボルト付
適合(延長パイプ)WF080・081・090・091専用 材質鋼管(マットシルバー) 長さ(mm)600 質量(kg)0.6 直径(Φmm)27 傾斜天井取付角度(°)35 再生紙使用マーク適合
1台
4,898 税込5,388
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)シーリングファン延長パイプ
エコ商品
パイプ吊り器具専用。WF615・616は簡易取付ボルト付
適合(延長パイプ)WF080・081・090・091専用 材質鋼管(マットシルバー) 長さ(mm)300 質量(kg)0.3 直径(Φmm)27 傾斜天井取付角度(°)25 再生紙使用マーク適合
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)シーリングファン延長パイプ
エコ商品
パイプ吊り器具専用。WF735・736は簡易取付ボルト付
適合(延長パイプ)WF239専用 材質鋼管(白色) 長さ(mm)1500 質量(kg)1.5 直径(Φmm)27 傾斜天井取付角度(°)35 再生紙使用マーク適合
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷

1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングファン 羽根径110cm
エコ商品
風量4段切替。1/fゆらぎ運転。逆回転切替。3時間切タイマー。ワイヤレスリモコン付。引掛けシーリング取付。傾斜天井対応(「傾斜天井対応一覧」参照)。使用環境:温度5℃~40℃、湿度RH80%以下。商品取付の際は、壁から0.4m以上の間隔が必要です。リモコンの送信信号を市販の学習リモコン(ラーニングリモコン)に記憶させてお使いになると、受信範囲が著しく狭くなることがあります。室温が低いとき(約10℃以下)や蛍光灯照明器を点灯させた直後は、数分間受信しない場合がありますが、故障ではありません。シーリングファンには別売の照明器の設置が可能です。 詳細はお問い合わせください。130
質量(kg)2.9 周波数(Hz)50 消費電力(W)12 回転数(min-1[r.p.m])【ソフト】45【弱】60【中】95【強】115 騒音値(dB)【ソフト】16.5【強】26 風速(m/s)【ソフト】0.6【弱】0.8【中】1.4【強】1.7 風量(m3/h)【ソフト】1525【弱】2350【中】4270【強】5380 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングファン 羽根径90cm
エコ商品
風量4段切替。1/fゆらぎ運転。逆回転切替。3時間切タイマー。ワイヤレスリモコン付。引掛けシーリング取付。傾斜天井対応(「傾斜天井対応一覧」参照)。使用環境:温度5℃~40℃、湿度RH80%以下。商品取付の際は、壁から0.4m以上の間隔が必要です。リモコンの送信信号を市販の学習リモコン(ラーニングリモコン)に記憶させてお使いになると、受信範囲が著しく狭くなることがあります。室温が低いとき(約10℃以下)や蛍光灯照明器を点灯させた直後は、数分間受信しない場合がありますが、故障ではありません。シーリングファンには別売の照明器の設置が可能です。 詳細はお問い合わせください。130
質量(kg)2.7 周波数(Hz)50 消費電力(W)5 回転数(min-1[r.p.m])【ソフト】45【弱】60【中】95【強】115 騒音値(dB)【ソフト】16.5【強】23 風速(m/s)【ソフト】0.4【弱】0.6【中】1.1【強】1.4 風量(m3/h)【ソフト】980【弱】1650【中】3000【強】4020 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
98,980 税込108,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングファン吊下用パイプ
ブラック 取付ボルト取付専用 傾斜天井取付角度(°)(別売フランジ、吊下パイプ使用時のみ)32
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品中継リード線 材質ブラック 幅(mm)Φ150 ブラック 取付ボルト取付専用 傾斜天井取付角度(°)(別売フランジ、吊下パイプ使用時のみ)32
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。 モダンな空間におすすめです。
付属品専用リモコン付、回転切替スイッチ、4段スピード切替スイッチ付、30分/60分タイマー付
1台
28,980 税込31,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(32°まで)
適合DP-38024・38085専用 材質鋼管 白塗装 直径(Φmm)20 器具・セットセット品 色(本体)
1台
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングファン本体 6枚羽根
エコ商品
静かで省エネ性の高いDCモーターファン。スタイリッシュな意匠性とより自然で優しい送風性能の両立を追求した、6枚羽のデザインです。羽根の枚数を増やすことで、より細かく空気を送り出せるため、同じ風量で、より自然でソフトな風が生まれます。直線的なラインにこだわった外観デザイン。6枚羽にすることで今までにないすっきりスリム形状の羽になりました
仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可 直径(Φmm)1200 機能リズム回転・風向切替 材質(羽根)樹脂 再生紙使用マーク適合
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(32°まで)
適合DP-40332・40333専用 材質鋼管 黒塗装 直径(Φmm)20 色(本体)
1台
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AC MOTOR FAN スチールファン。スチール素材の硬質な質感とシャープなフォルム。スタイリッシュなコンテンポラリーデザインが魅力です。
種別シーリングファン スチールファン 取付パイプ吊り 機能風向切替 リモコン付属 入数1台 施工内容簡易結線型 調光の可否不可
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)