カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2)
    • テーパーワッシャー(2)
  • 機構部品(2)
    • 球面座金(1)
  • 保管用品(4)
  • 建築金物(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • カー用品(2)
すべてのカテゴリ

「傾斜座金」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパーワッシャー 5°(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)テーパーワッシャー 5°(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
649税込714
1パック(4枚)
翌々日出荷
四角形の形状で片側に傾斜がついた座金です。
用途各種締結に。材質ステンレス種類テーパワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
テーパーワッシャー 5°(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)テーパーワッシャー 5°(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)
259税込285
1パック(4枚)
翌々日出荷
四角形の形状で片側に傾斜がついた座金です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類テーパワッシャー
GSアシバツナギ ステンめっき 据置タイプ イイファスGSアシバツナギ ステンめっき 据置タイプイイファス
149,800税込164,780
1箱(400本)
3日以内出荷
足場つなぎアンカー。 さまざまな壁(建物)の補修工事に最適です。 ALCパネル、ECP・押出成形セメント板、金属断熱サンドイッチパネルなどに使用可能です。 高ナットW1/2-12ナット付きファスナーです。 4分のボルトを取付け可能です。 取り付けは、定評の四角ビット(小箱毎に専用ビット 四角No.3/十字No.2ダブルビット付き)。 クッション性を兼ね備えたボンデッドワッシャーを採用し壁材面への傷つきを防止します。 接続ナットは、360度方向に8度傾斜しても自由回転します。 つまり単純にネジとナットを連結しておりません。 壁つなぎに曲げ力がかかった場合、ナットが傾斜するため、ネジの折損を防ぎます。 ネジと接続ナット部分(カーリング)の最大引張強度は2.000kgfを誇り、他に無い技術です。 高ナットおよびネジ部は、自動車関連では25年以上実績のある「ステンめっき」を採用。耐食性はステンレス同等以上です。
寸法L2(mm)16寸法D(mm)19材質高ナット部、ネジ部:スチール+ステンめっき、ボンデッドワッシャー:SUS304+シール材ネオプレーン付属品ビット四角No3&十字No2、六角対辺6.35mm
耐震Jケーブル MIZUKAMI(水上)耐震JケーブルMIZUKAMI(水上)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
【木造住宅用接合金物】ホールダウン金物を基礎と直結、転び止めのアンカーボルト不要、施工が非常に簡単、あらゆるタイプのホールダウン金物に適応、ホールダウン金物やアンカーボルト以上の引張強度をクリアー【適合ホールダウン金物】S-HD10・S-HD15・S-HD20・S-HD25・HD-B10・HD-B15・HD-B20・HD-B25 ・HD-N5・HD-N10・HD-N15・HD-N20・HD-N25 全てのホールダウン金物に適合、適合木造工法形式、軸組工法(在来工法)3階建以下 、枠組壁工法(2×4工法)3階建以下、上記以外の工法でホールダウン金物を使用する工法、短期基準耐力:36.4kN、最大引張荷重:84.6kN
材質ワイヤロープ/SUS304、SGソケット・傾斜座金/SS400(電気亜鉛メッキ)セット内容ワイヤロープ、SGソケット、傾斜座金寸法(mm)M16×440最大引張荷重(kN)84.6短期基準接合耐力(kN)36.4
球面座金(SUS) ナベヤ球面座金(SUS)ナベヤ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
座金の傾斜を吸収し、適正な締付を可能にします。 凹凸セットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
レベルセット(LSシリーズ) カツラレベルセット(LSシリーズ)カツラ
4,698税込5,168
1個
当日出荷から8日以内出荷
レベルセット(R)は防振、防音効果を備えたレベル調整が可能な装置です。使用される機器の精度向上と床面から伝わる振動を抑える効果が期待されます。防振ゴムが4分割されているので効率的な防振効果が期待できます。防振ゴムが交換できる。又、防振ゴムを二重にして防振効果を上げる事が可能です。取付ベースはユニバーサルワッシャー(球面座金)の採用により傾斜した床面でも機械本体を水平に維持できます。(傾斜許容角度は3度以内)レベル調整は十字ハンドルにて行います。(スパナ若しくはパイプ等を用いて使用願います)レベル調整量及び最大荷重は機種により異なります。裏面の仕様書を参照願います。LS-12、LS-18 は、ジャッキアップ時の摩擦抵抗を軽減するためにスラストベアリングを採用しています。
用途レベル調整が必要な機器・外部からの振動を避けたい機器・自らの振動を外部へ伝達抑制したい場合。
耐震Jケーブル テザック耐震Jケーブルテザック
3,500税込3,850
1セット
予約販売
ホールダウン金物を基礎と直結。 ころび止めのアンカーボルトが不要。 施工が非常に簡単。 あらゆるタイプのホールダウン金物に適応。 適合木造工法形式。 ホールダウン金物やアンカーボルト以上の引張強度をクリアー。
材質ワイヤロープ/SUS304、SGソケット・傾斜座金/SS400(電気亜鉛めっき)セット内容ワイヤロープ、SGソケット、傾斜座金
スチール製 ケーブルラックパーツ 傾斜吊り金具(C型) カナフジ電工スチール製 ケーブルラックパーツ 傾斜吊り金具(C型)カナフジ電工
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
傾斜した部分を吊りボルトで吊る場合に使用します。※E、Gは六角ナット、平ワッシャーになります。
備考1個
スチール製 ケーブルラックパーツ 傾斜吊り金具(C型) カナフジ電工スチール製 ケーブルラックパーツ 傾斜吊り金具(C型)カナフジ電工
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
傾斜した部分を吊りボルトで吊る場合に使用します。※六角ナット、平ワッシャーになります。
備考1個
RS PRO ティルトドロアユニット RS PRORS PRO ティルトドロアユニットRS PRO
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
RS Pro ティルトドロアユニット. RS Pro のこの汎用引き出し収納ユニット製品は、幅広い用途に最適な収納ソリューションで、 600 mm 幅の 6 種類のサイズを用意しています。堅牢な設計であるため、積み重ねも壁のフレームにも取り付けることもでき、作業環境の貴重な床面積を節約できます。このチルト引き出しユニット製品は、小型から中型の部品を収納及び整理するのに最適です。透明な窓を備え、さまざまな環境で視認性、アクセス性、柔軟性を高められています。ポリプロピレン製で、ポリエステル樹脂とポリプロピレンから製造されたチルト引き出しを備え、耐久性と耐腐食性に優れています。また、引き出しは 45 ° の角度で開いているため、必要に応じて完全に取り外すこともでき、簡単に取り出すことができます。RS Pro の引き出しユニットシリーズは、チルト引き出しを備えているので、幅広い環境で使用できる汎用ストレージソリューションを実現します。特長と利点. ドアシールと縁取りストリップは、幅広い用途に使用できます。 さまざまな小 . 中サイズの部品や部品の保管に最適です スペースを活用し、清潔ですっきりとした作業環境を維持するのに最適です ポリプロピレンとポリエステル樹脂を組み合わせて製造され、耐久性に優れています 角度 45 ° まで開いた透明なチルト引き出しにより、出し入れが簡単で視認性に優れています 各種サイズを用意 . 用途. チルト引き出し収納ユニットは、ワッシャ、ナット、ボルト、ケーブルタイなどの小 . 中サイズの部品を収納及び整理するのに最適な収納ソリューションで、さまざまな環境で使用することができます。傾斜引き出しユニットはスペースを活用するのに最適で、作業環境をすっきりと整理できます。チルト引き出しユニットは、お客様のニーズに合わせて幅広いサイズをご用意。セルフスタック型と壁面取り付け型があります。次のような場所での使用に最適です。 ガレージ 作業場 倉庫 . よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ; 519289 519289 : RS Pro チルト収納ユニット、 9 段引き出し ; 519295 : 519295 : RS Pro チルト収納ユニット、 6 段引き出し ; 519302 519302 : RS Pro チルト収納ユニット、 5 段引き出し ; 519318 : 519318 : RS Pro チルト収納ユニット、 4 つの引き出し ; 519324 : 519324 : RS Pro チルト収納ユニット、 3 段引き出し ; 519330 519330 : RS Pro チルト収納ユニット、引き出し 2 個 . これは壁面取り付けに対応していますか.. はい、この傾斜引き出しユニットは、壁面取り付け型と積み重ね型があります。引き出しは取り外し可能ですか.. はい、ドロワユニットからコンテナを取り外すことができます。
仕様引出し数 = 3ケースの材質 = PP高さ = 242mm奥行 = 600mm深さ = 210mm透明な引き出し = あり引出し材質 = PPチルト引き出し = あり壁取付 = あり
RS PRO ティルトドロアユニット RS PRORS PRO ティルトドロアユニットRS PRO
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
RS Pro ティルトドロアユニット. RS Pro のこの汎用引き出し収納ユニット製品は、幅広い用途に最適な収納ソリューションで、 600 mm 幅の 6 種類のサイズを用意しています。堅牢な設計であるため、積み重ねも壁のフレームにも取り付けることもでき、作業環境の貴重な床面積を節約できます。このチルト引き出しユニット製品は、小型から中型の部品を収納及び整理するのに最適です。透明な窓を備え、さまざまな環境で視認性、アクセス性、柔軟性を高められています。ポリプロピレン製で、ポリエステル樹脂とポリプロピレンから製造されたチルト引き出しを備え、耐久性と耐腐食性に優れています。また、引き出しは 45 ° の角度で開いているため、必要に応じて完全に取り外すこともでき、簡単に取り出すことができます。RS Pro の引き出しユニットシリーズは、チルト引き出しを備えているので、幅広い環境で使用できる汎用ストレージソリューションを実現します。特長と利点. ドアシールと縁取りストリップは、幅広い用途に使用できます。 さまざまな小 . 中サイズの部品や部品の保管に最適です スペースを活用し、清潔ですっきりとした作業環境を維持するのに最適です ポリプロピレンとポリエステル樹脂を組み合わせて製造され、耐久性に優れています 角度 45 ° まで開いた透明なチルト引き出しにより、出し入れが簡単で視認性に優れています 各種サイズを用意 . 用途. チルト引き出し収納ユニットは、ワッシャ、ナット、ボルト、ケーブルタイなどの小 . 中サイズの部品を収納及び整理するのに最適な収納ソリューションで、さまざまな環境で使用することができます。傾斜引き出しユニットはスペースを活用するのに最適で、作業環境をすっきりと整理できます。チルト引き出しユニットは、お客様のニーズに合わせて幅広いサイズをご用意。セルフスタック型と壁面取り付け型があります。次のような場所での使用に最適です。 ガレージ 作業場 倉庫 . よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ; 519289 519289 : RS Pro チルト収納ユニット、 9 段引き出し ; 519295 : 519295 : RS Pro チルト収納ユニット、 6 段引き出し ; 519302 519302 : RS Pro チルト収納ユニット、 5 段引き出し ; 519318 : 519318 : RS Pro チルト収納ユニット、 4 つの引き出し ; 519324 : 519324 : RS Pro チルト収納ユニット、 3 段引き出し ; 519330 519330 : RS Pro チルト収納ユニット、引き出し 2 個 . これは壁面取り付けに対応していますか.. はい、この傾斜引き出しユニットは、壁面取り付け型と積み重ね型があります。引き出しは取り外し可能ですか.. はい、ドロワユニットからコンテナを取り外すことができます。
仕様引出し数 = 4ケースの材質 = PP高さ = 206mm奥行 = 600mm深さ = 178mm透明な引き出し = あり引出し材質 = PPチルト引き出し = あり壁取付 = あり
RS PRO ティルトドロアユニット RS PRORS PRO ティルトドロアユニットRS PRO
7,098税込7,808
1個
5日以内出荷
RS Pro ティルトドロアユニット. RS Pro のこの汎用引き出し収納ユニット製品は、幅広い用途に最適な収納ソリューションで、 600 mm 幅の 6 種類のサイズを用意しています。堅牢な設計であるため、積み重ねも壁のフレームにも取り付けることもでき、作業環境の貴重な床面積を節約できます。このチルト引き出しユニット製品は、小型から中型の部品を収納及び整理するのに最適です。透明な窓を備え、さまざまな環境で視認性、アクセス性、柔軟性を高められています。ポリプロピレン製で、ポリエステル樹脂とポリプロピレンから製造されたチルト引き出しを備え、耐久性と耐腐食性に優れています。また、引き出しは 45 ° の角度で開いているため、必要に応じて完全に取り外すこともでき、簡単に取り出すことができます。RS Pro の引き出しユニットシリーズは、チルト引き出しを備えているので、幅広い環境で使用できる汎用ストレージソリューションを実現します。特長と利点. ドアシールと縁取りストリップは、幅広い用途に使用できます。 さまざまな小 . 中サイズの部品や部品の保管に最適です スペースを活用し、清潔ですっきりとした作業環境を維持するのに最適です ポリプロピレンとポリエステル樹脂を組み合わせて製造され、耐久性に優れています 角度 45 ° まで開いた透明なチルト引き出しにより、出し入れが簡単で視認性に優れています 各種サイズを用意 . 用途. チルト引き出し収納ユニットは、ワッシャ、ナット、ボルト、ケーブルタイなどの小 . 中サイズの部品を収納及び整理するのに最適な収納ソリューションで、さまざまな環境で使用することができます。傾斜引き出しユニットはスペースを活用するのに最適で、作業環境をすっきりと整理できます。チルト引き出しユニットは、お客様のニーズに合わせて幅広いサイズをご用意。セルフスタック型と壁面取り付け型があります。次のような場所での使用に最適です。 ガレージ 作業場 倉庫 . よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ; 519289 519289 : RS Pro チルト収納ユニット、 9 段引き出し ; 519295 : 519295 : RS Pro チルト収納ユニット、 6 段引き出し ; 519302 519302 : RS Pro チルト収納ユニット、 5 段引き出し ; 519318 : 519318 : RS Pro チルト収納ユニット、 4 つの引き出し ; 519324 : 519324 : RS Pro チルト収納ユニット、 3 段引き出し ; 519330 519330 : RS Pro チルト収納ユニット、引き出し 2 個 . これは壁面取り付けに対応していますか.. はい、この傾斜引き出しユニットは、壁面取り付け型と積み重ね型があります。引き出しは取り外し可能ですか.. はい、ドロワユニットからコンテナを取り外すことができます。
仕様引出し数 = 5ケースの材質 = PP高さ = 168mm奥行 = 600mm深さ = 140mm透明な引き出し = あり引出し材質 = PPチルト引き出し = あり壁取付 = あり
RS PRO ティルトドロアユニット RS PRORS PRO ティルトドロアユニットRS PRO
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
RS Pro ティルトドロアユニット. RS Pro のこの汎用引き出し収納ユニット製品は、幅広い用途に最適な収納ソリューションで、 600 mm 幅の 6 種類のサイズを用意しています。堅牢な設計であるため、積み重ねも壁のフレームにも取り付けることもでき、作業環境の貴重な床面積を節約できます。このチルト引き出しユニット製品は、小型から中型の部品を収納及び整理するのに最適です。透明な窓を備え、さまざまな環境で視認性、アクセス性、柔軟性を高められています。ポリプロピレン製で、ポリエステル樹脂とポリプロピレンから製造されたチルト引き出しを備え、耐久性と耐腐食性に優れています。また、引き出しは 45 ° の角度で開いているため、必要に応じて完全に取り外すこともでき、簡単に取り出すことができます。RS Pro の引き出しユニットシリーズは、チルト引き出しを備えているので、幅広い環境で使用できる汎用ストレージソリューションを実現します。特長と利点. ドアシールと縁取りストリップは、幅広い用途に使用できます。 さまざまな小 . 中サイズの部品や部品の保管に最適です スペースを活用し、清潔ですっきりとした作業環境を維持するのに最適です ポリプロピレンとポリエステル樹脂を組み合わせて製造され、耐久性に優れています 角度 45 ° まで開いた透明なチルト引き出しにより、出し入れが簡単で視認性に優れています 各種サイズを用意 . 用途. チルト引き出し収納ユニットは、ワッシャ、ナット、ボルト、ケーブルタイなどの小 . 中サイズの部品を収納及び整理するのに最適な収納ソリューションで、さまざまな環境で使用することができます。傾斜引き出しユニットはスペースを活用するのに最適で、作業環境をすっきりと整理できます。チルト引き出しユニットは、お客様のニーズに合わせて幅広いサイズをご用意。セルフスタック型と壁面取り付け型があります。次のような場所での使用に最適です。 ガレージ 作業場 倉庫 . よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ; 519289 519289 : RS Pro チルト収納ユニット、 9 段引き出し ; 519295 : 519295 : RS Pro チルト収納ユニット、 6 段引き出し ; 519302 519302 : RS Pro チルト収納ユニット、 5 段引き出し ; 519318 : 519318 : RS Pro チルト収納ユニット、 4 つの引き出し ; 519324 : 519324 : RS Pro チルト収納ユニット、 3 段引き出し ; 519330 519330 : RS Pro チルト収納ユニット、引き出し 2 個 . これは壁面取り付けに対応していますか.. はい、この傾斜引き出しユニットは、壁面取り付け型と積み重ね型があります。引き出しは取り外し可能ですか.. はい、ドロワユニットからコンテナを取り外すことができます。
仕様引出し数 = 9ケースの材質 = PP高さ = 68mm奥行 = 600mm深さ = 78mm透明な引き出し = あり引出し材質 = PPチルト引き出し = あり壁取付 = あり
ナンバーフレーム SEIWA(セイワ)ナンバーフレームSEIWA(セイワ)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
高級感あふれるクローム調のメタルブラックナンバーベースです。 前方傾斜角度7%。取り付けカンタンで愛車をすぐにドレスアップできます。 隙間ができにくく、自然な一体感で違和感を与えません。 ナンバーベースの基準・方規定適応品。 ナンバーボルト×2、平ワッシャー×2が付属しております。
メタルブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)178×345×29
ナンバーフレーム SEIWA(セイワ)ナンバーフレームSEIWA(セイワ)
989税込1,088
1個
7日以内出荷
表面にリアルなカーボン調シボが施されたナンバーベースです。 前方傾斜角度7%。取り付けカンタンで愛車をすぐにドレスアップできます。 隙間ができにくく、自然な一体感で違和感を与えません。 ナンバーベースの基準・方規定適応品。 ナンバーボルト×2、平ワッシャー×2が付属しております。
カーボンブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×345×26
傾斜特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら