傾斜角度は3段階切替できます。(0°、15°、30°)
均等耐荷重(kg)20
高さ(mm)370
奥行(mm)270
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.16MB)
RKラック傾斜棚タイプ段増し用のオプション棚板です。
付属品棚板×1枚、棚受×2個
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
ギアによるスムーズな昇降とレバーによるワンタッチ傾斜が出来ます。サイズもコンパクトで一人用作業に最適です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色ホワイト
キャスター50Φナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450
傾斜角度(°)(天板)0~60(20度ピッチの3段階で調整可能)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.75MB)
グリップ部が傾斜して握り易い取手です。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
用途計測機器・OA機器・事務機器等
材質亜鉛
高さ(mm)25
タイプ裏取付型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラック。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色ホワイト
材質(本体)スチール
奥行(mm)550
耐荷重(kg/段)100
棚板50mmピッチで段替え可能
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.63MB)
アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
均等耐荷重(kg/段)100
山金工業製マルチシステムのオプション品です。
傾斜付きなので棚板の上の物が見やすくなります。
仕様コボレ止め付き(棚板手前側には立ち上がり30mm)
角度調整範囲3段階
均等耐荷重(kg)10
グリーン購入法適合
ボルト8本組立の手軽さを実現!支柱は溶接一体型のため非常に堅牢です。コボレ止め付きの傾斜棚タイプでピッキング作業に最適!!20mmのコボレ止めがついている為、荷物の落下を防げます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
材質(本体)スチール
タイプ単体
段数3
耐荷重(kg/段)150
棚段数3
棚ピッチ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)800
アジャスター樹脂製・ネジ径M20×P2.5
均等耐荷重(kg/段)150
安心の「安全規格対応」サイネージスタンドです。ディスプレイサイズ32インチから55インチに対応するコンパクトな低床サイネージスタンドです。背面に収納スペースを装備、ちょっとした物置にも便利です。
材質スチール サテンブラック粉体塗装
質量(kg)9、積載:~39
ねじピッチディスプレイ取り付け:縦横各100/200/300/400以内(mm)
ディスプレイ対応サイズ:32~55インチ
位置ディスプレイセンター:536(43インチ縦設置の際)
関連資料仕様書(0.06MB)
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)520×419×716
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
ボルト8本組立の手軽さを実現!支柱は溶接一体型のため非常に堅牢です。コボレ止め付きの傾斜棚タイプでピッキング作業に最適!!20mmのコボレ止めがついている為、荷物の落下を防げます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
タイプ連結
棚ピッチ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスター樹脂製・ネジ径M20×P2.5
均等耐荷重(kg/台)800
均等耐荷重(kg/段)150
開放感を生かした空間づくりにFHTクラスの傾斜天井用ダウンライト。高天井には十分は光量を備えたFHT24Wクラスをご活用ください。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、暮らしを美しく輝かせます
消費電力(W)11.4
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
明るさFHT24Wクラス
枠アルミダイカスト
カバー樹脂(乳白)
反射板樹脂(白色)
取付必要高(mm)90
皮相電力(VA)12(100V)
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
傾斜天井配光角度(°)10~32
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
グリーン購入法適合
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
付属品拡散パネル付
タイプCOBタイプ
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)13.4
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)71
容量(VA)23
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
調光の可否可
従来光源白熱灯200W相当
材質(本体)アルミダイカスト
ランプLED
光源寿命40000時間
出幅(mm)3
演色指数(Ra)82
照射面近接限度(cm)10
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
※棚板は30mmピッチ3段階可動式です。
グリーン購入法適合
材質(本体)木製・ポリエステル化粧板(オーク柄)
奥行(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)0.5
光源寿命40000時間
LED一体型
出幅(mm)3
照射距離(m)(近接限度)0.1
演色指数(Ra)82
埋込高(mm)77
傾斜付きカバーのスチール型リサイクルボックスです。
グリーン購入法適合
材質本体:カラー鋼板、カバー:ABS
仕様傾斜付きカバー
幅(mm)320
高さ(mm)595
質量(g)3000
奥行(mm)220
角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使いください。
用途計測機器・通信機器等
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
処理方法バフ研磨
傾斜天井に合わせた設計でまぶしさ抑制と効率化を両立。
天井の傾斜角度10°~30°に対応
壁面照射にも使用可能
用途傾斜天井用
ランプの種類LED
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
LED内蔵
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)
傾斜天井取付角度(°)10~30
配光タイプ拡散
電源ユニット別売
材質本体:鋼板、 枠:鋼板、反射板:アルミ
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
仕上本体:バージンホワイト、枠:バージンホワイト、反射板:梨地仕上げ
保護等級IP20
付加機能SL端子台/送り端子台付
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
フラット・傾斜と用途に合わせて使い分けが可能です。取付け高さは25mmピッチで変更出来ます。
用途ワーキング架台用可動棚。
均等耐荷重(kg)20
色アイボリー
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電力(W)14.5
埋込穴(Φmm)125
仕様調光タイプ、傾斜・ウォールウォッシャータイプ、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(55°まで)
質量(kg)0.8
取付高(mm)必要高:89
幅(Φmm)135
光源寿命40000時間
LED一体型
取付可能厚(mm)天井:5~25
出幅(mm)3
照射距離(m)(近接限度)0.1
演色指数(Ra)82
埋込高(mm)88
角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使いください。
用途医療機器・計測機器・通信機器等
材質ステンレス
高さ(mm)47
タイプオールステンレス裏取付型
ねじ径M5
取付ピッチ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra85【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007 (別
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)1.8
電圧(V)100~242
消費電力(W)42.4
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)118.1
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)5010
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)188
子品番【本体】NDN64602A【電源ユニット】NNK55001N RY9
1セット
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
均等耐荷重(kg)100(棚板1段当り)
色(本体)パールホワイト
付属品ビーム、ラチス
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
薄いパンフレットも安定よく入るトレー形状です。
グリーン購入法適合
材質フレーム:長円タイプ、粉体塗装、アジャスター付き、トレー:再生30%ABS
高さ(mm)1520
タイプ傾斜
奥行(mm)350
サービス分類組立・設置・取付
MCシリーズ。こだわりの施工方法ですばやく装着。独自の技術による軽量・コンパクト化。段調光機能(100%⇔85%)を搭載。連続調光(信号制御)5~100%
埋込穴(Φmm)150
タイプ傾斜天井用
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5~35
反射板枠プラスチック 白色
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
ボルト8本組立の手軽さを実現!支柱は溶接一体型のため非常に堅牢です。コボレ止め付きの傾斜棚タイプでピッキング作業に最適!!20mmのコボレ止めがついている為、荷物の落下を防げます。
耐荷重(kg/段)(棚板)250、(傾斜棚)150
キャスターストッパー付2個
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーン購入法適合
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
電圧(V)100~242
消費電力(W)4.6
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)102
質量(kg)0.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
仕様天井埋込型Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007 (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008 (別売)拡散タイプ斜天井用取付可能天井傾斜角度10度~30度
ボルト8本組立の手軽さを実現!支柱は溶接一体型のため非常に堅牢です。コボレ止め付きの傾斜棚タイプでピッキング作業に最適!!20mmのコボレ止めがついている為、荷物の落下を防げます。
材質(車輪)ウレタン
耐荷重(kg/段)(棚板)250、(傾斜棚)150
キャスターストッパー付2個
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ
幅(mm)Φ165
質量(kg)1.7
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V)
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色梨地
保護等級IP20
遮光度15°
入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)
埋め込み寸法(mm)Φ150
配光角度(°)55
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
配光タイプ中角
傾斜天井に対応した専用設計で床面方向を効率よく照らすダウンライト。メンテナンスの難しい高所への設置も寿命の長いLEDなら安心です
カバーアクリル(乳白)
構造高気密SB
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
傾斜天井配光角度(°)10~32
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
反射板樹脂(白色)
再生紙使用マーク適合
傾斜天井に対応した専用設計で床面方向を効率よく照らすダウンライト。メンテナンスの難しい高所への設置も寿命の長いLEDなら安心です
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
カバーアクリル(乳白)
反射板樹脂(白色)
取付必要高(mm)80
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
傾斜天井配光角度(°)10~32
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ
幅(mm)Φ165
質量(kg)1.7
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)45.8(100V) 45.0(200V) 45.0(242V)
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色梨地
保護等級IP20
入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V)
埋め込み寸法(mm)Φ150
配光角度(°)55
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
配光タイプ中角
グリーン購入法適合
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
電圧(V)100~242
消費電力(W)15.5
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)102
質量(kg)0.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
グリーン購入法適合
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
電圧(V)100~242
消費電力(W)7.6
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)102
質量(kg)0.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
適合信号線:OA 076 091
カバーアクリル(乳白)
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
調光方式PWM
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
傾斜天井配光角度(°)0~30
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
反射板樹脂(白色)
再生紙使用マーク適合
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
反射板樹脂(白色)
カバー樹脂(乳白)
取付必要高(mm)80
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
傾斜天井配光角度(°)0~30
仕様調光器不可
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
グリーン購入法適合
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.4
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)102
質量(kg)0.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
仕様天井埋込型Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007 (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008 (別売)拡散タイプ斜天井用取付可能天井傾斜角度10度~30度
グリーン購入法適合
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.4
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)102
質量(kg)0.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ