21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これまでの周期表のイメージを一新させる美しい写真で構成された周期表です。元素名は英語表記です。 元素やその元素を含むものの写真が掲載されています。 裏面のそれぞれの元素の欄には、原子量、密度、融点、沸点と解説が付いています。
仕様両面印刷 寸法(mm)1360×675
1個
11,000 税込12,100
3日以内出荷

元素周期表の中で、授業で安全に取り扱えるものをケースに入れて構成した、実物付きの元素周期表です。 各元素の色や状態などを直接見たり触ったりすることで、実感の伴う学習ができます。
仕様元素標本(30元素):B、C、Mg、Al、Si、S、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Ga、Ge、Zr、Mo、Pd、Ag、In、Sn、Sb、Ta、W、Pt、Au、Pb、Bi 種別A1 寸法(mm)約965×690×12(A1・台座付き)
1個
314,500 税込345,950
8日以内出荷

手に持って観察できる!実物付きの周期表 A2サイズで存在感抜群!見やすくて大きな周期表 実物の入ったケースは背面マグネット付き。手に取って観察できます。 元素周期表の中で、授業で安全に取扱えるものをケースに入れて構成した、実物付きの元素周期表です。各元素の色や状態などを直接見たり触ったりすることで、実感の伴う学習ができます。
寸法(mm)590×420×6(A2) 付属品マグネットシート32枚、透明ケース30個 仕様【元素標本】(30元素)B、C、Mg、Al、Si、S、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Ga、Ge、Zr、Mo、Pd、Ag、In、Sn、Sb、Ta、W、Pt、Au、Pb、Bi
1セット
119,600 税込131,560
4日以内出荷

元素周期表の中の扱いやすい元素を1モル(mol)単位で用意した標本セットです。実際の元素の色などを確認したり、重さを比較して重さ順に並べてみるなどの体験を通して、1モルの理解を深めることができます。
仕様【元素標本】(14種)Mg、Cr、S、Si、Zn、Sn、Ni、Ti、Pb、Bi、Cu、C、Fe、Al/【その他】プラスチックケース入り
1セット
66,200 税込72,820
7日以内出荷

セット内容燐灰ウラン石、モナズ石、サマルスキー石、タンタル石、ゼノタイム 種別(5種)RA-5N 箱寸法(mm)330×100×58
1個
13,880 税込15,268
9日以内出荷

放射性物質を含む鉱物標本です。放射線の性質を調べる実験に使用できます。
質量(g)約5
1個
3,600 税込3,960
当日出荷

これまでの周期表のイメージを一新させる美しい写真で構成された周期表です。元素やその元素を含むものの写真が掲載されています。
寸法(mm)914×470 表記日本語版
1枚
2,500 税込2,750
3日以内出荷

元素の性質、基本データ、人間とのかかわりをまとめた学習カード 先端工業で注目のレアメタルについてもわかりやすく解説 元素周期表ポスター付属
セット内容元素記号学習カード(148×210mm) 60枚、元素周期表(594×841mm) 1枚
1個
13,200 税込14,520
11日以内出荷

元素記号、化学式を楽しく覚えよう!化学式点数表付!
セット内容原子モデルカード×80、得点表&説明書×1 材質 寸法(mm)カード:56×86 質量(g)123
1個
355 税込391
当日出荷

医薬品の原料として主に使用されるビスマス(Bi)の結晶です。 ビスマスは自然界にも存在しますが、人工的に作ったものとは異なり、独特の光沢を放ちます。
付属品ケース サイズ約1cm角
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

放射能鉱物は天然の鉱物から採取するため、一般に放射能鉱物標本と呼ばれるものでも放射線測定器で検知できるほどの線量が含まれていない場合があります。 この標本は、放射線量が最低0.2μSv/h以上検出できる鉱物だけを選別して作製しており、放射線の線量測定や遮蔽実験用の線源として確実に使用できます。
セット内容閃ウラン石、燐灰ウラン石、ベタホ石、サマルスキー石、ユークセン石、木箱(大きさ:330×100×58mm)入り 種別(5種・計測実験用)MRA-5N
1個
26,000 税込28,600
4日以内出荷

このキットは簡単な分子を組立てながら、自然に分子の組立て方を学ぶことができます。この模型では1nmを12.5cmに拡大してあります。
1セット
3,000 税込3,300
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トリウムを含んだ金属棒。固形化されているため、実験用線源として安全に使用できます。
寸法(Φ×mm)2.5×10(樹脂製板に固定)
1個
1,500 税込1,650
当日出荷

BWR型原子炉から発生した蒸気でタービン発電機が回転し、LED表示灯が点灯します。 原子炉圧力容器は安全弁付き
仕様原子炉:400Wヒーター(炉心)2本、タービン:Φ120mm、最大2800r.p.m.、発電機:DCモーター、発電表示:発光ダイオード 付属品収納ケース 寸法(mm)540×280×390
1個
845,000 税込929,500
15日以内出荷

身近な元素20種類を厳選した実物元素標本がセットになっています。元素の実物を間近で観察することができます。イグノーベル賞を受賞したセオドア・グレイさん作の「世界一美しい周期表」のポスター版を付属させています。2016年に命名された「ニホニウム」掲載の日本語版です。各元素は標本ケースに入れられており、元素名や説明が記載されています。保管・展示できるケースも付属していますので、授業での活用時以外もポスターと共に展示しておくことができます。
仕様元素:20種類(ケース入):Mg Al Si Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Zr Nb Mo Ag Sn Ta Pt Au 付属品周期表ポスター(日本語版 100×50cm PP加工)、ガラスふた付ケース
1個(1個)
42,980 税込47,278
翌日出荷

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

モル・タロウは簡単な分子を組立てながら、自然に分子の立体構造を学ぶことができるキットです。色鮮やかに結晶構造を表現でき、立体的な姿形に触れることで、基本的な結晶構造の理解に役立ちます。 異なる種類の原子やスリーブを一目で区別し、間違えないように色分けしてあります。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

新しい元素が「ニホニウム」と命名され、元素が改めて脚光を浴びている。すべての物質は元素から構成されているため、元素を知ることは物質の理解を深めることにもつながる。本書は、周期表をベースにした元素の解説はもちろん、私たちを取り巻く物質がいかに巧妙につくられており、それが元素の性質とどう関連するのかなどをわかりやすく解説する。
分類専門 判型A5 ページ数160 著者名石原顕光 初版年月2017年02月
1冊
1,500 税込1,650
7日以内出荷

ボイラーから発生した蒸気でタービン発電機が回転し、LED表示灯が点灯します。 ボイラーには安全弁付き
仕様ボイラー:圧力鍋、カセットコンロ、タービン:Φ120mm、最大2800r.p.m.、発電機:DCモーター、発電表示:発光ダイオード 付属品収納ケース 寸法(mm)560×280×390
1個
440,000 税込484,000
48日以内出荷

セット内容燐灰ウラン石、コルンブ石、サマルスキー石、コフィン石、閃ウラン石、ウランパイロクロア、褐レン石、燐銅ウラン石、タンタル石 種別(9種)RA-9N 箱寸法(mm)250×205×60
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

カラフルなスペクトルが見られる周期表。各元素のスペクトル画像が入った周期表ポスター。各元素の原子番号や元素記号と共に掲載される鮮やかなスペクトル画像は生徒の興味を惹きつけます。
寸法(mm)914×610
1枚
9,000 税込9,900
6日以内出荷