USB Type-C、Lightning、MicroBの3種類の端子に対応します。
持ち運びに便利な充電専用ショートケーブルです。
色レッド
コネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightning(オス)/USB MicroB(オス)-USB A(オス)
コード長さ(cm)約20
変換タイプオス-オス
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
Lightningコネクタ搭載機器、USB Type-Cコネクタ搭載機器、USB micro-Bコネクタ搭載機器の充電/データ通信ができる、変換アダプタつきUSB micro-Bケーブル。
用途USB A端子を持つPC及びAC充電器とLightning端子を搭載したiPhone,iPad,iPod、USB micro-BまたはUSB Type-C端子を搭載したスマートフォン、タブレットを接続し、充電・データ通信が可能です。※iPadはPCからは充電出来ません。
コネクタ形状(1)Lightning(オス)-USB micro-B(メス) 、(2)USB Type-C(オス)-USB micro-B(メス)、(3)USB micro-B(オス)-USB A(オス)
対応機種iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhoneXS、iPhoneXR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhoneSE、iPhone6s Plus、iPhone 6s、iPhone6 Plus、 iPhone 6、iPhone 5s
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途充電・データ転送
これを持っていればほぼ全ての端末を充電できるキーホルダー型3in1ケーブル。キーホルダーにくっつけていつでもどこでも持ち歩けます。USB-A(入力)とiPhone・type-C・microUSBの出力コネクタが搭載。電子タバコからスマホ、タブレットなど様々なデバイスをサポートします。同時充電もOKだから、急いでいる時やシェアにも便利にご利用いただけます。
最大電流(A)2.1
コネクタ入力:USB Type-A
ケーブル長(cm)8
最大電圧(V)5
ケーブル種類スタンダード
適合用途充電
アダプタタイプ出力:Lightning、type-C、microUSB
1台3役のハイブリッド設計:Apple Watch充電パッド、モバイルバッテリー、USB-C ケーブルが一体となった3-in-1のモバイルバッテリー。10000mAhの大容量でスマホ約2回分の充電が可能です。最新のiPhoneにもApple Watchにも急速充電:折りたたみ式充電パッドを製品正面に搭載。Apple Watchを2倍※速く充電可能です。さらに、一体型のケーブルを利用してiPhone 15以降のモデルに急速充電が可能です。※一般的な2.5W出力のApple Watch充電器との比較。コンパクトで持ち運びにも最適:USB-Cケーブル一体型のため、USB-Cケーブルを別途持ち運ぶ必要がありません。ポーチにも収納可能なコンパクト設計のため、外出時などの持ち運びにも最適です。入力にも対応した一体型ケーブル:一体型ケーブルは出力だけでなく、入力も最大30Wに対応し、約1.5時間でバッテリー本体に急速充電が可能です。ディスプレイ機能搭載:製品本体にディスプレイ機能を搭載し、バッテリー残量やリアルタイムの出力を一目で確認可能です。
セット内容Anker MagGo Power Bank (10000mAh, 35W, For Apple Watch) 、取扱説明書、カスタマーサポート
寸法(mm)約95 ×51 × 33
色ホワイト
質量(g)約250
ポート数3 (ワイヤレス充電 ×1、USB-C ×2)
出力USB-C / USB-C 内蔵ケーブル:5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 12A=2.5A / 15V=2A / 20V = 1.5A (最大30W)Apple Watch用ワイヤレス充電:最大5W、合計最大:35W
ケーブル長(m)約0.2
入力USB-C / USB-C 内蔵ケーブル:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A (最大30W)
保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
バッテリー容量(mAh)10000
1個
¥9,082
税込¥9,990
当日出荷
3in1マルチアダプター:HDMI 4K30Hz出力、USB-A(USB 3.1 Gen 1 5Gbps & BC 1.2 充電機能)、1x USB-C(5Gbpsデータ + 100W Power Delivery 3.0)。HDMIウルトラワイド型ディスプレイ(3440x1440)対応。長尺ケーブル:Surface Pro (7+)などの2in1デバイス、またはノートPCをライザーに置いて使用する際にポートやコネクタにかかる負荷を軽減。携帯に便利なコンパクト設計。安定したパフォーマンス:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源で動作。8Wをアダプター本体にリザーブ、USBハブにありがちな電力不足からくる動画のちらつきやデバイス落ちを防止。ノートパソコン充充電に92Wを使用。幅広いデバイス互換性:ウルトラブック、クロームブックその他USB-C搭載ノートPC、タブレット、スマートフォン、Thunderbolt 3およびThunderbolt 4搭載ノートパソコンに対応(MacBook Pro/Air、HP EliteBook、Dell XPS/Latitude、Lenovo Thinkpad X1、Surface Laptop 3/Book 3など)。簡単導入:Windows、macOS、Chrome OS、Linux、Android 対応のUSB Type-Cマルチポートアダプタ。ドライバの自動インストールをサポート。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。USBイベントモニター & ウィンドウレイアウトツール(英語でのみ利用可能)
用途ノートパソコンに軽く収まる小型設計で外出時の携帯に最適。デスクトップHDMIモニターを使用してマルチタスクを行う際、作業の効率を高める4K高解像度画面を提供。会議室などのミーティングスペースのHDMIプロジェクターやテレビに接続し、プレゼテーションを共有画面に表示
最大解像度4096 x 2160p @ 24Hz
その他の機能Power Delivery:100W
長さ(mm)60
幅(mm)115
高さ(mm)10
質量(g)102
保証期間3年間
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル長(m)0.34
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
コネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
6機能マルチポートアダプタ:HDMI 4K/30Hzビデオ出力、2x USB-Aポート(USB 3.1 Gen 1 - 5Gbps、BC 1.2充電)、1x USB-Cポート(データ+100W Power Delivery 3.0)、MicroSD & SDカードリーダー、ウルトラワイド型モニタ対応(最大3440x1440 @60Hz)。長尺ホストケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2in1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)やノートパソコンをライザーに載せる場合に便利なUSB-Cミニドック。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、88Wをノートパソコン充電に使用。本体で12Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避。幅広い互換性:USB-C搭載ノートパソコン(ultrabook、Chromebookなど)、Thunderbolt 3ノートパソコン(HP、Dell、Lenovo、Intel/M1チップ搭載MacBookなど)、Surfaceに完全対応。各種OS対応(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)。携帯に適したコンパクト設計:ノートパソコンバッグに軽く収まり、オフィスと自宅間の持ち運びや出張時に便利。共有オフィススペースでも便利なUSB Type-Cマルチポートアダプタ
長さ(mm)95
幅(mm)45
高さ(mm)12
質量(g)70
ディスプレイ対応数:1
インターフェースUSB 3.2 Gen 1
ポート数6
動作温度範囲(℃)0~70
保存温度範囲(℃)-10~+55
湿度範囲(%)5~90RH(結露なし)
データ転送速度最大:5 Gbps
対応メディアSD/MMC、microSD
電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ
消費電力(W)12
保証期間3年間
セット内容USB Type-Cマルチポートアダプタ
最大解像度デジタル:4K/30Hz
仕様バス型:USB-C、チップセットID:Fresco Logic×FL7102、Parade×PS176、Fresco Logic×FL5001、ALCORMICR×AU84612、タイプおよび定格:USB 3.2 Gen 1×5 Gbit/s
ケーブル長(m)0.3
対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android
USBポート数6
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
6in1 多機能ドック:4K/30Hz HDMI、1080p VGA、2x USB-A(USB 3.1 Gen 1 5Gbps、1x BC 1.2充電)、1x USB-C(100W PD 3.0または5Gbpsデータ)、ギガビットイーサネットポート搭載。ウルトラワイドHDMIディスプレイ対応(3440x1440)。長尺ホストケーブル:2in1デバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)のポートやコネクタにかかる負担を軽減し、端末をライザースタンドに載せる場合にも便利な30cmの本体一体型ケーブル。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。幅広い互換性:USB-CおよびThunderbolt 3対応ノートパソコン(HP、Lenovo、Dellなど)、MacBook(Intelプロセッサ&M1チップ搭載)、Surface、Chromebookなどで使用可能。macOS、iPadOS、Android、Chrome OS対応。ポータブル&コンパクト:バッグに入れて携帯しやすい頑丈なアルミニウム筐体を使用。共有オフィススペース、出張や在宅勤務に便利なUSB Type-Cドッキングステーション。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
長さ(mm)52
幅(mm)95
高さ(mm)14
質量(g)110
保証期間3年間
ディスプレイ対応ディスプレイ数:1
ポート数6
インターフェースUSB 3.2 Gen 1
最大解像度3840x2160(4K30Hz)
タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
セット内容1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド
電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
対応OSWindows 8.1/10/11、macOS 10.10 - 10.15/11/12/13、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS、Android 9.0、iPadOS
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
4ポートUSB-Cハブ:USB-Cホスト対応USB拡張ハブ。USB 3.2 Gen 1(5Gbps)に対応、USB-AポートとUSB-Cポートそれぞれ2口を増設。USB-Cポートの1つでPDパススルーが可能。過電流保護機能(OCP)とWake on USB機能を搭載。4つのダウンストリームポートで最大15Wをダイナミックに共有。安定したパフォーマンス:100WのUSB Power Deliveryに対応。15Wをハブで使用(ポートを使用する場合)、85WをホストPCの充電に使用。一般的なハブにありがちなデバイス落ちや過電流を防止。長尺ホストケーブル:コンパクトな筐体、バスパワー動作で携帯に最適。一体型の30cmホストケーブルはセットアップしやすく、ノートパソコンをスタンドに置いて使用する際にコネクターにかかる負荷を軽減。Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite X2など2-in-1タイプのデバイスで便利。互換性:Windows、macOS、Linux、iPadOS、 ChromeOS、Androidなど主要なオペレーティングシステムに対応し、Thunderbolt 3/4 & USB4ホストデバイスで使用可能。MacBook(Intel/M1/M2)、Lenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft Surfaceなどに最適。USB 2.0と下位互換
用途USB-Cポート搭載ノートPCにUSB-A周辺機器2台とUSB-C周辺機器2台を接続。自宅とオフィス間の持ち運びに最適。ダウンストリームUSB-Cポートの1つにUSB-C電源アダプターを接続してノートパソコンを充電。USBポートが少ないUSB-C充電デバイスに最適(MS Surface Pro、Pixel Book、iPad Proなど)
仕様【急速充電ポート】なし、【全USBポートでの消費電力】4.5W(5V/0.9A)、【最大データ転送速度】5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【UASPサポート】あり、【ノートパソコン最大充電量】80W、【電力供給方法】USBバスパワーとUSB-C電源アダプタ、
材質プラスチック
色スペースグレー
質量(g)41
ポート数4
消費電力(W)15
ケーブル長(m)0.3
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0(現在、VLANタギングはmacOSでサポートされていません)、Linuxカーネル 4.11.x以上 (LTSバージョンのみ)、iPadOS、ChromeOS、Android
インターフェースUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)
コネクタUSB Type-C(USB 3.2 Gen 1、5Gbps、24ピン)
ケーブル長(mm)300
電源供給方式バスパワー
保管温度範囲(℃)-5~70
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)42×75×14
USBポート数4
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~45
ポートの種類2× USB Type-A(USB 3.2 Gen 1、5Gbps、9ピン)、1× USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps、24ピン)、1× USB Type-C(Power Delivery+データ、USB 3.2 Gen 1、5Gbps)
使用湿度範囲(%RH)5~85
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
6つの機能: DP 1.4オルタネートモードで最大4K60Hz(DP 1.2の場合は4K/30Hz)HDMI/mDP対応のコンパクトUSB-Cアダプタ。3x USB-Aポート(1x BC 1.2充電ポート含む)、2x USB-Cポート(1x PDパススルー、1x データ)。長尺ケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2in1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)やノートパソコンをライザーに載せる場合に便利。USB4、Thunderbolt 3 & 4対応。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。幅広い互換性:USB-C搭載ノートパソコン(ultrabook、Chromebookなど)、Thunderbolt 3ノートパソコン(HP、Dell XPS 13 9310、 Lenovo X1 Carbon Gen 9、Intel/M1チップ搭載MacBook)、Surface Laptop 4に対応。各種OS対応(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)。UHD解像度: DP 1.4オルタネートモード対応のホスト(Intel 11世代以降)で4K/60Hzに対応。DP 1.2オルタネートモード対応ホストでは最大解像度4K30Hzに対応。mDP - DPアダプタを使用してDisplayPortモニタに接続可能。携帯に適したコンパクト設計:頑丈なアルミニウム筐体を使用。ノートパソコンバッグに収まるサイズでオフィスと自宅間の持ち運びや出張時、共有オフィススペースに最適。5Gbps USB-Cポートで使用可能
長さ(mm)47
幅(mm)425
高さ(mm)160
質量(g)84
ディスプレイ対応数:1
インターフェースUSB 3.2 Gen 2(10 Gbps)
データ転送速度最大:USB-Cポートで10Gbps、USB-Aポートで10Gbps
電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ
消費電力(W)15
保証期間3年間
セット内容USB-C マルチポートアダプタ、ゴム足×2 、クイックスタートガイド
最大解像度デジタル:DP 1.4対応のホストで4K60Hz、DP 1.2対応のホストで4K30Hz
仕様バス型:USB 3.1 Gen 2、USBパス・スルー:あり、チップセットID:Realtek - RTD2142S、VIA Labs - VL103、VIA Labs - VL822、VIA Labs - VL160、Terminus - FE8.1
対応OSWindows 8.1/10/11、macOS 10.13 - 10.15/11/12.0/13.0、Chrome OS、Ubuntu 18.04/20.04、iPadOS、Android
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
関連キーワード