「充電コネクター フォークリフト」の検索結果

27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電型のフォークリフト用コネクタになります。補充や補修用にご利用ください。防水レベル IP-XO(非防水)
極数3P+E 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 結線スリーブネジ締付
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンが誘導タイプなので接触が良く抜き差しが非常に楽になりました。
定格電流(V)440 定格電圧40A 極数3+E
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
当日出荷

メーカー各社のフォークリフトに適合したプラグを採用しています。 耐久性に優れたプラグを採用しています。 ケーブルは耐熱性に優れた2PNCTケーブル太さ3.5mm2、芯数4(C)を採用しました。 ケーブル許容電流32Aです。 1次側は切りっぱなし、2次側は定格440V 40A 3P接地付フォークリフトプラグ付です。
電線仕様-太さ(mm2)3.5 電線仕様-芯数4 特性アース付
1本
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数2 シリーズSB50 定格電流(A)50 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス・メス共有
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷

シバタ(フォークリフト)フォークリフト用充電ケーブルASSY
用途バッテリーフォークリフト用の充電ケーブルASSY コード長さ(m)約5 コネクタ車体側:泰和電器H-103・強化グリップ付き
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルや結線部の断線を保護し、コネクタの挿抜を容易に! ご使用いただいてるプラグに、そのまま取り付けが可能です。 結線されてる状態でも簡単に、ネジ4本で取り付けが出来ます。
適合泰和電器製プラグ(型番SKH-316N-P・RT-316NP・H-103-P・H-103B-P 材質(本体)PP
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


ANDERSON POWER PRODUCTS6325G6
4AWG[22mm2]対応のワイヤコンタクトに対応します。 オス/メス両用の自己勘合設計になっています。 メカニカルキーは色分けされています。 SB175黒色ハウジングはキーレスなので、他の全ての色のハウジングと勘合可能です。 SB175シリーズは、UL規格で試験され、定格電流は最大280Aになります。 ハウジングにSB175と定格である175Aが表示されています。
シリーズSB175 定格電圧(V)600 定格電流(A)280.0 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス シリーズ番号175 実装タイプケーブルマウント
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

本体はタフなスチール製。強固なガイドローラー付です。 耐熱性に優れた2PNCTケーブルを採用しました。 必要な長さで止められるラチェット機能付です。 天井、壁、床面などガイドローラの位置(向き)が変更できます。
仕様定格250V30A3P+Eフォークリフト用プラグ付属 マンセル7.5BG6/1.5 定格電圧250V 電線仕様2PNCT 電線仕様-太さ(mm2)3.5 色(マンセル値)7.5BG6/1.5(塗装色)
1台
189,800 税込208,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
3,598 税込3,958
当日出荷

充電用のコネクタ・コンセントは、バッテリーフォークリフト・ゴルフカートなどの充電用コネクタとして、多くの機種に採用されています。補充や補修用にご利用下さい。
仕様AC250V 30A 3P+E
1個
3,100 税込3,410
翌々日出荷

充電用のコネクタ・コンセントは、バッテリーフォークリフト・ゴルフカートなどの充電用コネクタとして、多くの機種に採用されています。補充や補修用にご利用下さい。
仕様AC250V 30A 3P+E
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

ANDERSON POWER PRODUCTS6331G1
極数2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)6 オス・メスオス・メス共有 ハウジング色 適合電線サイズ(sq)13.3
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
電線仕様SVCT2.0mm2×4芯 コンセント個数1 芯数4極 電線仕様-芯数4 コンセント仕様3P・19A・250V アース付 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1本
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです。外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています。防水レベル
用途IP-X3相当 形状プラグ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの 充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっています。プラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの 充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっています。プラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)
1個
3,598 税込3,958
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの 充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっています。プラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)
極数3P+E 定格電圧(V)250 結線スリーブネジ締付
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 仕様非防水 質量(g)140 適合電線(mm2)2CT1.25・2 ・VCT3.5 トラスコ品番381-6915 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)
極数3P+E 定格電圧(V)250 結線スリーブネジ締付
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GT78-VJWは耐衝撃/耐振動の堅牢モデルでありながら、従来の製品よりも低価格なAndroid7.0/8インチ液晶タブレットのWi-Fiモデルです。 液晶画面はキズや衝撃に強いGorillaGlass3採用。 米国軍用規格810G準拠。 高耐振動設計によりフォークリフト、トラック、カート端末に最適。 IP65準拠の防塵・防滴性能。 バッテリー交換可能(バッテリー消耗時の交換)。 Wi-Fi/Bluetooth搭載。 GPS搭載、準天頂衛星システムQZSS:みちびき対応。NFC搭載。 1300万画素の高精度カメラ搭載、前面カメラ500万画素。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸) 商品タイプタブレット 仕様バイブレータあり、GPS/Glonass/QZSS(みちびき)、SDスロット:マイクロSD カードスロット(SD最大32GB)、タッチセンサ:5ポイント静電タッチ(PCT) 付属品USBケーブル(ACアダプタ別売) ブラック 質量(g)550(1.22lb)/バッテリー含む 外形寸法(mm)220×147×20.9 規格通常3.8V、6200mAh 出力5V/2A 入力AC100~240V(50~60Hz) センサー地磁気(M-Sensor/E-Compass)、加速度(G-sensor)、ジャイロスコープ、照度 保護等級IP65、(耐振動基準)米国軍用規格810G準拠 液晶サイズ8インチカラー液晶 WXGA 16:9 インターフェースmicro USB バッテリー着脱可能なリチウムイオン充電池 メモリーRAM 3GB LPDDR2 、FROM 16 GB eMMC 輝度450nits ディスプレイGorillaGlass3 解像度1280×800ピクセル 使用CPUMTK M6735 Cortex-A53 Quad 保存温度範囲(℃)-20~65 動作湿度(%)5~95(非結露) 充電方式USBケーブル(USBコネクタに接続して充電) OSAndroid 7.0 GMS準拠 オーディオ機能マイクロホン、スピーカ(1.5W) 強度(落下耐久性)1.2m 特性【NFC】ISO 15693;ISO 14443A;ISO 14443B, B’ ;ISO 18000-3;NFC Forum Type1-4 Tag;Kovio 無線WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n、Bluetooth 4.1(BLE, HS compliant) 動作温度範囲(℃)-10~55 USBタイプmicro USB 2.0 port High Speed/OTG Compatible カメラ仕様前面:500万画素、背面:1300万画素、AF、照明付
1本
139,800 税込153,780
5日以内出荷