105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
完全二重補強で耐久性をアップ。
材質ナイロン ネイビー 寸法(mm)H350×W190×D30 質量(g)150 適合ベルト幅(mm)約50
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

鬼 を冠する強いツールケース特殊成型加工で工具を出し入れしやすい硬めのポケット 工具が引っ掛かりにくく、工具の抜き差しがスムーズ! 9インチ工具に対応。 ワンタッチベルトのバックルが通しやすいベルト通し部(ベルト幅60mm対応) マジックテープでベルトを外さずに装着可能
材質カーボン調PUレザー 寸法(mm)約280×95×70 ブラック 質量(g)約124
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫! 表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい ペン型充電ドライバー用ケース 収納時は充ドラが落下しないホルダー付き
材質1680デニール生地 ブラック 適合ベルト幅(mm)50
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業性と収納力・耐久力を重視した工具差しです。ペン型充電ケース・ドライバー差しです。
用途工具差し。 材質牛本革
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

跳んでも、走っても、充電ドライバーが落ちない! 軽くて丈夫なポリエステルキャンバス
1個
1,898 税込2,088
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全ての無駄を省き、より進化したニュープロダクト誕生。使いやすさを追求した、シンプルデザイン。軽い丈夫。エボリューション=進化した新しいタイプのアイテムです。高機能収納で取り出しやすい、働く男のアイテム。
用途作業時の工具収納に 適合ベルト幅(mm)60 全長×幅W(mm)(約)260×120 マチ(mm)65
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

充電DVをすっきり収納できます。ポケット外側にソケットホルダー、ビットホルダーが付いています。
用途充電ドライバーの収納用。 材質主材料:ポリエステル、アイレット:スチール 仕様ビットホルダー・ソケットホルダー付
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

Tハンドルタイプの充電式ドリルドライバー、インパクトドライバーなどを収納できます。ビットが収納できるポケット付き。クイックリリースができるバックル付きのセーフティストラップ。腰ベルト対応。
材質ポリエステル 質量(g)136 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76×152×235
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

スリット穴でズレ防止。好みの位置で固定可能。
用途作業時の工具収納等に ブラック 仕様軽量・丈夫、出し入れスムーズ・固定用スリット穴付 質量(g)約150 適合ベルト幅(mm)約60(通常のベルト通し部の場合)、約50(スリット穴で固定する場合) 寸法(高さH×幅W)(mm)(約)280×85
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
関連資料(5.4MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンシートをはさみ込んだ材料を使用。色鮮やかで耐水性もありますので、室外作業に最適です。フッソ加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。
用途電動ドライバーの収納に。 寸法(mm)350H×215W 質量(g)112 トラスコ品番232-0525 材質/仕上ナイロン発泡ポリエチレン(PE) 摘要ビット入れ付 ベルト通し幅(mm)約75
1個
419 税込461
当日出荷

上部ペン式充電ドライバーに、ソケットやビットを装着したまま出し入れできるように、貫通仕様になっています。 痛みやすいベルト通しの芯と表面に補強材を使用。ハードプレート仕様で工具などの突起物の接触にも強い。 ビットなど小物を収納できるゴム製のネット付き。
材質【生地】レザー【金具】スチール 寸法(cm)26×8.5×6 本体質量(g)180 ブラウン
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ソケットやビットを収納したまま抜き差しができる、ポリエステル製ペン型充電ドライバーケース。 各メーカーのペン型インパクトドライバーの収納が出来る大型の開口部に、先端工具を付けたまま出し入れが出来る底穴付き。 内部の背面にはベルポーレン樹脂が使用してありますので、収納時に先の尖ったビットなどから破損を防ぎます。 異なる長さでも綺麗に収納が出来る、サイズ毎に分けられたビット収納スペース付きです。 ※ポリエステル製ですので、火気には近づけないでください。 ※糸のほつれや、老朽化した場合には使用しないでください。
仕様●本体サイズ:270×95×70mm●重量:120g●本体材質:ポリエステル600D、ビニールレザー●リベット材質:スチール アズワン品番67-8112-77
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

上部ペン式充電ドライバーに、ソケットやビットを装着したまま出し入れできるように、貫通仕様になっています。 ハードプレート仕様で工具などの突起物の接触にも強い。 ビットなど小物を収納できるゴム製のネット付き。
材質【生地】ポリエステル【金具】スチール 寸法(cm)26×8×6 本体質量(g)100
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペン式充電ドライバーに、ソケットやビットを装着したまま出し入れできるように、貫通仕様になっています。 ビットなど小物を収納できるゴム製のネット付きハトメ穴付き。 安全コードを装着できるハトメ穴が2か所あります。 ツールの出し入れ時に強い、補強プレート付き。
材質【生地】ポリエステル、人工皮革【金具】スチール 本体質量(g)90 寸法(cm)26×8×6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。 高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。 ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。 スイッチが誤作動しないウェーブカットポケットで、ペン型インパクトドライバーの収納に好適です。 ビット収納用ゴムポケット付きです。
用途インパクトドライバー類収納・職種例/大工・電工他全般 ブラック 材質ナイロン100%(2520デニール) 幅(mm)90 高さ(mm)232 質量(g)128 奥行(mm)68 適合ベルト幅(mm)50
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

材質1680デニールポリエステルオックス(裏面:ポリウレタンコーティング)、ターポリン生地、ベルトループ:ポリプロピレンテープ樹脂加工硬仕上げ、フチ巻きテープ:ポリプロピレンテープ 形状充電ドリルドライバー差し 幅(mm)80 高さ(mm)320 質量(g)90 奥行(mm)30
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペン型タイプの電動ドライバー用収納ホルダーで、ベルトに通して使用するタイプになります。 1680デニール生地を使用した丈夫なホルダーです。 取替用ビットが5本挿せます。ビット挿しこみ部分は伸縮性のあるゴム生地仕様なのでピッタリフィットし、長さに関わらず抜き差しし易い構造です。 ドライバー挿し込み部分は、落下防止用にゴム製のベルトと面ファスナーでしっかり固定できます。また、先端部分はドライバーのビット部が抜けるような構造になっています。 カラビナなど取り付け可能な穴付き。
用途ペン型の電動ドライバー&ビット収納用 ブラック 材質ポリエステル(1680デニール) タイプペン型電動ドライバー用 適合ベルト幅(mm)55 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約280×80×55 深さ(mm)約150
1個
589 税込648
当日出荷

材質牛ヌメ革硬質革 形状充電ドライバーホルダー 幅(mm)82 高さ(mm)270 質量(g)135 奥行(mm)60
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MonotaRO18V充電工具専用のケースです。
用途MonotaRO18V充電工具専用のケースです。 適合本体・充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ(MOKDDR-18.0Li)・充電式インパクトドライバー 18V用 ブラシレスタイプ 本体のみ(MOKIDR-18.0Li-175)・充電式インパクトレンチ 18V用 ブラシレスタイプ 本体のみ(MOKIR-18.0Li)・充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ(MOKIDR-18.0Li) 材質HDPE 寸法(mm)345×310×115 質量(kg)1.27
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

・バッテリーパック2個付きでのお得なセット。 ・ブラシレスモーターの採用により、安定した速度制御を実現。 ・2段階の変速、20段階のトルク制御で様々なワークに対応。 ・LEDライトで手元を明るく照らします。 ・充電式で電源がないところでも使用できます。
用途各種ネジ締め、穴加工に 付属品本体、バッテリーパック(2個)、収納ケース 材質ABS、鉄、合成ゴム 寸法(mm)約150×200×80 質量(g)約830 回転数(min-1[r.p.m])0~350(低速)、0~150(高速) モーターブラシレス 機能チャック:3/8(10mm) 最大トルク25~30Nm 適合バッテリー定格21V
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

ハードな使用に耐える、タフなポリエステルキャンバスのドライバーサック! 100mmのドライバーを使用しても、 先端が出ない 軽量設計
適合ベルト幅(mm)50
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリット入のベルト通し【スリット幅:50mm】:ベルト通しには、使い勝手の良い切込みがあり、 思い通りの装着位置にセットできます。Y型ハーネス対応。 2段式の電工袋 前面に電工ドライバーなど用のツール差し。 傷みやすい開口部をカシメで補強しています。 左側面 ツール差しポケット。 右側面ペン型充電ドライバーを収納。 貫通式なので、ビット・ソケットを付けたまま収納できます。 右側面ペン型充電ドライバーケースには、ビットなど小物を収納できるゴムネット付き。 左側面テープホルダー付き。マジックとボタンで長さ調整可能です。 右側面テープホルダー付き。マジックとボタンで長さ調整可能です。 水抜き穴付き。底部には、水抜き穴が付いています。
材質【生地】ポリエステル【金具】スチールメッキ 形状2段 質量(g)330 サイズ(cm)24×24×11
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

M18 FQID-502X JP M18 FUEL 50Nmサイレントインパクトドライバー(充電器・バッテリー2個・ケース付) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 FLUID-DRIVE油圧式パワートレイン搭載:ツール内の金属接触を低減し、従来品に比べてより静かな作業、スムーズな性能、耐久性の向上を実現します。 4種類の駆動制御機能を搭載 質量1.7kg (5.0Ah装着時) 標準的なインパクトドライバーよりも50%低い騒音を実現 ※自社調べ
仕様燃料ゲージ、LEDライト 付属品ケース、M18 B5 JP(バッテリー)×2、M12-18FC JP(充電器)、ベルトクリップ(本体に取付済)、ビットホルダーベルトクリップ(本体に取付済) 長さ(mm)135 質量(kg)0.8(本体のみ)、1.5(5.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)18 先端寸法(mm)6.35六角軸 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~900/0~2100/0~3000/0~3000 トルク(N・m)50 ねじ締め能力(mm)ボルトM14 打撃数(bpm)0~1000/0~2900/0~4000/0~4000
1台
64,980 税込71,478
当日出荷

充電工具のバッテリーや充電器の収納に最適。バッテリー最大8個収納可能。 充電器を収納する場合はバッテリーは最大4個収納可能。 バッテリー保護のための布製(芯にクッション材入り)の仕切りと底板付き。 運搬時にバッテリーや充電器を傷めにくい。 プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)とRING STAR(リングスター)とのコラボ商品。
用途充電工具のバッテリーや充電器の収納。 材質ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー) 質量(kg)1.1 デザートカラー/ブラック 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×156×140 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×230×180
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

充電式インパクトドライバーセット 18V モノタロウ 動画あり
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。 バッテリー容量(Ah)2.0 充電時間(分)60 バッテリー電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])0~2600 最大トルク(N・m)110 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 打撃数(min-1[回/分])0~3400 付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1 質量(kg)1.37(バッテリー装着時) コード長さ(m)1.8 バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) ビット差込部(mm)6.35六角軸 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(14.5MB)
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
349 税込384
当日出荷

M18 FID3-502X JP M18 FUEL インパクトドライバー 5.0AH x 2キット(充電器・バッテリー2個・ケース付) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 226Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上 最大トルク226Nm セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能 最大 3,900 RPMを実現(モード 3選択時) コンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上 1.7kg(M18 5.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減
仕様燃料ゲージ、3LEDライト 付属品ケース、M18 B5 JP(バッテリー)×2、M12-18FC JP(充電器) 長さ(mm)114 質量(kg)1.05(本体のみ)、1.75(5.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1700/0~3000/0~3900/0~3300 バッテリー容量(Ah)5.0 トルク(N・m)226 ねじ締め能力(mm)ボルトM16 打撃数(bpm)0~4400
1個
63,980 税込70,378
当日出荷

M12 FID2-632X JP M12 FUEL インパクトドライバー 6.0AH & 3.0AH キット(充電器・バッテリー2個・ケース付) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 170Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上 最大トルク170Nm セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能 最大 3,600 RPMを実現(モード 3選択時) 127mm のコンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上 1.15kg(M12 6.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減
仕様燃料ゲージ、3LEDライト 付属品ケース、M12 B3 JP(バッテリー)、M12 B6 JP(バッテリー)、C12C JP(充電器) 長さ(mm)127 質量(kg)0.75(本体のみ)、1.15(6.0Ahバッテリー装着時)
1個
50,980 税込56,078
当日出荷

充電ドライバー・インパクトに最適なビット・ソケットセットです。携帯・保管に便利なプラスチックケース入りです。付属のイージーチャックを充電ドライバーに装着して使用すれば、ワンタッチでビットの差し替えができます。六角軸鉄工ドリルで、木ネジの下穴あけ、樹脂・薄軟鉄板への穴あけが可能です。ドライバービットで、木ネジ等の締め付けが可能です。ソケットで、ボルト・ナットの締め付けが可能です。
用途ネジ締め・ボルト締め・穴あけなど。 仕様プラスチックケース入り
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

ディスクグラインダー用アクセサリーを充電インパクトドライバーや電気ドリルで使用できます。ネジ付ペーパーホイル・カップブラシ・ディスク用パッドなどの、ネジ径M10×1.5Pのディスクグラインダー用アクセサリーに使用可能です。
用途ディスクグラインダー用アクセサリーを充電インパクトドライバーや電気ドリルで使用。 適合機種充電インパクトドライバー・電気ドリル 最高使用周速度(min-1[r.p.m])(六角軸アダプター取付時)3000
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

スピンドルロック付で手回しドライバとしても使用できます。 安心の電池多重保護回路を内蔵「過負荷防止回路」・「過放電防止回路」・「セル毎の電圧監視回路」安全性の確保と電池充電回数の長寿命化を実現しました。
バッテリー電圧(V)7.2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2400 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])25[255] ねじ締め能力(mm)ボルトM3~M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6 ねじ締め能力(mm) 小ねじ3~8 打撃数(min-1)0~3000 質量(kg)0.58(BCL715装着時)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペン型充電ドライバーを収納。 ケース先端は貫通タイプなので、ビットやソケットを付けたまま収納できます。 ハトメ穴付き 安全コードを装着できるハトメ穴が1か所あります。 頑丈な台曲がり仕様。型押タイプで、形状をキープ。 日本製。
材質【生地】牛黒床皮【金具】スチールメッキ 質量(g)150 サイズ(cm)25×8×6
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

ペン型充電ドライバーを収納。 ケース先端は貫通タイプなので、ビットやソケットを付けたまま収納できます。 2段式で、1段目には電工ドライバーなどを収納できるツール差しが2か所あります。 ハトメ穴付き 安全コードを装着できるハトメ穴が1か所あります。 頑丈な台曲がり仕様。型押タイプで、形状をキープ。 日本製。
材質【生地】牛黒床皮【金具】スチールメッキ 質量(g)290 サイズ(cm)31.5×11×8
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

本革を使用した丈夫なツールケースです。 ペン型充電ドライバーと、ドライバー2本、ビット差が両脇に収納できます。 落下防止安全コードを取付できる大きめD環付きです。
用途ペン型充電ドライバーと、ドライバー収納・携帯。 材質牛革 ブラック 適合ベルト幅(mm)70
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

保管や携帯に便利、スリムなドライバーケース。電ドラボール本体、ビット、充電ケーブルをコンパクトに収納。EVA成形によるクッションケースで衝撃を緩和します。カラビナなどで吊り下げできるDリング付。
用途電ドラボール本体、ビット、充電ケーブル等をコンパクトに収納。 仕様Dリング付 ブラック/レッド 質量(g)104 タイプスリム サイズ(mm)235×55×65
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

本革を使用した丈夫なツールケースです。ペン型充電ドライバーと、ドライバー2本、ビット差が両脇に収納できます。
用途ツールケース。 仕様ツール落下防止用のD管付 材質牛本革
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸鉄工ドリルセット
六角軸鉄工ドリル16サイズ+ケースのセット。六角シャンクで充電ドライバーに装着 鉄・アルミ・木材などの穴あけに最適。 シンニング加工しているため、食いつきがよい(ポンチング不要)。
用途鉄、アルミ、プラスチック、木材に。 セット内容3.0、3.2、3.3、3.4、3.5、3.6、3.7、3.8、4.0、4.2、4.5、5.0、5.5、6.0、8.0、10.0mm(16サイズ、各1本)、六角軸ドリル用ケース入 材質ドリル:HSS鋼、ケース:本体/ABS樹脂、透明部/PC(プラスチック)、ゴム部/TPR(ゴム) 寸法(mm)118×50×190 質量(g)530 シャンク幅(mm)六角シャンクS:6.35 適合電動機ドライバードリル、インパクトドライバー(充電式は9.6V以上の機器を使用してください)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

本革を使用した丈夫なツールケースです。ペン型充電ドライバーと、ドライバー2本、ビット差が両脇に収納できます。
用途ツールケース。 仕様ツール落下防止用のD管付 材質牛本革
1個
5,798 税込6,378
当日出荷