短冊型の安全標識です。簡単に設置できます。
用途当該情報の周知、指示に。
厚さ(mm)1
取付ステッカーシール貼り付け
寸法(縦×横)(mm)360×120
ザラザラ面や湾曲面にもピタリ。何処にでも、貼って剥がして、また貼れる。平らな面はもちろん多少の凸凹や歪みも平気。パワフルな粘着力です。接着剤のようにしっかりと密着し、マグネットのように着脱が自在。また軟質素材なので湾曲面にもピッタリ貼り付ける事が出来ます。しかも剥がし跡も残さず、何度も貼り直せます。もし粘着力が弱ってきたら、水洗いしてください。最初のパワーがよみがえります。これまでマグネット製品では利用できなかった場所にも、ぜひお試しください。
用途樹脂(エンビ・アクリル・ポリエステル・ポリプロピレン etc)。金属(スチール・アルミ・ステンレス etc)。壁面(壁紙・塗装壁・コンクリート面 etc)
仕様裏面離けい紙付
区分スイッチ関係
硬度14°
伸び(%)980
粘着力270gf/14mm
引裂強度(kg/cm)2.8
材質ウレタン樹脂(表面:ポリエステル加工)
寸法(mm)155×75×1
質量(g)16
取付方式裏面離けい紙付
関連キーワード