22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ヒートガン 18V用 本体のみ モノタロウ 動画あり
充電式のため、電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮 付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、ヘラ型ノズル×1 質量(kg)0.63(本体のみ) シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 最大出力(W)300 本体寸法(mm)165×72×202 連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH) バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) 風量(L/min)200 取扱説明書(3.8MB)
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

作業に合わせて幅広い温度調節が可能 コードレスで取回しが快適 電源が無い現場での作業に便利 剥離や曲げ、溶着、収縮などの作業に ケース付き
用途カッティングシートの伸ばしや貼付け作業に、シーリング剤の乾燥や剥離に 付属品平面ノズル、ガラス保護ノズル、曲面ノズル、丸ノズル 質量(kg)1.3 温度(℃)環境温度~550(無断調節ダイヤル) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×79×255 連続使用時間(分)風量1:30(ダイヤル6)、風量2:21(ダイヤル6) 風量(L/min)風量1:120、風量2:200 ノズル径(Φmm)34.5(取付)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

電源が無い場所での作業に便利なコードレス。熱風温度500℃。
用途ペンキ、漆喰、発泡剤などの乾燥。塩ビパイプの曲げ加工。塩ビ系シートの熱溶着、加圧加工。塩ビ系溶接棒を使っての目違い埋加工。ペンキ、ニス、接着剤の加熱剥離。カーペット、ビニールシート、ステッカーなどの剥がし加工。熱収縮フィルムによる加熱包装。熱収縮チューブによる加熱加工。解凍、除霜、凍結防止。プラスチック製品の加熱加工成形。機械部品の局部加熱 付属品ノズル×3種類 質量(kg)1.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×79×257 連続使用時間(分)19※18V、5000mAh電池パック使用時 風量(L/min)200
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

9段階温度調整ダイヤル 急速冷却 ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類) セット内容ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付 質量(kg)0.67 電流(A)12 温度(℃)スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550 コード長さ(m)2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×85×206 ノズル口径(Φmm)34.5 風量(L/min)スイッチ1:200/スイッチ2:400
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

長寿命・高電圧のリチウムイオンバッテリーです。 モノタロウ18Vシリーズの共通バッテリーです。
用途モノタロウの18Vシリーズ本体作動用 取扱説明書(11.3MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様GAS注入15ml 質量(g)322 最高温度(℃)500(使用時間や温度は周囲環境、設定により変化いたします) 使用時間50分間(燃料完全充填時) サイズ(mm)高さ175×巾53
1個
9,998 税込10,998
欠品中

6秒で300℃に高速加熱 300℃/500℃の2段階の温度設定(最高到達温度)※使用環境・測定点により変わります LEDライト付き 握りやすいソフトラバーグリップ
用途塩ビパイプなどの膨張接続・変形・接着剤はく離・補修、各種コーキング剤や接着剤のはく離や溶解成形など 付属品先端ノズルPHG-N2、PHG-N5 質量(g)590 温度(℃)300/500(ノズル出口)※ノズル出口の最高到達温度/作業環境により変動する場合があります/必ず4.0Ah以上のバッテリーで使用ください/ProCORE18V8.0/12Ahバッテリーでの使用推奨 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)183×209×77 連続使用時間約2.4分/Ah、約2.6分/Ah(ProCORE18V8.0/12使用時)[300°設定時] 測定精度(%)ノズル出口±10(温度) 風量(L/min)175(最大) 最大風量(L/min)175 取扱説明書(6.3MB)
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。 ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。 豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮 仕様絶縁構造/二重絶縁 付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1 質量(kg)約0.75 コード長さ(m)2 本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず) 風量調整3段階(冷風、弱風、強風) 定格使用時間(分)20 風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.9MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

スタイル・インデックス(プリンス)ペンバーナー
ペン型形状なので持ちやすく作業しやすいです。 両手で作業の場合も、収納スタンド付なので可能です。 最高温度1300℃の集中炎タイプです。 タテ・ヨコ・逆さのあらゆる角度での使用が可能です。 ガス充填式 電子着火式
用途細かいハンダ付け・ロー付け アウトドアなど着火器として 種別充填式ポケット型 質量(g)57.5 外形寸法(mm)H160×Φ20、(火口)Φ15 火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)15 火炎形状集中炎(極細炎) ガス容量(g)2.7
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

コードレス&液晶画面で使いやすさ抜群 10℃ごとに温度設定でき、液晶表示で出力温度が確認できます。 前回の温度を記憶するメモリー機能つき 風量2段階設定 縦置き可能で両手作業もラクラク 標準ノズルは平・丸・曲面の3種類が付属 フロントカバーを回転させるとノズルに触らず取り外し可能 フック・LED標準搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途塩ビ曲げ、シュリンク作業、シールはがし等 温度(℃)I:30~400、Ⅱ:30~550 連続使用時間(分)Ⅰ:約21、Ⅱ:約17 風量(L/min)I:200、Ⅱ:300
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FV310-81 ハッコーFV-310-81/100V(温度風量可変タイプ) 白光 動画あり
パワフル&コントロール。 従来品より最高温度80℃、最大風量25%アップさせた温度風量可変タイプのヒーティングガン誕生。 作業に合わせた細やかな設定を可能にし、操作性・生産性の向上に貢献します。 高性能、長寿命ヒーター。蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用。 背面ラバー付で、自立操作時も転倒しにくい安全設計。
トラスコ品番855-1398 種別本体 質量(kg)0.6 温度範囲(℃)50~530 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×70 風量(m3/min)0.15~0.25 風速(m/min)600
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

M18 BHG-0 APJ M18 ヒートガン ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 「コード式よりも早い立ち上がり」約7秒で作業温度に
付属品平ノズル、フック型ノズル、先細ノズル 全長(mm)163 質量(kg)0.8 温度(℃)最大470 風量(L/min)170
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

モノタロウの18Vバッテリーパック専用の充電器です。
用途モノタロウの18Vバッテリーパックの充電に。 質量(g)384 コード長さ(m)1.8 出力電圧(V)20 入力電圧(V)100 出力電流(A)2.3 入力周波数(Hz)50~60 充電時間(分)60(MOKBP-2.0Li)120(MOKBP-4.0Li) 取扱説明書(11.0MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工等、3つのノズルで幅広い用途に使える
用途熱収縮チューブの加工に 。シュリンクフィルムの収縮に 。塗装や接着剤・シール剥がしに 。塩ビパイプ等の曲げ加工に 。熱硬化性塗料やパテの乾燥に 仕様本体(SL-HG550-A) 付属品ヒートガン本体×1 ,18V専用充電器×1 ,18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1 ,ワイドノズル×1 ,スポットノズル×1 ,フックノズル×1 ,取扱説明書×1 質量(kg)約0.65 ※バッテリーパック除く 容量4.0Ah 72Wh 電圧(V)DC18 定格電圧(V)AC100 温度(℃)熱風:約550 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×71×210 ※バッテリーパック除く コード長さ(m)約1.8バッテリーパック(SL-185BP-A) 定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC20 連続使用時間(分)約15 充電時間約120分 電池リチウムイオン電池 寿命期待:5年充電器(SL-18SBC-A) 使用環境温度(℃)5~40 充電器形名対応:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A モーター電圧(V)DC18 適合バッテリーSL-182BP-A/SL-184BP-A/SL-185BP-A 吐出流量(L/min)50Hz/60Hz吐出:約200
1セット
18,980 税込20,878
翌日出荷

携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。 小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。 収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。 温度過昇防止機能付き。 折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。
付属品ストラップ スイッチ【電源】スライド式3段切替(切/送風/熱風) 本体質量(kg)約0.24(電源コード除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×47×49 安全装置サーモリミッター(温度過昇防止) 風量(m3/min)0.088 風速(m/min)720(先端より10mm) RoHS指令(10物質対応)対応 吹出口径(Φmm)11.5
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工等、3つのノズルで幅広い用途に使える
用途熱収縮チューブの加工に 。シュリンクフィルムの収縮に 。塗装や接着剤・シール剥がしに 。塩ビパイプ等の曲げ加工に 。熱硬化性塗料やパテの乾燥に 適合バッテリーパック:SL-182BP-A/SL-184BP-A/SL-185BP-A、充電器型式:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A セット内容ヒートガン本体×1 、ワイドノズル×1 、スポットノズル×1 、フックノズル×1 、取扱説明書×1 質量(kg)約0.65 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×71×210 連続使用時間約15分 寿命期待寿命:5年 使用環境温度(℃)5~40 モーター電圧(V)DC18 熱風温度(℃)約550 吐出流量(L/min)50Hz/60Hz約200
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

MHG-300PA ミニヒートガン パオック 動画あり
剥離、形成、曲げ、乾燥、解凍など様々な作業に使用できます。 送風モード&熱風モードの切り替えが可能です。 スタンド付のため両手が使えて便利です。
用途シールはがしや熱収縮チューブの加工に 温度(℃)【吐出温度】風量Ⅰ(送風):約45 / 風量Ⅱ(熱風):約250 コード長さ(m)約1.7 本体質量(g)約310 定格周波数(Hz)50/60 定格時間(分)20 アズワン品番64-5410-60
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

塩ビパイプの曲げ、溶接に。 ステッカー、シール、ガムテープはがしに。
適合- トラスコ品番242-6412 種別本体 質量(g)750 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×190×75 風速(m/min)1250 風量(L/min)200
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工など幅広い用途に! デジタル表示付。3段階の風量調節機能付。 約70~550℃まで温度・風量調節可能。持ち運びに便利な収納ケース入。豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応!
用途熱収縮チューブの加工に。板材や塩ビパイプなどの曲げ加工に。シュリンクフィルムの収縮に。熱硬化性塗料やパテの乾燥に。塗装や接着剤・シール剥がしに。シール・カーペット剥がしや奥まった所の掻き出しに。 付属品ヒートガン本体×1、ワイドノズル×1、スポットノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーパー×1、スクレーパー固定具×1、収納ケース×1 質量(kg)約0.74(本体のみ) 電流(A)(送風)0.5、(弱/強風)14.6 温度(℃)(送風)約50、(熱風)約70~500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×90×215 コード長さ(m)約2 周波数50/60Hz 風量(3段切替)送風Ⅰ/送風Ⅱ/送風Ⅲ 定格時間(分)20 温度表示方式デジタル表示 吐出流量(L/min)50Hz/60Hz約350~650
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX) 種類バッテリー 機能残容量表示、自己故障診断 バッテリーリチウムイオン
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクト 温度・風量2段階切替でさまざまなシーンで活躍
付属品ノズル(丸)、ノズル(平面)、ノズル(曲面)、ノズル(ガラス保護)、スクレーバ(グリップ付)、収納ケース 質量(kg)0.57 電流(A)12 温度(℃)(送風)250/500 コード長さ(m)2心・2 本体寸法(mm)245×83×250 アズワン品番64-7056-76
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

仕様絶縁構造/二重絶縁 付属品スポットノズル×1個ワイドノズル×1個フックノズル×1個ヘラ型ノズル×1個掻き出しスクレーパー(3種)×各1個 質量(kg)0.7 コード長さ(m)1.8 本体寸法(mm)275×80×190 定格使用時間(分)20 風量(L/min)300(Lo)550(Hi)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷