67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭用電源AC100V使用可能 首振り機能付き 切タイマー機能付(1・2・4時間) コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能 車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付
羽根径(Φmm)180 風速(m/min)強:180 中:150 弱:120 最大風量(m3/min)4.6 電源(V)AC100V 50/60Hz 電源[リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×272×284 質量(kg)1.3 付属品ACアダプタ 羽根枚数3 バッテリー電圧(V)14.4/18 風量調整3段階 材質(羽根)アルミ 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
9,298 税込10,228
当日出荷

小型軽量ボディで様々な場所への設置が容易! 手軽に持ち運べるコンパクトサイズ。 パイプや足場・社内に引っ掛け可能。 高い位置からの送風も可能です。 風向角度調整は上下左右に手動で調節可能。 家庭用電源AC100V使用可能。
バッテリー電圧(V)10.8 付属品ACアダプタ 質量(kg)1(バッテリー除く) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)148×260×252 羽根枚数3 風量(m3/min)(最大)4.6 バッテリーリチウムイオン 風速(m/min)強:180、中:150、弱:120 風量調整3段階 羽根径(Φmm)180 上下角度調整
1台
5,890 税込6,479
当日出荷

夏の作業現場やレジャーに涼風 羽根径235mm自動首振りモデル登場 自動首振り&風速アップ! 自動首振り90° 渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現 135°角度調整(手動) カバー工具レス脱着 ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。 キャリングハンドル付 風量調整3段階 強/中/弱の切替えが可能 切タイマー機能 1/2/4時間の設定が可能 ACアダプタジャック付 AC100V使用可能
付属品ACアダプタ(TEB0000001) 質量(kg)1.9(バッテリ除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×333×447(バッテリ除く) 騒音値(dB)53 連続使用時間[14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分 機能切タイマー バッテリーリチウムイオン 角度調整範囲135°(手動) 風速(m/min)強:190、中:150、弱:120 バッテリー電圧(V)14.4/18 首振り自動:90° 適合バッテリー【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N 商品タイプ本体のみ 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
9,690 税込10,659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトボディで大風量! 小型・軽量ボディで様々な場所への設置が容易! 風が行き渡る自動首振り機能 手軽に持ち運べるコンパクトサイズ 可動式フック付、墨出し器用エレベータ三脚取付可能
付属品ACアダプタ 質量(kg)1.3(バッテリー除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×260×284(バッテリー除く) 連続使用時間(BL1015)強:約1時間45分、中:約2時間25分、弱:約4時間、(BL1040B)強:約4時間35分、中:約6時間20分、弱:約10時間30分 最大風量(m3/min)4.6 風速(m/min)強:180、中:150、弱:120 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
7,790 税込8,569
当日出荷

広範囲に涼風をとどける自動首振り機能搭載。 連続使用時間約7.3時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah)使用で満充電時の場合。 コンパクトに折り畳み可能。コンパクトに折り畳めるので、持ち運び・収納に便利です。 角度調整が可能。45°の範囲で角度を調整して風向きを変えることができます。 100V電源が使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18 風速(m/min)強モード:190、弱モード:160 バッテリーリチウムイオン 出力(ACアダプタ)12V、1.5A 入力(ACアダプタ)100V、50/60Hz共用 スイッチ風速切替/2段階(強モード/弱モード) タイマー時間1時間/2時間/4時間 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×370×264(蓄電池除く) 付属品ACアダプタ 質量(kg)3.0(蓄電池除く) 風量調整2段階 材質(羽根)アルミ アズワン品番65-0294-40 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷

クリップ付き卓上小型扇風機、ファンは360度回転可能。3段階の風量調節機能でお好みの風量と角度調節ができます。USB充電式で長時間使用が可能です。
仕様USB充電式 材質ABS/PP 寸法(mm)163×123×64 ブラック 質量(g)約196 羽枚数3 入力DC5V1.0A(Max) 機能クリップ/卓上置 ファン径(cm)11 風量調整3段階 角度調節360°
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

付属品ACアダプタ 質量(kg)1(バッテリー除く) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)148×260×252 首振角度(°)90 機能自動首振・切タイマー(1/2/4時間) 角度調整範囲約135(手動) 風速(m/min)強:190、中:150、弱:120 騒音レベル(dB(A))53 関連資料(2.7MB)
1台
9,890 税込10,879
欠品中

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式ファン DF180本体のみ
持ちやすい大型ハンドル AC/DCの使用が可能 風速調節は2段階(強/弱) 風向きを上向き45度まで調節可能 タイマー機能付き
付属品ACアダプター 質量(kg)1.9(電池パック除く) 出力DC15V/2.5A 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)124(253)×310×510(※( )内の数値はスタンド開状態の数値です) コード長さ(m)1.5 入力AC100V(50/60Hz) 機能自動停止機能(連続運転8時間で) 連続使用時間(分)【電池パック使用時】1500mAh:(強)約40、(弱)約90、5000mAh:(強)約160、(弱)約360 保証期間1年 タイマー時間1時間/2時間/4時間 適合バッテリー18Vリチウムイオン電池
1台
7,190 税込7,909
3日以内出荷

スタイリッシュなスクエア型のディスクトップファン、持ち手がついているので吊るして使用も可能です。
用途充電式なのでどこでも使用が可能です 付属品USBケーブル 寸法(mm)195×190×65 質量(g)約420 羽枚数3 入力DC5V1.0A(Max) 連続使用時間(時間)3~8 風量調整3段階 充電時間(時間)約8 インターフェイスUSB Micro-B 回転角度(°)(上下)360
1個
2,990 税込3,289
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ACアダプタ 質量(kg)1(バッテリー除く) ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz)、リチウムイオンバッテリー10.8V(別売BL1015/1040B) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)148×260×252 羽根枚数3 首振角度(°)90 機能自動首振・切タイマー(1/2/4時間) 角度調整範囲約135(手動) 風速(m/min)強:190、中:150、弱:120 風量調整3段階 騒音レベル(dB(A))53 関連資料(2.7MB) 羽根径(Φmm)235
1台
9,890 税込10,879
3日以内出荷

小形×軽量0.9kg(蓄電池除く)「吊り下げ」「壁掛け」置き方自在! ボトムハンドルや壁掛けフックを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げたり、壁に掛けて使用できます。※落下防止のため、ストラップホールにひもなどを通して固定してください。 連続使用時間約21時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah) 使用で満充電時の場合。 角度調整が可能。上60°・下30°の範囲を約15°刻みで角度を調整できます。 100V電源が使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ACアダプタ 質量(kg)0.9(蓄電池除く) スイッチ風速切替/2段階(強モード/弱モード) 出力(ACアダプタ)12V、1.0A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)252×256×199(蓄電池除く) 入力(ACアダプタ)100V、50/60Hz共用 バッテリーリチウムイオン 風速(m/min)強モード:190、弱モード:120 バッテリー電圧(V)14.4/18 アズワン品番65-0294-41 左右首振 上下角度調整
1台
5,298 税込5,828
欠品中

ハンズフリーで使用可能な小型の扇風機です。クリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、別売りストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして熱中症対策に。ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。
用途夏の暑さ対策に 寸法(mm)90×87×70 質量(g)214 風量調整3段階 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)4500 連続動作時間強:約5
1個
4,990 税込5,489
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式LEDファン NEXcell 動画あり
速度調整は無段階での調整が可能なLEDライト付きの 充電式扇風機になります。 屋内、屋外を問わず持ち運んで使用可能です。 大容量バッテリーで長時間の連続使用が可能です。 USB出力での給電が可能なので、スマートフォンの 充電などにも使用できます。
用途卓上や据え置き、壁掛けで電源のない場所での使用に。 型番電池:21700 入力電圧(V)AC110~240/DC12 バッテリー電圧(V)3.7 風量調整無段階 充電時間(時間)約4 LED出力:1~3W 入力電流(A)2 バッテリー容量(mAh)13500
1台
19,900 税込21,890
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらサイズハンディファン。付属のストラップで首掛けOK!。デスク上で立てて使用も可能
セット内容本体(スタンド付)、USBコード(Type-C)、ネックストラップ、取扱説明書(保証書付) 材質本体:ABS、羽根:PP 質量(g)88 消費電力(W)5 電源DC5V 1A コード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C) 羽根枚数7枚 羽根(Φmm)50 機能オートオフ:なし 風量3段階(弱・中・強) 保証期間1年 充電時間(時間)約4 充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh 風向なし サイズ(mm)63X38X140 首振りなし 使用時間(時間)満充電時の合計:1(強)~5(弱) リズム風あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式だから外でも使える卓上クリップ扇風機。クリップ扇風機・卓上扇風機の2WAY仕様
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。デスクファン クリップファン 卓上扇風機 USB扇風機 卓上 ミニ 小型 パーソナル ベビーカー おしゃれ 換気 熱中症対策 質量(g)390 電源USB電源 風量3段階(弱・中・強) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×10.6×20.3 操作方法タッチスイッチ方式 バッテリー容量(mAh)2000 羽根寸法(cm)11(5枚) 取扱説明書(0.58MB)
1台
2,898 税込3,188
4日以内出荷

コンセント不要のUSB充電式の卓上ファンです。自在の三脚で置く、吊るす、巻く、持つと多様な設置が可能です。3段階の風量調整が可能です。
用途デスクファン、卓上扇風機、アウトドア用扇風機として 仕様USB充電式 付属品USBケーブル(USB A→Type‐C) 材質ABS シリコン 質量(g)約270 羽枚数3枚 電源内蔵電池:リチウムイオン電池 2000mAh 連続使用時間(時間)3~5 風量調整3段階(弱・中・強) 充電時間(時間)約4 上下角度調節縦横360°
1個
2,490 税込2,739
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羽根枚数3 風量調整自動首振機能(左右45°)、角度調整(手動上90°・下45°)、風量調整3段階(強/中/弱)、切タイマー機能(1/2/4時間) 羽根径(Φmm)330
1台
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右自動首振り機能付き!充電式なので設置場所も自由!前ガードが取り外せるのでお掃除も楽々
セット内容本体、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付) 材質本体/ABS、羽根/PP 消費電力(W)8.5 電源DC5V 1.7A 羽根枚数5 電源コード(m)USBコード 約0.8(Type-C) バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1800mAh 風量調整3段階(弱/中/強) 充電時間(時間)4.5 風向左右合計 約60°(自動)、上向き 約30°(手動) ハネ径(mm)約88 首振りあり 使用時間(時間)満充電時の合計:約3(強)~9.5(弱)、2.5(強)~5(弱)首振り時
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首に掛けることで両手での作業が可能です。ファン先端から吸い込んだ空気を首筋に沿って吹き出すので風が邪魔になりません。風量は3段階切替えが可能です。首の根元にステンレスヒートシンクを搭載。
用途暑さ対策に 付属品USB Type-C 充電ケーブル 寸法(mm)150×210×60 ブラック サイズフリー 質量(g)220 連続運転時間(h)弱8.5、中4.5、強2.5 風量調整 充電時間(時間)約3 電源タイプUSB充電式 リチウムイオン充電池3.7V2000mAh インターフェイスUSB Type-C
1個
3,990 税込4,389
欠品中

5WAY USB充電式マグネットクリップ扇風機
用途使い方いろいろ!卓上・マグネット・クリップ・壁掛け・吊り下げ。様々な用途でお使い頂けます。 付属品USBケーブル 質量(g)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×125×175 連続使用時間(時間)約3.8~24 風量1(自然風)→2(弱)→3(中)→4(強)→5(切) バッテリーリチウムイオン電池3.7V 4000mAh 入力5V 1.5A MAX 充電時間(時間)約3 取扱説明書(66.68MB)
1台
1,980 税込2,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマ充電式 ハンディファン
持ち歩きに便利な充電式ハンディファン。外出先で便利なモバイルバッテリー機能付き。 本体下部分がクリップ形状になっている為、手持ちや2000mAhのモバイルバッテリー内蔵。 外出先で困ったときなどに便利。置き以外にも様々な所に取り付けて使用が可能です。
仕様モバイルバッテリー機能付LEDライト付 付属品USBケーブル(Mico-B/Type-A) 質量(g)225 電源USB給電式 羽根枚数4枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×45×230 風量調整3段階 充電時間(時間)5 動作時間強風:約3時間・弱風:約10時間 バッテリー容量(mAh)2200 羽根径(Φmm)90
1個
2,790 税込3,069
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルトに本体ベルトフックをかけて装着!
質量(g)127 電源USB給電にてバッテリー充電 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×63×80 連続使用時間(時間)弱:約4、中:約2.5、強:約2 風量調整3段階 充電時間(時間)約4
1個
1,290 税込1,419
欠品中

扇風機、LEDライト、モバイルバッテリー機能を融合し、ガードの片面/両面から暖色系の落ち着いた灯りをもたらすLEDマルチポータブルファン。寝室や暗い場所での使用はもちろん、いつでもどこでも自由にサッと持ち運ぶことができる充電式コードレスなので、アウトドアやキャンプなどコンセントがない場所での使用にも最適です。モバイルバッテリー機能付きなので、スマートフォンの充電などマルチに使うことができます。
用途扇風機 付属品USBケーブル(Type-C)、アロマパッド×3 材質ABS、PP 質量(g)700 消費電力(W)8 電源USB(DC5V 2A) 機能両面LEDライト、アロマ対応、給電機能付(USB-C) 連続運転時間(h)強/3、中/6.5、弱/18(送風時)・強/2、中/2.5、弱/3(送風+LEDライト(正面+背面)+自動首振り時) 充電時間3.5時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)18×10×29 風量調整3段階 充電池タイプリチウムイオン充電池3.7V 4000mAh 14.8Wh 首振り左右70°(自動)上下90°(手動)
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライフオンプロダクツ充電式2wayクリップライトファン
クリップとスタンドの2Way仕様。上下合計360°、左右合計360°の風向調整が可能(手動)。使いやすさが嬉しいネックストラップ。3段階風量にリズム風モードも搭載(使用シーンに合わせてお好みの風量が調節できる弱、中、強の風量に、自然な風で涼んでいただけるリズム風モードも搭載しました。)。意図しない誤動作を防ぐ、ダブルクリック式を採用(ボタンを2回クリックすると電源ONになるダブルクリック式を採用。)
仕様調光切替2段階(弱/強) セット内容本体、USBコード(Micro-USB)、取扱説明書(保証書付) 材質本体:ABS、羽根:PP 厚さ(mm)クリップの挟める厚さ:最大35 質量(g)350 奥行(mm)クリップ:50 消費電力(W)3.5 電源DC5V 1A コード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C) 羽根枚数5枚 羽根(Φmm)100 機能オートオフ:なし 風量3段階(弱・中・強) 保証期間1年 充電時間(時間)約4.5 充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 2000mAh 風向上下合計360°(手動)、左右合計360°(手動) サイズ(mm)155X103X200 使用時間(時間)満充電時の合計:2(強)~3.5(弱)
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB充電式で持ち運びに便利、羽根径15cmでコンパクトに収納 USB充電式折りたたみ収納扇
付属品USBケーブル 本体質量(kg)約1.0 連続使用時間(時間)約5~24 充電時間(時間)約4~5 バッテリー容量(mAh)7200
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4つのモードでしっかり送風するクリップファンです。上下クリップは取り付ける場所を選ばず、服を挟み込むことで空気の通り道を確保し、まるで空調服のように使用できます。
用途扇風機、クリップファンとして。屋外、屋内作業などに。 付属品充電用USBケーブル、ストラップ 材質ABS ブラック 質量(g)126 寸法(cm)11.1×Φ5 連続使用時間(時間)1.5~3 風量調整4段階 充電時間(時間)3 充電端子USB Type-C
1台
3,298 税込3,628
欠品中

静音 USB充電式ミニ扇風機。デザイン性の高い二つ折り、軽量コンパクト型ミラーファン。コンパクト開閉は~165°まで調整可能。使いたい角度でピタリと止まる。スタンド使いをすれば本体を30°角度を維持。バッテリー搭載でコードレス仕様 or 有線仕様のどちらも選べる。消費電力は最大約2.5Wで省エネ 。ミラーと一体化で広がる用途。収納時 約H75×W75×D30mmの手のひらサイズ。軽量72g。コードレス仕様で最長約2.5時間の連続使用。USB充電でどこでも気軽に充電ができる。収納リングで「卓上」「手持ち」「フック掛け」の3way使い。風量2段階調節。7枚羽根。カモメ羽型設計で効率よく優しい風を送ります。ホワイトボディーとペールブルーのファンの組み合わせで、清潔感がありおしゃれ。
風量2段階 羽根枚数7枚 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約75×75×30 質量(g)約72 電圧(V)USB 5.0 消費電力(W)2.5 材質ABS/ポリカーボネート バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(mAh)500 充電時間(時間)約1.5(USB充電) 連続使用時間(時間)強~約1.5/弱~約2.5
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

エスケイジャパン充電式扇風機
コンパクト収納!二重16枚羽根でエレガントな風 ワイドな120°左右自動首振り機能(30°60°90°120°) 手動上下角度調節(-20°~90°) 全ての操作が出来るフルリモコン付き 2000mAhバッテリーで最大15時間の運転が可能! 風量4段階調節バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える! インテリアランプ付き便利なオフタイマー付き(最大8時間)
ハネ径(cm)30 ホワイト 切タイマー 羽根枚数16枚 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×328×730/915 質量(kg)4.4 最大電力(W)13 風量調整4段階 リモコン 左右首振 上下角度調整
1台
14,900 税込16,390
3日以内出荷

ファミリー・ライフ充電式薄型送風扇
どこにでも持ち運べる充電動式自動首振り扇風機。厚さ約7.5cmの薄型&軽量設計で屋外や家の狭いスペースでも活躍!。小型ながらパワフルな風量でしっかり送風!。風量無段階調整。自動首振り約90度、横置きもOK。いざという時にも役立つ機能を搭載:スマホ2台を同時充電可能。LEDライト付き、3段階の明るさ調整とSOSモード搭載。停電時・災害時・熱中症。大容量バッテリー約8000mAh。最大約37時間使用可能。1年間保証書付き
セット内容本体、USBケーブル(約1m)、ACアダプター、取扱説明書 材質ABS樹脂 質量(g)(約)1,120 消費電力(W)最大18 電源AC100V(50/60Hz)・DC5V/2A 首振角度(°)自動:約90 LEDランプ調光:3段階+SOSライト、動作時間:約80時間(弱)・約20時間(強) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)23.7×7.5×28.5 風量調整無段階調整 送風設定ブラシレスDCモーター 充電時間(時間)約5 動作時間約37時間(弱)・約4時間(強) 端子入カ・充電:USB-C 安全機能自動電源OFF機能 USB【送電】出力端子:USB-C×1、USB-A×1
1台
9,980 税込10,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスケイジャパン充電式扇風機
超コンパクト収納! 羽根が外せてお手入れラクラク! 無段階高さ調節(約48~94cm)で様々なシーンで活躍! 全ての操作が出来るフルリモコン付き 左右自動首振り機能 手動上下角度調節 バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える! 大容量8000mAhバッテリーで最大15時間の運転が可能! 風量4段階調節+リズム運転 便利なオフタイマー付き(最大1.5時間) 充電用USBケーブル付き
ハネ径(cm)20 ホワイト 羽根枚数5枚 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×252×485~935 質量(kg)1.6 最大電力(W)12 風量調整4段階 リモコン 左右首振 上下角度調整 切タイマー リズム風
1台
11,900 税込13,090
3日以内出荷

エスケイジャパン充電式扇風機
コンパクト収納!二重16枚羽根でエレガントな風 ワイドな120°左右自動首振り機能(30°60°90°120°) 手動上下角度調節(-20°~90°) 全ての操作が出来るフルリモコン付き 2000mAhバッテリーで最大15時間の運転が可能! 風量4段階調節バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える! インテリアランプ付き便利なオフタイマー付き(最大8時間)
ハネ径(cm)30 ピンク 切タイマー 羽根枚数16枚 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×328×730/915 質量(kg)4.4 最大電力(W)13 風量調整4段階 リモコン 左右首振 上下角度調整
1台
14,900 税込16,390
3日以内出荷

全ての操作が出来るフルリモコン付き 左右自動首振り機能(30°60°/90°) 手動上下角度調節(最大90°) バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える! 大容量7200mAhバッテリーで最大16時間(ご使用状況による)の運転が可能! 風量3段階調節 便利なオフタイマー付き(最大3時間)
ハネ径(cm)19 ホワイト 風量調整3段階 羽根枚数3枚 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×270×310 質量(kg)1.3 最大電力(W)5.4
1台
6,990 税込7,689
3日以内出荷

クリップ付きのUSB充電式ファン。クリップではさんでも、置いても使える2WAYタイプ。コンパクトなのにパワフル風。風量調節3段階、羽径約6cmの小さめタイプ。充電式:USB type-C
付属品USBケーブル 幅(mm)99 質量(kg)0.15 高さ(mm)110 奥行(mm)78 スイッチ電源/風量切替ボタン 電源リチウムイオン充電池(DC3.7V 1800mAh) 充電時間約3時間 風量調整3段階 定格入力DC5V 1A 稼働時間(時間)【強】3
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードなハンディファン。コンパクトなのにパワフル風。風量調節5段階。便利なスタンド付き。充電式:USB type-C
付属品USBケーブル、スタンド、ストラップ 幅(mm)105 質量(kg)0.17 高さ(mm)205 奥行(mm)42 スイッチ電源/風量切替ボタン 電源リチウムイオン充電池(DC3.7V 1500mAh) 充電時間約150分 風量調整5段階 定格入力DC5V 1A 稼働時間(分)【ターボ】60
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通勤でもアウトドアでも、バックにすっぽり収納。充電式ハンディーファン
用途どこでも好きな時に涼しい風を送ります。 付属品USBケーブル、ストラップ 質量(g)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×39×144 連続使用時間(時間)約5~24 風量5段階 バッテリーリチウムイオン電池3.7V 7200mAh 入力5V 2A MAX 充電時間(時間)約4~5 取扱説明書(3.99MB)
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電式のハンディーファンです。冷感プレート付きでさらにヒンヤリします。Type-Cで充電可能です。角度調整で快適です。サイズ18cm、重さ158g、軽量コンパクト!。3段階風速切替え可能です。
用途通勤時・アウトドア・レジャーなどに 仕様●充電電源:DC5V2A(USB)●動作切替:中4時間/強3時間/弱+冷感プレート1.5時間●動作時間(時間):中:4/強:3/弱+冷感プレート:1.5 付属品USBケーブル(Type-C) 材質ABS 質量(g)158 電源リチウムイオンバッテリー3.7V 2000mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×58×184(カラビナ除く) 風量調整3段階切替(中・強・弱+冷感プレート) 充電時間(時間)2.5
1本
4,990 税込5,489
翌々日出荷

ポケットサイズの充電式ハンディーファン「マイファンポケット」。 ファンの角度が調節可能で、ハンディーファン、デスクトップファンとしても使えます。 またマグネットクリップ付きで、Tシャツやベビーカーのフードなどに取り付けてウェアラブルファンとして使うことも可能な携帯用扇風機。 風量も3段階調整可能で「強」では最高レベルのパワフル送風が可能。
電源USB充電式(専用USBケーブル使用) 内蔵電池リチウム充電池(3.7V 800mA) 充電時間(時間)3 動作時間強…約60分、中…約2時間、弱…約8時間(満充電状態から使用) 質量(g)82 材質本体…ABS樹脂・ファンブレード…ポリプロピレン樹脂 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約144×85×22 風量調整3段階
1個
2,590 税込2,849
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトボディで驚きの大風量。USB充電式、持ち運びに便利なカラビナ。風量調節4段階。充電式:USB type-C
付属品USBケーブル 質量(kg)0.12 スイッチ電源/風量切替ボタン 風量調整4段階 定格入力DC5V 1A
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペルチェ式冷却プレートでひんやり気持ちいい。USB充電式、持ち運びに便利なカラビナ。充電残量や使用モードが分かりやすいディスプレイ。風量調節4段階。充電式:USB type-C
付属品USBケーブル 幅(mm)78 質量(kg)0.12 高さ(mm)150 奥行(mm)35 スイッチ電源ボタン 電源リチウムイオンポリマー充電池(DC3.7V 1800mAh) 充電時間約150分 風量調整4段階 定格入力DC5V 1A 稼働時間(分)【風量4】120
1個
2,980 税込3,278
5日以内出荷

着脱可能なクリップホルダーを使えば、日傘の柄などに挟んで使える。コンパクトなのにパワフル風。USB充電式、便利な置き台付き。風量調節3段階。充電式:USB type-C
付属品USBケーブル、クリップホルダー、ストラップ 幅(mm)89 質量(kg)0.11 高さ(mm)159 奥行(mm)32 スイッチ電源/風量切替ボタン 電源リチウムイオンポリマー充電池(DC3.7V 1200mAh) 充電時間約3時間 風量調整3段階 定格入力DC5V1A 稼働時間(分)【強】70
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷