カテゴリ

  • 家電(57)
  • 照明(34)
  • 測定用品(27)
  • 防犯用品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 医療(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 防災用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自転車部品(3)
  • 日用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「充電式 単4電池」の検索結果

178件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式電池・単3・単4対応電池ケース Panasonic(パナソニック)充電式電池・単3・単4対応電池ケースPanasonic(パナソニック)
229税込252
1個
4日以内出荷
ケースにパナソニックのロゴが入った電池の保管や持ち運びに便利な電池専用ケースです。
対応【保管時】単3乾電池:1~4本、単4乾電池:1~4本
【防災士監修】防災家電ボックス アイリスオーヤマ【防災士監修】防災家電ボックスアイリスオーヤマ
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
停電時の明かり対策、避難時の情報収集の際に活躍する、防災家電ボックスです。 乾電池入りなのでセットがあればすぐに使用可能です。 パッケージもコンパクトなため収納にも困りません。 防災士・災害備蓄管理士監修の防災マニュアル付きです。 セット内容 ・ヘッドライト350lm ×1 ・乾電池式充電器 ×1 (ポート:USB Type-A・USB Type-C™、定格出力:DC5V/1A) ・乾電池式ラジオライト ×1 (明るさ:約20lm(新品未使用の乾電池の場合)、FM周波数:76~108MHz) ・アルカリ乾電池 単3形 ※保存期間10年 ×8 ・アルカリ乾電池 単4形 ※保存期間10年 ×8 ・有線イヤホン ×1 ・筆記用具セット ×1 (ノート(幅77×高さ120mm、35ページ)、水性ボールペン) ・防災手帳(防災マニュアル掲載)×1
用途避難用、防災用セット内容LEDヘッドライト、乾電池式充電器、乾電池式ラジオライト、有線イヤホン、筆記用具セット、アルカリ乾電池 単3形 8本、アルカリ乾電池 単4形 8本質量(g)1500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×100関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
首振りLEDライト  充電式 Nicron(ニクロン)首振りLEDライト 充電式Nicron(ニクロン)
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
IP65レベル防水防塵ストロボ点滅SOS点滅 強力マグネット×無段階90°ツイスト首振りスリムペン型SUMSUNG社製LEDリチウムイオン電池内蔵単4電池×2本使用(別売)でも使用可能
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。仕様光強度(カンデラ):650、落下試験(m):1付属品なし材質超硬アルミ合金ボディ寸法(mm)全長(首振)140×幅(首振)31×全長(直)152×直径17質量(g)(パッケージ込み)90、(電池別)52パッケージサイズ(mm)D奥行27×W幅68×H高212保証期間購入から1年間明るさ150ルーメン(2.5時間)/60ルーメン(8時間)
乾電池式MP3プレーヤー グリーンハウス乾電池式MP3プレーヤーグリーンハウス
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
乾電池式で充電不要のシンプルかつ多機能なデジタルオーディオプレーヤーです。単4形乾電池1本で約21.5時間の連続再生が可能で、電池交換だけでいつでも音楽を楽しめます。内蔵8GBメモリーで約2000曲保存でき、FMラジオ(録音対応)やボイスレコーダー(最長36時間)も搭載。ワイドFM対応でAMラジオも聴けるほか、USB端子付きでPCに直接接続可能。多彩なイコライザ(ロック、ポップ、クラシックなど)や再生モード(リピート、ランダム、イントロ再生など)も充実しており、語学学習や通勤・通学にも最適です。
質量(g)約22対応OSWindows 11、10、8.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×27×20メモリー容量内蔵:8GB ※容量の一部はシステムで使用されます。ディスプレイ1インチモノクロ液晶保証期間1年間画素数ディスプレイ:128×64録音時間(時間)【内蔵メモリー 8GB】約12(1536kbps) / 約18(1024kbps) / 約24(768kbps) / 約36(512kbps)動作温度範囲(℃)0~40再生時間(時間)(乾電池)約21.5USB規格USB2.0(High Speed)
ひっパッとランタン BIGMAN(ビッグマン)ひっパッとランタンBIGMAN(ビッグマン)
499税込549
1個
4日以内出荷
ひっぱるだけでON / OFFを切り替えられるランタン。誰でも簡単に操作できます。引っ張る量によって明るさ調節可能。取っ手付きで持ち運びも楽々。安心のメーカー3か月保障付き。(通常使用における故障に限る)
用途暗所での作業、災害時、アウトドアなど。ちょっとした明かりが必要な時に。保証期間メーカー保証:ご購入日から3か月間(通常使用における故障に限ります。保証を受ける際には購入日が分かる書面が必要となりますので、大切に保管してください。)LEDCOB
非常時サポートセット 多摩電子非常時サポートセット多摩電子
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
災害時の情報取集に欠かせないツールを1つにまとめた緊急セット。<セットの内訳>・乾電池交換式充電器(単3×4本タイプ)・3in1ケーブル・LEDライト付きラジオ(ワイドFM/AM)※単4×3本タイプ・単3形アルカリ乾電池×12本(充電器用)・単4形アルカリ乾電池×3本(ラジオ用)
質量(g)【ラジオ】100【充電器】43ケーブル長(m)【3in1ケーブル】1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ラジオ】47×45×130【充電器】64.5×20×88.5
充電式LEDヘッドライト HL18RT V2.0 FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト HL18RT V2.0FENIX(フェニックス)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
4段階の明るさ切替+3種類のライトで、10モードから用途に合わせてお使いいただけます。誤作動を防ぐサイドロックスイッチと、簡単に素早く操作できるデュアルストップスイッチ付です。1900mAh充電池と単4電池 2種類の電源が選択可能です。
トラスコ品番697-4211セット内容ARB-LP1900リチウムポリマー電池、Micro USB充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書幅(mm)57.5ブラック高さ(mm)47奥行(mm)31保護等級IP66光源Luminus SST25白色LED×1個、SST20 CRI80温白色LED×1個、2835赤色LED×2個使用電池リチウムポリマー電池ARB-LP1900、または単4形電池×3本充電時間(時間)3明るさ(Lm)800最大点灯時間20時間
ヘッドライト LEHL186RED がまかつ Gamakatsuヘッドライト LEHL186REDがまかつ Gamakatsu
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
シングルボタンで5段階操作のエコノミーモデル"シングルボタンで5段階操作のエコノミーモデル。誤点灯防止のロック機能付。点灯は1秒間に2度押し。クイックオフ機能で3秒以降に1回押せば消灯。鏡面部分が深めのリフレクターを使用し、照射距離が長めのスポットビームタイプ。暖色ライトは、目に優しく周りにも配慮でき、カラーも確認可能。暖色ライト12ルーメンは、手元周りだけを照らしルアー交換等に便利。暖色ライト75ルーメンは、灯りのない釣り場での移動に最適。赤色ライトは、目に優しく周りにも配慮でき、魚から警戒されにくい。"
質量(g)〈本体〉約40 (約74電池込み)電源単4形電池×3(お試し用付属) *充電式ニッケル水素電池単4形も使用可寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)32×60×46
ヘッドライト LEHL187UV がまかつ Gamakatsuヘッドライト LEHL187UVがまかつ Gamakatsu
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
シングルボタンで5段階操作のエコノミーモデルシングルボタンで5段階操作のエコノミーモデル。誤点灯防止のロック機能付。点灯は1秒間に2度押し。クイックオフ機能で3秒以降に1回押せば消灯。鏡面部分が深めのリフレクターを使用し、照射距離が長めのスポットビームタイプ。暖色ライトは、目に優しく周りにも配慮でき、カラーも確認可能。暖色ライト12ルーメンは、手元周りだけを照らしルアー交換等に便利。暖色ライト75ルーメンは、灯りのない釣り場での移動に最適。赤色ライトは、目に優しく周りにも配慮でき、魚から警戒されにくい。
質量(g)〈本体〉約40 (約74電池込み)電源単4形電池×3(お試し用付属) *充電式ニッケル水素電池単4形も使用可寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)32×60×46
がまかつ Gamakatsu がまかつ Gamakatsuがまかつ Gamakatsuがまかつ Gamakatsu
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
照射距離180mの高性能白色LEDハンディライト"高性能な米国CREE社白色LED。暗闇でも迷う事なく点灯できるテール部スイッチ。ヘッド部をスライドさせフォーカスを調整。1秒間に2度押しでロック解除(誤作動防止)。クイックオフ機能で3秒以降に1回押せば消灯。点灯時は毎回350ルーメンより照射に設定(メモリー機能なし)。持ち歩く際に手首に巻くと落下防止になるスパイラルバンド付。明るすぎない消費電力も抑えた50ルーメンを、毎3秒のスローテンポで点滅させるエコ点滅モード。周囲に配慮しつつ存在を知らせるマーカーライトとしてウォーキング等に最適。
質量(g)約92(約127電池込み)電源単4形乾電池×3(お試し用付属) *充電式ニッケル水素電池単4形も使用可直径×高さ(mm)Φ34 × 110~120
ヘッドライト LEHL401UA がまかつ Gamakatsuヘッドライト LEHL401UAがまかつ Gamakatsu
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
白色LEDフォーカス機能と、暖色、UVの拡散型LEDを搭載。フォーカス機能のスポットズームで、水中のポイント状況を確認可能。激しい動作でも角度がズレにくい新プレート。6段階照射モード(点灯後は、長押しするまで順に照射され続けます。)点灯は1秒間に2度押し・消灯は長押し。高品質な米国LUMINUS社白色LED採用。暖色ライトは、目に優しく周りにも配慮でき、カラーも確認可能。暖色ライト6ルーメンは、手元周りだけを照らしルアー交換等に便利。暖色ライト100ルーメンは、灯りのない釣り場での移動に最適。拡散型UVライト(395nm波長)は、ワームやエギ等の全体を1度に蓄光可能。
質量(g)約60(電池込み約94電源単4形電池×3(お試し用付属) ※充電式ニッケル水素電池も使用可寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60×60×45
がまかつ Gamakatsu がまかつ Gamakatsuがまかつ Gamakatsuがまかつ Gamakatsu
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
アニサキス検出対応のUVハンディライト暗闇でも迷う事なく点灯できるテール部スイッチ1秒間に2度押しでロック解除(誤作動防止)。アニサキス検出。ルアー等の蓄光。UVレジンの硬化。鉱物の蛍光反応。ペットのおしっこ跡の確認。油汚れ、カビの確認
寸法(mm)Φ34×H120質量(g)約92(約127電池込み)波長(nm)365使用電池単4形乾電池×3(お試し用付属) *充電式ニッケル水素電池単4形も使用可最大点灯時間約6時間
高精度デジタル氷温計 氷温サーモ サーモポート高精度デジタル氷温計 氷温サーモサーモポート
89,980税込98,978
1個
10日以内出荷
冷蔵でも冷凍でもない第3の氷温(R)温度域を高精度に計測できるデジタル温度計です。トレーサビリティ校正書類3点(校正ポイント:-5℃・0℃・5℃)が付属しています。
付属品単4アルカリ電池×2 標準センサ(PTP-150) ネックストラップ 本体ビニールカバー トレーサビリティ書類(3点セット)材質本体:抗菌ABS樹脂 液晶部:ポリカーボネート樹脂 スイッチ部:ポリエステル樹脂 パッキン:シリコンゴム寸法(mm)54×40×172質量(g)約150(電池含む)電源(V)乾電池:単4電池(アルカリ/マンガン)×2 DC1.5×2 充電式乾電池:DC1.2×2測定範囲(℃)-99.99~199.99表示分解能0.01℃機能最高温度(MAX)/最低温度(MIN)メモリ HOLD(表示値固定) 偏差(REL)値表示 REC(データ記録) REC値一括データ読み出し 分解能切り換え ローバッテリーマーク オートパワーオフ(30分)電池寿命連続使用 約500時間以上(アルカリ電池使用時)表示サンプリング(秒)約0.5測定精度(℃)±0.10(本体表示精度含む)(-5.00~5.00氷温域)
充電池 MARSTEK充電池MARSTEK
3,398税込3,738
1セット(4本)
5日以内出荷
本製品は1.5V高出力リチウムイオン充電池です。『単3形電池形状』『繰り返し1500回以上の高耐久』『液漏防止設計』 という特徴がある電池形バッテリーです。 安定電圧と大容量で、アルカリ・ニッケル水素電池からの置き換えに最適です。 買い替え頻度が大幅に伸びる事で廃棄が減り、環境にも家計にもやさしい、新しい充電電池のスタンダードです。繰り返し使える、1500回の充電耐久で経済的充電1回わずか0.5円使い捨てを減らす 地球にやさしい次世代電池最後まで安定出力で、駆動機器をしっかり動作大容量設計で、長時間使える安心感色々な電池駆動機器で大活躍USBケーブルで簡単に充電。便利なケーブルも付属充電ステータスは見てわかる。スマートLED搭載6つの保護回路で、安心・安全設計パワフル1.5V出力で、瞬間的な大電流も余裕長持ちするバッテリー保持液漏れしない安心設計で、大切な機器を守るバッテリーの機能喪失による買い替えがなくなります。
表示【充電】緑LED動作温度(℃)0~35動作湿度(%)20~75保管温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応
吊り下げランタンライト 平野商会吊り下げランタンライト平野商会
1,198税込1,318
1台
6日以内出荷
吊り下げてもテーブルに置いても使えるランタンライト。暖色の優しい光がキャンプやレジャーで活躍します。乾電池式でコンセントや充電切れを気にせず手軽に使用でき、室内はもちろんアウトドアやキャンプ・緊急時の照明としても便利にご使用いただけます。
材質ABS、PS、シリコン、鉄質量(g)110電源単4乾電池×3(別売り)直径×高さ(cm)11×14明るさ(Lm)200連続点灯時間(時間)約6
ポケットドルツ 電動歯ブラシ 青 Panasonic(パナソニック)ポケットドルツ 電動歯ブラシ 青Panasonic(パナソニック)
4,648税込5,113
1個
4日以内出荷
ランチ磨きに、ポケットドルツ。コンパクトで持ち運びしやすいショートサイズ極細毛ブラシで細かいすき間もしっかり磨けるデリケートな歯周ポケットのための毛先3mm段差舌表面の汚れもやさしく除去する「舌ブラシ」ポーチに収まるコンパクトサイズ長い爪でも使いやすい「回転式スイッチ」アタッチメント対応で着色汚れ・歯間ケアも(別売)
付属品ポケットドルツ用極細毛ブラシ1本電源乾電池式本体質量(g)約28(乾電池含まず。ブラシ・キャップ含む)対応電池単4形アルカリ乾電池×1本または、単4形充電式電池×1本(別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.5×1.65×1.8(リング部:1.9×1.9)電池寿命(20℃時):使用時間/約180分(パナソニック単4形アルカリ乾電池(LR03)1本使用の場合)振動音波振動振動数毎分約16,000ブラシストロークアズワン品番69-5584-96
ポケットドルツ 電動歯ブラシ ペールピンク Panasonic(パナソニック)ポケットドルツ 電動歯ブラシ ペールピンクPanasonic(パナソニック)
4,648税込5,113
1個
4日以内出荷
ランチ磨きに、ポケットドルツ。握りやすく、しっかり磨けるロングサイズ極細毛ブラシで細かいすき間もしっかり磨けるデリケートな歯周ポケットのための毛先3mm段差舌表面の汚れもやさしく除去する「舌ブラシ」しっかり握れるロングサイズ片手で操作できる「プッシュ式スイッチ」充電式電池も使えて便利
付属品ポケットドルツ用極細毛ブラシ1本電源乾電池式本体質量(g)約30(乾電池含まず。ブラシ・キャップ含む)対応本体水洗い電池単4形アルカリ乾電池※1×1本または、単4形充電式電池※1×1本(別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16.0×1.65×1.8電池寿命(20℃時):使用時間/約180分(パナソニック単4形アルカリ乾電池(LR03)1本使用の場合)振動音波振動振動数毎分約16,000ブラシストロークアズワン品番69-5585-01
USB Type-C直挿し充電リチウムイオン充電池 batzone batzoneUSB Type-C直挿し充電リチウムイオン充電池 batzonebatzone
1,998税込2,198
1箱(4本)
当日出荷
「使い捨てから再利用へ」USB Type-C充電式の新時代電池USB Type-Cケーブルを直接さして充電可能。専用充電器不要。 全てのUSB Type-Cケーブル規格に対応/急ぎの時、「充電器が見つからない」を防ぐことができます。 (別途、USB ACアダプタ もしくはPC、モバイルバッテリーなど充電可能な環境は必要です)従来のニッケル水素充電池(1.2V電圧)よりも高い、アルカリ乾電池同様の【1.5V電圧】を 最後まで安定して維持し、高いパフォーマンスを発揮 大電流機器でも使い始めから終わりまで、安心してご使用いただけます。急速充電対応、最短1.2時間でフル充電(単三電池)ニッケル水素充電池を大幅に上回る再充電回数! 1本で1000回以上使用可能!(環境によります)超高集積チップ搭載で安全・長寿命設計ショート保護、過充電、温度保護など多重安全保護機能業界トップクラスの高品質安心の国内サポート体制、メーカー保証2年(輸入販売総代理店:太平洋商事(株))PSE適合、PL保険加入済リサイクル/回収体制も万全 経済産業省指定の一般社団法人JBRCに加入、量販店など既存で設置されている乾電池回収箱に投入していただく事で回収可能です。使い捨て乾電池に比べ、充電1サイクルにつき、木が1日に吸収する炭素排出量と同等の炭素排出量を削減 (使い捨て乾電池1本あたりの炭素排出量 約35g、成木が吸収できる二酸化炭素量 1日あたり平均33g)
仕様充電本数:付属のTYPE-Cケーブルで2本同時充電可能セット内容4本(2又TYPE-Cケーブル1本付属)電圧(V)1.5メーカーbatzone/バットゾーン機能急速充電機能、過充電・過電流防止機能、ショート保護機能、つぎ足し充電機能保証期間メーカー:2年入力電源USB-Type C充電池タイプリチウムイオン充電池充電可能回数1000回以上RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)充電/0~40、放電/-10~40、RH75%未満最大入力電圧(V)5.5
MP3プレーヤー グリーンハウスMP3プレーヤーグリーンハウス
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
単4×1本で約21.5時間再生!乾電池対応デジタルオーディオプレーヤー充電いらず!乾電池対応のデジタルオーディオプレーヤー単4形乾電池1本で約21.5時間の音楽再生16GBメモリー内蔵で約4000曲保存可能録音可能なFMラジオ機能搭載AMラジオをFMで聴けるワイドFM(FM補完放送)対応便利なボイスレコーダー機能搭載(最長72時間)多彩なイコライザ機能とプレイモードを搭載USB端子搭載でパソコンに直接挿せる
仕様●対応ファイル形式:MP3/WAV ※WAVファイルの再生は録音データのみ対応●対応乾電池:単4形アルカリ乾電池×1本 ※充電式電池(ニッケル水素電池)には対応しておりません。●搭載端子:ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1 / USB端子×1●録音ファイル形式:WAV(PCM)●録音時間(内蔵メモリー16GB):約24時間(1536kbps) / 約36時間(1024kbps) / 約48時間(768kbps) / 約72時間(512kbps)付属品専用イヤホン、取扱説明書、保証書※乾電池は付属しておりません。質量(g)約22外形寸法(mm)W90×D27×H20※突起箇所を含む対応OSWindows 11、10、8.1周波数特性音声:20Hz~20KHzメモリー容量内蔵:16GB※容量の一部はシステムで使用されます。ディスプレイ1型モノクロ液晶保証期間1年間受信周波数FMラジオ:76MHz~108MHz出力(mW)ヘッドホン:最大8.7動作湿度(%)20~80画素数ディスプレイ:128×64インピーダンス(Ω)ヘッドホン:32動作温度範囲(℃)0~40再生時間(時間)(乾電池)約21.5USB規格USB2.0(High Speed)
転倒検知機”倒れコール” TAKEX(タケナカエンジニアリング)転倒検知機”倒れコール”TAKEX(タケナカエンジニアリング)
51,980税込57,178
1台
翌日出荷から3日以内出荷
非常時に腕時計型送信機の押しボタンを押すことにより、受信機へ警報信号を送信します。工場などの一人作業者の緊急時連絡用に最適です。屋内・屋外どちらにも設置可能で送信機が最大50台まで登録できる受信機です。工場などの設備監視異常時や注意喚起に、フラッシュライト点滅と警報音での報知が可能です。登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます。登録式により中継回数に制限はありません。超小型、手のひらサイズの携帯型受信機です。4周波切替・PC登録ソフトにも対応しています。4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。
用途一人作業時の緊急報知に最適。人の転倒(倒れ)を検知し、無線信号を自動送信し、同時に大音量の警報音で報知します。非常時の押しボタンによる送信も可能ですので、工場などの一人作業者の緊急時連絡用に最適です。一人作業時の倒れ込み検知、緊急報知に最適材質樹脂、ABS樹脂。
個人装着型二酸化硫黄モニター・充電池式 トレーサビリティ証明書付 理研計器個人装着型二酸化硫黄モニター・充電池式 トレーサビリティ証明書付理研計器
139,800税込153,780
1台
23日以内出荷
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)頑丈設計(7m落下試験をクリア)本質安全防爆構造防塵防水構造外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(※乾電池仕様の場合のみ)
質量(g)約120使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと)外形寸法(mm)約73(W)×65(H)×26(D)電源リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間)表示動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示、LCDデジタル(フルドット)、バックライト付連続使用時間約25時間(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含まない場合、25℃、無警報、無照明時)保護等級IP66/68(2m,1h)相当表示範囲0-100.00ppm防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga)警報方式【ガス】表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字)警報機能【パニック警報】予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、【マンダウン警報】予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階RoHS指令(10物質対応)対応検知対象ガス二酸化硫黄警報種類システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良警報の表示【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示サンプリング方式拡散式音量(dB)ブザー:約95(30cm)データ記録件数データロガ機能:最大3600件(インターバル:5分・設定変更可)BluetoothBluetooth4.2(BluetoothLowEnergy)使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)トレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
個人装着型硫化水素・二酸化硫黄モニター・充電池式 トレーサビリティ証明書付 理研計器個人装着型硫化水素・二酸化硫黄モニター・充電池式 トレーサビリティ証明書付理研計器
159,800税込175,780
1台
23日以内出荷
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)頑丈設計(7m落下試験をクリア)本質安全防爆構造防塵防水構造外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(※乾電池仕様の場合のみ)
質量(g)約120使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと)外形寸法(mm)約73(W)×65(H)×26(D)電源リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間)表示動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示、LCDデジタル(フルドット)、バックライト付連続使用時間約25時間(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含まない場合、25℃、無警報、無照明時)保護等級IP66/68(2m,1h)相当表示範囲0-200.0(H2S)/0-100.00(SO2)ppm防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga)警報方式【ガス】表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字)警報機能【パニック警報】予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、【マンダウン警報】予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階RoHS指令(10物質対応)対応検知対象ガス硫化水素・二酸化硫黄警報種類システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良警報の表示【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示サンプリング方式拡散式音量(dB)ブザー:約95(30cm)データ記録件数データロガ機能:最大3600件(インターバル:5分・設定変更可)BluetoothBluetooth4.2(BluetoothLowEnergy)使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)トレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
LEDフラッシュライト (充電池セット) エスコLEDフラッシュライト (充電池セット)エスコ
11,200税込12,320
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:フラッシュライト/LED、・ライトホルスター(ナイロン製)、・[単3・単4] 充電器(ニッケル水素電池専用)、・[単3×1本](充電式エネループ)ニッケル水素電池×2、・ウレタンフォーム、・充電式ライト用ケース、・フラッシュライト用シール(大)、・ハンド・ヘッドライト兼用化粧箱(大)。点滅機能付き。
材質アルミ(本体のみ)質量(g)100 (本体のみ)使用電池単3×2個照射モードフォーカス(スポット⇔ワイド)耐衝撃性能1m明るさ(Lm)強:400、弱:50防水性IPX4照射距離(m)115 (強・スポット照射時)連続点灯時間(時間)強:4、弱:21
防水ハンディ温度計サニタリーサーモ ケニス防水ハンディ温度計サニタリーサーモケニス
20,980税込23,078
1台(1台)
6日以内出荷
IPX6の防水型デジタル温度計で、丸洗いも可能です。トレーサビリティ校正・書類発行可能(別途、有償)大きな表示文字で視認性よい、充電式乾電池使用可能は環境配慮設計made in Japan(日本製)修理可能ケーブル0.5mセンサをセットした商品です。ケーブルが短く使いまわしが楽で、ケーブルが垂れて食材に触れることがありません。本体抗菌樹脂採用で衛生的です。
付属品センサTSP-100-0.5×1本 単4乾電池×2本 本体ビニールカバー×1枚 センサケーブル長(0.5mと短い)材質抗菌ABS樹脂寸法(mm)54×40×172質量(g)約150電源マンガン単4乾電池×2本(アルカリ電池使用可能、単4充電池使用可能)表示分解能±0.1℃(at-9.9~199.9℃) ±1℃(それ以外)表示範囲(℃)温度:-56~306温度表示精度±0.1℃(at-9.9~199.9℃) ±1℃(それ以外)防水性JIS C0320 保護等級6
防水ハンディ温度計サニタリーサーモ ケニス防水ハンディ温度計サニタリーサーモケニス
24,980税込27,478
1台(1台)
6日以内出荷
IPX6の防水型デジタル温度計で、丸洗いも可能です。トレーサビリティ校正・書類発行可能(別途、有償)大きな表示文字で視認性よい、充電式乾電池使用可能は環境配慮設計made in Japan(日本製)修理可能センサに耐熱被覆ケーブルセンサをセットした商品です。センサケーブルは熱い厨房機器に触れても溶けません。本体抗菌樹脂採用で衛生的です。
付属品耐熱被覆ケーブルセンサTSP-100SG×1本 単4乾電池×2本 本体ビニールカバー×1枚 センサケーブル長(約1m)材質抗菌ABS樹脂寸法(mm)54×40×172質量(g)約150電源マンガン単4乾電池×2本(アルカリ電池使用可能、単4充電池使用可能)表示分解能±0.1℃(at-9.9~199.9℃) ±1℃(それ以外)表示範囲(℃)温度:-56~306(センサ測定範囲は~200まで)温度表示精度±0.1℃(at-9.9~199.9℃) ±1℃(それ以外)防水性JIS C0320 保護等級6
単3・単4電池兼用充電器 ナリカ単3・単4電池兼用充電器ナリカ
3,698税込4,068
1台
9日以内出荷
使い捨てない電池「エネループ」の充電器。単三・単四兼用。単三電池1~4本、単四電池1~4本の合わせて4本まで充電可能
電源(V)AC100~240対応充電池:エネループ、充電式エボルタ充電時間(時間)約3.5時間(目安)
クリップライト HapysonクリップライトHapyson
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
クリップで簡単装着専用充電池パック(YA-LP4)、乾電池使用可能小型軽量約60g白/赤灯3段階の明るさ切り替えヘッド部可動式
用途HAPYSON PROシリーズ クリップライト。アウトドアや防災用品 におすすめです。登山 アウトドア キャンプ 防災用品 防災グッズ キャップライト適合耐落下:2m質量(g)60全光束(Lm)300使用電池YA-LP4(別売) もしくは 単4形乾電池×3本(別売)防塵防水性能IP54電源タイプ電池式本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)3.9×6.4×2.9
Gシリーズ ヘッドライトハイブリッド GENTOSGシリーズ ヘッドライトハイブリッドGENTOS
8,198税込9,018
1台
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト スタンダードモデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト付属の専用充電池(GA-22) 及び 単4アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能最大550ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は78時間の連続点灯点灯パターンの設定が出来る機能を新搭載 スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)50°可動式ヘッドで角度調整可能スイッチロック機能(後部認識灯のみ)ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)GH-101RG 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 1A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF or Eco > Mid > High > OFF質量(g)176寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59.3×43.2×37.2使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.8V 2000mAh 7.6Wh(型番:GA-22)(付属)単4形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP65電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:550明るさ(Lm)光源(約)550~50照射距離(m)最大:(約)175電球の種類LED連続点灯時間(時間)7~78落下耐久(m)テスト:2
ダブルスター サブ暖色ヘッドライトハイブリッドハイエンド GENTOSダブルスター サブ暖色ヘッドライトハイブリッドハイエンドGENTOS
5,498税込6,048
1台
当日出荷
小型高出力ヘッドライトダブルスターシリーズのハイブリッド,ハイエンドモデル小型のボディながら最大700ルーメンの高出力2時間の連続点灯が可能サブライトで暖色の点灯も可能High/Mid/Eco /サブ暖色の4段階照射で暖色モード時は40時間の連続点灯付属の専用バッテリー(WS-20SB)に加え、単4アルカリ電池×3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデルバッテリーは直充電が可能(type-Cケーブルでの充電)大型ベゼルのフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)60°可動式ヘッドで角度調整可能ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UPWS-300H 後継
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品USB Type-Cケーブル(50cm)すべり止め付きヘッドバンド(バンド幅:25mm)専用リチウムポリマー充電池 3.7V 800mAh(WS-20SB)適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Low>WW>OFF 質量(g)105電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 800mAh 2.96Wh(型番:WS-20SB)(付属)、単4アルカリ電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66.8×45.5×42.8使用電池単4乾電池防塵防水性能IP64電源タイプ電池式/充電式光束(Lm)最大:700明るさ(Lm)光源(約)700~10照射距離(m)最大:(約)198電球の種類LED連続点灯時間(時間)2~40落下耐久(m)テスト:2
SG 小型COBワークライトハイブリッド GENTOSSG 小型COBワークライトハイブリッドGENTOS
3,698税込4,068
1台
4日以内出荷
SG by Gentosシリーズがついに登場!GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完するワークライトのエントリーモデルSG by GENTOS 充電式COB ハイブリッド式ワークライト最大450ルーメンの出力 2時間の連続点灯Hi/Mid/Eco の3段階照射でECOモード時は8時間の連続点灯専用リチウムポリマー充電池 3.7V 800mAh (WS-20SB)/USB Type-Cケーブル(50cm)
用途1m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品専用リチウムポリマー充電池 3.7V 800mAh (WS-20SB)USB Type-Cケーブル(50cm)適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > Off質量(g)89電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 800mAh 2.96Wh(型番:WS-20SB)(付属)単4アルカリ電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×83×31.9防塵防水性能IP54光束(Lm)最大:450明るさ(Lm)光源(約)450~130照射距離(m)最大:(約)23連続点灯時間(時間)2~8落下耐久(m)テスト:1
充電式LEDフラッシュライト (防爆構造) エスコ充電式LEDフラッシュライト (防爆構造)エスコ
8,920税込9,812
1個(1個)
翌日出荷
ポケットサイズの携帯性で、耐久性にも優れています。取り外し可能なポケットクリップ付き。SGS認証適合品。ClassⅠ,Ⅱ Division 1, Groups A,B,C,D,E,F,G。Class III T-Class: T3/T4。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:ポリマー樹脂、レンズ:ポリカーボネートイエロー質量(g)53.9(電池含)使用電池単4×2本(付属)耐衝撃性2mサイズ(mm)20×150明るさ(Lm)105(固定)防水性IPX7(水深1m:30分)照射距離(m)39照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類白色LED球連続点灯時間(時間)2.25
充電池パック 単3/単4用 Hapyson充電池パック 単3/単4用Hapyson
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
単3/単4用充電池パックUSB-C型プラグ充電
用途専用の充電器が不要、繰り返し充電できます。HAPYSON PROシリーズ 充電池パック 専用充電池
低圧用交直両用検電器 イチネンTASCO低圧用交直両用検電器イチネンTASCO
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
全長(mm)141質量(g)約25(電池除く)使用電池単4電池(R03/LR03)×1個 ※充電式電池は使用不可動作表示発音:発音部より10cmの距離にて50dB以上、発光:赤色断続発光が8,000Lxの明るさの中で確認可能使用電圧範囲(V)AC 50~600、DC 12~750防水保護等級IPX4相当
ワイヤレスキーボード&マウスセット iCleverワイヤレスキーボード&マウスセットiClever
5,398税込5,938
1セット
当日出荷
【2.4GHz接続】キーボードとマウスは一つのUSBレシーバーを共用し、USBレシーバーをデバイスに差し込むだけで使用できます。2.4GHzワイヤレステクノロジーにより、最大10m以内で安定した通信で快適に操作が出来ます。Mac及びWindowsのデバイスに対応しています。<>当キーボードは、2.4G USBレシーバー接続式キーボードです。Bluetoothキーボードではありません。別機種「IC-BK23(Bluetoothキーボード)」とは、仕様が異なります。予めご注意ください。【日本語配列】日本人がタイピングしやすい日本語配列のキーボードです。テンキーや方向キーを搭載したフルサイズで利便性に優れています。数字を頻繁に入力する方に最適です。【シンプルなデザイン】軽量で持ち運びにも便利な薄型キーボードです。洗練されたボディとシンプルでスタイリッシュなデザインがデスクを上質な空間に仕上げます。【パンタグラフ式】一般的なノートパソコンと同じ打鍵感のパンタグラフ方式を採用しました。スタンダードな19mmのキーピッチと浅めな1.8mmのキーストロークは、滑らかで快適なタイピングを提供します。【Type-C充電式】軽量薄型で持ち運びしやすく2時間でフル充電ができ約90時間の連続使用が可能です。また、30分間操作がない場合、自動的にスリープモードに入り、いずれかのキーを押せば再起動します。【DPI調節可能&静音マウス】用途に応じてカーソルのスピードを1000/1200/1600の三段階で調節可能です。 流線型のマウスは手にピッタリとフィットするデザインを追求。クリック音を抑えたサイレントスイッチを採用しており、静かなクリック音を実現。図書館などでも周囲を気にせずに使用できます。マウスには単4乾電池2本が必要です(別売り)。
寸法(mm)キーボード:428×125×16、マウス:60×107×27シルバーホワイト質量(g)キーボード:437電源マウス:単4形乾電池×2本(別売)対応OSMacOS、Windows(Windows11対応済)接続方式2.4G分解能(dpi)マウス:1000、1200、1600連続使用時間90時間充電時間2時間キー方式パンタグラフ式RoHS指令(10物質対応)対応接続台数(可能台数)1操作距離10m
音波振動ハブラシ(電動歯ブラシ) ポケットドルツ Panasonic(パナソニック)音波振動ハブラシ(電動歯ブラシ) ポケットドルツPanasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
ランチ磨きに、ポケットドルツ。コンパクトで持ち運びしやすいショートサイズ。
質量(g)約28(乾電池含まず。ブラシ・キャップ含む)種類電池:単4形アルカリ乾電池×1本または、単4形充電式電池×1本(別売)電源乾電池式対応本体水洗い:○電池寿命使用時間 約 180 分(パナソニック単4形アルカリ乾電池(LR03)1本使用の場合)(20℃時)振動音波振動振動数毎分約16000ブラシストローク本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)1.65×1.8×14.5
LEDライト付きポケットラジオ 東芝LEDライト付きポケットラジオ東芝
12,980税込14,278
1台
当日出荷
USB充電でも乾電池でも使える2電源対応のポケットラジオです。ポケットサイズでどこにでも持ち運びができ、漢字対応の大型液晶パネルを搭載しているので放送局名や受信周波数が一目でわかります。また電池残量を液晶アイコンで確認できるので、電池切れも心配がありません。LEDライト付きで懐中電灯のかわりに非常時でも日常でも活躍します。
付属品ステレオイヤホン、イヤーピース(SML※Mはイヤホンに装着済み)×1ぺアー、保証書付き取扱説明書、東芝充電式ニッケル水素電池×2、USB充電ケーブル(1m)寸法(mm)幅56×高さ99×奥行13シルバー質量(g)59(乾電池含まず)電源(V)DC3(単4形充電式ニッケル水素電池2本/単4形乾電池×2本)機能LEDライト付き、スリープタイマー付き、ワイドFM対応スピーカーΦ3.0cm(8Ω)×1、実用最大出力800mW受信周波数FM:76.0~108.0MHz、AM:522~1710kHz電池使用時間(時間)東芝アルカリ乾電池(単4形×2本)使用時:イヤホン使用時 FM受信約43、AM受信約45、内蔵スピーカー使用時 FM受信約35、AM受信約43/東芝充電式ニッケル水素電池(TNH-4×2本)使用時:イヤホン使用時 FM受信約30、AM受信約30、内蔵スピーカー使用時 FM受信約25、AM受信約32入出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、USB入力端子:Type-C(充電用5V)
スピニングレーザー HV-3 デジタル受光器付 シンワ測定スピニングレーザー HV-3 デジタル受光器付シンワ測定
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
水平、鉛直、ポイントモード、スキャンモードに対応
付属品デジタル受光器、リモコン付、収納ケース、受光器、単3アルカリ乾電池×4(受光器用)、受光器ホルダー、レーザーメガネ、充電アダプター(USB-Type-C)、着脱式リチウムイオンバッテリー(予備)、リモコン(HV-3)、単4アルカリ乾電池×2(リモコン用)質量(g)【リモコン】60電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター本体寸法(mm)【リモコン】132×44×23寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×138×210精度【水平】5~35℃:±10"(100mで±5mm) それ以外:±20"(100mで±10mm)範囲【自動整準】±5光源可視光レーザーダイオード製品質量(g)1740回転速度(min-1[r.p.m])600/300/50/0測定範囲(m)Φ800(半径400)防塵防水性能IP66警告【バッテリー残量】使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅【傾斜時】自動整淳範囲を超えると回転ヘッドが停止、バッテリー残量警告ランプ点灯出力(mW)4.5以下(クラス3R JISC6802:2018)バッテリー容量(mAh)3200スキャン方式【幅(°)】15/50/100/220照射距離(m)【リモコン】20鉛直精度5~35℃:±15"(100mで±7.5mm) それ以外:±30"(100mで±15mm)
スピニングレーザー HV-3 受光器付 シンワ測定スピニングレーザー HV-3 受光器付シンワ測定
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
水平、鉛直、ポイントモード、スキャンモードに対応
付属品デジタル受光器、リモコン付、収納ケース、受光器、単3アルカリ乾電池×4(受光器用)、受光器ホルダー、レーザーメガネ、充電アダプター(USB-Type-C)、着脱式リチウムイオンバッテリー(予備)、リモコン(HV-3)、単4アルカリ乾電池×2(リモコン用)質量(g)【リモコン】60電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター本体寸法(mm)【リモコン】132×44×23寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×138×210精度【水平】5~35℃:±10"(100mで±5mm) それ以外:±20"(100mで±10mm)範囲【自動整準】±5光源可視光レーザーダイオード製品質量(g)1740回転速度(min-1[r.p.m])600/300/50/0測定範囲(m)Φ800(半径400)防塵防水性能IP66警告【バッテリー残量】使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅【傾斜時】自動整淳範囲を超えると回転ヘッドが停止、バッテリー残量警告ランプ点灯出力(mW)4.5以下(クラス3R JISC6802:2018)バッテリー容量(mAh)3200スキャン方式【幅(°)】15/50/100/220照射距離(m)【リモコン】20鉛直精度5~35℃:±15"(100mで±7.5mm) それ以外:±30"(100mで±15mm)
LED UVライト UV-LED375シリーズ サウスウォーカーLED UVライト UV-LED375シリーズサウスウォーカー
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
自社設計・製造の日本製 LED UVライト、紫外線波長 375nm、単4乾電池 3本使用(電池付き)、自社設計・製造の日本製基板 紫外線LEDライトで最も重要な基板の設計は自社で行っています。設計・製作・組み立てまで全て日本国内で製造しています。国産コンバーター搭載 国内大手メーカーのコンバーターを搭載しています。電池の容量を余す事なく使用し、点灯時間の経過で電圧が下がっても安定した紫外線強度を保ちます。UVLEDは日亜化学工業の正規品 搭載している紫外線LEDは日亜化学工業の正規品。正規品の証である「GENUINE NICHIA LED」ステッカーを添付しています。LED保護カバーに紫外線透過率95%以上の特殊樹脂を採用。紫外線出力を低下を最低限に抑え、LEDの大敵の静電気、ホコリ等からLEDを守ります。高度な削り出し加工により精度が高く、透明度もバツグンです。各種電池に対応 単4乾電池 3本使用により長時間の紫外線照射が可能です。アルカリ乾電池はもちろん、マンガン電池、エネループ等の充電式電池やオキシライド電池もご使用になれます。【ご注意】、当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める場合がございますので絶対に光源を直視しないでください。
仕様●長さ:130mm●LED部:直径45mm●グリップ部:直径30mm●重さ:約150g(電池含む)●紫外線波長:375nm●電源:単4乾電池3本使用(テスト電池付き)アズワン品番68-4032-83
ログデータ収集セット 新コスモス電機ログデータ収集セット新コスモス電機
42,980税込47,278
1セット
9日以内出荷
XA-4000Ⅱシリーズのログデータを赤外線にてWindowsパソコンに受信するためのソフトウェアと赤外線アダプタのセットです。装着型ガス検知器(可燃性ガス/酸素/硫化水素/一酸化炭素) ※2~4ガスタイプが選択可能防爆構造センサ寿命3年 ※年1回以上のメーカーによる点検実施が条件となります。電池1本で1週間稼動 ※約40時間(=1日8時間使用×5日)。2WAY電源(単4形アルカリ乾電池/ニッケル水素充電池)ポンプユニットセット(オプション)で自動吸引式として使用可能。NKの適合鑑定書を取得し、SOLAS条約に対応した船舶用(XA-4400IIJ)もあります。
用途XA-4000Ⅱに使用するログデータ収集セットです。付属品赤外線アダプタ(IRU-101)、USBケーブル(USB{A}オス-USB{mini-B})、アダプタスタンド、ログデータ収集ソフトウェアCD(インストールCD)、XA-4000ⅡL 取扱説明書質量(g)約130(電池除く)方式ガス採取方式:拡散式対応OSWindows8.1、Windows10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く)連続使用時間約40時間(ロングライフモードON時 )/ 約20時間(ロングライフモードOFF時)/約1200時間(可燃性ガス検知がない機種の場合)、※25℃、無警報・バックライト消灯保護等級IP67相当検知原理可燃性ガス:接触燃焼式、酸素:ガルバニ電池式、硫化水素・一酸化炭素:定電位電解式検知範囲可燃性ガス:0~100%LEL、酸素:0~25.0vol%、硫化水素:0~30.0ppm、一酸化炭素:0~300ppm対象ガス可燃性ガス(メタンまたはイソブタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素防爆構造Ex ia IIC T3 X(本質安全防爆構造)警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)警報設定値可燃性ガス:(1段目)10%LEL (2段目)30%LEL / 酸素:(1段目)19.5vol% (2段目)18.0vol%、硫化水素:(1段目)10.0ppm (2段目)15.0ppm / 一酸化炭素:(1段目)50ppm (2段目)150ppm
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら