極薄レンズにより、懐中電灯は柔らかく均一な光を実現します。複数の出力レベルがあり、工業用から普段使い・アウトドアまで様々なシーンで使用可能です。誤作動を防ぐロックアウト機能付き。
用途毎日の通勤などの日常使いに。キャンプ・ハイキングに。災害備蓄品として。
仕様2wayボディクリップ付き
付属品ARB-L18-3400Li-ionバッテリー、USBType-C 急速充電ケーブル、ハンドストラップ、スペアOリング、取扱説明書
トラスコ品番612-3163
材質オールメタルCNCライトボディ、プレミアムHAIII硬質アルマイト仕上げ
幅(mm)22.5
全長(mm)121
色黒
奥行(mm)26.5
電源(V)18650型 充電式バッテリーx1
電源ARB-L18-3400Li-ionバッテリー
保護等級IP68
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)3400
光度(cd)18588(ターボ)、6717(強)、1618(中)、512(弱)、57(エコ)
明るさ(Lm)1700(ターボ)、600(強)、150(中)、50(弱)、5(エコ)、1700(ストロボ)、1(警告灯)
照射距離(m)273(ターボ)、164(強)、80(中)、45(弱)、15(エコ)
点灯時間2時間10分(ターボ)、2時間50分(強)、17時間15分(中)、36時間50分(弱)、260時間(エコ)
電球の種類LED
落下耐久(m)1
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
磁気テールは、使いやすいデザインで設計されています。
付属品専用充電池ARB-L16-700×1、USB充電ケーブル、USB充電ケーブル、懐中電灯カバー
トラスコ品番252-1424
全長(mm)70
色黒
電源(V)(16340充電電池)×1/(リチウム電池CR123A)×1
電源(16340充電電池)x1/(リチウム電池CR123A)x1
全光束(Lm)1600
保護等級IP68
横(mm)19
外径(mm)19
明るさ(Lm)500
照射距離(m)85
最大点灯時間110h
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌日出荷
誤作動での点灯を防ぐ、デジタルキーロック/ロック解除機能付きです。
付属品懐中電灯カバー、専用充電池ARB-L21-4000P×2、専用充電池ARB-L21-4000P×2、ハンドストラップ
トラスコ品番252-1425
全長(mm)140
色黒
電源(V)ARB-L21-4000P×2
電源ARB-L21-4000Px2
全光束(Lm)12000
保護等級IP68
縦(mm)46.5
横(mm)51.5
外径(mm)51.5
明るさ(Lm)10000
照射距離(m)500
最大点灯時間80h
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
P6R Coreはバランス重視のスタンダードモデルです。
600ルーメンを約2時間維持する持久力に加え、特許取得技術の「アドバンスフォーカスシステム」をより高品質に
アップグレードさせる最新の「マルチコアオプティクス」機能を搭載し、水中でも安定した照射を可能にしました。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバック
アップモード(15Lm)に移行します。
最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の
機能も搭載されています。
本製品対応充電池(型番):501001
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)
トラスコ品番244-0879
全長(mm)151
色ブラック
本体質量(g)約170(電池含)
保護等級IP68
寸法(Φ×mm)Φ35×151
使用電池専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)約5
光束(Lm)ブースト:900 / パワー:600 / ミドル:240 / ロー:15
アズワン品番65-1955-10
照射距離(m)ブースト:240 / パワー:190 / ミドル:120 / ロー:25
電球の種類LED
点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:6 / ロー:95
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
関連キーワード