114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭用電源AC100V使用可能 首振り機能付き 切タイマー機能付(1・2・4時間) コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能 車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付
羽根径(Φmm)180 風速(m/min)強:180 中:150 弱:120 最大風量(m3/min)4.6 電源(V)AC100V 50/60Hz 電源[リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×272×284 質量(kg)1.3 付属品ACアダプタ 羽根枚数3 バッテリー電圧(V)14.4/18 風量調整3段階 材質(羽根)アルミ 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
9,298 税込10,228
当日出荷

充電式のため様々な場所に持ち運びができる便利な扇風機です。
用途夏の暑さ対策に。 質量(kg)1.75 材質(本体)外郭:ABS、ファン:PP、パイプ:スチール シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 回転数(min-1[r.p.m])強:2600、弱:1700 連続使用時間(時間)強:1.75、弱:5.5(リチウムイオンバッテリーMOKBP-2.0Li装着時) バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) 角度調整範囲360° 風速(m/min)強:240m/min、弱:160m/min 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)285×330×360 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 羽根径(Φmm)230 取扱説明書(1.7MB)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

小型軽量ボディで様々な場所への設置が容易! 手軽に持ち運べるコンパクトサイズ。 パイプや足場・社内に引っ掛け可能。 高い位置からの送風も可能です。 風向角度調整は上下左右に手動で調節可能。 家庭用電源AC100V使用可能。
バッテリー電圧(V)10.8 付属品ACアダプタ 質量(kg)1(バッテリー除く) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)148×260×252 羽根枚数3 風量(m3/min)(最大)4.6 バッテリーリチウムイオン 風速(m/min)強:180、中:150、弱:120 風量調整3段階 羽根径(Φmm)180 上下角度調整
1台
5,890 税込6,479
当日出荷

夏の作業現場やレジャーに涼風 羽根径235mm自動首振りモデル登場 自動首振り&風速アップ! 自動首振り90° 渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現 135°角度調整(手動) カバー工具レス脱着 ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。 キャリングハンドル付 風量調整3段階 強/中/弱の切替えが可能 切タイマー機能 1/2/4時間の設定が可能 ACアダプタジャック付 AC100V使用可能
付属品ACアダプタ(TEB0000001) 質量(kg)1.9(バッテリ除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×333×447(バッテリ除く) 騒音値(dB)53 連続使用時間[14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分 機能切タイマー バッテリーリチウムイオン 角度調整範囲135°(手動) 風速(m/min)強:190、中:150、弱:120 バッテリー電圧(V)14.4/18 首振り自動:90° 適合バッテリー【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N 商品タイプ本体のみ 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
9,690 税込10,659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形×軽量0.9kg(蓄電池除く)「吊り下げ」「壁掛け」置き方自在! ボトムハンドルや壁掛けフックを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げたり、壁に掛けて使用できます。※落下防止のため、ストラップホールにひもなどを通して固定してください。 連続使用時間約21時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah) 使用で満充電時の場合。 角度調整が可能。上60°・下30°の範囲を約15°刻みで角度を調整できます。 100V電源が使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ACアダプタ 質量(kg)0.9(蓄電池除く) スイッチ風速切替/2段階(強モード/弱モード) 出力(ACアダプタ)12V、1.0A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)252×256×199(蓄電池除く) 入力(ACアダプタ)100V、50/60Hz共用 バッテリーリチウムイオン 風速(m/min)強モード:190、弱モード:120 バッテリー電圧(V)14.4/18 アズワン品番65-0294-41 左右首振 上下角度調整
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

広範囲に涼風をとどける自動首振り機能搭載。 連続使用時間約7.3時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah)使用で満充電時の場合。 コンパクトに折り畳み可能。コンパクトに折り畳めるので、持ち運び・収納に便利です。 角度調整が可能。45°の範囲で角度を調整して風向きを変えることができます。 100V電源が使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18 風速(m/min)強モード:190、弱モード:160 バッテリーリチウムイオン 出力(ACアダプタ)12V、1.5A 入力(ACアダプタ)100V、50/60Hz共用 スイッチ風速切替/2段階(強モード/弱モード) タイマー時間1時間/2時間/4時間 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×370×264(蓄電池除く) 付属品ACアダプタ 質量(kg)3.0(蓄電池除く) 風量調整2段階 材質(羽根)アルミ アズワン品番65-0294-40 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷

コンパクトボディで大風量! 小型・軽量ボディで様々な場所への設置が容易! 風が行き渡る自動首振り機能 手軽に持ち運べるコンパクトサイズ 可動式フック付、墨出し器用エレベータ三脚取付可能
付属品ACアダプタ 質量(kg)1.3(バッテリー除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×260×284(バッテリー除く) 連続使用時間(BL1015)強:約1時間45分、中:約2時間25分、弱:約4時間、(BL1040B)強:約4時間35分、中:約6時間20分、弱:約10時間30分 最大風量(m3/min)4.6 風速(m/min)強:180、中:150、弱:120 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
7,790 税込8,569
当日出荷

EZ37A4B 工事用充電扇風機14.4V/18V(本体のみ) Panasonic(パナソニック) 動画あり
14.4V/18V両方の電池が使える工事用充電扇風機。暑い現場に涼風を!。涼風が行き渡る首振り機能付。持ち運びが楽なハンドル付。車載・収納時にコンパクトな折りたたみ式。たためばわずか141mm。AC電源に対応。連続運転も可能。強弱、オフタイマー付。
付属品ACアダプタ(コード長1.8m) 質量(kg)3.1 消費電力(W)待機時:0.04(100W)、動作時:最大約16(100V) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×264×620 連続使用時間強:約5時間40分/弱:約7時間50分(18V用5.0Ahバッテリー使用時)、強:約4時間30分/弱:約6時間20分(14.4V用5.0Ahバッテリー使用時) 角度調整範囲スタンド:手動(0~90°) 風速(m/min)強:190/弱:160 バッテリー容量(Ah)18V(5.0/3.0)、14.4V(5.0/3.0/2.0) バッテリー電圧(V)14.4/18(デュアル) タイマー設定オフタイマー3段階(1時間/2時間/4時間) 風向手動(左右各90°) 首振り自動(左右各36°)
1台
12,900 税込14,190
翌々日出荷

羽根枚数3 風量調整自動首振機能(左右45°)、角度調整(手動上90°・下45°)、風量調整3段階(強/中/弱)、切タイマー機能(1/2/4時間) 羽根径(Φmm)330
1台
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスケイジャパン充電式扇風機
コンパクト収納!二重16枚羽根でエレガントな風 ワイドな120°左右自動首振り機能(30°60°90°120°) 手動上下角度調節(-20°~90°) 全ての操作が出来るフルリモコン付き 2000mAhバッテリーで最大15時間の運転が可能! 風量4段階調節バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える! インテリアランプ付き便利なオフタイマー付き(最大8時間)
ハネ径(cm)30 ホワイト 切タイマー 羽根枚数16枚 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×328×730/915 質量(kg)4.4 最大電力(W)13 風量調整4段階 リモコン 左右首振 上下角度調整
1台
14,900 税込16,390
3日以内出荷

SLOWERのミニ扇風機。本製品にはファン本体、バッテリーボックス、マイクロUSBケーブル(黒1m)が含まれています。付属のバッテリーボックスは本体のハンドルと連結し固定することができます。付属のバッテリーボックスは、単三電池3本(別売り)や単三充電池3本(別売り)を入れて、ファン本体とマイクロUSB(付属)で接続。ON/OFFは背面のボタンを長押し(約2秒)で切替。カバンの中で誤って電源が入るのを防ぎます。同ボタンで3段階の風量調整が可能です。。【Handy Fan】付属のマイクロUSBと接続するバッテリーをバッグやポケットに入れれば、ファン本体はとても軽量になります。(本体のみ120g)。【LIGHT WEIGHT】。とても軽量でコンパクトなマグカップのようなデザイン。【EMERGENCY BATTERY】。付属のバッテリーボックスに電池を入れて接続できるため、電池切れの際は電池だけ購入してお使いいただけます。【HIGH POWER/LONG RUN】。お手持ちのモバイルバッテリーとの接続で、最強風でも長時間ご使用いただけます。【Desk Fan】。付属のバッテリーボックスを台座にして、デスクファンとしてもご使用いただけます。バッテリーボックスは付けたままでもハンディファンになります。(電源は背面のジャックでUSBに接続してください。)
セット内容FAN本体+バッテリーボックス+マイクロUSBケーブル(黒1m)※本製品にバッテリーは含まれておりません。 寸法(mm)バッテリーボックス:55×28(H)×70、連結時:97×154(H)×70 質量(g)FAN本体:120バッテリーボックス:48(+単3電池3本:約69) 消費電力(W)0.45(3.6V 弱風)~2.50(5.0V 強風) 本体寸法(mm)FAN:直径97×奥行71+ハンドル部:32 風量弱・中・強の3段階 連続運転時間(h)【目安】アルカリ単3電池(容量:2000mAhの場合):弱 16.0、中:8.0、強:4.0充電式単3電池(容量1900mAhの場合):弱 15.2、中 7.6、強 3.8モバイルバッテリー(容量10000mAhの場合):弱 80.0、中 40.0、強 20.0
1個
1,990 税込2,189
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたたみ式で収納がしやすく、いつでも簡単に卓上扇風機や縦型に変更可能です。 収納や持ち運びに便利な折りたたみ式です。 バッテリー式ですぐにどこでも使える充電式コードレス扇風機。 7200mAH高品質充電バッテリー内蔵で連続稼働3~16時間。 付属のUSBケーブルでモバイルバッテリーやパソコンなどに差し込めば、作動できます。 高さ調節と角度調整可能です。 上下角度調節180°(手動)風量4段階調節で風量は弱風、中風、強風、自然風の4段階の切り替えが可能。 左右首振り60°±5°(自動振とうヘッド)
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに 風量調整4 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×198×104 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×198×1000(伸長時) 充電電圧(V)DC5/2~4A 充電時間(時間)約4~6 風速(m/s)3.0~4.5(±0.30) 稼働時間(時間)3~16 付属品USBケーブル、リモコン 羽根枚数7枚
1台
7,590 税込8,349
当日出荷

全ての操作が出来るフルリモコン付き 左右自動首振り機能(30°60°/90°) 手動上下角度調節(最大90°) バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える! 大容量7200mAhバッテリーで最大16時間(ご使用状況による)の運転が可能! 風量3段階調節 便利なオフタイマー付き(最大3時間)
ハネ径(cm)19 ホワイト 風量調整3段階 羽根枚数3枚 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×270×310 質量(kg)1.3 最大電力(W)5.4
1台
6,990 税込7,689
3日以内出荷

1台
10,900 税込11,990
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾電池で動く!家でも外でも自由に使えるコードレス扇風機
用途デスクファン、卓上扇風機、アウトドア用扇風機として。熱中症対策 換気 空気循環 USB 乾電池 オフィス 机 キッチン トイレ コンパクト アウトドア キャンプ BBQ 海 ハンドル付き 付属品専用ACアダプター(DC 5V)、USBケーブル(USB-A→USB-C/約1.3m)、取扱説明書(1年保証書付き) 材質ABS樹脂 角度調節上下90°
1台
3,498 税込3,848
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイリッシュなスクエア型のディスクトップファン、持ち手がついているので吊るして使用も可能です。
用途充電式なのでどこでも使用が可能です 付属品USBケーブル 寸法(mm)195×190×65 質量(g)約420 羽枚数3 入力DC5V1.0A(Max) 連続使用時間(時間)3~8 風量調整3段階 充電時間(時間)約8 インターフェイスUSB Micro-B 回転角度(°)(上下)360
1個
2,990 税込3,289
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップ付き卓上小型扇風機、ファンは360度回転可能。3段階の風量調節機能でお好みの風量と角度調節ができます。USB充電式で長時間使用が可能です。
仕様USB充電式 材質ABS/PP 寸法(mm)163×123×64 ブラック 質量(g)約196 羽枚数3 入力DC5V1.0A(Max) 機能クリップ/卓上置 ファン径(cm)11 風量調整3段階 角度調節360°
1個
1,990 税込2,189
欠品中

360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。 電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本) ハネ径(cm)12 羽根枚数7 電源自動OFF10時間 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間1年 風量調整3段階(弱・中・強) 電池使用時間(時間)【弱】約16【中】約6.5【強】約3
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

充電式LEDファン NEXcell 動画あり
速度調整は無段階での調整が可能なLEDライト付きの 充電式扇風機になります。 屋内、屋外を問わず持ち運んで使用可能です。 大容量バッテリーで長時間の連続使用が可能です。 USB出力での給電が可能なので、スマートフォンの 充電などにも使用できます。
用途卓上や据え置き、壁掛けで電源のない場所での使用に。 型番電池:21700 入力電圧(V)AC110~240/DC12 バッテリー電圧(V)3.7 風量調整無段階 充電時間(時間)約4 LED出力:1~3W 入力電流(A)2 バッテリー容量(mAh)13500
1台
19,900 税込21,890
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由に挟んで取り付けて、どこでも快適空間に。日傘の中や車内、キッチン、オフィスなどさまざまな場所で使えるクリップ付きのミニファンです。360度回転するから、好みの角度・位置に調節可能。卓上ファンとしても使えて、シーンに合わせて活躍します。
用途さまざまな場所に取り付けて使える、幅広のクリップ付き。日傘や車内、キッチンカウンターやオフィスのパーティションなど多様な場所で活躍します。 。ファンは360度の角度調節が可能。好みの角度・位置で使えて便利です。 。卓上ファンとしても使えます。外出時は身近なものに取り付けて使えて、屋内では机に置いて快適に。シーンに合わせた使い方が魅力です。 。好みに合わせて3段階(弱・中・強)の風量調節ができます。 。電源ON/OFFはボタンを1秒間長押し。バッグの中での誤作動を防ぐので、持ち運びの際も安心です。 。異物が羽根に挟まると停止し、取り除くと動作を再開。自動安全OFF設計です。 。USB Type-C(TM)ポートから充電が可能。付属のケーブルで、AC充電器やノートパソコンから充電できます。 。※本製品にAC充電器は付属しておりません。別途ご購入またはご用意ください。 。充電中は赤、作動時は緑に光る、便利なお知らせランプ付きです。 。過充電・過放電を防ぐ安心の回路設計です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 付属品給電用USBーA ー USB TypeーC(TM)ケーブル×1本(約80cm ※コネクター部含まず) 質量(g)約115※本体のみ 消費電力(W)3 電源充電式リチウムイオン電池 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×50×102 保証期間1年間 風量調整3段階(弱・中・強) 充電時間(時間)約2.8 バッテリー容量(mAh)1400 連続動作時間約1.8時間~約6.5時間(満充電時) ※風量の強弱によって変化します。 定格入力5V/1.5A ※本製品を充電しながら使用する際は、1.5A以上の出力があるAC充電器をご使用ください。
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静音 USB充電式ミニ扇風機。デザイン性の高い二つ折り、軽量コンパクト型ミラーファン。コンパクト開閉は~165°まで調整可能。使いたい角度でピタリと止まる。スタンド使いをすれば本体を30°角度を維持。バッテリー搭載でコードレス仕様 or 有線仕様のどちらも選べる。消費電力は最大約2.5Wで省エネ 。ミラーと一体化で広がる用途。収納時 約H75×W75×D30mmの手のひらサイズ。軽量72g。コードレス仕様で最長約2.5時間の連続使用。USB充電でどこでも気軽に充電ができる。収納リングで「卓上」「手持ち」「フック掛け」の3way使い。風量2段階調節。7枚羽根。カモメ羽型設計で効率よく優しい風を送ります。ホワイトボディーとペールブルーのファンの組み合わせで、清潔感がありおしゃれ。
風量2段階 羽根枚数7枚 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約75×75×30 質量(g)約72 電圧(V)USB 5.0 消費電力(W)2.5 材質ABS/ポリカーボネート バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(mAh)500 充電時間(時間)約1.5(USB充電) 連続使用時間(時間)強~約1.5/弱~約2.5
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

ベルトに本体ベルトフックをかけて装着!
質量(g)127 電源USB給電にてバッテリー充電 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×63×80 連続使用時間(時間)弱:約4、中:約2.5、強:約2 風量調整3段階 充電時間(時間)約4
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

エスケイジャパン充電式扇風機
超コンパクト収納! 羽根が外せてお手入れラクラク! 無段階高さ調節(約48~94cm)で様々なシーンで活躍! 全ての操作が出来るフルリモコン付き 左右自動首振り機能 手動上下角度調節 バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える! 大容量8000mAhバッテリーで最大15時間の運転が可能! 風量4段階調節+リズム運転 便利なオフタイマー付き(最大1.5時間) 充電用USBケーブル付き
ハネ径(cm)20 ホワイト 羽根枚数5枚 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×252×485~935 質量(kg)1.6 最大電力(W)12 風量調整4段階 リモコン 左右首振 上下角度調整 切タイマー リズム風
1台
11,900 税込13,090
3日以内出荷

エスケイジャパン充電式扇風機
コンパクト収納!二重16枚羽根でエレガントな風 ワイドな120°左右自動首振り機能(30°60°90°120°) 手動上下角度調節(-20°~90°) 全ての操作が出来るフルリモコン付き 2000mAhバッテリーで最大15時間の運転が可能! 風量4段階調節バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える! インテリアランプ付き便利なオフタイマー付き(最大8時間)
ハネ径(cm)30 ピンク 切タイマー 羽根枚数16枚 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×328×730/915 質量(kg)4.4 最大電力(W)13 風量調整4段階 リモコン 左右首振 上下角度調整
1台
14,900 税込16,390
3日以内出荷

首に掛けることで両手での作業が可能です。ファン先端から吸い込んだ空気を首筋に沿って吹き出すので風が邪魔になりません。風量は3段階切替えが可能です。首の根元にステンレスヒートシンクを搭載。
用途暑さ対策に 付属品USB Type-C 充電ケーブル 寸法(mm)150×210×60 ブラック サイズフリー 質量(g)220 連続運転時間(h)弱8.5、中4.5、強2.5 風量調整 充電時間(時間)約3 電源タイプUSB充電式 リチウムイオン充電池3.7V2000mAh インターフェイスUSB Type-C
1個
3,990 税込4,389
当日出荷

扇風機クリップタイプは、便利なクリップ付きで様々な場所に取り付け可能で、首振り機能により広範囲に風を届けます。充電式でコードレス使用が可能なため、持ち運びが容易で使い勝手抜群です。オフィスやデスク、寝室、アウトドア、車内やベビーカーなど様々な場所で活躍します。
用途クリップ式で、どこでも快適に。 付属品USBケーブル 風量調整3段階 動作時間2~5時間 バッテリー容量(mAh)1200
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

夏を涼しく、美しく。ハンズフリーで使えるミラー付きミニファンです。裏面のミラーが、外出先でもちょっとした身だしなみを整えるのに便利。首に掛けても卓上ファンとしても使えて、シーンに合わせて活躍します。
用途身だしなみチェックに便利なミラー付き。外出先でもメイクやヘアスタイルをさっと確認できます。真夏の身だしなみチェックにぴったりです。 。付属のネックストラップで首に掛けて、ハンズフリーで使えます。両手が塞がっているときや日傘をさしているときに活躍します。 。スタンドを立てて卓上ファンとしても使えます。外出時は首にかけて涼しさを持ち運び、屋内では机に置いて快適に。シーンに合わせた使い方が魅力です。 。好みに合わせて3段階(弱・中・強)の風量調節ができます。 。電源ON/OFFはボタンを1秒間長押し。バッグの中での誤作動を防ぐので、持ち運びの際も安心です。 。異物が羽根に挟まると停止し、取り除くと動作を再開。自動安全OFF設計です。 。USB Type-C(TM)ポートから充電が可能。付属のケーブルで、AC充電器やノートパソコンから充電できます。 。※本製品にAC充電器は付属しておりません。別途ご購入またはご用意ください。 。充電中は赤、作動時は緑に光る、便利なお知らせランプ付きです。 。過充電・過放電を防ぐ安心の回路設計です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 付属品ネックストラップ×1本(長さ:60cm~90cm)、給電用USBーA ー USB TypeーC(TM)ケーブル×1本(約80cm ※コネクター部含まず) 質量(g)約150※本体のみ 消費電力(W)2 電源充電式リチウムイオン電池 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約81×78×54 保証期間1年間 風量調整3段階(弱・中・強) 充電時間(時間)約3.5 バッテリー容量(mAh)2000 連続動作時間約4.5時間~約12.5時間(満充電時) ※風量の強弱によって変化します。 定格入力5V/1.5A ※本製品を充電しながら使用する際は、1.5A以上の出力があるAC充電器をご使用ください。
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンズフリーで使用可能な小型の扇風機です。クリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、別売りストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして熱中症対策に。ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。
用途夏の暑さ対策に 寸法(mm)90×87×70 質量(g)214 風量調整3段階 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)4500 連続動作時間強:約5
1個
4,990 税込5,489
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5WAY USB充電式マグネットクリップ扇風機
用途使い方いろいろ!卓上・マグネット・クリップ・壁掛け・吊り下げ。様々な用途でお使い頂けます。 付属品USBケーブル 質量(g)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×125×175 連続使用時間(時間)約3.8~24 風量1(自然風)→2(弱)→3(中)→4(強)→5(切) バッテリーリチウムイオン電池3.7V 4000mAh 入力5V 1.5A MAX 充電時間(時間)約3 取扱説明書(66.68MB)
1台
1,980 税込2,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ扇風機 大型 充電式
ファン径約241mmの大口径ファンを搭載し、最大風速150m/minのパワフルな風を届けます。内蔵バッテリーを搭載したコードレス設計で、電源がない場所でも快適に使用できます。ACアダプタ給電にも対応しており、バッテリー切れの心配なく長時間の使用が可能です。持ち運びに便利な取っ手付きで、部屋間の移動に手軽に持ち運びできます。3段階の風量調整が可能で、シーンに合わせて最適な風を選べます。手動で角度調整ができ、風を当てたい方向へ自由に調整できます。180度の首振り機能を搭載し、広範囲に風を送ることで快適な空間を作ります。タイマー機能付きで、就寝時や作業時に便利に使え、無駄な電力消費を抑えます。
仕様ファンの回転直径:約241mm セット内容ACアダプタ 電源リチウムイオン電池ACアダプタ 使用温度範囲約-10~45℃ 連続使用時間4.5時間、弱/約4.5時間、標準/約2.5時間、強/約1.5時間 機能3段階の風量調整、首振り機能(180度±5%)、タイマー機能(1、2、4時間) 充電時間約3時間 風速(m/min)弱/90、標準/120、強/150 運転音(dB)強<62db標準 未定弱 到達距離(m)約9
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

扇風機クリップタイプは、充電式でどこでも持ち運びが可能です。クリップで様々な場所に取り付けることができ、リモコン操作で離れた場所からでも簡単に風量やモードを調整できます。無段階風量調整機能により、微風から強風まで自分好みに細かく調節が可能です。また首振り機能により広範囲に風を届けます。この充電式扇風機は、オフィスやデスク、寝室、アウトドア、車内やベビーカーなど様々な場所で活躍します。
用途リモコンで快適操作、クリップ式でどこでも涼風に。 付属品リモコン、USBケーブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×162×230 風量調整無段階 動作時間3~12時間 バッテリー容量(mAh)4000
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Fluke Forest(フルークフォレスト)ハニカムパネル採用のアウトドア対応扇風機
ハニカムパネルで自然風を再現。扇風機で心地いい風を発生。風圧を使わず細かい渦巻きを使って風を遠くまで届けるので音が極端に静か。7枚羽の大きさは持ち運びが可能なギリギリサイズでアウトドアにも最適。8000mAhのバッテリー内蔵で室内でも屋外でも使用可能。Type-Cの充電式で好きな場所に持ち運びできる。ハニカム構造で、通常の扇風機では感じたことがない包まれる感覚の強くて気持ちいい風が感じられ涼を得られます。ハニカムパネル効果◆風力UP◆。普通は防護パネルが抵抗になり、風量が弱くなるのが常識ですが、風をプロペラの風圧で飛ばすのではなくパネルで発生した渦巻き風を飛ばすため、パネルを付けた方が風量が強くなります。ハニカムパネル効果◆音が静か◆。ハニカムパネルの風は渦巻き風を利用して風を飛ばします。回転する風は自然に飛ぶため、風圧が低くても十分が風量が感じられます。静かでやさしい風は就寝時に最適です。※無響音室を使った自社検査結果。※風量段階が1までの場合に限り本製品の騒音値は27dbです。天吊り扇風機。3脚は取り外して使用可能で吊り下げて使用することも可能。TYPE-C 充電。8,000mAhバッテリー内蔵。2時間充電で最大8時間使用可能。駆動最大:8時間。風量 1:8時間。風量2:5時間45分。風量 3:3時間30分。ランダム:5時間50分
セット内容本体、USB充電ケーブル 寸法(mm)171×283×500 質量(g)1085 バッテリー容量(mAh)8000 (3.7V) 充電端子USB Type-C
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

手のひらサイズハンディファン。付属のストラップで首掛けOK!。デスク上で立てて使用も可能
セット内容本体(スタンド付)、USBコード(Type-C)、ネックストラップ、取扱説明書(保証書付) 材質本体:ABS、羽根:PP 質量(g)88 消費電力(W)5 電源DC5V 1A コード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C) 羽根枚数7枚 羽根(Φmm)50 機能オートオフ:なし 風量3段階(弱・中・強) 保証期間1年 充電時間(時間)約4 充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh 風向なし サイズ(mm)63X38X140 首振りなし 使用時間(時間)満充電時の合計:1(強)~5(弱) リズム風あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レトロ可愛い懐かしのあの扇風機。祖父母の家にあったような、昭和世代には懐かしいアンティークな見た目です。風量スイッチが押しボタン式なのも再現度が高いです。レトロスタイルな外観・自動首振り機能・風量3段階「弱・中・強」 ・USB充電式で繰り返し使える! (type-cで給電)
付属品USBケーブル(TypeーA to TypeーC) 質量(g)約410 消費電力(W)3 コード長さ(m)約1.2 連続使用時間(時間)【弱】約13【中】約8【強】約4 風量調整3段階(弱・中・強) 充電時間(時間)約8.5(満充電) バッテリー容量(mAh)3600 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×130×280
1台
3,500 税込3,850
5日以内出荷

・業界トップクラスの大容量20000mAhバッテリー搭載。・強風から超静音まで4段階の風量調節可能。・1度の充電で14~60時間の連続運転が可能。・USB出力端子/Type-C両方向充電ポート搭載。・スマホなどの充電も可能なので停電時や災害時の非常電源としても活用!。・左右45/90°自動首振り・上下270°手動角度調整可能。・最大8m操作可能なリモコン付き。・1/2/4/8時間の4段階タイマー機能搭載。・全ライトをオフに可能なスリープモード搭載。・3段階調光可能なLEDライト付き。・卓上設置。・360°回転可能なフック付きで吊り下げ設置も可能。・防塵/防滴設計。・PSE認証取得済。・1年保証
型式MMF-01 質量(kg)約1.4 消費電力(W)最大15 コード長さ(m)約1 入力電圧(V)DC5(USB Type-C充電式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×100×210 保証期間1年間 バッテリー容量(mAh)20000 色(本体)黒色
1式
8,098 税込8,908
6日以内出荷

水道・電源がない場所で使えるコードレスミストファン。電源も給水も完全コードレス。風量切替3段階・ミスト切替2段階。ポンプ・水道直結の2種類の給水方法。バッテリー稼働でどこでも使える。バケツの水がなくなると渇水センサーによって自動的にポンプは停止し、空回りによる故障を防ぐ渇水センサー機能付き。ファンをひっくり返してバケツの中に収納できるため使わない時はコンパクトに保管が出来る。充電式のコードレスなので、ミストが不要な時には、電源のない屋外での扇風機や工場扇としても使用可能
用途電源、水道が引けない現場での暑熱対策に。扇風機、サーキュレーター、工場扇として。 付属品ファン本体×1、バケツ×1、バッテリー×1、充電アダプター×1、交換用ノズル×4、取扱説明書×1、保証書×1 適合ファン可動域:[左右]70、[上下]160(度) 質量(kg)5(うちバッテリー750g) 容量(L)バケツ:23 本体寸法(mm)[バケツの上に置いた状態]400×370×710、[バケツに収納した状態]400×370×335 入力充電器:AC100~240(V)(50/60Hz) 機能風速切替:3段階 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)DC24 充電時間(時間)約3 ホース長さ(cm)75 関連資料(0.34MB) 噴霧量(L/h)ミスト:[強]5.5、[弱]4.9 稼働時間(時間)約5.5~9.5
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

コンパクトに収納できてバックに入れて持ち運びも可能。スタンドで高さ調節可能。充電式だから屋内だけでなく、屋外でも使えて利用シーンが増える
用途電源のない場所に。屋内でも、屋外でも。夏物家電 季節家電 空調家電 家電 軽量 3枚羽根 風量調節 USB リズム風 タイマー 省エネ エコ eco 節電 節約 コンパクト コードレス スリム リビング DCファン DCリビング扇風機 DC扇風機 DCサーキュレーター ホワイト 質量(g)946 電源DC5V/2A ハネ径(cm)15 羽根枚数3 モーターDCモータ バッテリーリチウムイオン電池3.7V/7200mAh 保証期間メーカー:1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)折りたたみ時:19.7×19.7×9.3、最長時:19.7×19.7×100 風量調整4段階(弱/中/強/自然風) 充電時間(時間)約5.5 首振り手動式(上下) 使用時間(時間)約5-23(満充電時) 回転角度(°)上下180
1台
5,898 税込6,488
4日以内出荷

置くだけで充電可能なワイヤレス充電式のコードレス扇風機。 2500mAhバッテリーを内臓し、フル充電時において最大14時間の使用が可能。 低騒音ながらファンの回転は通常のコードレス扇風機より速い。 らせんを描きながら直線状に空気が動くエア・サーキュレーター構造。 電源ボタン一つで操作できる4段階風量調節機能を持ち、最大風量時は約4.5m先まで風が届きます。 モーターには省エネ・低騒音の高性能「BLDモーター」を採用。 本体カバーはワンタッチで取り外せて、お手入れもラクラク。 充電クレドールに置いたままでも使用可能で、固定のサーキュレーターとして室内の空気を動かし、冷暖房効率を上げることができるので、冷暖房費の節約にも役立ちます。
仕様搭載モーター/BLDCモーター(省エネ・低騒音タイプ/超微風モード13dB~) 付属品取扱説明書(兼保証書/1年間)、USBケーブル、充電クレドール、本体同カラーハンドストラップ 質量(g)約165 消費電力(W)4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×207×36 機能エア・サーキュレーター機能、4段階風量調整機能(超微風・微風・弱風・強風)、電源ボタン2秒長押しOFF、バッテリー充電・残量LED表示(充電ケーブルを繋げるか充電クレドールに置いた場合に表示) バッテリーLi-ion18650-3.7V 風量調整 充電時間(時間)フル充電時間/約3(5V/1A)、充電回数/1000回以上 入力電流(A)DC5V 1(Max) バッテリー容量(mAh)2500 稼働時間(時間)14(超微風)~3(強風)
1個
3,490 税込3,839
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変幻自在!卓上でも床上でも大活躍!オフシーズンや使用しない時はコンパクトに収納可能。 充電式ですから、場所を選ばず持ち運び可能!リビングや寝室はもちろん、アウトドアにも。 。 ●ライフスタイルに合わせて室内はもちろん、大容量バッテリーで電源の取れない屋外でも使用可能。 ●上下可動域は180度(手動)。高さは無段階調整で変えられますから、お部屋の換気や部屋干しの手助けにも大活躍!。 ●DCモーターを採用し、パワフルでありながら静音且つ繊細で滑らかな風を実現。(約13‐30dB)。 ●前面のカバーが取り外せますから、お掃除も楽々。 ●外部出力可能なので、非常時にはスマホなどの充電も可能。 。 充電時間: 8インチ(20cm) 1A入力:12-15時間 / 2A入力:6-8時間。 。 10インチ (25cm) の首振りはファンヘッドが垂直位置のみ作動させて下さい。
仕様羽枚数7枚20000mAh(連続稼働時間:約8.5~72時間)、首振り:左右45°(合計90°) 付属品リモコン、収納ポーチ、USBケーブル(TypeC) 材質ABS樹脂 質量(kg)1.6 消費電力(W)1~7.3 風量調整上下角度調整、左右首振 直径×高さ(cm)25.5×14~101
1個
11,900 税込13,090
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LUMENA(ルーメナー)ハンディ 扇風機 FAN C
「FAN C」の「C」は「コンパクト」の略。約3m先まで届く強力な風(最大風量時)。ヘッドは直径5.5cmで、カバンの隙間やポケットにも入り、片手で使うことも可能。バッテリー容量は2500mAhで大容量。コードレスで最大14時間使うことができる。アウトドアなど長時間の外出時でも安心。表に7枚、裏に5枚、計12枚の羽根が付いたデュアル構造。最大風量で約3m先まで届く強力な風。専用のスタンド付きなので、デスクに立たせることも可能。ふとしたタイミングで落として破損しないよう、ハンドストラップ付き。タイプC充電式で、充電しながらも使用可能。風力は4段階。
セット内容本体、取扱説明書(保証書付き)、USB TYPECケーブル、スタンド、ストラップ ※ACアダプタは付属しておりません。 質量(g)約135 消費電力(W)最大4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約57×40×152 入力DC5V1.0A(Max) バッテリーLiion 風量調整4段階 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)2500 充電方式TYPE C充電 使用時間(時間)約3~約14(Max)
1個
2,990 税込3,289
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)