1回の充電で長く使える高容量
フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。
フル充電後1年放置しても容量約85%を維持。
つぎ足し充電が可能
メモリー効果を気にせずご使用になれます。
電圧(V)1.2
SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh
多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など
長寿命:充放電サイクル500回以上
メモリー効果がない
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど
本数1本
直径(Φmm)18.7
高さ(mm)69.8
質量(g)約52
温度(℃)充電温度:0~45
対応機種ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR
対応一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B
公称電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)3600
保護過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除
保管温度(℃)-20~25
RoHS指令(10物質対応)対応
作動温度(℃)-10~60
充放電回数(回)500以上
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ソーラー充電式ワイヤレスキーボードなど、一部の機器に使用されているコイン型の二酸化マンガンリチウム二次電池
種別二次電池(充電池)
寸法(mm)Φ20×3.2(H)
定格3V 65mAh
入数(本)1
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
電池容量アップでさらに長もち。
短絡防止機能付き。万が一ショートしても発熱抑制
自然放電が少ないので、充電しておけば10年後約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際には充電してからご使用ください
電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。
独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。
大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。
マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。
環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。
グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル
電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
本数1本
充電寿命500回
タイプ6P形
寸法(mm)26.5×15.7×48.5
電圧(V)8.4
質量(g/本)約40
本数1
充電時間(時間)【対応充電器TNHC-622SC】約6(1~2本)
バッテリー容量(mAh)200
充電可能回数500回
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
関連キーワード