約15分の蓄電で約10時間使用可能!
保温カバーはマジックテープ式!
腕も入れれます!
セット内容本体、保温カバー、蓄電プラグコード、取扱説明書
材質ポリエステル、PC、PVC、ABS
寸法(mm)湯たんぽ:約270×180×50、カバー:約320×210×10
質量(g)約1310(カバー含む)
消費電力(W)270
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)約0.7
電源電圧(V)AC100
充電時間(分)約5~15
温度設定約65℃
保温時間(h)連続:約2~10(使用環境による)
コードレスなのでどこにでも持ち運べて、繰り返し使える蓄熱式のエコ湯たんぽ「ぬくぬく」。
面倒なお湯の入れ替えは一切不要で、15分間蓄熱するだけで最長8時間も暖かさが持続します。
膝の上に乗せてカイロとして使ったり、布団の中でアンカとして使ったり、湯たんぽの上に足を乗せてコタツ代わりに足先を暖めたりすることも可能です。
お風呂に入っている間や寝る前に15分間蓄熱しておけば、朝までぬくもりが持続するのも嬉しいポイントです。
用途湯たんぽ
仕様蓄熱時間:約15分(室温20℃の場合)、蓄熱液:水
材質(本体)ナイロン、PVC/3層構造 (保温カバー)表地:ポリエステル100% 中材:ポリプロピレン100%
質量(kg)(約)1.7
消費電力(W)360
温度(℃)蓄熱:(約)55
連続使用時間アンカ目的(布団内で使用)の場合:約8時間、カイロ目的(身体に当てて使用)の場合:約4時間
電源(AC100V)50/60Hz
保証期間1年間
電気代の目安蓄熱1回あたり約2.8円
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)約23×28×5、(保温カバー)縦28×横27
コードレスなのでどこにでも持ち運べて、繰り返し使える蓄熱式のエコ湯たんぽ「ぬくぬく」。
面倒なお湯の入れ替えは一切不要で、15分間蓄熱するだけで最長8時間も暖かさが持続します。
膝の上に乗せてカイロとして使ったり、布団の中でアンカとして使ったり、湯たんぽの上に足を乗せてコタツ代わりに足先を暖めたりすることも可能です。
お風呂に入っている間や寝る前に15分間蓄熱しておけば、朝までぬくもりが持続するのも嬉しいポイントです。
用途湯たんぽ
消費電力(W)360
保証期間1年間
特殊な素材でやわらかくて肌触り抜群。ウェットスーツ素材で熱の伝わりが緩やかなため、身体に直接つけても低温やけどしにくい。
材質クロロプレンゴム×ナイロンジャージ(ウェットスーツ素材)
容量(L)1.2
コードレスなのでどこにでも持ち運べて、繰り返し使える蓄熱式のエコ湯たんぽ「ぬくぬく」。
面倒なお湯の入れ替えは一切不要で、15分間蓄熱するだけで最長8時間も暖かさが持続します。
膝の上に乗せてカイロとして使ったり、布団の中でアンカとして使ったり、湯たんぽの上に足を乗せてコタツ代わりに足先を暖めたりすることも可能です。
お風呂に入っている間や寝る前に15分間蓄熱しておけば、朝までぬくもりが持続するのも嬉しいポイントです。
用途湯たんぽ・アンカ
仕様蓄熱液:水
材質(本体)ナイロン、PVC/3層構造、(保温カバー)ポリエステル100%
質量(kg)1.7
消費電力(W)360
電源AC100V 50/60Hz
温度(℃)(蓄熱)55
連続使用時間(時間)アンカ目的の場合:約8(布団内で使用)、カイロ目的の場合:約4(身体に当てて使用)
時間蓄熱:約15分(室温20℃の場合)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×28×5
電気代の目安(蓄熱1回あたり)約2.5円
寸法(縦×横)(cm)(保温カバー)26×30
手が入れられてあたたかい ラビットファー調のふわふわ感触。冬のデスクワークを省エネでかわいくあたたかく。
用途湯たんぽ、あんかとして。冬の寒さ対策に。節電 アンカ 足元暖房 手元暖房 冷え デスク デスクワーク 在宅勤務
仕様蓄熱時間:約7分(室温20℃の場合)
セット内容湯たんぽ、保温カバー、蓄熱用電源コードセット、取扱説明書
質量(kg)1.43(内カバー約180g含む)
消費電力(W)400
温度(℃)蓄熱:約55
コード長さ(m)0.9
安全装置温度ヒューズ、通電遮断スイッチ、サーモスタット
電気代の目安(蓄熱1回あたり)約1.5円
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)26.5×19×5、(カバーサイズ)29×23×10
繰り返し使用約500回(約2年)
電子レンジで数分加熱すると湿熱を発生し、ホットパックとして使用できます。
冷凍庫で冷やして冷却パックとしても使用できます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00138000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
日本製の再生紙を使用した、吸水力抜群のお買得ペーパータオル。
不特定多数が使うタオルや、菌が飛散する恐れのあるエアー式タオルと異なり、使い捨てなので衛生的です。
表面は手に馴染みやすいエンボス加工。
適度な厚みなので指の間の水分も拭き取りやすく、
1枚で両手をしっかり拭き取れる抜群の吸水力。
用途お手拭きに、汚れ拭きに
材質再生紙
表面エンボス加工
「ポリ湯たんぽ(袋付き)」は、ポリエチレンでできたポリ湯たんぽです。耐熱温度は本体が120度、キャップ部分は110度。持ち手部分は空洞になっていないので衝撃に強く割れにくくなっています。袋付き。ホルムアルデヒド検査合格済み。
材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:天然ゴム、湯たんぽ袋:ポリエステル・綿
容量(L)約3
付属品袋
質量(g)約540
耐熱温度(℃)本体:約110、キャップ:約120
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約225×320×100
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
肌が乾燥しにくく、身体に優しい暖かさ。底がフラットで安定し注湯がしやすい。
直火可能。IH使用可能。内部に支柱がありへこみに強い。
用途足元暖房、足の冷え対策に。オフィス・アウトドア・フィッシングなどでも。
「JIS T9001適合審査合格品」のマスクです。
適合番号G42112016(日衛連が運用するJIS適合審査です)。
BFE(細菌ろ過効率)99%以上、 PFE(微粒子ろ過効率)99%以上、VFE(ウィルスろ過効率)99%以上の高性能な3層プリーツタイプです。
フィルターを不織布2枚で挟んでいます。
丸ゴムに比べ比較的耳への負担の少ない平ゴム仕様です。
用途大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など
種別簡易マスク
材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレン
サイズふつう
タイプゴム/平ゴム
認定番号G42112016
適合JIS規格JIS T9001一般用
1箱(50枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
マスクを付けたままでも会話がしやすいです。
口元に空間があり、息がしやすいです。
耳の部分がソフトで耳への負担が少ないです。
用途食品加工工場、飲食店や小売業のバックヤードやキッチン、店頭などでの唾液の飛沫防止に。
種別簡易マスク
材質(カップ部分)ポリオレフィン、(耳かけ部分)ポリエステル・ポリオレフィン
縦(mm)135
横(mm)152
生産国日本
片面はジャバラ状の低温やけどを防止するパターン付 。
材質天然ゴム
容量(L)2
電子レンジでチンするだけで、保温効果を発揮します。
湯煎で温めることもできます。
繰り返し使用できます。
質量(g)500
新感覚の柔らかい湯たんぽです。断熱性が高く、保温性に優れています。生地の中に微細な気泡が無数にあり、気泡の作用で熱が緩やかに伝わります。カバーなしで直接身体に密着させても低温火傷をしにくい構造になっています。
容量(L)1.2
種別たまご型
寸法(mm)約240×190×30
材質(本体)クロロプレンゴム・ナイロン・PET
材質(キャップ)ABS樹脂
耐熱温度(℃)100
おしゃれなカラーリングで、コンパクトな湯たんぽです。コンパクトなので事務所などのオフィスや、または屋外のスポーツ観戦や映画場などの外出先でもお使いになれます。
用途布団内、リビング、オフィス、外出先等での防寒、冷え対策。
寸法(mm)148×208×57
容量(mL)750
色(袋)白
柔軟性耐熱フィルムを使用。
保温性に優れ、柔らかく身体にぴったりフィットします。
表装フィルムには防カビ加工を施しました。
医薬品医療機器等法一般医療機器
電気を使わないオイルタイプで、市販のライターオイルでOK、電力不足の心配なく、いつでも使えて安心。
コンパクトで持ち運び簡単。
災害時に暖をとったり、ゴルフ、フィッシング、工場などの作業時にも最適。
材質(本体)スチール、(バーナー)真鍮、(計量注油カップ)、ポリエチレン、(ポーチ)ポリエステル
質量(g)97
使用燃料カイロ用ベンジンまたはライターオイル
長さL×幅W×厚さ(mm)100×70×8
平均温度(℃)(表面)約42~50
使用時間(時間)約5~6(オイル10cc)、約10~12時間(オイル20cc)
オイル量(mL)(タンク許容)10~13
くり返し使えるUSB充電式、電池残量が少なくなるとLEDが点滅してお知らせ。最大持続時間約9時間。約40℃50℃55℃の3段階温度調節可能。短時間(約10秒)ですぐに温まる瞬間発熱。過電流/過充電による故障や過熱を防ぐ保護回路搭載。モバイルバッテリー機能搭載。充電時LEDで電池残量がわかります。本体とケーブルを入れられる携帯に便利なポーチ付き
セット内容充電式カイロ 1個、 USB-A-USB-Cケーブル 1個、 専用ポーチ 1個、 ハンドストラップ 1個、 取扱説明書 1部
材質本体 ABS+PC アルミニウム合金 他、 ケーブル PVC 他
色グレー
質量(g)ケーブル 約12
出力DC5V 1A(USB-A)
本体質量(g)約140
入力DC5V 2A(USB-C(R))
連続使用可能時間約40℃(約9時間)、約50℃(約6時間)、約55℃(約4時間)
USBケーブル長(cm)USB-C-USB-A 約30
バッテリー容量(mAh)5000(リチウムイオン電池)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×59×24
1個
¥3,132
税込¥3,445
当日出荷
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
関連キーワード