193件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品フック 幅(mm)81 全長(mm)144 質量(kg)1.8(バッテリ含) 高さ(mm)246 電源(V)直流18 打撃数(min-1[回/分])0~4000 角ドライブsq(mm)12.7 締付能力(普通ボルト)M10~M20 機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT 締付能力(高力ボルト)M10~M16 最大締付トルク(N・m)300 回転数(min-1[回/分])0~3200 適合バッテリーA-60442、A-60464 振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定 1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

マキタ充電式最強のパワー。軽快な操作性。高出力、高耐久BLモータ採用!。高輝度LEDライト(2灯式)。打撃力3段階切替。フック付、フトコロ寸法45mm
電源(V)18 回転数(min-1[r.p.m])強/0~1800、中/0~1000、弱0~900 角ドライブsq(mm)19 打撃数(min-1[回/分])強/0~2200、中/0~2000、弱0~1800 振動3軸合成値(m/s2)15.5
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽自動車から一般乗用車のタイヤ交換に!。 大容量バッテリー 18V 3.0Ah。 固くしまったナットをゆるめる、強力な最大トルク320N・m。 トルクの3モード設定で状況に応じての使い分けができる!。 保護スリーブ付ホイールを保護する、17・19・21mm薄型ディープソケット付!
用途車のメンテナンス 付属品バッテリーパック・充電器・薄型ディープソケット(17・19・21mm各1個)・ソケット用Oリング3個・ソケット用ピン3個・フック(ネジ含む)・ケース 寸法(mm)(アルビン部)12.7 質量(kg)約1.7 電圧(V)18 打撃数(min-1[回/分])「打撃モード弱」約0~2000、「打撃モード中」約0~3000、「打撃モード強」約0~3600 締付け能力(高力ボルト)M10~M16 締付能力(普通ボルト)M10~M20 バッテリーリチウムイオンバッテリー3.0Ah 電動機DCブラシレスモーター LED色白色 締付トルク(N・m)最大約320 トルク(N・m)「打撃モード弱」約230、「打撃モード中」約280、「打撃モード強」約320 モーター回転数(min-1[r.p.m])打撃モード弱/約0~1200、打撃モード中/約0~2200、打撃モード強/約0~2800 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約160×250×75
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

軽快な操作性+マキタ充電式最強のパワー。 エネルギー効率が良く、高出力。高耐久&メンテナンスフリー。大型ブラシレスモータ搭載! 高輝度LEDライト(2灯式)。打撃力3段階切替。フック付、フトコロ寸法45mm。
バッテリー容量(Ah)6.0 回転数(min-1[r.p.m])(強)0~1800、(中)0~1000、(弱)0~900 角ドライブsq(mm)19 充電時間(分)55 打撃数(min-1[回/分])(強)0~2200、(中)0~2000、(弱)0~1800 タイプバッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付 バッテリーリチウムイオン 付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RC、ケース、フック 振動3軸合成値(m/s2)15.5 作業量(目安)(1充電当たり)【M20(F10T)】約220本、締付時間約2.0秒、【M22(F10T)】約90本、締付時間約4.5秒 質量(kg)3.7(バッテリ含む) 長さ(mm)229 幅(mm)91 高さ(mm)289 電圧(V)18 締付能力(普通ボルト)M12~M30 締付能力(高力ボルト)M10~M22 適合バッテリーA-60464,A-60442
1台
81,980 税込90,178
当日出荷

軽量で軽快な取り回し
長さ(mm)150 幅(mm)66 質量(kg)1.2(バッテリー含む) 高さ(mm)232 回転数(min-1[r.p.m])打撃モード強:0~2400、打撃モード弱:0~1300 打撃数(min-1[回/分])打撃モード強:0~3600、弱:0~2000 モーターブラシレスモーター 角ドライブsq(mm)12.7 締付能力(普通ボルト)M8~16 締付能力(高力ボルト)M6~12 関連資料(1.5MB) 振動3軸合成値(m/s2)8 1充電当たりの作業量M12高力ボルト:約560(BL1040B装着時)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型インパクトレンチ
付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック 幅(mm)81 全長(mm)144 質量(kg)1.8(バッテリ含) 高さ(mm)246 電源(V)直流18 打撃数(min-1[回/分])0~4000 角ドライブsq(mm)12.7 締付能力(普通ボルト)M10~M20 機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT 締付能力(高力ボルト)M10~M16 最大締付トルク(N・m)300 バッテリー容量(Ah)6.0×2 充電時間(分)DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電) 回転数(min-1[回/分])0~3200 適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B 振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定 1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。 小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。 フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)221 幅(mm)- 高さ(mm)290(BSL36A18装着時) 差込角(sq.)19 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 寸法(mm)221×290×42(蓄電池装着時) 質量(kg)3.7(蓄電池装着時) 打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500 保護等級IP56 バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah 蓄電池形名BSL36A18 充電器形名UC18YDL(冷却機能付) 充電時間(分)約25 四角ドライブ寸法(mm)19 充電可能回数約1500 振動3軸合成値(m/s2)15.4
1台
40,980 税込45,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TW001GRDX 充電式インパクトレンチ TW001G マキタ 動画あり
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク 付属品バッテリBL4025×2本、急速充電器DC40RA、プラスティックケース 幅(mm)94 全長(mm)217 質量(kg)3.8(バッテリ含) 高さ(mm)297 電源(V)直流36 打撃数(min-1[回/分])0~2300 角ドライブsq(mm)19 締付能力(普通ボルト)M12~M36 機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT 締付能力(高力ボルト)M10~M27 最大締付トルク(N・m)1350 バッテリー容量(Ah)2.5×2 防塵防水性能IP56 充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電) 回転数(min-1[回/分])0~1800 適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F 振動3軸合成値(m/s2)17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定 1充電当たりの作業量高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
84,980 税込93,478
当日出荷

1台
29,980 税込32,978
当日出荷

「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.0(BSL36A18X装着時) 電圧(V)18 本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時) 締付け能力(高力ボルト)M10~M16 締付能力(普通ボルト)M10~M20 最大締付トルク(N・m)310 使用電池マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ) 防塵防水性能IP56 本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時) 差込角(sq.)12.7 関連資料(1.53MB) 振動3軸合成値(m/s2)14.4
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式インパクトドライバーセット 18V モノタロウ 動画あり
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。 バッテリー容量(Ah)2.0 充電時間(分)60 バッテリー電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])0~2600 最大トルク(N・m)110 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 打撃数(min-1[回/分])0~3400 付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1 質量(kg)1.37(バッテリー装着時) コード長さ(m)1.8 バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) ビット差込部(mm)6.35六角軸 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(14.5MB)
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

角ドライブ寸法9.5mm(3/8")のインパクトレンチです。 バッテリーを守るECP機能搭載 高効率のECブラシレスモーター採用 2段階パワーコントロール 3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載 3つのLEDで電池残量を表示
用途ボルト、ナットの締め・緩め作業 回転数(min-1[回/分])0~1200/2600 最大締付トルク(N・m)24/115 打撃数(min-1[回/分])0~2700/3100 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×179×54 締付能力(普通ボルト)M4~M12 締付能力(高力ボルト)M4~M10 差込角(sq.)9.5
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。/1回の充電で約120回ボルトを締め付けることができます。(M12ボルト/4.0Ahバッテリー。パック取付け時)
用途軽自動車から一般乗用車までのタイヤ交換に 質量(kg)1.2(バッテリーパック除く) 差込角(mm)12.7 最大トルク(N・m)約200 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800 使用電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)4 使用環境温度(℃)5~40 モーター電圧(V)DC18 充電時間(分)約120
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

TW004GRDX 充電式インパクトレンチ TW004G マキタ 動画あり
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク 付属品バッテリBL4025×2本、充電器DC40RA、ケース 幅(mm)86 全長(mm)144 質量(kg)1.9(バッテリ含) 高さ(mm)248 電源(V)直流36 打撃数(min-1[回/分])0~4000 角ドライブsq(mm)12.7 締付能力(普通ボルト)M10~M20 機能無段変速/正逆転切替LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT 締付能力(高力ボルト)M10~M16 最大締付トルク(N・m)320 バッテリー容量(Ah)2.5×2 防塵防水性能IP56 充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電) 回転数(min-1[回/分])0~3200 適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F 振動3軸合成値(m/s2)16.5※EN60745-2-2規格に基づき測定 1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約280本、締付け時間約1.5秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(日立工機) 動画あり
「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
電圧(V)36 本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時) 締付け能力(高力ボルト)M10~M16 締付能力(普通ボルト)M10~M20 本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時) 振動3軸合成値(m/s2)14.9
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で取り回し抜群 逆転オートストップモード搭載 軽量1.4kgで取り回し抜群 打撃力2段切替 強モード/+180N・m 弱モード/70N・m Cスプリング式 ピンを刺す前にソケットを仮保持可能。 「アプト」防滴・防じん 本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に 設計されていますが、 水や粉じんによって 故障しないことを保証するものではありません。 [実用充電:約17分 フル充電:約22分]
バッテリー容量(Ah)3 充電時間(分)実用充電:約17/フル充電:約22 回転数(min-1[回/分])強:0~2400、弱:0~1300 角ドライブsq(mm)12.7 締付能力(普通ボルト)M8~M16mm 打撃数(min-1[回/分])強:0~3600/弱:0~2000 付属品フック 長さ(mm)151 幅(mm)79 質量(kg)1.4(バッテリ含む) 高さ(mm)235 電圧(V)18 締付能力(高力ボルト)M6~M12 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)【1充電あたり】M12高力ボルト:約550本(BL1830B装着時) モード強/弱 適合バッテリーA-60464,A-60442 振動3軸合成値(m/s2)10.5 商品タイプ本体のみ
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

充電式インパクトレンチ マキタ 動画あり
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様バッテリーパック(JBE18030H・JBE18015H)用 トラスコ品番820-6650 種類充電器 電源(V)100 消費電力(W)60
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

中型インパクトレンチ
付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック 幅(mm)81 全長(mm)170 質量(kg)2.7(バッテリ含) 高さ(mm)276 電源(V)直流18 打撃数(min-1[回/分])0~2700 角ドライブsq(mm)12.7 締付能力(普通ボルト)M10~M24 機能LEDライト/ソフトグリップ/大型フック付(フトコロ寸法45mm)/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT 締付能力(高力ボルト)M10~M16 最大締付トルク(N・m)600 バッテリー容量(Ah)6.0×2 充電時間(分)DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電) 回転数(min-1[回/分])0~2200 適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B 振動3軸合成値(m/s2)19※EN60745-2-2規格に基づき測定。 1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):(F10T)約290本、締付け時間約2.0秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
75,980 税込83,578
当日出荷


SHINKO(新興製作所)充電式インパクトレンチ
ブラシレスモーター採用でパワフルな締付けで、3段階のトルク調整で用途に応じたトルクで締付け可能。正回転オートストップで締めすぎ防止、逆回転オートストップでナット落下紛失防止。3種類のソケット付属ですぐ使え、ブローケース入りで保管も安心。
用途ボルト締め、タイヤ交換など。 付属品バッテリー・充電器・セミロング薄肉ソケット(17mm/19mm/21mm)・ブローケース 最大トルク(N・m)弱:120、中:210、強:350 無負荷回転数(min-1[r.p.m])弱:0~850、中:0~1850、強:0~2550 本体寸法(mm)235×75×135 本体質量(g)1500(バッテリー込み) 締付能力(普通ボルト)M10~M20 締付能力(高力ボルト)M10~M16 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)18 ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ) 充電時間(分)約80 無負荷打撃数(min-1)弱:0~1000、中:0~2550、強:0~3100 入力電源(V)AC100
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

TW007GRDX 充電式インパクトレンチ マキタ 動画あり
セット内容バッテリBL4025が2本・充電器DC40RA・ケース付 電圧(V)36 打撃数(min-1[回/分])4(最速):0~2900、3(強):0~2700、2(中):0~1900、1(弱):0~1200 角ドライブsq(mm)12.7 締付能力(普通ボルト)M10~M24 締付能力(高力ボルト)M10~M16 回転数(min-1[回/分])4(最速):0~2300、3(強):0~1900、2(中):0~1200、1(弱):0~600
1台
78,980 税込86,878
当日出荷

TW007GZ 充電式インパクトレンチ マキタ 動画あり
セット内容本体のみ 電圧(V)36 打撃数(min-1[回/分])4(最速):0~2900、3(強):0~2700、2(中):0~1900、1(弱):0~1200 角ドライブsq(mm)12.7 締付能力(普通ボルト)M10~M24 締付能力(高力ボルト)M10~M16 回転数(min-1[回/分])4(最速):0~2300、3(強):0~1900、2(中):0~1200、1(弱):0~600
1台
33,980 税込37,378
当日出荷


最大締付けトルク1250N・m、最大緩めトルク1900N・mと非常にパワフル。ロングアンビル仕様で、ホイールの奥まった個所のボルト・ナットにも便利です。アンビル寸法は138mmで、ダブルタイヤの大型車にも対応可能。大型自動車やフォークリフトのタイヤ交換に最適です。ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。充電式なのでエア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスならではの快適な作業性を実現。各工程に適したモード設定を行うことでホイールナット締付作業の効率化が図れます。正転・逆転ともに、作業に応じて打撃力を4段階に選択可能。左ネジモードボタンを押すことで、左ネジタイヤ【JIS規格】の締付け・緩め作業に適したモードに切り替え可能。トリガを少し引けば、一気に全速回転(設定した打撃力の最大回転数)。効率よく連続作業が行え、スイッチ操作の疲労も軽減。定回転制御で安定した締付け(締付け時のみ)。粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56
付属品フック 適合1充電作業量:(目安)高力ボルトM24 (F10T)約250本 締付け時間約1.5秒 寸法(mm)角ドライブsq:19 最高回転数(min-1[r.p.m])最速0~1800,高速0~1100,中速0~1400,低速0~500[回転/分] 電源(V)直流36(40max) 打撃数(min-1[回/分])最速0~2300,高速0~2000,中速0~1400,低速-(打撃検知と同時に停止) 締付け能力(mm)●普通ボルトM12~M36●高力ボルトM10~M27 バッテリー推奨:BL4020,BL4025,BL4040,BL4040F 最大締付トルク(N・m)1250
1台
51,990 税込57,189
5日以内出荷

手回しモードで、ナットを楽々取付け。モード1ではインパクトがかからず、ナットが着座すると回転が止まります。面倒なナットの「手回しで取り付け」を電動ツールでスピーディにおこなえます。仮締めが着座した状態からはじめられるので、安定した締付が可能です。自動シャフトオフ機能で、締め過ぎ防止。ホイールナットの締め過ぎは、ボルトが伸びて緩みの原因になったり、ねじ山を破損したりします。モード2では、一定時間回転すると自動で停止し仮締めできます。小型車の整備に最適、余裕の300N・m。固く締まったナットを緩められる高出力。モード3では、回転速度が最大2800min-1で最大300N・mの出力が可能です。
用途自動車関連(タイヤ交換)、整備工場。金型、設備屋、建機、鉄工所、足場、単管、配管のフランジ等のボルト・ナットの着脱作業に 質量(kg)【バッテリー込み】2.2、【本体のみ】1.45 能力【普通ボルト】M10~M20、【高力ボルト】M10~M16 モーターブラシレスDCモーター 最大締付トルク(N・m)300 四角ドライブ寸法(mm)12.7SQ(1/2''SQ) 振動3軸合成値(m/s2)13.16 寸法(全長×全高×幅)(mm)【バッテリー込み】141×262×80、【本体のみ】141×210×74
1セット
44,980 税込49,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。タイヤ交換が劇的に楽になる、タイヤ交換専用充電式インパクトレンチ。締め過ぎ防止機能付(最大締付トルク80N・m)の為、軽自動車でも締め過ぎを防止できます。※締付け80N・m/緩め200N・m。LEDライト内蔵で作業時の視認性が向上。BALのアルミホイール対応ディープソケット(No.73,75,76)もご利用になれます。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
用途自動車のタイヤ交換等 寸法(mm)180(W)×75(D)×192(H)、角ドライブ:12.7 質量(g)1130 定格電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])右回転2000/左回転2500 回転数無負荷:右回転2000/左回転2500(rpm) 使用環境温度(℃)10~35 トルク(N・m)右回転80/左回転200
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

インガソール・ランド充電式インパクトレンチ
エコ商品
インガソール・ランド製 ハイトルク コードレスインパクトレンチ。正転時の最高トルク1,765Nmで3段階のシャットオフ機能付き。逆転時は最高トルク2,711Nmのハイトルクモデル。
用途トラックメンテナンス、各種工業修理 セット内容BL2022バッテリー×2、本体(W8171)、チャージャー 長さ(mm)223 質量(kg)5.8(バッテリー含む) 適合バッテリーBL2022 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インガソール・ランド充電式インパクトレンチ
エコ商品
本体先端から後端までの長さ135mmのコンパクト設計でありながら。最高トルク433Nm出力可能。本体重量も1.0Kgの軽量設計。狭い場所などの作業にも最適な高機能インパクトレンチ。
セット内容BL2022バッテリー×2、本体(W3151)、チャージャー 長さ(mm)135 質量(kg)3.4(バッテリー含む) 最大トルク(N・m)433 差込角(sq.)12.7 適合バッテリーBL2022 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

低振動、低騒音で5.0Ahリチウムイオン電池搭載のハイパワーです。 電池の残容量目安の表示機能を備えています。
用途乗用車・小型トラックのホイールナット脱着作業に、大型トラックのホイールナットの仮締め作業に、建設機械・フォークリフトの整備作業に 差込角(sq.)12.7 トラスコ品番224-9077 セット内容電池パック(KB9L54J)×2個、充電器(KC-L81J)、工具ケース 材質本体ケース:樹脂、Eproクラッチ:鉄 質量(kg)2.6 黒/緑 打撃数(min-1[回/分])2400 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1550 充電時間(分)約60
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

DIW183L5 18V充電式インパクトレンチ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)18V充電式インパクトレンチ
新開発のブラシレス分割コアモーターにより、コンパクト&ハイパワーを実現。高容量電池で余裕の作業量。防じん・耐水に対する国際規格IP56に適合。選べる3モード(強・中・弱)。カラビナフックで運搬時の落下を防止。高輝度LEDライト採用。握りやすい新グリップで使用時の快適性を追求。アンビル先端のフリクッションリングにより、ソケットの仮固定が可能。
用途土台、梁の締付から足場の組立まで。羽子板ボルトやホールダウン金具からスクリューワッシャーまで幅広い金具・ボルトに対応 長さ(mm)145 幅(mm)79 高さ(mm)253 差込角(sq.)12.7(ピンタイプ式) 適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA 付属品電池パック(B-1850LA)×2個、充電器(UBC-1802L)、カラビナフック(本体取付)、ベルトフック、キャリングケース 寸法(mm)145×79×238 質量(kg)1.7 打撃数(min-1[回/分])(強)0~3400、(中)0~2900、(低)0~2700 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(強)0~2650、(中)0~1600、(低)0~1450 保護等級IP56 バッテリーリチウムイオン 充電時間(分)84 四角ドライブ寸法(mm)12.7(ピンタイプ式) 振動3軸合成値(m/s2)10.6
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

大型自動車のタイヤ脱着に最適なロングアンビル仕様。JIS規格に対応した左ネジモード搭載。・大型自動車のホイール脱着をパワフルにこなす。最大締付けトルク1,150N・m※1、最大緩めトルク1,700N・m※2と非常にパワフル。ロングアンビル仕様で、ホイールの奥まった個所のボルト・ナットにも便利。・最適なアンビル寸法。アンビル寸法は138mmで、ダブルタイヤの大型車にも対応可能。大型自動車やフォークリフトのタイヤ交換に最適。・ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。・充電式ならではの快適作業。エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスならではの快適な作業性を実現。・ホイールナット締付け時の3工程を効率化。各工程に適したモード設定を行うことでホイールナット締付け作業の効率化が図れます。・左ネジモード搭載。左ネジモードボタンを押すことで、左ネジタイヤ【JIS規格】の締付け・緩め作業に適したモードへ切り替え可能。・防滴・防じん「アプト」。・ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式。Cスプリングの摩擦により、ピンを挿す前にソケットを仮保持。※注意:ピン式以外のソケットは使用しないでください。必ずピンを挿し込み、Oリングを取付てください。・その他特長。無段変速。正逆転切替。ブレーキ付。バッテリ保護回路。フック付。ソフトグリップ。部材を傷つけにくいハンマケースカバー。LEDライト(回転前点灯+残照機能)
用途※18V本体のみ仕様 付属品フック 質量(kg)4.1 電圧(V)直流18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)339×91×291 締付け能力普通ボルト:M12~M33高力ボルト:M10~M24 角ドライブsq(mm)19 最大締付トルク(N・m)1150 振動3軸合成値(m/s2)14.2 1充電当たりの作業量M24(F10T)約210本(約2秒締付け時)(目安)
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷

TW011GZ 充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW011GZ マキタ 動画あり
JIS規格に対応した左ネジモード搭載。・大型自動車のホイール脱着をパワフルにこなす。最大締付けトルク1,250N・m、最大緩めトルク1,900N・mと非常にパワフル。ロングアンビル仕様で、ホイールの奥まった個所のボルト・ナットにも便利。・最適なアンビル寸法。アンビル寸法は138mmで、ダブルタイヤの大型車にも対応可能、大型自動車やフォークリフトのタイヤ交換に最適。・ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。・充電式ならではの快適作業。エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスで快適作業。・ホイールナット締付け時の3工程を効率化。各工程に適したモード設定を行うことでホイールナット締付け作業の効率化が図れます。・左ネジモード搭載。左ネジモードボタンを押すことで、左ネジタイヤ【JIS規格】の締付け・緩め作業に適したモードへ切り替え可能。・スイッチ全速モード。トリガを少し引けば、一気に全速回転(設定した打撃力の最大回転数)。効率良く連続作業が行え、スイッチ操作の疲労も軽減。・定回転制御で安定した締付け(締付け時のみ)。バッテリ残容量に左右されにくい安定した締付け作業が可能。・粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56。・防滴・防じん「アプト」。・ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式。Cスプリングの摩擦により、ピンを挿す前にソケットを仮保持。※注意:ピン式以外のソケットは使用しないでください。必ずピンを挿し込み、Oリングを取付てください。・その他特長。無段変速。正逆転切替。ブレーキ付。バッテリ保護回路。フック付。ソフトグリップ。部材を傷つけにくいハンマケースカバー。LEDライト(回転前点灯+残照機能)
用途※40Vmax本体のみ仕様 付属品フック 質量(kg)4.2 電圧(V)直流36(40max) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)329×94×297 締付け能力普通ボルト:M12~M36高力ボルト:M10~M27 角ドライブsq(mm)19 最大締付トルク(N・m)1250 関連資料(4.65MB) 振動3軸合成値(m/s2)13.9 1充電当たりの作業量M24(F10T)約250本(約1.5秒締付け時)(目安)
1台
51,980 税込57,178
4日以内出荷

KW-E190pro用電池パックです。
用途KW-E190pro本体に装着。 トラスコ品番224-9078 適合機種KW-E190pro5F 種類電池パック 電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

TW010GZK 充電式インパクトレンチ(本体のみケース付)TW010GZK マキタ 動画あり
エア式同等の強力トルク、ロングアンビル仕様で大型自動車のホイール脱着等に最適。・エア式同等の強力トルク。最大締付けトルク2,850N・m、最大緩めトルク4,000N・mと非常にパワフル。・ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。・充電式ならではの快適作業。エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスで快適作業。・ロングアンビル仕様。大型自動車のホイール脱着等に。・コンパクトで優れた取り回し性。モータを縦置きにレイアウトしたことにより、全長570mmとコンパクト。・作業効率向上、3つのモードを搭載。1正逆転オートストップモード2スイッチ全速モード3打撃力4段切替。他特長。防水保護等級IPX6。防滴・防じん「アプト」。リング発光LEDライト採用。ツールレスサイドハンドル採用。ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式。吊り下げ用リング付。無段変速。正逆転切替。ブレーキ付
用途※40Vmax本体のみ仕様 付属品サイドハンドル、リング 質量(kg)12.3 電圧(V)直流36(40max) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)570×135×297 締付け能力普通ボルト:M27~M45高力ボルト:M20~M33 角ドライブsq(mm)25.4 最大締付トルク(N・m)2850 関連資料(2.79MB) 振動3軸合成値(m/s2)33.4 1充電当たりの作業量M33(F10T)約200本(約2秒締付け時)(目安)
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷


1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷

いままでにない小型ボディを実現。狭い場所での設備メンテナンスも、長いソケットを装着した作業も、取り回しがラク。 M20高力ボルトの仮締め、M16高力ボルト(18V電池装着時のみ)・M16普通ボルトの本締めが可能。正逆同トルクだから締め付け、バラシもスピーディ。 電池切れで作業が中断しないよう、残容量がワンプッシュで確認OK。ソケットが仮保持できるのでピンを差し込むのが簡単。ソケット交換がスムーズ。 お手持ちの電池パックが利用可能。
用途建て方工事、足場組み、設備メンテナンスなどに チャック(mm)□12.7(ピンタイプ) リテーナリング(Cバネ)付ピン方式 振動3軸合成値(m/s2)12.8
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


LED照明付き 強/中/弱の3モード切替式 緩めすぎストップ機能(オートストップ) 緩め時のみ、無負荷時に自動で回転が少し回って止まります。 通常の連続回転との切替は可能です。 電池パック2個付き※1個装着 専用ブローケース ブラシレスモーター 落下防止用ベルト付属
仕様●モーター電圧:DC20V ブラシレス●無負荷回転数:0~2800rpm 3段階切替●差込角:12.7mm角(1/2")●最大トルク:280N・m●電池パック:リチウム イオン 20V・2.0Ah●定格入力:AC100V-240V、50/60Hz●充電時間:約45分●本体寸法(バッテリー含む):長さ154×幅74×高230mm●本体重量(バッテリー含む):約1.5kg●セット内容:本体、電池パック×2、充電器、専用ケース アズワン品番68-0947-19
1台
23,980 税込26,378
当日出荷