強弱2段階切替+無段変速スイッチ
電池残量表示付
便利なベルトフック付
ダストバック(別売)取付けで集じん作業対応
風量(m3/min)1.7
連続使用時間(分)15(3.0Ah使用時、風量/強)
質量(kg)1.8(3.0電池パック含む、ノズル取付時)
使用充電器注文コード:48693436 品番:JC-925A
付属品ノズル(220mm)
トラスコ品番414-1300
長さ(mm)225(JP-L914・ノズル取付時)
幅(mm)159
高さ(mm)556
電圧(V)DC14.4
適合バッテリー注文コード:77424446 品番:JPL91450A
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
コンパクトボディで強力吹き飛ばし
用途現場の木くずやほこりの吹き飛ばし・集塵に
長さ(mm)502
幅(mm)156
質量(kg)1.7(バッテリ装着時)
高さ(mm)208
電源(V)直流14.4
集塵容量(L)約2
風量(m3/min)0~3.1
風速(m/s)(最大)96、(平均)79
集塵機真空度(kPa)0~5.5(0~561mm水栓)
適合バッテリーリチウムイオン
関連資料(1.2MB)
1充電当たりの作業量強:約11分、中:約25分、弱:約70分
こんなお得な商品も!

充電式ブロワ18V用 本体のみ
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
風速(m/s)【ノズルあり】14.4V(EZ9L45)使用時:0~約60、18V(EZ9L51)使用時:0~約70
質量(kg)1.2(本体のみ)
付属品ノズル
連続使用時間(分)(目安・フル充電で)14.4V LSタイプ 4.2Ah EZ9L45 約22分14.4V LRタイプ 3.3Ah EZ9L44 約17分14.4V LZタイプ 3.1Ah EZ9L41 約16分14.4V LEタイプ 1.5Ah EZ9L42 約7分18V LSタイプ 4.2Ah EZ9L51 約15分18V LRタイプ 3.3Ah EZ9L50 約11分
仕様【使用できる電池パックと連続使用時間(目安・フル充電で、ノズルあり)】14.4V用:LSタイプ(EZ9L45)/約22分、LRタイプ(EZ9L44)/約17分、LZタイプ(EZ9L41)/約16分、LEタイプ(EZ9L42)/約7分18V用:LSタイプ(EZ9L51)/約15分、LRタイプ(EZ9L50)/約11分
長さ(mm)370
幅(mm)148
高さ(mm)213
電圧(V)14.4/18
風量(m3/min)0~約3.0
適合バッテリーEZ9L54
軽量ハイパワー風量
バッテリー容量(Ah)1.5
風速(m/s)弱:36、強:52
全長(mm)920
充電時間(分)約50
質量(kg)1.24
全高(mm)180
付属品急速充電器×1個バッテリー×1個送風管×1セット
連続使用時間(分)約30
幅(mm)160
電圧(V)DC14.4
風量(m3/min)Ⅰ(弱):90、Ⅱ(強):130
適合バッテリーリチウムイオン電池(三洋電機製)
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
関連キーワード