6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長267mmのコンパクトモデル。 ハイパワーブラシレスモータにより実現。 切断負荷に応じて自動変速。 材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。 状況に応じた最適な切断が行えます。 充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。 新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。 新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)実用充電:約27、フル:約40 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(90°時)57 回転数(min-1[r.p.m])5000 最大切込深さ(mm)(45°時)41 ノコ刃内径(Φmm)20 付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0)・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RFプラスチックケース 質量(kg)3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×178×250 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本 最大切込深さ(mm)(逆5°時)46.5
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長267mmのコンパクトモデル。 ハイパワーブラシレスモータにより実現。 切断負荷に応じて自動変速。 材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。 状況に応じた最適な切断が行えます。 充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。 新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。 新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。
ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(90°時)57 回転数(min-1[r.p.m])5000 最大切込深さ(mm)(45°時)41 ノコ刃内径(Φmm)20 付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0) 質量(kg)3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×178×250 作業量(目安)米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本 最大切込深さ(mm)(逆5°時)46.5
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレス丸のこ HiKOKI(日立工機) 動画あり
DIY向け165mmコードレス丸のこにリチウムイオン電池搭載モデル登場。 コードレスなので電源やコードの取り回しに制限されることがなく、効率良く作業することができ、作業者の負担を軽減します。 サイドハンドル付で、安定した操作性を実現します。 リチウムイオン電池BSL1820M使用時、SPF材(2×8)で約55カット、たる木(杉)45mm角材で約150カットと、1充電当たり豊富な切断量を実現しています。 切込み調節ワンタッチレバーを搭載し、切込み深さの調節が楽にできます。 切紛をまとめて後方より排出します。別売りのダストコレクタ使用で集じん機との接続が可能です。 丈夫で高精度なアルミベース仕様です。 ソフトグリップに、ソフトタッチのエラストマを広範囲に採用することで、手元が滑りにくく操作性が向上します。
用途木材の切断 蓄電池容量(Ah)2 充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時) ノコ刃外径(Φmm)165 取付穴径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(90°時)57 最大切込深さ(mm)(45°時)38 質量(kg)3.4(電池装着時) 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3800 使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池 蓄電池形名BSL1820M バッテリー電圧(V)18 関連資料(0.8MB)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC機並みの切断スピード Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池が標準装備でBluetooth対応集じん機との連動が可能 低騒音化とモーター効率アップを両立し、リフォーム・内装工事など騒音を抑えたい作業におすすめ。 モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替し、切断状況に応じてスムーズな切断が可能。 モーター回転数の変化を監視し、のこ刃の挟み込みなどにより、回転数が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止することで、キックバックの動きを軽減させるキックバック軽減システム搭載 逆5°傾斜機構付 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
付属品Bluetooth機能付きマルチボルト蓄電池X2、マルチボルト蓄電池、急速充電器、147mmチップソー黒鯱、システムケース4 ノコ刃外径(Φmm)147 最大切込深さ(mm)(45°時)38 最大切込深さ(mm)(90°時)57 使用電池マルチボルト蓄電池 取付穴径(Φmm)20 蓄電池電圧(V)36/18 充電時間(分)満充電:約25/実用充電:約19
1台
92,980 税込102,278
4日以内出荷

AC機並みの切断スピード Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池が標準装備でBluetooth対応集じん機との連動が可能※2XPS仕様のみ 低騒音化とモーター効率アップを両立し、リフォーム・内装工事など騒音を抑えたい作業におすすめ。 モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替し、切断状況に応じてスムーズな切断が可能。 モーター回転数の変化を監視し、のこ刃の挟み込みなどにより、回転数が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止することで、キックバックの動きを軽減させるキックバック軽減システム搭載 逆5°傾斜機構付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ノコ刃外径(Φmm)147 最大切込深さ(mm)(45°時)38 最大切込深さ(mm)(90°時)57 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 取付穴径(Φmm)20 蓄電池電圧(V)36/18 充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M18 FMCS-0X0 JP M18FUELTM150mmチップソーカッター(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 同クラスのコードレスチップソーカッターよりも高速な切断能力​ POWERSTATEブラシレスモーターにより負荷時でも最大のパワーを発揮​ Φ19mm 電線管約370カット(5.0Ah時) レッドリチウムバッテリーにより他社製品よりも多くの切断作業が可能​ FUELテクノロジーが工具にかかる過負荷を防ぎ工具の長寿命化を実現​ 耐久性のあるフック搭載で工具の落下リスクを低減
付属品ケース、ブレード替刃 質量(kg)2.1(本体のみ)、2.8(5.0Ahバッテリー装着時) 直径×厚さ×穴径(mm)150×1.3×20 切断能力(mm)平板:57 電源電圧(V)18 ブレード枚数刃:34 切断能力(mm)パイプ57 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3900 切断能力(mm)銅6.5
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷