電池容量アップでさらに長もち。
短絡防止機能付き。万が一ショートしても発熱抑制
自然放電が少ないので、充電しておけば10年後約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際には充電してからご使用ください
電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。
独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。
大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。
マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。
環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。
グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル
電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
本数1本
充電式EVOLTA、eneloop両対応充電器。
単1形~単4形、1~4本または6P形、2本まで充電可能。
充電LED表示2個付。海外電圧対応(100V-240V)。
充電可能本数単1形~単4形1本~4本または6P形2本まで
仕様充電式
トラスコ品番452-0246
機能充電制御・つぎ足し充電対応・乾電池誤充電防止(各6P形電池除く)、海外電圧対応(AC100-240V)
充電時間単3形(BK-3MLE)・単4形(BK-4MLE)/約6時間、単1形(BK-1MGC)/約12.5時間、単2形(BK-2MGC)/約6.5時間、6P形(HHR-9NPS)/約16時間
充電池タイプニッケル水素電池
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単2形
電圧(V)1.5
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。
内容積と強度がアップし、より長持ち。
業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に!
小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。
用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバー
タイプ単2形
使用推奨期限10年
USBからの充電に絞込み軽量・コンパクトを実現。
USB出力ACアダプターと一緒に持てば旅行・出張の使用にも便利。
充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応。
充電可能本数4
付属品USBコード(USB-A - USB-microB)(長さ 約20cm)
質量(g)約65(使用電池・USBコード別)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約85×66×28
充電時間(時間)単3形×2本または4本を約10、単4形×2本または4本を約10
こんなお得な商品も!
アルカリ乾電池 単2
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
用途デジタルカメラ、液晶テレビ、MDプレイヤー、PDA、強力ライト、玩具など
タイプ単2形
電圧(V)1.5
直径×長さL(Φmm×mm)26.2×50
本数4本
グリーン購入法適合
1パック(4本)
¥389
税込¥428
当日出荷
単3電池からのサイズ変換スペーサー。
充電式EVOLTA、eneloop両対応スペーサー。
電池容量アップでさらに長もち。
自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約90%※、10年後でも約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください
低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃
電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。
独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。
大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。
マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。
環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。
グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル
電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
電池容量アップでさらに長もち。またくり返し回数も約300回アップ
自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%※、5年後でも約70%※の容量維持 ※保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください
低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃
電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。
独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。
大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。
マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。
環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。
グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル
電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
使用推奨期限10年の長期保存が可能。
液漏れ防止製法採用。
負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
タイプ単2形
電圧(V)1.5
使用推奨期限10年
今までにないニッケル水素充電池
本製品は、自然放電が数無いので充電しておけば、乾電池のように「使いたい時」に使え、つぎ足し充電による
電池性能の低下(メモリ効果)も少なく、約1,000回のくりかえし充電に対応したニッケル水素充電池です。
使い捨ての乾電池と比べて、くり返し利用できるのでとても経済的です。
充電したパワーが長持ち
従来のニッケル水素電池は、充電しても時間とともに自然放電してしまいますが、
enelong充電池なら自然放電が少なく、半年後で約85%、一年後で約80%の充電をキープすることができるので、
使いたい時にすぐ使えて便利です。
約1000回くり返し使える
enelong充電池は、約1,000回の繰り返し充電に対応しており、使い捨て乾電池と比較してコストも安く済みます。
また、使い終わった電池もくり返し利用できるので捨てる必要がなく、地球に優しい電池になっております。
つぎ足し充電に対応
enelong 充電池は、電池容量が残っている状態でつぎ足し充電をすると、次回使用できる電池容量が減ってします減少(メモリー効果)が起きますが、
エネロングはメモリー効果が少ないのでつぎ足し充電でも安心して使用することができます。
電圧(V)1.2
本数4
1回の充電で長く使える高容量
フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。
フル充電後1年放置しても容量約85%を維持。
つぎ足し充電が可能
メモリー効果を気にせずご使用になれます。
電圧(V)1.2
今まで捨てていたアルカリ乾電池を簡単充電。
使い方は簡単! 使用済みの電池を本体に入れるだけで充電を安全に制御します。充電中・充電完了・電池残量も一目でわかる液晶ディスプレイ搭載。
電池寿命約5倍~10倍長持ち(※メーカーテスト)※使い捨てアルカリ電池を充電する場合は容量を多めに残しながらこまめに充電してください
USB端子搭載でスマホなどの充電もできて便利
見やすい液晶表示で充電状況が一目で分かります。
□繰り返し使えてエコ&経済的。□幅広いタイプの電池に対応。(アルカリ・ニッケル水素)□充電式電池も充電可能。□全サイズ同時充電可能。□安全装置付き。
寸法(cm)(約)幅17.1×奥行17.5×高さ6.8cm
質量(g)(約)370
材質耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)
電源ACアダプター定格入力電圧:AC100-240V・50/60Hz・0.3A
定格出力電圧DC5V・2000mA
使用電池単1・単2・単3・単4・9V電池・ニッケル水素充電池・使い捨てアルカリ乾電池<付属品>ACアダプター
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
電池は並列接続しないでください。RS Pro NiMH 充電式. RS Pro の NiMH (ニッケル水素)充電式バッテリ製品をご紹介します。RS Pro のこの高品質で汎用性の高い電池は、最高の性能と長時間の充電を実現し、日常的な家庭用機器や産業作業などのさまざまな用途で使用できます。さまざまなサイズの電池(単 4 、単 3 、単 2 、単 1 )が用意されているため、必要な電池を確実に選択できます。特長と利点:. この RS Pro NiMH バッテリは充電式で寿命が長く、使用しているデバイスの信頼性が向上します 各バッテリの保管寿命は長く、最大 500 回の充電サイクル(選択したバッテリサイズによって異なる)で動作可能で、最高のパフォーマンスでバッテリが最大限長持ちするようにします ニッケル水素電池は、ニッケルカドミウム電池に代わる環境に優しい製品で、バッテリリサイクルスキームの一部としてリサイクルできます ゲームコントローラやハンドヘルドテスト機器など、長時間連続使用するデジタルカメラやデバイスのような消費電力の大きいデバイスに最適 バッテリーはあらゆる NiMH 充電器に対応しています D 、 C 、単 3 、単 4 電池など、その他のサイズを用意. 用途:. 充電式電池は、次のような日常的なさまざまな用途で使用できます。 煙検知器 トランジスタ無線 ハンドヘルドテスト機器 一部の電子玩具 OEM 用途 ( 医療、ワイヤレスセキュリティ、安全性、産業用途 ). 電池の保管方法. ペーパークリップ、硬貨、他の電池または鋼鉄、ウール、アルミホイルおよびキーのような世帯項目のような金属目的との引出しの電池を保つことを避けなさい。このような接触があった場合、火災の危険性があります。使用できるようになるまで、バッテリは元のパッケージに入れておいてください。バッテリーはどのように廃棄しますか.. バッテリは、他の金属やバッテリに接触すると危険な場合があるため、定期的にゴミを捨てないでください。家庭用の有害廃棄物を回収する場所に保管します。安全に廃棄するために、バッテリを処分する前に、ダクト又は電気テープ付きのプラス端子及びマイナス端子を覆います。この RS Pro NiMH 充電式バッテリのサイズはどれですか.. RS Pro の NiMH 電池には、 9 V 、 D 、 C 、単 3 、単 4 のサイズがあります. 安全に関するアドバイス:. 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管します 電池は並列接続しないでください. ガイダンス:. すべてのバッテリーは残留電荷のみで供給されるため、使用前に連続充電速度で充電する必要があります。これらのバッテリーは、使用のために事前に充電されているわけではありません 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 火中に廃棄しないでください
仕様製品レンジ = RS PRO電池種類 = ニッケル水素電池容量 = 4Ahサイズ = 単二形端子形状 = スタンダード公称電圧 = 1.2V動作温度範囲 = -10 → +60℃動作温度 Max = +60℃動作温度 Min = -10℃IEC規格 = HR14
1袋(2個)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれたエネループ「スタンダードモデル」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち
充電器:電池を1本ずつセンサーを用いて状態を判別・制御する「センシング機能」搭載
エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応した「充電器 BQ-CC83」のセット。単3形×2本を約3.5時間で充電可能、単4形×2本を約2時間で充電可能
4本同時充電が可能な、ベーシック充電器。
はじめて使う方へ。ベーシックモデル
充電時間(目安):約3.5時間(スタンダードモデル単3形1~2本充電時)
単3形1~4本、単4形1~4本の合わせて4本まで充電可能
エネループ、充電式エボルタ、両対応充電器
海外・国内両用(AC100~240V)
センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能に「予備充電機能」が加わって、充電池がさらに快適に使えるようになりました。
予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。 微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。
乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。
スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。
クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。
つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。
寸法(mm)約68×120×28(本体外寸)
質量(g)約110(電池別)
電圧(V)1.2
本数4本
単3形・単4形をあわせて8本同時充電可能。
LEDランプ8個搭載。
電池1本ずつの充電状態をお知らせ。
充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応。
充電可能本数8
付属品電源コード(長さ 約1.5m)
色ホワイト
質量(g)約240(電池・電源コード別)
規格単3形・単4形
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約119×147×28
本数8
充電時間(時間)単3形×8本を約5、単4形×8本を約3
アズワン品番64-8907-73
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!
アルカリ乾電池 単2
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
長持ちパワーとコストパフォーマンスを両立させたアルカリ乾電池
用途デジカメ・作業灯など連続して高出力が必要な器具に
電圧(V)1.5
タイプ単2形
全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。
内容積と強度がアップし、より長持ち。
業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に!
小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。
用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバー
タイプ単1形
使用推奨期限10年
充電寿命500回
タイプ6P形
寸法(mm)26.5×15.7×48.5
電圧(V)8.4
質量(g/本)約40
本数1
充電時間(時間)【対応充電器TNHC-622SC】約6(1~2本)
バッテリー容量(mAh)200
充電可能回数500回
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
高容量で、長時間機器を使いたい方に最適。
自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際には充電してからご使用ください
低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃
電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。
独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。
大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。
マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。
環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。
グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル
電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
シークテック受信器と組み合わせて使用し、より効果的な探知作業を実現します。コンパクトでありながら強力な多周波発信器です。電源は充電式18Vリチウムイオンバッテリーか乾電池のいずれか選択可能です。2種類の周波数を同時に発信可能です。
トラスコ品番351-7458
材質樹脂
幅(mm)193
高さ(mm)78
奥行(mm)104
電源(V)18Vリチウムイオンバッテリー/単2型乾電池6本
電源18Vリチウムイオンバッテリー/単2型乾電池6本
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。
1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。
過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。
タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
電源ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)
表示部バックライト付きLCDディスプレイ
構成ABS樹脂ハウジングとステンレス製受け皿
校正スパン校正もしくは直線性校正/分銅使用
測定単位g、kg
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230×174
風袋引き範囲ひょう量まで
バッテリー寿命270時間
ひょう量単位g
明るさ1200ルーメンの大光量。高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5~20秒に調節可能)。高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります。検知範囲は最大約140°、最長約8m。光源色は昼光色。保護等級はIP44の防じん防まつ形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。ソーラー充電+乾電池のハイブリッド式、配線不要で長時間使用も安心。充電用ソーラーパネル付属
付属品コンクリート用スリーブ×4本、ネジ×4本、クランプ台×2個、L形ボルト(ちょうナット、ボルトカバー付き)×2本、保証書付取扱説明書
質量(g)約480(本体のみ)
電源充電池…リチウムイオン充電池3.7V 4000mAh(内蔵)※交換不可、乾電池…単2形アルカリ乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)1200
センサー検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約140°最長約8m(取り付け高さ約2mの場合)向き調節可能左右各105°
対応OFF-昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯)
保護等級IP44(防じん防まつ形)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×213×123(本体のみ)
光源昼光色LED
使用時間【充電池満充電※1日10回点灯の場合】約61日(点灯時間を5秒にした場合)、約15日(点灯時間を20秒にした場合)
寿命【乾電池】約5.5か月(点灯時間を5秒にした場合)、約1.4ヶ月(点灯時間を20秒にした場合)
1日平均点灯回数【ソーラーパネル使用時】春夏秋…約160回(点灯時間を5秒にした場合)、約40回(点灯時間を20秒にした場合)※充電可能な平均日照時間3時間(東京)/ 冬…約120回(点灯時間を5秒にした場合)、約30回(点灯時間を20秒にした場合)※充電可能な平均日照時間2時間(東京)
取扱説明書(5.91MB)
点灯方法【常時点灯モード】5~20秒【高速フラッシュモード】10秒【コンビネーションモード】通常点灯30秒+高速フラッシュモード
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。
1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。
過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。
タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
電源ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)
表示部バックライト付きLCDディスプレイ
構成ABS樹脂ハウジングとステンレス製受け皿
校正スパン校正もしくは直線性校正/分銅使用
風袋引き範囲ひょう量まで
バッテリー寿命270時間
ひょう量単位g
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。測定所要時間3分。試料重量12kg。測定性能±5kg/m3。ウェットスクリーニング作業不要。単位水量換算170kg/m3で±5kg/m3で推定。単位水量と空気量を同時に測定 。骨材の塩分や鉄分の影響を全く受けない。高強度・普通コンクリート両対応。各ユニット間はコードレスで(超短波と赤外線で)データ送信。国土交通省 近畿地方整備局 近畿技術事務所「公共工事等における新技術システム」登録機器。NETIS登録番号:KK-050023-A。
最大圧力(kPa)200
表示分解能0.1kPa
測定方式質量と空気量を測定し密度を計算して水量を推定する
測定対象フレッシュコンクリート
材質容器/耐アルカリ特殊合金製・耐圧500kPa
表示方式液晶画面・デジタル質量5桁空気量3桁
電源質量計量ユニット/単2形アルカリ乾電池×4本JIS圧力式高精度デジタル式空気量測定器/単3形アルカリ乾電池×4本、専用充電池AC100Vアダプター充電
容積7リットル注入式
定格圧力範囲(kPa)100
精度±0.5%FS ±digits(at25±5℃)半導体センサ&A/D変換内蔵型コードレスデジタルデータ超短波送信方式
受信ユニット質量と空気量受信データ装置
仕様測定容量/フレッシュコンクリート約5リットル、重量換算約12kg測定環境/温度:0~+40℃高精度計量器/最大重量30,000g、最小重量1g表示特殊ロードセル/Max30,000g&A/D変換内蔵型コードレスデジタルデータ超短波送信方式試料/約5リットル操作演算ユニット/タッチパネルコンピューターによる操作、デジタルディスプレイ画面表示、配合設計値・測定器条件・修正値・測定値入力演算記録ユニット/赤外線コードレス自記記録サーマルプリンター
構成標準/容器+上蓋、天秤、圧力部アンテナ、天秤部アンテナ、取扱説明書パソコン/パソコン本体、マウス、パソコン用電源コード(オス)、パソコン用電源コード(メス)プリンター/本体、プリンター電源コード、プリンターアンテナ接続コード、アンテナボックス、アンテナボックス-パソコンコード、アンテナボックス部アンテナセット内容/ハンドスコップ、突き棒、ハンマー、排水管、ポリシール棒、スポイト、500cc給水ポット、3,000cc給水タンク、生コン充填用ハット、空気校正注射器、空気入れ消耗
NETIS番号KK-050023-V
お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
仕様風袋差し引き範囲:ひょう量まで
電源ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)
表示部バックライト付きLCDディスプレイ
計測単位g、kg
構成ABS樹脂ハウジングとステンレス製受け皿
通信方式RS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)
校正スパン校正もしくは直線性校正/分銅使用
計量方式質量、個数、%、チェック
文字サイズ(mm)20/桁
バッテリー寿命270時間
お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
バッテリー寿命270時間
赤外線のタッチレスセンサ搭載。非接触の操作が可能。見やすいバックライト付きLCDディスプレイ。風袋引き機能付き
質量(kg)1
出力RS-232、USB、イーサネット(全て別売)
電源(個)ACアダプタ(付属)、充電式バッテリー(別売)、単2乾電池4(別売)
風袋引き範囲0~ひょう量まで
安定時間(秒)1以内
測定項目重量、個数、%、チェック
通信出力RS232,USB,Ethernet(全てオプション対応)
表示部バックライト付きLCDディスプレイ、文字高20mm
電源ACアダプター(標準装備)、または単2乾電池 4本(別売り)、または充電式バッテリー(別売り)
稼働時間(時間)270
種類電子天秤
表示形式デジタル
頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。人気機種TAシリーズの後継機です。明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。NVタイプは積み重ね保管可能です。
種類電子天秤
表示形式デジタル
校正証明書一般校正(英語)
人気機種TAシリーズの後継機です。
種類電子天秤
表示形式デジタル
ひょう量単位g、kg
校正証明書一般校正(英語)
頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。
人気機種TAシリーズの後継機です。
明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。
IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。
乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。
NVタイプは積み重ね保管可能です。
種類電子天秤
電源ACアダプタ(付属)、単2乾電池4本(別売)または充電式バッテリー(別売)
最小表示(g)1
表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm)
計測単位g、kg
表示形式デジタル
繰返し性1g(標準偏差)
測定モード重量、%、個数、チェック、合計
直線性±2g
アズワン品番1-2119-14-20
計量皿形状角
材質(計量皿)ステンレス
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
1台
¥56,980
税込¥62,678
9日以内出荷
頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。
人気機種TAシリーズの後継機です。
明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。
IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。
乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。
NVタイプは積み重ね保管可能です。
種類電子天秤
電源ACアダプタ(付属)、単2乾電池4本(別売)または充電式バッテリー(別売)
最小表示(g)1
表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm)
計測単位g、kg
表示形式デジタル
繰返し性1g(標準偏差)
測定モード重量、%、個数、チェック、合計
直線性±2g
アズワン品番1-2119-14-56
計量皿形状角
材質(計量皿)ステンレス
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
1台
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。人気機種TAシリーズの後継機です。明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。NVタイプは積み重ね保管可能です。
種類電子天秤
計量皿寸法(mm)230×174
表示形式デジタル
計量皿形状角
ひょう量単位g、kg
校正証明書一般校正(英語)
頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。
人気機種TAシリーズの後継機です。
明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。
IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。
乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。
NVタイプは積み重ね保管可能です。
質量(kg)1
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池4本(別売)あるいは充電式バッテリー(別売)12VDC、500mA出力
最小表示(g)0.1
本体寸法(mm)204×230×70
表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm)
計測単位g、kg
表示形式デジタル
繰返し性0.1g
測定モード重量、%、個数、チェック、合計
直線性±0.2g
安定時間(秒)1以内(代表値)
アズワン品番63-5729-39-20
電池使用時間(時間)270(乾電池)
計量皿形状角
材質(計量皿)ステンレス
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
1個
¥54,980
税込¥60,478
16日以内出荷
頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。
人気機種TAシリーズの後継機です。
明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。
IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。
乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。
NVタイプは積み重ね保管可能です。
質量(kg)1
種類電子天秤
電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池4本(別売)あるいは充電式バッテリー(別売)12VDC、500mA出力
最小表示(g)0.1
本体寸法(mm)204×230×70
表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm)
計測単位g、kg
表示形式デジタル
繰返し性0.1g
測定モード重量、%、個数、チェック、合計
直線性±0.2g
安定時間(秒)1以内(代表値)
アズワン品番63-5729-39-56
電池使用時間(時間)270(乾電池)
計量皿形状角
材質(計量皿)ステンレス
ひょう量単位g(グラム)
校正証明書一般校正
1個
¥57,980
税込¥63,778
16日以内出荷
お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。
関連キーワード